絞り込み
ブランド
- アイリスオーヤマ
- モノタロウ(1)
- CAPTAIN STAG(14)
- ロゴス(13)
- 三重化学工業(11)
- 鳥繁産業(9)
- 三商(6)
- JEJアステージ(6)
- コクゴ(4)
- TRUSCO(4)
- イノアック(3)
- YAMAZEN(山善)(3)
- アイスジャパン(3)
- アイスバッテリー(3)
- エスコ(2)
- ケンユー(2)
- 遠藤商事(2)
- ケニス(2)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](2)
- DOD(ディーオーディー)(2)
- ブランドをもっと見る
特価

保冷剤ソフト【S・M・L】
アイリスオーヤマ(4件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷冷凍庫で凍結させて繰り返し使用でき、保冷剤として使用後は消臭剤として利用できます。 -20℃の冷凍庫で約10時間で凍ります。用途食品や飲料の鮮度保持に。材質水、吸水性樹脂、防腐剤
HUGEL 氷点下保冷剤超低温スティックタイプ
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷【-16℃の保冷力】スティックタイプの保冷剤です。小型クーラーボックスの隙間を有効活用し、保冷剤のとの組み合わせやサブ保冷剤としても最適です。質量(g)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×33×185対応業務用冷蔵庫(-50℃以下)耐冷温度(℃)-50保冷温度‐16℃
HUGEL 氷点下保冷剤 長時間タイプ 16時間持続
アイリスオーヤマ¥1,198~税込¥1,318~1個翌々日出荷冷たさが長持ちする長時間タイプの保冷剤です。冷凍庫で凍結させて繰り返し使用することができます。保冷時間が約20%UPし保冷持続時間16時間を実現しました(。)。冷凍時間も6~12時間と高サイクルで使用可能です。外出時など長時間保冷する必要がある際に最適です。耐冷温度-50℃まで対応。業務用冷凍庫にも使用できます。HUGEL真空断熱クーラーボックスと併用することで更に保冷力がUPします。アイリスオーヤマ 超低温タイプとの比較(エアロゲルソフトクーラーボックス15L使用時)。成分水、有機物、増粘剤、防腐剤耐冷温度(℃)-50保冷温度-5℃凍結方法・時間凍結目安時間:(約)6~12H(-20℃で凍結させた場合)
HUGEL 氷点下保冷剤急速凍結スティックタイプ
アイリスオーヤマ¥799税込¥8791台当日出荷【-10℃の保冷力】スティックタイプの保冷剤です。小型クーラーボックスの隙間を有効活用し、保冷剤のとの組み合わせやサブ保冷剤としても最適です。質量(g)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×33×185対応業務用冷蔵庫(-50℃以下)耐冷温度(℃)-50保冷温度‐10℃