小型冷蔵庫24L コンプレッサー式三ツ星貿易当日出荷
ホテル・旅館の客室におすすめ。高い冷却能力をもつコンプレッサー式コンパクト冷蔵庫です。庫内棚は移動してお好みの高さに設置可能。ドア専用ラックは斜め掛けラックで効率的に収納いただくことが可能です。
寸法(mm)幅384×奥行410×高さ490質量(kg)14色ブラック定格消費電力(W)電動機:60冷却方式直冷式庫内温度(℃)0~4RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)110定格内容積(L)24
小型冷蔵庫三ツ星貿易5日以内出荷
ガラス鏡面(黒)で高級感あるドアドアポケット2Lペットボトル収納可能、缶横置き棚製氷室付き
幅(mm)443質量(kg)15.5色ブラック高さ(mm)503奥行(mm)470消費電力(W)55有効内容量(L)45冷却方式コンプレッサー式/直冷式
小型冷蔵庫三ツ星貿易4日以内出荷
高級感漂うガラス扉仕様振動・騒音無し。シンプルな冷蔵庫(製氷無)
幅(mm)400質量(kg)13.5高さ(mm)573奥行(mm)427消費電力(W)58有効内容量(L)35冷却方式ペルチェ式
寝室用冷蔵庫三ツ星貿易3日以内出荷
無振動・無騒音タイプの寝室用冷蔵庫。
コンプレッサーのない電子式冷蔵庫だから庫内も広々ご利用いただけます。
用途寝室用セカンド冷蔵庫として、ホテル旅館の客室冷蔵庫として幅(mm)400庫内容量(L)40(食品収納目安35L)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×420×さ570質量(kg)14.1電源単相100V 50/60Hz電力(W)63年間消費電力量(kWh/年)332冷却方式ペルチェ式庫内温度(℃)7~8
ファン式冷凍庫86L三ツ星貿易5日以内出荷
まとめ買いにピッタリ!ファン式自動霜取り機能付きシックで美しいブルーブラック採用スリムな幅 475mm食材が見やすいクリアケース採用 (3段 引き出し) 3段引き出し+1段=合計4段電子レンジが置ける耐熱トッププレート採用
質量(kg)29.5タイプファン式自動霜取り機能付き消費電力(W)95定格電圧(V)100保証期間本体1年(コンプレッサー1年)外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×543×1075年間消費電力量(kWh/年)280定格内容積(L)86
1ドア冷蔵庫アビテラックス税込¥25,278¥22,980