絞り込み
  • 色ブルー
  • 色その他(1)
  • 色イエロー(1)
  • 色グリーン(7)
  • 色グレー(29)
  • 色ゴールド(1)
  • 色シルバー(16)
  • 色パープル(1)
  • 色ピンク(8)
  • 色ブラウン(13)
  • 色ブラック(114)
  • 色ブロンズ(4)
  • 色ベージュ(33)
  • 色ホワイト(141)
  • 色レッド(11)
ブランド
  • アイリスオーヤマ(1)
  • ノーブランド(1)
  • パール金属(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • (1)
  • ソーダスパークル(1)
  • KitchenAid(キッチンエイド)(1)
  • recolte(レコルト)(1)
  • SMEG(1)
  • NINJA(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
サステナブル商品特集 普段の備品を環境配慮商品に見直しませんか?
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気ケトル アイリスオーヤマ電気ケトルアイリスオーヤマ
3,998税込4,398
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
【転倒湯もれ防止構造】【容量0.8L】【スイッチ一つで簡単操作】カップ1杯(140mL)約60秒でスピード沸騰!シンプル機能で使いやすい電気ケトルです。転倒湯漏れ防止構造で、倒れてもお湯がこぼれにくい安心設計!誤って本体を倒してしまっても、お湯漏れを最小限に防ぐ設計なので、安心してお使いいただけます。お湯が沸騰すると自動でスイッチが切れる自動電源オフ機能があるので安心です。容器内が空の状態で電源スイッチを入れても、電源が自動的に切れる空焚き防止機能を搭載しています。本体と電源プレートがセパレート式になっているので、本体の持ち運びがしやすいです。お好みに合わせて、4カラーからお選びいただけます
容量(mL)800コード長さ(m)約1.3定格消費電力(W)1250本体質量(kg)約0.9(電源プレート含む)機能転倒湯漏れ防止、自動電源オフ、空焚き防止本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約166×213×200
ミキサー ブレンダー YAMAZEN(山善)ミキサー ブレンダーYAMAZEN(山善)
4,498税込4,948
1台
5日以内出荷
ミキサーにかけてボトルはそのまま持ち運びできるタンブラーミキサー。持ち運び時は付属の収納ケースに入れられる。カッター部分は刃と台座が外せるので細かい汚れもしっかり落とせる。蓋は無くならないようにボトル底部にも取付可能。
用途ミキサー、ブレンダーとして。ミックスジュース、スムージー、野菜ジュース、フレッシュジュース作りに。質量(kg)0.7容量(mL)280電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)150コード長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×290定格時間連続1分取扱説明書(1.95MB)
マルチスパークルII ノーブランドマルチスパークルIIノーブランド(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1セット
4日以内出荷
ボトル素材は、耐熱性・強度に優れたトライタンを使用。 ボトルは食洗機(低温モード)対応、熱湯消毒可能。 水(1L)だけでなくジュースやお酒やジュースも(650mL)もたった35秒でスパークリングできます。 ガスカートリッジの交換は、簡単スライド式。使用後はごみとして捨てられるのでお手軽・簡単(金属ごみとして廃棄してください)
セット内容1.0L ボトル、ボトルキャップ、チャージユニット、ノズルキャップ、専用ガスカートリッジ5本、レシピブック、取扱説明書、保証書兼引渡証材質(チャージユニット)ABS、ナイロン+グラスファイバー、ポリアセタール、(ノズル)ABS、ナイロン+グラスファイバー、アルミニウム、ステンレス、真ちゅう、ポリアセタール、(ボトル)トライタンボトル、BPA、フリーボトル、(キャップ)ABS、シリコン、(ガスカートリッジ)スチール質量(g)436寸法(Φ×高さH)(mm)本体:86×385、チャージユニット:67×123、ガスカートリッジ:18×66ボトル容量(mL)1000耐熱温度(℃)(ボトル)100、(ボトル以外)50耐冷温度(℃)1使用期限使用開始から約3年(ボトル、チャージユニット)
ミキサー NINJAミキサーNINJA
13,980税込15,378
1台
8日以内出荷
ミキサーは、どこまでも自由になれる。いつでも、どこでも、気軽に持ち運べる。パワフル&大容量なコードレスミキサー。食卓のレパートリーがおいしく広がる!ACアダプター付属で充電場所を選びません。ケーブルを外せば、自由に持ち出しも可能。1回の充電で20回以上のかくはん可能使うたびにコンセントにつなげる必要がなく、しかも長持ち。充電の不安なく連続して使えます。大容量で家族分も作れるたっぷり530mlサイズなので、一度に十分な量を作ることができます。軽く振ってかくはんをサポート硬い食材の場合も、本体を軽く振ることでしっかり混ぜることができます。作ってすぐボトルのまま飲めるフタに飲み口がついているので作ってそのまま飲めて、洗い物も減って便利コンパクトでコードレスだから収納場所も自由いつでも清潔、お手入れ簡単パーツが分かれているので、洗いやすく、食洗機*にも対応。洗剤と水をかくはんして簡単に洗浄でき、いつでも清潔に保てます。オンラインストア限定カラーも登場!どんなシーンでも馴染む選べる4色のカラーオンラインストア限定カラー:ダスティピンク
容量(mL)530質量(g)約1110寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×91×116保証期間3年(メーカー保証2年+公式オンラインストア保証1年)充電時間(時間)約3
3.5カップ ミニフードプロセッサー KitchenAid(キッチンエイド)3.5カップ ミニフードプロセッサーKitchenAid(キッチンエイド)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
蓋には、液体注入ホールがあり、食材を刻みながらオイルや果汁などを注入することができるため、 調理ジャー内でノンストップでソースやドレッシングが簡単に完成します。 食材をみじん切りにしたい時はChop,ピューレやドレッシング、離乳食などを作りたい場合はPureeボタンで簡単に切り替え。 効率的に切れるように設計をされたステンレスブレードは短時間で食材を細かく切り刻みます。 逆さに傾けてもブレードが本体ボウルから落下しない設計なのでお皿に移すときにブレードが落下してキッチンや料理を汚すことはありません。
幅(mm)178質量(kg)1.2高さ(mm)222奥行(mm)143容量(L)0.7消費電力(W)240回転数(min-1[r.p.m])CHOP時:2450/PUREE時:3450定格電圧(V)100(50/60Hz)適合容量(mL)(調理ジャー)満水830/適正700モーターDCモーター電源コード(m)762
SMEGソーダーメーカー SMEGSMEGソーダーメーカーSMEG
34,980税込38,478
1台
6日以内出荷
洗練されたスタイリッシュなデザインはあらゆるシーンに調和し、日常に上質な輝きを添えてくれます。環境への配慮を重視したボトルは透明感と耐久性を保ちつつ、ISCC PLUS(国際持続可能性炭素認証)取得済みの再生素材を50%使用した「Tritan(TM) Renew」を採用しています。炭酸の強さはフロントノブを回すだけのスムーズな操作。お好みの炭酸強度を気軽にお楽しみいただけます。SMEGソーターメーカーは主要ブランドの炭酸水メーカーで使用可能な標準的なネジ式ガスシリンダーに対応。大手スーパー・家電量販店・通販サイト等で手軽に入手いただけます。
仕様CO2シリンダー互換タイプ:スクリュー式、400-425g/60L(14.5oz CO2) ※Quick connect type:Smeg ソーダメーカーでは使用できません付属品本体、ボトル、ボトルキャップ、布製保護ポーチ(本体・キャップ用)、取扱説明書兼保証書、クイックガイド、梱包材の廃棄方法に関する案内書寸法(mm)高さ420×幅135×奥行245質量(kg)1.6容量ボトル:1(Maxラインまで800ml)
エコステージ ステンレスエアーポット パール金属エコステージ ステンレスエアーポットパール金属
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
手のひら全体で押せるアップ形状。
材質本体内側:18-8ステンレス鋼 本体外側:ステンレス鋼 ふた:ポリプロピレン(100℃ -20℃)ABS樹脂(80℃ -20℃) 口がね:ABS樹脂(80℃ -20℃) 中栓・注ぎ口:ポリプロピレン(100℃ -20℃) プッシュボタン:ABS樹脂(80℃ -20℃) 開閉レバー・ハンドル:ポリプロピレン(100℃ -20℃) パッキン:シリコーンゴム(180℃ -20℃) 揚水パイプ:ステンレス鋼アイスブルー質量(g)1625容量(L)2.2口径(Φmm)(内径)65寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×165×290保温効力(℃)70以上(10時間)保冷効力(℃)10以下(10時間)
レコルト ソロブレンダー シエル recolte(レコルト)レコルト ソロブレンダー シエルrecolte(レコルト)
4,500税込4,950
1台
5日以内出荷
作ったボトルからそのまま飲める、持ち運べる!スムージーやフレッシュジュースが手軽に作れるブレンダー。 スムージーやスープを作った後は[ボトル]をタンブラーとして使えます。ダブルウォール (二層構造)で保冷効果が長持ちするうえ、結露しにくいので持ち運びにも便利。台紙をお好みのものと入れ替えられるので、オリジナルのマイボトルにアレンジする楽しみも!ボトルはダブルウォール(二層構造)で、結露しにくく保冷効果も◎透明なので台紙を入れ替え、マイボトルとしてアレンジが楽しめます。
セット内容本体・ボトル・カッター・フタ・スティック・専用レシピブック質量(kg)約0.8容量(mL)約300電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)170コード長さ(m)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約850×850×290
Soda Sparkle マルチスパークル3 ソーダスパークルSoda Sparkle マルチスパークル3ソーダスパークル
8,698税込9,568
1台
4日以内出荷
本体カラーは、インテリアやお好みに合わせて選べる3色をご用意しました。 水だけでなくジュースやお酒もスパークリングできて、いろんなシーンでご使用いただける商品です。
セット内容本体、ノズル、チャージャー、ボトルキャップ、ガスカートリッジ5本、取扱説明書兼保証書、注意書き材質ABS樹脂、アルミ、ステンレス質量(g)約436寸法(Φ×高さH)(mm)約80×388機能家庭用炭酸水メーカー(水/ジュースや白ワインなど)、ボトルのみ食洗機対応(低温モード)関連資料(57.55MB)
アサヒ ハイパーブレンダー 旭アサヒ ハイパーブレンダー
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
1枚の特殊刃から成型され、超高速回転時の耐久性にも優れた強靭なステンレス製カッターを採用。10段階のスピードコントロールで氷の仕上がりを調整し、あらゆるフードシェアに対応します。最大93dBの静音設計で、防音カバー無しでも店頭でご使用いただけます。 ○アサヒ スーパーブレンダーのボトル(別売)が使用できます。ミキサー食やフレッシュジュース、熱いスープ作りも可能になります。用途が広がり通年をとおしてご使用いただけます。 運転方式自動変速運転(30秒) 操作スイッチを1回押すと30秒間運転後、自動停止します。(フルパワー1秒間+設定スピードで29秒間運転) 通常運転(連続運転) 操作スイッチを2回続けて押すと(0.5秒以内)、設定したスピードで通常スピードになります。もう1回押すとOFFになり、運転が停止します。 フラッシュスイッチ 押している間のみ高速回転します強靭な刃と
材質本体:アルミダイキャスト 容器:ポリカーボネイト 容器フタ:エラストマー カッター:ステンレス電源(V)単相100 50/60Hz消費電力(W)750回転数(min-1[r.p.m])9500~24100(10段階・ダイヤル設定)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×225×470容量(満杯)(mL)1.8処理能力最大1L、最小0.24L定格時間連続(15分運転2分停止の連続)質量(kg)4.45
キッチン/調理家電