絞り込み
色
ホワイト(1)
ブランド
- NEOVE
- 象印マホービン(164)
- アイリスオーヤマ(105)
- YAMAZEN(山善)(93)
- タイガー魔法瓶(77)
- ピーコック魔法瓶工業(66)
- ツインバード(58)
- パール金属(52)
- EBM(江部松商事)(49)
- ラドンナ(49)
- 東芝(46)
- ビタントニオ(Vitantonio)(46)
- Panasonic(パナソニック)(38)
- コイズミ(小泉成器)(36)
- ライソン(35)
- タマハシ(33)
- デロンギ(32)
- T-fal(ティファール)(31)
- クイジナート(31)
- HARIO(23)
- ブランドをもっと見る
特価
![炊飯器 ホワイト RRS-AT30WT [3合 /マイコン] NEOVE](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84000080-240906-02.jpg)
炊飯器 ホワイト RRS-AT30WT [3合 /マイコン]
NEOVE(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷付属品しゃもじ、計量カップ材質【本体】ポリプロピレン【内釜】アルミニウム(フッ素コーティング)寸法(mm)236×215×195質量(kg)1.75容量(L)3合(0.54)消費電力(W)280定格電圧AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1色(本体)ホワイト保温効力(℃)76~81![炊飯器 ホワイト RRS-AM30WT [3合 /マイコン] NEOVE](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84000667-240906-02.jpg)
炊飯器 ホワイト RRS-AM30WT [3合 /マイコン]
NEOVE¥6,598税込¥7,2581個7日以内出荷付属品しゃもじ、計量カップ材質【本体】ポリプロピレン【内釜】合金アルミ寸法(mm)234×274×205質量(kg)2.3消費電力(W)350定格電圧AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1加熱方式電熱盤(ヒーター)モード白米,早炊き,無洗米,玄米,おかゆ,スロークッカー,再加熱炊飯容量【白米・無洗米】3合(0.54L)【玄米】2合(0.36L)【おかゆ】0.5合(0.09L)
マイコン電子レンジ
NEOVE¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷シンプル操作で誰でも使いやすく! よく使うワット数&時間の「ワンタッチスタート」搭載。 とにかく少ない操作で使えるシンプルさを追求しました。 出力を3段階に変えられ、レトルト食品などの温め表記時間に合わせるのに便利です。付属品ガラス皿・回転受け台・取扱説明書材質本体:鋼板、ドアガラス:強化ガラス、操作パネル:ABS、取っ手:ABS質量(kg)本体:約12色ホワイト区分A(単機能電子レンジ)出力(W)50Hz:520・500・解凍、60Hz:650・500・解凍容量(L)約18定格電圧(V)AC100電源コード(m)約1.4有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×314×180発振周波数2450MHz本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約452×380×262電源周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)(50/60Hz)970/1320タイマー0-15分(解凍30分)皿径(Φmm)ターンテーブル: 約270年間消費電力量(kWh/年)電子レンジ機能の年間消費電力量:60.1(50Hz/60Hz)、年間待機時消費電力量:0.0(50Hz/60Hz)省エネ基準達成率(%)100(50Hz/60Hz)





![炊飯器 ホワイト RRS-AT30WT [3合 /マイコン] NEOVE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84000080-240906-02.jpg)
![炊飯器 ホワイト RRS-AM30WT [3合 /マイコン] NEOVE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84000667-240906-02.jpg)