絞り込み
ブランド
  • ROOMMATE
  • 象印マホービン(167)
  • アイリスオーヤマ(111)
  • YAMAZEN(山善)(94)
  • タイガー魔法瓶(77)
  • ピーコック魔法瓶工業(64)
  • ツインバード(61)
  • ビタントニオ(Vitantonio)(51)
  • EBM(江部松商事)(49)
  • 東芝(47)
  • パール金属(47)
  • ラドンナ(40)
  • コイズミ(小泉成器)(38)
  • タマハシ(36)
  • デロンギ(35)
  • ライソン(34)
  • Vita-mix(バイタミックス)(33)
  • Panasonic(パナソニック)(31)
  • クイジナート(31)
  • T-fal(ティファール)(26)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
サステナブル商品特集 普段の備品を環境配慮商品に見直しませんか?
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BIG電気ポット 5L ROOMMATEBIG電気ポット 5LROOMMATE
8,198税込9,018
1台
6日以内出荷
操作しやすいプッシュボタンとシンプルなパネルで簡単操作の大容量5L電気ポットです。給湯ロック機能付きで給湯後にロックボタンを押さなくても自動的にロック。ロック忘れの心配なく安心してご使用いただけます。本体底面に回転ベースが付いており、360°回転。サッとまわして手元で注げるので大変便利です。給湯ボタンだけでなく、給湯口億のスイッチにコップのフチを押し当てることでもお湯が注げ、忙しい朝など片手でサッと給湯可能です。
セット内容本体、電源コード、保証書兼取扱説明書質量(kg)2.2容量(L)ポット:5電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)650寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×300×390温度ヒューズ133℃
5合マイコン炊飯ジャー 極UMADAKI ROOMMATE5合マイコン炊飯ジャー 極UMADAKIROOMMATE
6,598税込7,258
1台
6日以内出荷
早炊き・無洗米・白米・玄米・おかゆなど炊飯の機能を強化した使いやすくシンプルな5合炊き炊飯器です。キッチンから食卓への持ち運びに便利な本体持ち手に加え、しゃもじフックを付属。本体にしゃもじをセットできるから食卓でしゃもじの置き場所に困りません。大きく押しやすいメニューボタンとくっきり見やすいデジタルパネルで扱いやすい操作パネルになっています。炊飯時汚れやすい内蓋は簡単に取り外し可能、蒸気口も分解洗いができ、毎日清潔にお使いいただけます。蒸し料理のできるスチーム皿付き。ローカロリーな蒸し料理も作れます。
仕様●メニュー:白米・早炊き・無洗米・玄米・おかゆ●予約/保温(時間):予約:1.5~24(30分刻み)/保温:12付属品本体、深型しゃもじ、しゃもじ、しゃもじフック、スチーム皿、内釜、電源コード(1.1m)、取扱説明書(保証書)材質内釜:アルミ・フッ素コーティング(厚み1.5mm)質量(kg)2.85ブラウンタイプマイコン式容量(L)0.8(5合)消費電力(W)500(1回あたりの炊飯時消費電力250Wh、1時間あたりの保温時消費電力50Wh)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×361×215(ハンドル含む)
もっと美味しくフードドライヤーDX ROOMMATEもっと美味しくフードドライヤーDXROOMMATE
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
スタイリッシュなデザインでキッチンにスッキリ置けるドア式のフードドライヤーです。背後から空気を取り込みファンとヒーターを通って温風が循環する構造で、温風がまんべんなく当たるのでムラのない仕上がり。耐熱、耐久性の高い金属製トレイを採用。プラスチック臭もなく衛生的にご使用いただけます。水分が抜かれることで糖分・旨味成分が凝縮され栄養満点のドライフードが作れます。おやつやおつまみ、普段の料理にも活躍します。
セット内容本体、トレイ×4、受け皿、取扱説明書兼保証書材質ABS、ガルバリウム鋼板、ステンレス寸法(mm)幅290×奥行241×高さ204質量(g)2950(トレイ、受け皿含む)電源(V)AC10050/60HzHz消費電力(W)400温度(℃)ヒューズ:121設定温度(℃)35~75(5刻み)タイマー設定2時間~30
窓付き黒にんにく発酵器(家庭用) ROOMMATE窓付き黒にんにく発酵器(家庭用)ROOMMATE
9,898税込10,888
1台
欠品中
自然の健康食を自宅で手軽に。窓付き黒にんにく発酵器(家庭用)。【マイコン制御でじっくり熟成】発酵に適した時間と温度をマイコン制御。【3面ヒーターでしっかり発酵】釜底・釜中央・上蓋の全方向から効率よく温める。【入れ替え作業不要】専用のカゴを使えばにんにくの入れ替えは不要です。【酵中の庫内の様子がひと目でわかる!】発酵の状態がひと目で確認できるからとっても安心。注水のタイミングを見逃さないので失敗する心配もなくなります。
仕様最大発酵量(kg):約2.0(サイズによっては、1~1.5迄)寸法(mm)高さ280(ハンドル部含む)×幅283×奥行270質量(g)約2,600消費電力(W)73コード長さ(m)約1.1定格出力AC100V 50/60Hz
ビッグホットサンドメーカー ROOMMATEビッグホットサンドメーカーROOMMATE
2,998税込3,298
1台
欠品中
食パン6~8枚切りの厚みに対応する、ビッグホットサンドメーカー。6枚切り食パン2枚にたっぷり具材を挟んでもキレイな仕上がり。耳付き食パンを使用すれば耳までカリっと焼き上げます。プレートをヒーターに密着させた一体型設計で熱の伝わりが早いため焼き上がりまで短時間で仕上げます。大きなハンドル&軽量で持ち運びもらくらく。また縦置き収納が可能で場所を取らず収納可能です。
セット内容本体、取扱説明書兼保証書材質本体:フェノール樹脂、プレート:アルミ寸法(mm)幅295×奥行250×高さ95質量(kg)約1.6(電源コード含む)電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)100温度ヒューズ240(℃)コード長さ(cm)73(コード巻取りステー)
ROOMMATE マイコン炊飯ジャーGOHANDAKI ROOMMATEROOMMATE マイコン炊飯ジャーGOHANDAKIROOMMATE
6,998税込7,698
1台
6日以内出荷
白米・早炊き・玄米・お粥・炊込み、毎日使いにこれだけは欲しいシンプルな5つのメニューをワンタッチスタートできる、5合炊きマイコン炊飯ジャーです。凹凸が少なくスッキリしたデザインは、拭くだけで簡単にお手入れができます。本体内側は蒸気口パッキンの取り外しが可能。2時間から最大12時間まで選べる予約タイマー炊飯機能、保温は最大24時間可能です。また、蒸し野菜や蒸し鶏などが簡単に作れるスチーム皿も付属しています。
仕様メニュー:白米・早炊き・玄米・おかゆ・炊込み付属品しゃもじ、軽量カップ、スチーム皿、電源コード、取扱説明書兼保証書材質内釜:アルミ、フッ素コーティング寸法(mm)幅260×奥行335×高さ200質量(g)約2200、蒸発水量:約39タイプマイコン式電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)600時間予約:12(2/3/4/5/6/8/10/12)最大炊飯量0.8L(5合)保温時間(h)24※長時間の保温はオススメしません。ごはんが乾燥/劣化するため味が損なわれます。5時間程度で保温を切り、冷蔵・冷凍保存への切替をおすすめします。
黒にんにく発酵器 ROOMMATE黒にんにく発酵器ROOMMATE
9,498税込10,448
1台
4日以内出荷
自宅で簡単に黒にんにくが作れる!黒にんにく発酵器。通常3週間~4週間もかかるにんにくの発酵を3面ヒーターを使用しムラなく乾燥させていくことで6~12日で美味しい黒にんにくを作ることができます。乾燥用籠には最大1.5~2kgのにんにくをセットできます。出来上がり後もかごを取り出すだけなので一度にたくさんのにんにくが簡単に作れます。
仕様発酵最大量(kg):1.5~2付属品ACアダプター、取扱説明書材質ABS、PP質量(kg)2.3消費電力(W)73定格AC100V50/60Hzコード長さ(m)約1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.3×27×28
ROOMMATE 3WAYホットプレート ROOMMATEROOMMATE 3WAYホットプレートROOMMATE
6,798税込7,478
1台
6日以内出荷
食卓が華やぐレッドボディ、グリルプレート、たこ焼きプレート、炒めものプレートと3種のプレートがセットになったホットプレートです。プレートは3枚重ねて、電源コードは本体裏に収納できるので、収納もスッキリ。サーモスタッド、温度ヒューズの安全装置を備え、操作はON/OFFだけの簡単操作で誰にでも使いやすい仕様です。
仕様●グリルプレート:油を逃す溝付き、肉や魚等のグリルに使用●たこ焼きプレート:直径4.3cmのたこ焼き24個が一度に作れる。アヒージョなどにも対応●炒め物プレート:フラットな表面、お好み焼き・焼きそば・餃子・ホットケーキなど付属品プレート3種、フタ(取っ手セット含む)、取扱説明書兼保証書寸法(mm)幅345×奥行227×高さ126質量(kg)2.6電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)800コード長さ(m)1.5(本体裏に収納可能)プレート寸法(mm)炒め物・グリル:290×200×28(プレート深さ約21) たこ焼き:290×200×31(1個の穴直径43mm/24穴)安全装置サーモスタッド、温度ヒューズ操作ON/OFFスイッチ(ランプ付き)
キッチン/調理家電