絞り込み
ブランド
- ROOMMATE
- モノタロウ(30)
- メディアカバーマーケット(720)
- Panasonic(パナソニック)(330)
- オーム電機(329)
- SONY(ソニー)(325)
- Nikon(ニコン)(295)
- DJI(275)
- insta360(255)
- Jabra(237)
- Canon(232)
- エツミ(227)
- audio-technica(223)
- アイリスオーヤマ(214)
- エレコム(204)
- 象印マホービン(179)
- ELPA(177)
- Manfrotto(163)
- JVC(ビクター)(159)
- フジパーツ(158)
- サンワサプライ(154)
- ブランドをもっと見る

ポータブル洗濯機ブラシde洗い・NEO
ROOMMATE¥10,980税込¥12,0781台当日出荷ちょこっと洗いにちょうどいい1.2kgポータブル洗濯機。本体重量4.5kgと女性でも楽に持ち運べる軽量が魅力です。ワイシャツ2枚、Tシャツ3枚、靴下なら5足と結構洗えちゃいます。さらに靴洗い用ブラシを装着して靴もそのまま洗濯OK。ペット用品の洗濯や、土のついた野菜の土落としにもオススメです。「洗い」「すすぎ」「脱水」モードを選択してタイマーをセットするだけのシンプル操作です。付属品給水ホース、靴洗い用ブラシ、脱水用カゴ、脱水用押さえフタ、ドライバー、取扱説明書兼保証書寸法(mm)幅320×奥行40×高さ460質量(kg)4.5消費電力(W)260電源AC100V50/60Hz(コード長1.5m)洗濯容量(kg)最大1.2防水IPX4
高速アイスメーカー<クリアロック>
ROOMMATE¥28,980税込¥31,8781台当日出荷あると便利な大容量アイスメーカー。水道水で透き通る透明な硬い氷が素早く作れます。2.2L大容量水タンクで、約1kgまでの大型氷バスケットを搭載。最短14分のスピード製氷でクリアなロック氷が作れます。(製氷モードにより仕上がる時間は異なります)。水を注入し。電源を入れてスタートボタンを押すだけの簡単操作。用途にあわせて13段階の製氷モードを搭載し、季節ぞ問わず、便利に活躍します。付属品本体、取扱説明書、スコップ質量(kg)11使用温度範囲(℃)10~40間口(mm)287消費電力(W)180騒音値(dB)45水タンク容量(L)2.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.7×37.5×35.7コード長さ(cm)170貯氷量(kg)約1.0
ポータブル洗濯機ブラシde洗い・NEO
ROOMMATE¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷ちょこっと洗いに最適サイズ。最大約1.2kgの洗濯物を洗えるコンパクトな洗濯機。3つのモード選択+タイマー機能。「洗濯」「すすぎ」「脱水」。タイマー最大15分。シューズ洗濯ブラシ。シューズやスニーカーをそのまま洗えるブラシ付き用途少量の洗濯物、スニーカー、ペット用品に最適サイズ。簡単シンプル操作。モードを選んでタイマーをセットするだけ。洗い・すすぎ・脱水付属品給水ホース、靴洗い用ブラシ、脱水用カゴ、脱水用押えフタ、ドライバー、取扱説明書兼保証書色ブラック周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)260本体質量(kg)4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×340×460電源コード(m)1.5モード洗い・すすぎ/脱水タイマー15分防水性IPX4洗濯容量(kg)最大1.2
BIG電気ポット 5L
ROOMMATE¥8,198税込¥9,0181台5日以内出荷操作しやすいプッシュボタンとシンプルなパネルで簡単操作の大容量5L電気ポットです。給湯ロック機能付きで給湯後にロックボタンを押さなくても自動的にロック。ロック忘れの心配なく安心してご使用いただけます。本体底面に回転ベースが付いており、360°回転。サッとまわして手元で注げるので大変便利です。給湯ボタンだけでなく、給湯口億のスイッチにコップのフチを押し当てることでもお湯が注げ、忙しい朝など片手でサッと給湯可能です。セット内容本体、電源コード、保証書兼取扱説明書質量(kg)2.2容量(L)ポット:5電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)650寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×300×390温度ヒューズ133℃
5合マイコン炊飯ジャー 極UMADAKI
ROOMMATE¥6,598税込¥7,2581台5日以内出荷早炊き・無洗米・白米・玄米・おかゆなど炊飯の機能を強化した使いやすくシンプルな5合炊き炊飯器です。キッチンから食卓への持ち運びに便利な本体持ち手に加え、しゃもじフックを付属。本体にしゃもじをセットできるから食卓でしゃもじの置き場所に困りません。大きく押しやすいメニューボタンとくっきり見やすいデジタルパネルで扱いやすい操作パネルになっています。炊飯時汚れやすい内蓋は簡単に取り外し可能、蒸気口も分解洗いができ、毎日清潔にお使いいただけます。蒸し料理のできるスチーム皿付き。ローカロリーな蒸し料理も作れます。付属品本体、深型しゃもじ、しゃもじ、しゃもじフック、スチーム皿、内釜、電源コード(1.1m)、取扱説明書(保証書)仕様●メニュー:白米・早炊き・無洗米・玄米・おかゆ●予約/保温(時間):予約:1.5~24(30分刻み)/保温:12材質内釜:アルミ・フッ素コーティング(厚み1.5mm)質量(kg)2.85色ブラウンタイプマイコン式容量(L)0.8(5合)消費電力(W)500(1回あたりの炊飯時消費電力250Wh、1時間あたりの保温時消費電力50Wh)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×361×215(ハンドル含む)
高速製氷機 自家製アイスメーカー
ROOMMATE¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷最短5分!1時間で約99個の氷が作れ、欲しい時にすぐ作れる高速製氷機です。幅約29cmのコンパクト設計でキッチンへの設置も楽々。ポータブル電源対応なので、キャンプや釣りなどアウトドアシーンでも氷を作る事ができます。タンクに水を入れ、製氷レベルを選択するだけ。Sサイズ、Lサイズの穴あきキャップ型の氷が作れます。付属品本体、バスケット、スコップ、取扱説明書兼保証書仕様最大連続製氷回数(回):15材質ABS・PP寸法(mm)幅288×奥行22×高さ165質量(g)約5600電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)150タンク容量(L)1.6/満氷量(L)0.6騒音値(dB)≦60冷媒R6000a電流ヒューズ3.15A冷却温度(℃)マイナス50製氷能力S:約5分、L:約9分(1回分の製氷時間)
もっと美味しくフードドライヤーDX
ROOMMATE¥9,998税込¥10,9981台5日以内出荷スタイリッシュなデザインでキッチンにスッキリ置けるドア式のフードドライヤーです。背後から空気を取り込みファンとヒーターを通って温風が循環する構造で、温風がまんべんなく当たるのでムラのない仕上がり。耐熱、耐久性の高い金属製トレイを採用。プラスチック臭もなく衛生的にご使用いただけます。水分が抜かれることで糖分・旨味成分が凝縮され栄養満点のドライフードが作れます。おやつやおつまみ、普段の料理にも活躍します。セット内容本体、トレイ×4、受け皿、取扱説明書兼保証書材質ABS、ガルバリウム鋼板、ステンレス寸法(mm)幅290×奥行241×高さ204質量(g)2950(トレイ、受け皿含む)電源(V)AC10050/60HzHz消費電力(W)400温度(℃)ヒューズ:121設定温度(℃)35~75(5刻み)タイマー設定2時間~30
高速製氷機 クリアロック・クラッシュ
ROOMMATE¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷砕く必要なし!。おうちで簡単にクラッシュアイスが作れる!用途こんなお悩みありませんか?。冷蔵庫の製氷じゃ追いつかない。急な来客時に氷が切れている。お店の氷は高すぎる...。↓。高速製氷機『クリアロック・クラッシュ』なら。最短約6分で製氷できます。約50分でバスケットがいっぱい(約0.7kg)になります。クラッシュアイス。通常の氷よりも細かく溶けやすいため、。素早く冷却できるので様々な用途に最適。アウトドアに/料理の盛り付けに/持ち運びに/氷を使った料理に/ホームパーティーに/宅飲みに/本格的なドリンクに/晩酌に。使用方法。1.水タンクに適量の水を入れる。※水を入れたらバスケットをセットしてください。2.ボタンを押して製氷を開始。※約5~6分後に製氷を開始します。3.バスケットに氷が落ちると製氷完了。※約50分でバスケットがいっぱいになります。お手入れがラクラク。step1 洗浄モードで本体内部をきれいに。製氷/洗浄ボタンを長押し(約5秒)すると洗浄モードになります。本体内部で水を循環させ、不純物を排出します。洗浄モードは約20分間で自動停止します。step2 本体に溜まっている水を排出。本体底面の排水栓シリコンを抜くと本体に溜まっている水を排出することができます。step3 本体内部の水分を拭き取って完了。本体ふたを外すと本体内部の汚れを拭き取りやすくなります。水分をしっかり拭き取って乾燥させたらお手入れ完了です。仕様●本体質量:約7.7Kg●満氷量:約0.7kg●騷音:≦60dBセット内容本体、バスケット、スコップ、取扱説明書兼保証書電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)190コード長さ(mm)約1330本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約225×295×330使用環境温度(℃)10~38水タンク容量(L)約0.7冷媒R600a冷却温度(℃)-15
ROOMMATE マイコン炊飯ジャーGOHANDAKI
ROOMMATE¥6,998税込¥7,6981台5日以内出荷白米・早炊き・玄米・お粥・炊込み、毎日使いにこれだけは欲しいシンプルな5つのメニューをワンタッチスタートできる、5合炊きマイコン炊飯ジャーです。凹凸が少なくスッキリしたデザインは、拭くだけで簡単にお手入れができます。本体内側は蒸気口パッキンの取り外しが可能。2時間から最大12時間まで選べる予約タイマー炊飯機能、保温は最大24時間可能です。また、蒸し野菜や蒸し鶏などが簡単に作れるスチーム皿も付属しています。付属品しゃもじ、軽量カップ、スチーム皿、電源コード、取扱説明書兼保証書仕様メニュー:白米・早炊き・玄米・おかゆ・炊込み材質内釜:アルミ、フッ素コーティング寸法(mm)幅260×奥行335×高さ200質量(g)約2200、蒸発水量:約39タイプマイコン式電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)600時間予約:12(2/3/4/5/6/8/10/12)最大炊飯量0.8L(5合)保温時間(h)24※長時間の保温はオススメしません。ごはんが乾燥/劣化するため味が損なわれます。5時間程度で保温を切り、冷蔵・冷凍保存への切替をおすすめします。
ROOMMATE高速アイスメーカー
ROOMMATE¥19,980税込¥21,9781台6日以内出荷わずか25~30分で製氷できる高速アイスメーカーです。手軽で簡単に欲しい時にすぐクリアなロック氷ができる♪タンク容量1.6L、満氷量0.5L。お料理に飲み物に、アウトドアのクーラーに仕込んだり、急なお客様にもパパっと対応できます。仕様●断熱発泡ガス:EPS●最大連続製氷回数(回):5●水タンク容量(L)/満氷量(L):1.6/0.5●製氷時間(分):25~30(周辺温度により異なる)●電源ヒューズ:3.15Aセット内容氷スコップ、取扱説明書兼保証書寸法(mm)幅235×奥行305×高さ310質量(kg)約7.15電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)150使用環境使用温度範囲:10~35℃、冷却温度:-23℃、騒音:60db冷媒R600a
ROOMMATE 3WAYホットプレート
ROOMMATE¥6,798税込¥7,4781台6日以内出荷食卓が華やぐレッドボディ、グリルプレート、たこ焼きプレート、炒めものプレートと3種のプレートがセットになったホットプレートです。プレートは3枚重ねて、電源コードは本体裏に収納できるので、収納もスッキリ。サーモスタッド、温度ヒューズの安全装置を備え、操作はON/OFFだけの簡単操作で誰にでも使いやすい仕様です。付属品プレート3種、フタ(取っ手セット含む)、取扱説明書兼保証書仕様●グリルプレート:油を逃す溝付き、肉や魚等のグリルに使用●たこ焼きプレート:直径4.3cmのたこ焼き24個が一度に作れる。アヒージョなどにも対応●炒め物プレート:フラットな表面、お好み焼き・焼きそば・餃子・ホットケーキなど寸法(mm)幅345×奥行227×高さ126質量(kg)2.6電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)800コード長さ(m)1.5(本体裏に収納可能)プレート寸法(mm)炒め物・グリル:290×200×28(プレート深さ約21) たこ焼き:290×200×31(1個の穴直径43mm/24穴)安全装置サーモスタッド、温度ヒューズ操作ON/OFFスイッチ(ランプ付き)
折り畳み式ポータブル洗濯機
ROOMMATE¥4,998税込¥5,4981台5日以内出荷折りたたんでコンパクトに収納でき、ちょっとした小物のお洗濯ができるポータブル洗濯機。洗濯容量200g(Tシャツ1枚程度)、パワフル水流でしっかりお洗濯できますので通常の洗濯と分けて洗いたい小物類の洗濯にぴったり。小さくたたんで収納できるので収納にも困りません。付属品取扱説明書、ACアダプター(1.5m)適合標準水使用量:約7L寸法(mm)使用時:幅303×奥行310×高さ310、収納時:幅303×奥行310×高さ143質量(kg)1.5消費電力(W)18電源入力AC100-240V50/60Hz、出力DC12V 2.0A容量(kg)洗濯:0.2機能洗濯目安:Tシャツ1枚(200g)、靴下5足(200g)、タオル2枚(100g)、洗えるマスク13枚(15g)、ベビー服2枚(80g)、ペット用服1枚(200g以下のもの)※素材いや厚さ大きさなどにより洗濯量は異なります。※種類ごとに選択できる目安です、全てを同時に洗濯できる量ではありませんモード選択:2・5・10(min)素材本体:TPR、PP、フタ:MABS