絞り込み
色
ホワイト(1)
ブランド
- オーム電機
- 象印マホービン(178)
- アイリスオーヤマ(105)
- YAMAZEN(山善)(93)
- タイガー魔法瓶(79)
- ピーコック魔法瓶工業(66)
- ツインバード(59)
- パール金属(52)
- EBM(江部松商事)(49)
- ラドンナ(49)
- 東芝(46)
- ビタントニオ(Vitantonio)(46)
- Panasonic(パナソニック)(38)
- コイズミ(小泉成器)(36)
- ライソン(35)
- タマハシ(33)
- デロンギ(32)
- T-fal(ティファール)(31)
- クイジナート(31)
- HARIO(23)
- ブランドをもっと見る

ハンドブレンダー
オーム電機(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷下ごしらえから仕上げまで手軽に使えるハンドブレンダーです。 スイッチを押すだけの簡単操作で、食材の「つぶす」「まぜる」に対応します。 離乳食や野菜ジュース、スムージー作りに便利です。 ノーマル・ターボの2段階で速度を切り替えられます。 回転数はターボ時約12,000回/分、ノーマル時約7,000回/分です。 600mLのブレンダーカップとすべり止めが付属しています。付属品ブレンダーカップ、ブレンダーカップすべり止め、保証書付取扱説明書幅(mm)52高さ(mm)386質量(g)670奥行(mm)52周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100コード長さ(m)1.8定格消費電力(W)100カップ容量(mL)【ブレンダー】600定格時間(分)1スピード調節2段階回転数(回/分)【ターボ】12000、【ノーマル】7000
ミニホットプレート
オーム電機¥2,198税込¥2,4181個当日出荷プレートが取り外せて、簡単丸洗いできるミニホットプレートフッ素樹脂加工プレート使用で、お手入れが楽々質量(g)(約)1040(プレート含む)定格電圧(V)AC100 50/60/Hzコード長さ(m)(約)1.4定格消費電力(W)750寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)237×85×き260(プレート含む)
ミニホットプレート 卓上調理用 フッ素加工 軽量コンパクト お手入れ簡単
オーム電機¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷スイッチを押すだけで簡単に調理できます。フッ素樹脂プレートでお手入れ簡単。軽量コンパクトで使いやすい質量(g)520定格電圧(V)100 (50/60Hz)コード長さ(m)1.1定格消費電力(W)500本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×73×140
電気ケトル 1.0L 転倒湯もれ防止機構付 ホワイト
オーム電機¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷お湯がこぼれにくいケトル。転倒時お湯がこぼれにくい構造。最大容量 1.0リットル。スイッチひとつでお湯が沸く。給湯ロックボタン。ふた開閉つまみ。通電ランプ付き質量(g)本体…約550、全体…約680定格電圧(V)AC100 50/60Hzコード長さ(m)約0.7本体寸法(mm)(約)幅192×高さ225×奥行136(ベース含む)定格消費電力(W)800最大容量(L)1
ホットプレート ホワイト 着脱式プレート フッ素加工
オーム電機¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷1300W/230℃ で高温調理ができます。フッ素樹脂コーティングでお手入れしやすい。耐熱強化ガラスふた付き。コントローラーはダイヤルつまみで温度調節ができます。プレート着脱式でお手入れラクラク付属品保証書付取扱説明書質量(g)約2320(コントローラー含まず)定格電圧(V)100 50/60Hzコード長さ(m)約1.45(コントローラー含まず)定格消費電力(W)1300温度設定(約)保温80℃~強230℃本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)396×134×396(コントローラー含まず)
マグネットコード 熱器具用 1.5m
オーム電機¥979税込¥1,0771個当日出荷用途電気ポット等の熱器具にピッチ(mm)極:18定格7A-125V(700W)コード長さ(m)1.5使用電線VFF(2×0.75mm2)
電気ケトル 1.0L 転倒防止ロック付きタイプ
オーム電機¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷転倒してもお湯がこぼれにくい スイッチひとつでお湯が沸く仕様給湯ロックスイッチ付き、ふた開閉つまみ付き、通電ランプ付き質量(g)本体:約719、全体:約895定格電圧AC100V 50/60Hzコード長さ(m)約0.7本体寸法(約)幅222×高さ200×奥行144mm (ベース含む)定格消費電力900W最大容量(L)1.0
サイフォン式コーヒーメーカー 2杯用 抽出時間選択可
オーム電機¥6,898税込¥7,5881個翌々日出荷本格的なコーヒーが楽しめるサイフォン式。最大でカップ2杯までのコーヒーが作れます(1杯を120ml とした場合)。1分/2分/3分からお好みの抽出時間が選択できます。抽出完了後は自動で30分保温されます付属品計量スプーン質量(g)約760定格電圧(V)AC100 50/60Hzコード長さ(m)約0.7定格消費電力(W)750本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)150×260×140水量(L)最大使用:0.24
ホットサンドメーカー 食パン8~10枚切り対応 縦置き収納 お手入れ簡単
オーム電機¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷食パン8枚・10枚切り用。拭くだけお手入れ簡単。コードを巻いて場所を取らない縦置き収納付属品保証書付取扱説明書質量(g)約1420定格電圧(V)100 50/60Hzコード長さ(m)約0.75定格消費電力(W)520本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)243×104×223
たこやき器 フッ素樹脂加工プレート
オーム電機(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481台翌々日出荷卓上でたこやきパーティーが簡単に楽しめます スイッチをオン/オフするだけの簡単操作 フッ素樹脂加工プレート使用でお手入れ楽々 18個焼き色ブラック質量(g)約730定格電圧(V)100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.1定格消費電力(W)650本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約218×81×218
2WAYプレート
オーム電機¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷鍋料理と焼き料理が一度に楽しめる2WAYプレートフッ素樹脂加工プレート使用で、お手入れが楽々質量(g)(約)1640(ガラスふた含む)定格電圧(V)AC100 50/60/Hzコード長さ(m)(約)1.4定格消費電力(W)1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)318×147×235(ガラスふた含む)
電気グリル鍋 1200W 温度調節 分離式 なべ洗える
オーム電機¥9,898税込¥10,8881個翌々日出荷温度調節80~230℃に対応した電気グリル鍋です。本体となべは分離でき、なべとふたは丸洗い可能でお手入れラクラク。MAX2.5Lの大容量で、鍋料理・煮込み・卓上調理に最適。ガラスふたで中が見え、あつあつ料理をそのまま食卓へ運べます。付属品専用電源コード・ふた・説明書質量(kg)3.2定格電圧(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)1.8定格消費電力(W)1200内寸(mm)【なべ】直径265×高さ70温度調節80~230℃満水容量(L)約3.5(MAX2.5)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×183×296
グリル鍋 1200W 温度調節 着脱式プレート フッ素樹脂加工
オーム電機¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷温度調節80~230℃に対応したグリル鍋です。着脱式プレートを採用し、フッ素樹脂加工でこびりつきにくくお手入れも簡単。自立するガラスふたで調理中の様子を確認しやすく、鍋料理から炒め物まで幅広く使えます。1200Wの高火力で、日常の調理からパーティー料理まで活躍します。付属品ガラスふた質量(g)2000定格電圧(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)1.4定格消費電力(W)1200内寸(mm)【なべ】直径236×高さ65プレート着脱式・フッ素樹脂加工温度設定保温80℃~230℃満水容量(L)約2.5(MAX1.5)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×199×300
減煙減煙グリルプレート ヒーター一体式 フッ素加工 油落ち形状 温度調節付
オーム電機¥4,398税込¥4,8381個翌々日出荷ヒーターとプレートが一体式で煙が少ない。こびり付きにくいフッ素加工。余分な油が落ちやすい形状。ダイヤル式温度調節。着脱式プレート質量(g)1730(コントローラー含まず)定格電圧(V)AC100 (50/60Hz)コード長さ(m)1.1(コントローラー含まず)定格消費電力(W)1000本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)394×60×260(コントローラー含まず)
コンパクト ホットプレート 無段階温度調節 フッ素加工
オーム電機¥7,898税込¥8,6881台翌々日出荷コンパクトサイズで使いやすい。 無段階(80~230度)の温度調節レバー付き。 プレートが外せてお手入れしやすい。 着脱式電源コードで収納もお手入れも簡単。 本体一体式ヒーター。 フッ素樹脂加工プレート。 手軽でおいしいを食卓に、いろいろな料理にチャレンジできる付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書質量(g)約2520(ふた含む)コード長さ(m)約1.0定格消費電力(W)800寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)384×172×252(ふた含む)温度調節範囲(℃)温度調整レバー:80~230定格電圧 AC V100(50/60Hz)
オーブントースター 2枚焼き 無段階温度 30分タイマー
オーム電機¥6,898税込¥7,5881台翌々日出荷食パン2枚焼き可能オーブントースター。 無段階温度設定(100~230℃)可能。 調理の幅が広がる30分タイマー。 お手入れ楽々くず受けトレイ付き。 シンプルで使いやすいトースター。 オーブン料理も気軽に楽しめる。 上下のヒーターで両面がしっかり焼ける付属品調理トレイ、保証書付取扱説明書質量(kg)約3.12コード長さ(m)約1定格消費電力(W)1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)338×225×274定格電圧 AC V100(50/60Hz)有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:約245×175×55タイマー30分タイマー(報知音付き)
オーブントースター ブラック 1000W トレー付
オーム電機¥4,398税込¥4,8381個翌々日出荷カリッとおいしく焼ける1000Wハイパワー。1000W、230℃で高温調理。調理に合わせて温度設定切替ができます。油分の多い調理物などに使用できる調理トレー付き。1分~15分までタイマー設定できます。パンくずなどのお掃除が楽になるスライド式のくず受皿付属品調理トレー、保証書付取扱説明書質量(g)(約)2770定格電圧(V)AC100 50/60Hzコード長さ(m)(約)1定格消費電力(W)1000タイマー15分タイマー(報知音付き)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)366×211×237
フォンデュポット
オーム電機¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷付属品フォンデュフォーク×4本、保証書付取扱説明書容量(mL)【ポット】300質量(g)480(ポット含む)定格電圧AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.5本体寸法(mm)198×135×173(取っ手、ポット含む)定格消費電力(W)25
COK-NB80W ヌードルクッカー PULMORE ホワイト
オーム電機¥8,288税込¥9,1171個6日以内出荷付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書質量(kg)1.3(専用電源コードを含む)定格電圧AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.4本体寸法(mm)【収納時】162×118×145【使用時】202×181×145定格消費電力(W)550内寸(mm)【鍋】140×75(最大50)×140最大容量(L)0.8
マイコン炊飯器 3合 低糖質機能付き
オーム電機¥7,998税込¥8,7981台翌々日出荷低糖質ご飯が作れるマイコン炊飯器 炊飯/低糖質/玄米/スープ・おかゆの4つの炊飯機能付き 予約炊飯機能付き(予約時間は1~24時間、30分刻みで設定可能) 保温機能付き(保温時間は最大12時間) 最大炊飯量:白米3合/玄米2合/低糖質1.5合/お粥(スープ)0.5合 しゃもじ、計量カップ付き付属品本体、計量カップ、しゃもじ、トレー、保証書付取扱説明書仕様蒸発水量:14g質量(g)約2000消費電力(W)炊飯時:95.6、保温時:22、タイマー予約時:0.2、待機時:0.2定格電圧100V 50/60Hzコード長さ(m)約1.2定格消費電力(W)300年間消費電力量(kWh/年)48.7最大炊飯量白米:0.54L(3合)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約223×214×214
ミニグリル鍋
オーム電機¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷ミニグリル鍋フッ素樹脂加工プレート使用で、お手入れが楽々質量(g)(約)1065(ガラスふた含む)定格電圧(V)AC100 50/60/Hzコード長さ(m)(約)1.4定格消費電力(W)650寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)259×140×229(ガラスふた含む)
電気ケトル 0.8L 転倒湯漏れ防止 ホワイト
オーム電機¥2,998税込¥3,2981台翌々日出荷最大容量0.8Lの電気ケトルです。スイッチひとつで手軽にお湯を沸かせます。転倒時にお湯がこぼれにくい構造です。給湯ロックレバー付きで、注ぐ時以外の湯漏れを抑えます。ふた開閉つまみと通電ランプ付きです。色ホワイト質量(g)約750(本体)、約950(全体)周波数(Hz)50/60容量(L)0.8消費電力(W)1000定格電圧(V)AC100構造転倒時湯漏れ防止構造コード長さ(m)0.7型番要確認寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)232×194×169(ベース含む)機能給湯ロックレバー、通電ランプ入数1