絞り込み
ブランド
- EBM(江部松商事)
- アイリスオーヤマ(119)
- 象印マホービン(68)
- パール金属(45)
- YAMAZEN(山善)(29)
- テスコム(27)
- 日本炭酸瓦斯(22)
- エスコ(21)
- オーム電機(20)
- タイガー魔法瓶(16)
- ライソン(16)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- ツインバード(14)
- CAPTAIN STAG(14)
- エフ・エム・アイ(11)
- ピーコック魔法瓶工業(11)
- 東芝(8)
- イワタニ(7)
- TKG(7)
- ブランドをもっと見る

ベルジャン ワッフルベーカー 4/4
EBM(江部松商事)¥129,800~税込¥142,780~1個翌々日出荷寸法(mm)焼き上がり:87×87×H26(サーモスタット30℃~200℃)時間焼き上がり:3分~4分
ミゾーノ21 アイスクリーム&シャーベットマシン
EBM(江部松商事)¥199,800税込¥219,7801個翌々日出荷付属品ヘラ質量(kg)17電源単相100V280W外寸(mm)300×450×H265仕込容量(L)0.7製造量(L/h)2.1EBM品番3941800
生地こね機 レディース・ニーダー
EBM(江部松商事)¥45,980税込¥50,5781個翌々日出荷仕様発酵タイマー付(スイッチ兼用60分タイマー、チャイム付)寸法(mm)370×270×H240質量(kg)8.5容量粉(0.3~0.6kg)、うどん(0.3~0.4kg)消費電力(W)120/125電源単相100V(50/60Hz)EBM品番6944000
マルチベーカー MAX-2
EBM(江部松商事)¥389,800税込¥428,7801個翌々日出荷オプションでプレートを増やせば、1台で多彩なメニュー展開が可能に。質量(kg)18電源(V)単相100・1500W外寸(mm)540×455×H195
マルチベーカー MAX-1
EBM(江部松商事)¥239,800税込¥263,7801個翌々日出荷オプションでプレートを増やせば、1台で多彩なメニュー展開が可能に。質量(kg)11電源(V)単相100・750W外寸(mm)270×455×H195
ブレンダー TM-800AQ用消音カバー(#1800)
EBM(江部松商事)¥31,980税込¥35,1781個翌々日出荷材質刃:ステンレス製質量(kg)2.2外寸(mm)250×300×H460EBM品番3161900
ブレンダー TM-800AQ
EBM(江部松商事)¥109,800税込¥120,7801個翌々日出荷消音カバー付材質刃:ステンレス製寸法(mm)250×300×H460質量(kg)7.3容量(L)ボトル:1.5(ポリカーボネイト)電源(V)単相100・50/60Hz(10分定格)消費電力(W)950回転数高速18600/分、中速15000/分、低速8900/分処理容量(mL)最大/1000、最小/300EBM品番3161800
ブレンダー TM-800A ブラック
EBM(江部松商事)¥81,980税込¥90,1781個翌々日出荷強靭なステンレス製のカッターを採用している為、氷も素早く細かく砕き、舌触りの良いスムージーが作れます。材質刃:ステンレス製質量(kg)5.4容量(L)ボトル:1.5(ポリカーボネイト)電源(V)単相100・50/60Hz(10分定格)消費電力(W)950外寸(mm)213×235×H405回転数高速18600/分、中速15000/分、低速8900/分処理容量(mL)最大/1000、最小/300EBM品番3157600
ブレンダー TM-800 ブラック
EBM(江部松商事)¥84,980税込¥93,4781個翌々日出荷中央部分がコンテナー内の対流と撹拌効果を高めるため、粘度の高い製品を作るのに最適なタイプです。材質刃:ステンレス製質量(kg)5.5容量(L)ボトル:2(ポリカーボネイト)電源(V)単相100・50/60Hz(10分定格)消費電力(W)950外寸(mm)257×280×H516回転数高速18600/分、中速15000/分、低速8900/分処理容量(mL)最大/1500、最小/300EBM品番3157700
プレスサンドメーカー SP-1
EBM(江部松商事)(1件のレビュー)¥159,800税込¥175,7801個翌々日出荷寸法(mm)焼面:340×320質量(kg)11電源(V)単相100消費電力(W)1250外寸(mm)355×467×H330時間焼き上がり:20秒温度調節範囲(℃)サーモスタット式0~300高さ調整範囲(mm)固定:最大幅45EBM品番1063800
パニーニ・クッカー
EBM(江部松商事)¥159,800~税込¥175,780~1個翌々日出荷「パニーニ」専用のパンを一連式なら3本、二連式なら6本焼成します。その他、ホットサンド等の調理が約1分30秒~3分で調理できます。付属品タイブラシ1本、サンクリーンオイル(100g)1缶時間焼き上がり:1分~3分
バイタミックス バイタプレップXL
EBM(江部松商事)¥479,800税込¥527,7801個翌々日出荷一度に大量の仕込み、ドリンク作りをこなすので、より多くのお客様へのサービスが可能。コンパクトなデザインながら最大で5.6Lのメニュー作りが可能です。お粥など熱いものも冷まさずにそのまま攪拌できます。また氷を砕いてスムージーなどのフローズンドリンクを作ることができます。高濃度、高粘度の食材の攪拌には標準装備のアクセラレーターを利用できます。カバーにはマグネットセーフティー装置がついており、安全に作業できます。付属品5.6Lボトルアクセラレーター材質刃:ステンレス製寸法(mm)314×483×H473質量(kg)22.7容量(L)ボトル:5.6(ポリカーボネイト)電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1300回転数24000/分(10変速)処理容量(mL)最大/5600、最小/600EBM品番7893200