絞り込み
ブランド
- シービージャパン
- 象印マホービン(213)
- アイリスオーヤマ(135)
- YAMAZEN(山善)(95)
- タイガー魔法瓶(79)
- ピーコック魔法瓶工業(67)
- EBM(江部松商事)(63)
- ツインバード(61)
- パール金属(61)
- ラドンナ(49)
- 東芝(46)
- ビタントニオ(Vitantonio)(46)
- Panasonic(パナソニック)(38)
- タマハシ(38)
- コイズミ(小泉成器)(36)
- ライソン(35)
- テスコム(34)
- デロンギ(33)
- T-fal(ティファール)(32)
- HARIO(28)
- ブランドをもっと見る
特価

レンジグリル ホットサンドメーカー
シービージャパン¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷わずか2分30秒。食パンと具材をセットしてレンジに入れるだけ。トースターを使わずに、短時間でアツアツのホットサンドが完成します。外はこんがり、中はとろ~り。アルミメッキ鋼板とふっ素樹脂塗膜加工により、パンには香ばしい焼き目がつき、具材はジューシーでとろける仕上がりに。毎日の朝食をカフェ風にアレンジ。ハムチーズやツナマヨコーンなどの定番から、チョコバナナやキャラメルりんごといったスイーツ系まで。アレンジの幅が広がり、毎朝の食卓がぐっと楽しくなります。後片付けもラクラク。本体は食器洗浄機や食器乾燥機にも対応。忙しい朝でも気軽に使えます。オシャレでコンパクト。場所を取らず、使いたいときにサッと取り出せるサイズ感。見た目もシンプルでキッチンに馴染みます。材質[本体・内フタ]アルミメッキ鋼板、シリコーンゴム、/内面:フッ素樹脂加工寸法(mm)158×165×高さ53
オートシェフポット CB-ACP
シービージャパン¥9,398税込¥10,3381個7日以内出荷材料を入れてボタンを押すだけで調理が完了する全自動調理ポット。スープ、ポタージュ、豆乳、スムージー、お粥、ペースト、ソースまで幅広く本格的な一品が調理できる「atomico(アトミコ) オートシェフポット」。コンパクトながら調理容量はたっぷり600mlで、2~3人分のスープやお粥を一度に作ることができます。沸騰は最大800mlまで対応しており、お湯を沸かす用途にも便利です。一人暮らしからファミリーまで、幅広いライフスタイルにフィットします。立体的なステンレス製の10枚刃を搭載し多方向からカットしながら攪拌することで、繊維までしっかりと砕き、なめらかなスープやポタージュが仕上がります。野菜や豆類もカットできるので、素材の風味を逃さず調理できるのがポイント。シンプルなタッチパネル式で操作がとても簡単。スープや豆乳、お粥モードなどの調理モードに加えて、最大18時間まで予約できるタイマー機能も搭載しています。時間のない日常に、ちょっとした余裕を生み出してくれる機能が詰まっています。内側はセラミック塗装加工が施されたステンレス製で、汚れがつきにくくお手入れ簡単。さらに高温洗浄モードを搭載しており、調理後のべたつきや臭いもスッキリ洗い流してくれます。専用のお手入れブラシも付属しているため、清潔に使い続けられます材質[本体・フタ・お手入れブラシ]ポリプロピレン[本体内側]ステンレス(セラミック塗装加工)[刃]ステンレス[パッキン・プラグ挿入口カバー]シリコーンゴム寸法(mm)135×170×260
mlte フラッシュウォーマーGRAY
シービージャパン¥13,980税込¥15,3781台6日以内出荷好みの適温が楽しめる。簡単操作ですぐに給湯できる 。ホットウォーターサーバー感覚の給湯器「mlteフラッシュウォーマー」約2秒でお湯が出てくるので、お茶やインスタントコーヒーをすぐにお楽しみいただけます。 サッと給湯できるので、リフレッシュタイムや仕事の合間などの「ひとやすみ」に。5段階の温度調節が可能なので、飲み物や食事に合わせて使い分けることが出来ます。 1)本体にペットボトルをセットする。専用キャップを付けたペットボトルを逆さにし、真上から真っすぐに押し込んでボトルをセット。(2種類の専用キャップ付き) 2)スイッチダイヤルで温度を選ぶ。スイッチダイヤルを動かして、お好みの温度帯を選んでください。(5段階の温度調整ができます) 3)スイッチダイヤルを1回押して給湯する。スイッチダイヤルを1回押すと給湯が始まり、もう1回押すと給湯が止まります。(スイッチダイヤルを3秒間長押しすると、チャイルドロックが解除できます)セット内容本体、ボトル差し込み口カバー、キャップ2種(28mm用×2個/30mm用×1個)、取扱説明書(保証書付き)材質[本体]アルミニウム/ABS樹脂[スイッチダイヤル]アルミニウム[ボトル差し込み口カバー]シリコーンゴム[28mm用/30mm用キャップ]シリコーンゴム/ポリエチレン[給湯口]ポリプロピレン質量(g)900定格電圧(V)100コード長さ(m)1定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×147×200機能安全機能(温度ヒューズ・サーモスタット)