絞り込み
ブランド
  • シャープ
  • 象印マホービン(199)
  • アイリスオーヤマ(138)
  • YAMAZEN(山善)(95)
  • タイガー魔法瓶(81)
  • ピーコック魔法瓶工業(65)
  • ツインバード(64)
  • EBM(江部松商事)(64)
  • パール金属(56)
  • ビタントニオ(Vitantonio)(51)
  • 東芝(48)
  • デロンギ(40)
  • ラドンナ(40)
  • コイズミ(小泉成器)(38)
  • ライソン(35)
  • cotta(34)
  • Panasonic(パナソニック)(33)
  • Vita-mix(バイタミックス)(33)
  • テスコム(31)
  • HARIO(31)
  • 色ブラック(3)
  • 色ホワイト(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
サステナブル商品特集 普段の備品を環境配慮商品に見直しませんか?
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイコン式ジャー炊飯器 (5.5合炊き) シャープマイコン式ジャー炊飯器 (5.5合炊き)シャープ(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
10分単位で設定できる炊き上がり予約タイマー:逆算式(1-12時間)。球面炊き&黒厚釜でふっくらおいしい。 保温機能有。おいそぎ炊飯。内釜でお米が洗えるWコーティング内釜省エネ基準達成率:103%※目標年度2008年度
用途マイコン炊飯器、マイコン炊飯ジャー、マイコン式炊飯器、炊飯機として。炊飯容量(白米/最大)1.0L厚さ(mm)(釜)2質量(kg)3.5電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)640寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×33.8×20.4モード8メニュー(白米・無洗米・炊きこみ・おかゆ・発芽玄米・玄米・雑穀米・すしめし)年間消費電力量(kWh/年)89.7
単機能レンジ シャープ単機能レンジシャープ
18,980税込20,878
1台(17L)
7日以内出荷
シンプルながら毎日使いにちょうどよい単機能レンジあたためがかしこいらくチン!(絶対湿度)センサー搭載。食品があたたまることで発生する蒸気を検知して、仕上がりをかしこく判定します。冷凍食品あたため市販の冷凍食品が自動でカンタンにあたためられます。あたためオート冷凍ごはん(ラップ包み・容器入り)もおまかせであたためができます。カンタン操作ボタンを極力減らしたシンプルデザイン。シャープのノウハウがつまった、らくチン!(絶対湿度)センサーで、かしこくあたためらくチン!(絶対湿度)センサーは、食品があたたまることで発生する蒸気を検知して、仕上がりを判定。食材や分量、容器が変わっても、かしこくあたためます。冷凍食品あたためらくチン!(絶対湿度)センサー冷凍パスタなどの市販の冷凍食品が、ワット数(出力)・加熱時間を設定せずに、自動であたためられます。あたためオートらくチン!(絶対湿度)センサー冷凍ごはん(ラップ包み・容器入り)もおまかせであたためができます。お弁当あたためらくチン!(絶対湿度)センサーダイヤルを回してスタートボタンを押すだけで、お弁当が自動でちょうどよくあたためられます。面倒なワット数(出力)や時間設定が不要です。解凍お肉などを自動で解凍できて、毎日のごはん作りをサポートします。ダイヤルを回して選ぶだけのカンタン操作、ツインダイヤルボタンを極力減らしたシンプルデザイン。ダイヤルを回すだけなので、迷わず操作ができます。使いやすい、フラット庫内庫内がフラットタイプなので、お手入れ・食品の出し入れがラクラク。
仕様【搭載センサー】らくチン!(絶対湿度)センサー、【目標年度】2008年度、【省エネ性マーク】省エネ基準達成、【省エネ設計】省エネ基準達成、待機時消費電力ゼロ、電源オートオフ機構付属品取扱説明書質量(kg)12ブラック系外形寸法(mm)幅460 × 奥行350 × 高さ280電源(V)AC 100(50Hz/60Hz共用)定格消費電力(W)950(50Hz)・1300(60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内有効:275 × 325 × 180レンジ出力(W)650(60Hz)※2・520(50Hz)※2・500・200相当庫内容量(L)17(フラットタイプ)年間消費電力量(kW)60.1h/年(待機時0.0h/年)(50/60Hz)
単機能レンジ ブラック シャープ単機能レンジ ブラックシャープ
42,980税込47,278
1台
7日以内出荷
あたため・調理 らくチン!(絶対湿度)センサー搭載。蒸気を検知して、仕上がりをかしこく判定します。らくチン1品 煮物や野菜を使った副菜などの1 品料理が、分量設定や冷凍・冷蔵の選択不要で自動で調理できます。ワンディッシュメニュー 残りごはんやゆでめんとお好みの具材を準備するだけでパパッと作れます。バルメニュー 自宅で楽しめるオシャレなおつまみメニューを搭載しました。コンパクト設計&庫内広々! コンパクト設計ながらワイドフラットタイプなので、お手入れ・食品の出し入れがしやすい。
仕様掲載メニュー数(自動メニュー数):24(32)外形寸法(mm)幅415 × 奥行350 × 高さ320電源(V)AC 100(50Hz/60Hz共用)定格消費電力(W)1420センサーらくチン!(絶対湿度)センサー庫内寸法(mm)有効:幅330 × 奥行300 × 高さ190レンジ出力(W)1000・600・500・200相当庫内容量(L)18(ワイドフラットタイプ)
単機能レンジ シャープ単機能レンジシャープ
9,998税込10,998
1台(18L)
7日以内出荷
カンタン操作でスタイリッシュなターンテーブルタイプ光るタイマーカンタン操作で見やすいダイヤル式の「光るタイマー」を採用しました。目安時間を記載よくあたためる食品の目安時間を記載しました。その他の特長いろんなシーンで活躍する「キッチンタイマー」を搭載グラムセットで上手に解凍、「解凍機能」全国どこでも使える、ヘルツフリー
仕様【目標年度】2008年度、【省エネ基準達成率】1.02、【省エネ性マーク】グリーンマーク、【省エネ設計】省エネ基準達成、電源オートオフ機構付属品丸皿(ガラス270mm)、回転ローラー、取扱説明書質量(kg)12ブラック系外形寸法(mm)幅460 × 奥行370 × 高さ265電源(V)AC 100(50Hz/60Hz共用)定格消費電力(W)970(50Hz)・1320(60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内有効:305 × 315 × 170レンジ出力(W)520(50Hz)※2・650(60Hz)※2・500・解凍200相当庫内容量(L)18(ターンテーブル)年間消費電力量(kW)58.5h/年(待機時0.0h/年)(50/60Hz)
単機能レンジ ホワイト シャープ単機能レンジ ホワイトシャープ
42,980税込47,278
1台
7日以内出荷
あたため・調理 らくチン!(絶対湿度)センサー搭載。蒸気を検知して、仕上がりをかしこく判定します。らくチン1品 煮物や野菜を使った副菜などの1 品料理が、分量設定や冷凍・冷蔵の選択不要で自動で調理できます。ワンディッシュメニュー 残りごはんやゆでめんとお好みの具材を準備するだけでパパッと作れます。バルメニュー 自宅で楽しめるオシャレなおつまみメニューを搭載しました。コンパクト設計&庫内広々! コンパクト設計ながらワイドフラットタイプなので、お手入れ・食品の出し入れがしやすい。
仕様掲載メニュー数(自動メニュー数):24(32)外形寸法(mm)幅415 × 奥行350 × 高さ320電源(V)AC 100(50Hz/60Hz共用)定格消費電力(W)1420センサーらくチン!(絶対湿度)センサー庫内寸法(mm)有効:幅330 × 奥行300 × 高さ190レンジ出力(W)1000・600・500・200相当庫内容量(L)18(ワイドフラットタイプ)
コンベクションオーブンレンジ シャープコンベクションオーブンレンジシャープ
42,980税込47,278
1台
5日以内出荷
2段熱風コンベクションで熱風が庫内に効率よく循環し、焼きムラを抑えて調理。スチームカップであたためから調理と幅広く使用可能。お手入れが簡単なワイドフラット庫内。見やすい大型ホワイトバックライト液晶搭載。
用途レンジ、オーブン、スチームオーブンレンジとして。フラットテーブル、縦開き、新生活、おしゃれ、あたため、各皿2段。仕様自動メニュー:95種類質量(kg)18ホワイト周波数(Hz)50/60電源(V)AC100消費電力(W)レンジ1420/オーブン・グリル1380温度(℃)オーブン:110~250、発酵:30/35/40/45センサー湿度・温度センサー加熱方式スチーム&ヒーター加熱(スチームカップ式)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48.7×45×36.7、庫内有効:38.8×30.4×21.6レンジ出力(W)1000/600/500/200相当庫内容量(L)26年間消費電力量(kWh/年)70.8
オーブンレンジ 16L シャープオーブンレンジ 16Lシャープ
30,980税込34,078
1台
6日以内出荷
朝はトーストと飲み物。昼は冷凍食品や弁当の温め、夜は下ごしらえ等、1日の食事シーンに合わせて選びやすく使いやすい操作キー。市販の冷凍食品やお弁当も出力や加熱時間を設定しなくても自動で温め可能ならくチン!センサーを搭載。大きめのお弁当など食品の出し入れがしやすくお手入れも簡単なフラット庫内タイプでコンパクトな生活にピッタリなオーブンレンジです。
質量(kg)約13容量(L)【倉庫内】16(フラットタイプ/1段調理)定格消費電力(W)レンジ:980(50Hz)・1280(60Hz)、オーブン:1220、グリル:1220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×341×282センサーらくチン!(絶対湿度)・温度センサー加熱方式【オーブン・グリル】ヒーター加熱温度調節範囲(℃)【オーブン】100~200【発酵】40有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内】278×284×180レンジ出力(W)500・200相当・650(60Hz)省エネ機能省エネ基準達成、待機消費電力ゼロ、電源オートオフ機構年間消費電力量(kWh/年)73.4【レンジ機能】62.2【オーブン機能】11.2
炊飯器 PLAINLY ブラック系 KS-HF10B-B [5.5合 /IH] シャープ炊飯器 PLAINLY ブラック系 KS-HF10B-B [5.5合 /IH]シャープ
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
質量(kg)4.3外形寸法(mm)250×324×210定格消費電力(W)【炊飯時】130炊飯容量最大1.0L(1~5.5合)保温時間(h)12
炊飯器 KS-HF05B-W ホワイト系 [3合 /IH] シャープ炊飯器 KS-HF05B-W ホワイト系 [3合 /IH]シャープ
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
質量(kg)3.8外形寸法(mm)221×312×212定格消費電力(W)【炊飯時】757炊飯容量最大0.54L(0.5~3合)保温時間(h)12
炊飯器 KS-HF05B-B ブラック系 [3合 /IH] シャープ炊飯器 KS-HF05B-B ブラック系 [3合 /IH]シャープ
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
質量(kg)3.8外形寸法(mm)221×312×212定格消費電力(W)【炊飯時】757炊飯容量最大0.54L(0.5~3合)保温時間(h)12
キッチン/調理家電