絞り込み
色
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(1)
ブランド
  • シャープ
  • 象印マホービン(177)
  • アイリスオーヤマ(105)
  • YAMAZEN(山善)(93)
  • タイガー魔法瓶(79)
  • ピーコック魔法瓶工業(66)
  • ツインバード(59)
  • パール金属(52)
  • EBM(江部松商事)(49)
  • ラドンナ(49)
  • 東芝(46)
  • ビタントニオ(Vitantonio)(46)
  • Panasonic(パナソニック)(38)
  • コイズミ(小泉成器)(36)
  • ライソン(35)
  • タマハシ(33)
  • デロンギ(32)
  • T-fal(ティファール)(31)
  • クイジナート(31)
  • HARIO(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
サステナブル商品特集 普段の備品を環境配慮商品に見直しませんか?
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイコン式ジャー炊飯器 (5.5合炊き) シャープ

    マイコン式ジャー炊飯器 (5.5合炊き)

    シャープ(3件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    10分単位で設定できる炊き上がり予約タイマー:逆算式(1-12時間)。球面炊き&黒厚釜でふっくらおいしい。 保温機能有。おいそぎ炊飯。内釜でお米が洗えるWコーティング内釜省エネ基準達成率:103%※目標年度2008年度
    用途マイコン炊飯器、マイコン炊飯ジャー、マイコン式炊飯器、炊飯機として。厚さ(mm)(釜)2質量(kg)3.5電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)640寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×33.8×20.4モード8メニュー(白米・無洗米・炊きこみ・おかゆ・発芽玄米・玄米・雑穀米・すしめし)年間消費電力量(kWh/年)89.7炊飯容量(白米/最大)1.0L
  • 単機能レンジ ブラック シャープ

    単機能レンジ ブラック

    シャープ
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    7日以内出荷
    あたため・調理 らくチン!(絶対湿度)センサー搭載。蒸気を検知して、仕上がりをかしこく判定します。らくチン1品 煮物や野菜を使った副菜などの1 品料理が、分量設定や冷凍・冷蔵の選択不要で自動で調理できます。ワンディッシュメニュー 残りごはんやゆでめんとお好みの具材を準備するだけでパパッと作れます。バルメニュー 自宅で楽しめるオシャレなおつまみメニューを搭載しました。コンパクト設計&庫内広々! コンパクト設計ながらワイドフラットタイプなので、お手入れ・食品の出し入れがしやすい。
    仕様掲載メニュー数(自動メニュー数):24(32)色黒外形寸法(mm)幅415 × 奥行350 × 高さ320電源(V)AC 100(50Hz/60Hz共用)定格消費電力(W)1420センサーらくチン!(絶対湿度)センサー庫内寸法(mm)有効:幅330 × 奥行300 × 高さ190レンジ出力(W)1000・600・500・200相当庫内容量(L)18(ワイドフラットタイプ)
  • 単機能レンジ ホワイト シャープ

    単機能レンジ ホワイト

    シャープ
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    7日以内出荷
    あたため・調理 らくチン!(絶対湿度)センサー搭載。蒸気を検知して、仕上がりをかしこく判定します。らくチン1品 煮物や野菜を使った副菜などの1 品料理が、分量設定や冷凍・冷蔵の選択不要で自動で調理できます。ワンディッシュメニュー 残りごはんやゆでめんとお好みの具材を準備するだけでパパッと作れます。バルメニュー 自宅で楽しめるオシャレなおつまみメニューを搭載しました。コンパクト設計&庫内広々! コンパクト設計ながらワイドフラットタイプなので、お手入れ・食品の出し入れがしやすい。
    仕様掲載メニュー数(自動メニュー数):24(32)色白外形寸法(mm)幅415 × 奥行350 × 高さ320電源(V)AC 100(50Hz/60Hz共用)定格消費電力(W)1420センサーらくチン!(絶対湿度)センサー庫内寸法(mm)有効:幅330 × 奥行300 × 高さ190レンジ出力(W)1000・600・500・200相当庫内容量(L)18(ワイドフラットタイプ)
  • オーブンレンジ 16L シャープ

    オーブンレンジ 16L

    シャープ
    ¥30,980税込¥34,078
    1台
    6日以内出荷
    朝はトーストと飲み物。昼は冷凍食品や弁当の温め、夜は下ごしらえ等、1日の食事シーンに合わせて選びやすく使いやすい操作キー。市販の冷凍食品やお弁当も出力や加熱時間を設定しなくても自動で温め可能ならくチン!センサーを搭載。大きめのお弁当など食品の出し入れがしやすくお手入れも簡単なフラット庫内タイプでコンパクトな生活にピッタリなオーブンレンジです。
    質量(kg)約13容量(L)【倉庫内】16(フラットタイプ/1段調理)定格消費電力(W)レンジ:980(50Hz)・1280(60Hz)、オーブン:1220、グリル:1220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×341×282センサーらくチン!(絶対湿度)・温度センサー加熱方式【オーブン・グリル】ヒーター加熱温度調節範囲(℃)【オーブン】100~200【発酵】40有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内】278×284×180レンジ出力(W)500・200相当・650(60Hz)省エネ機能省エネ基準達成、待機消費電力ゼロ、電源オートオフ機構年間消費電力量(kWh/年)73.4【レンジ機能】62.2【オーブン機能】11.2
  • 炊飯器 PLAINLY ブラック系 KS-HF10B-B [5.5合 /IH] シャープ

    炊飯器 PLAINLY ブラック系 KS-HF10B-B [5.5合 /IH]

    シャープ
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    7日以内出荷
    質量(kg)4.3外形寸法(mm)250×324×210定格消費電力(W)【炊飯時】130炊飯容量最大1.0L(1~5.5合)保温時間(h)12
  • コンベクションオーブンレンジ シャープ

    コンベクションオーブンレンジ

    シャープ
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    5日以内出荷
    2段熱風コンベクションで熱風が庫内に効率よく循環し、焼きムラを抑えて調理。スチームカップであたためから調理と幅広く使用可能。お手入れが簡単なワイドフラット庫内。見やすい大型ホワイトバックライト液晶搭載。
    用途レンジ、オーブン、スチームオーブンレンジとして。フラットテーブル、縦開き、新生活、おしゃれ、あたため、各皿2段。仕様自動メニュー:95種類質量(kg)18色ホワイト周波数(Hz)50/60電源(V)AC100消費電力(W)レンジ1420/オーブン・グリル1380温度(℃)オーブン:110~250、発酵:30/35/40/45センサー湿度・温度センサー加熱方式スチーム&ヒーター加熱(スチームカップ式)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48.7×45×36.7、庫内有効:38.8×30.4×21.6レンジ出力(W)1000/600/500/200相当庫内容量(L)26年間消費電力量(kWh/年)70.8
  • シャープ ヘルシオ ホットクック シャープ

    シャープ ヘルシオ ホットクック

    シャープ
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    翌々日出荷
    かきまぜや、火加減も自動でコントロールします。
    用途フルドットの液晶を搭載し操作手順などわかりやすく表示します。TGK品番1-0045-0801質量(kg)5.8消費電力(W)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×305×256電源(単相/V)100V(50/60Hz)
  • ジャー炊飯器  ブラック シャープ

    ジャー炊飯器 ブラック

    シャープ
    ¥15,980税込¥17,578
    1式
    7日以内出荷
  • ジャー炊飯器  ホワイト シャープ

    ジャー炊飯器 ホワイト

    シャープ
    ¥15,980税込¥17,578
    1式
    7日以内出荷
  • オーブンレンジ  ブラック シャープ

    オーブンレンジ ブラック

    シャープ
    ¥45,980税込¥50,578
    1式
    7日以内出荷
  • 炊飯器 KS-HF05B-W ホワイト系 [3合 /IH] シャープ

    炊飯器 KS-HF05B-W ホワイト系 [3合 /IH]

    シャープ
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    質量(kg)3.8外形寸法(mm)221×312×212定格消費電力(W)【炊飯時】757炊飯容量最大0.54L(0.5~3合)保温時間(h)12
  • 炊飯器 KS-HF05B-B ブラック系 [3合 /IH] シャープ

    炊飯器 KS-HF05B-B ブラック系 [3合 /IH]

    シャープ
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    質量(kg)3.8外形寸法(mm)221×312×212定格消費電力(W)【炊飯時】757炊飯容量最大0.54L(0.5~3合)保温時間(h)12
キッチン/調理家電