カテゴリ
絞り込み
色
ブランド
- 象印マホービン(213)
- アイリスオーヤマ(136)
- YAMAZEN(山善)(95)
- タイガー魔法瓶(79)
- ピーコック魔法瓶工業(65)
- EBM(江部松商事)(63)
- ツインバード(61)
- パール金属(61)
- ラドンナ(49)
- ビタントニオ(Vitantonio)(46)
- 東芝(45)
- Panasonic(パナソニック)(38)
- タマハシ(38)
- コイズミ(小泉成器)(36)
- ライソン(35)
- テスコム(34)
- デロンギ(33)
- T-fal(ティファール)(32)
- HARIO(28)
- ブランドをもっと見る

ミキサー
テスコム¥6,998税込¥7,6981台6日以内出荷軽くて扱いやすく、透明感が美しい。トライタン(TM)(※)製ボトルを採用したミキサーです。毎日気軽に使えて、お手入れも簡単。栄養たっぷりの野菜ジュースはもちろん、お料理の場面でも活躍します。付属品センターキャップ、クイックコードバンド電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)230コード長さ(m)1本体質量(kg)1.5機能モーター保護装置ボトル容量(mL)定格:1000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約167×約168×約375定格時間4分使用、2分休止のくり返し使用で合計15分まで(連続使用可能時間)
VBL-7用ボトル
ビタントニオ(Vitantonio)¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷付属品キャップx1材質ボトル:AS樹脂、・本体、フタ:ABS樹脂、・ブレード:ステンレススチール質量(g)490(本体にブレードとボトル取り付け時、キャップ含まず)外形寸法(mm)76×76×257(キャップ含まず)消費電力(W)110電源AC100V(50-60Hz)コード長さ(m)0.8定格容量280mL(ボトル)定格時間1分
VBL-30/31用 ブレード PVBL31-BL
ビタントニオ(Vitantonio)¥999税込¥1,0991個7日以内出荷ビタントニオ VBL-30、VBL-31用 ブレード です。。※対応機種をご確認のうえ、お買い求めください。![炊飯器 炊きたて ホワイト JBH-G102-W [5.5合 /マイコン] タイガー魔法瓶](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84000938-240906-02.jpg)
炊飯器 炊きたて ホワイト JBH-G102-W [5.5合 /マイコン]
タイガー魔法瓶¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷付属品しゃもじ・しゃもじ立て・計量カップ(1合)・差し込み式電源コード(120cm)仕様【内釜】黒遠赤厚釜(厚さ1.7mm・内なべ洗米OK)厚さ(mm)【内釜】1.7寸法(mm)215×252×349消費電力(W)635方式マイコン本体質量(kg)3機能【保温】白米/無洗米のみ12時間以内推奨【炊飯予約】炊き上がり時刻設定式・予約メモリー2使用時間白米:約43分~55分モード炊飯(エコ炊き・白米・早炊き・炊き込み・おかゆ)調理(煮込み)全開高さH(mm)【ふた開き時】417消費電力量(Wh)【炊飯時】140/回【保温時】19.1/h年間消費電力量(kWh/年)79炊飯容量5.5合
ハンドミキサー HM-PRO6J用
クイジナート¥1,498税込¥1,6481台翌々日出荷材質:ステンレス・POM樹脂。HM-PRO6J専用生クリーム・卵白用部品。ダブルビーターは直径2.2mmのステンレスワイヤーを使っているのに対して、シェフズウィスクではシルキーな泡立ちを実現するためにステンレスワイヤーを1mmまで細くして、5本のワイヤーにしました。きめ細かさを優先したため、極細ワイヤーを使用しています。ボールに当たってワイヤーが切れる場合がございます。十分に注意してご使用ください。寸法(幅×奥行×高さ)(mm)70×70×200
ディスプレイ ロック コントロール 0.8L
T-fal(ティファール)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷温度が本体に直接表示される革新的な温度コントロールケトル。温度を変えて、いつもの飲み物をもっとおいしく。倒れてもこぼれにくい「お湯もれロック機能」付き。色ブラック質量(g)約1340容量(L)0.8電圧(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)1.3定格消費電力(W)1250機能自動電源オフ、保温機能(60分)、熱くなりにくい 2重構造ボディ、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能、温度コントロール機能温度設定5段階(60・80・90・95・100℃)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)162×209×225
トースター
バルミューダ¥29,980税込¥32,9781台当日出荷から4日以内出荷多くの人の朝を変えた、BALMUDA The Toasterが新しくなりました。さらなるおいしさと使いやすさを追求し、パンの焼きあがりや庫内サイズをアップデート。独自のスチームテクノロジーと緻密な温度制御が実現する、バルミューダだけの感動の香りと食感をお楽しみください。特許取得のスチームテクノロジー。パンの水分と香りを閉じ込め、表面はさっくり、中はもっちりふわふわ。バルミューダのトーストの食感のコントラストは、5ccの水から生み出されます。各モードごとに、1秒単位で細やかに設定された温度制御。アップデートしてさらにおいしく、感動の焼きあがりを実現します。用途に合わせてモードを選ぶだけ。誰でも簡単にパンやトースター調理を楽しめます。「リベイク」に最適なモードも搭載。付属品5ccカップ、取扱説明書(保証書付き)、ガイドブック質量(kg)約4.1電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)1300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)357×321×209電源コード(m)約1保証期間お買い上げ日から1年間運転モード1.トーストモード/2.チーズトーストモード/3.フランスパンモード/4.クロワッサンモード/5.クラシックモード(170、200、230℃)庫内寸法(mm)275×224×178タイマー1~10・15分RoHS指令(10物質対応)対応スチーム方式5ccボイラー
トースター
バルミューダ(1件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781台4日以内出荷Proモデルが新しくなりました。さらなるおいしさと使いやすさを追求し、パンの焼きあがりや庫内サイズをアップデート。仕上げ焼き専用のサラマンダーモードを搭載した、バルミューダのトースター最上位モデル BALMUDA The Toaster Pro。特別なおいしさと、プロの焼きあがりをお楽しみください。レストランやホテルの厨房で、仕上げに使用される調理器具「サラマンダー」。食材の表面だけに高温の上火を当て、仕上げのための「焼き」を行います。香ばしく、焼き色まで美しいグラタンやラザニア。表面だけをパリッと焼きあげながら、ジューシーさを保った魚・肉料理。あの本格的な味わいの秘密は、プロの仕上げの火入れにありました。サラマンダーモードは、火力を上火に一極集中させて食材の表面だけを焼きあげます。短時間で強い焼き目がつけられるので、食材本来の食感や風味を活かした調理が可能です。香ばしく焼き切ったチーズとみずみずしいエビが同居する絶品グラタンや、バーナーでしか作れなかったクレーム・ブリュレなど。サラマンダーモードを使えば、プロの味わいに仕上がります。スチームテクノロジーと温度制御が、感動のおいしさを実現するトーストモード。さらに、仕上げにサラマンダーモードを使うことで、強く香ばしい焼き目をつけることができます。たった30秒の火入れが、鮮烈な食感のコントラストを生み出します。付属品5ccカップ、取扱説明書(保証書付き)、ガイドブック質量(kg)約4.1電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)1300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)357×324×209電源コード(m)約1保証期間お買い上げ日から1年間運転モード1.トーストモード/2.チーズトーストモード/3.フランスパンモード/4.クロワッサンモード/5.クラシックモード(170、200、230℃)/6.サラマンダーモード庫内寸法(mm)275×224×178タイマー1~10・15分(サラマンダーモード:最大3分)RoHS指令(10物質対応)対応スチーム方式5ccボイラー
ハンドブレンダー TBL20A-W
テスコム¥5,498税込¥6,0481個欠品中1台3役!チョッパーで料理の楽しさが広がります。持ち手の部分にくびれを作り、しっかりと握ることで操作がしやすい形状になりました。氷が砕けるので、冷たいスムージーやフラペチーノのような美味しさを手軽に味わえて、ドリンクのレパートリーを広がります。アタッチメントが食器洗い乾燥機対応で後片付けがラクに。片手がふさがっていても、簡単に抜けるラク抜きプラグ。製品を過負荷から守る保護装置搭載。レシピブック付き。付属品ブレンドカップ、ボトル、チョッパー、レシピブック消費電力(W)200コード長さ(m)1.7本体質量(g)560本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×63×338定格時間60秒
ハンドブレンダー TBL10A-W
テスコム¥4,298税込¥4,7281個当日出荷1台2役!シンプル機能で使いやすい。氷が砕けるので冷たいスムージーなどドリンクのレパートリーが広がります。ブレンドカップは食洗器対応で後片付けがラクです。片手がふさがっていても、簡単に抜けるラク抜きプラグ。製品を過負荷から守る保護装置搭載。レシピブック付き。付属品ブレンドカップ、レシピブック消費電力(W)200コード長さ(m)1.7本体質量(g)560本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×63×338定格時間60秒
VE電気まほうびん 優湯生
象印マホービン(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷から5日以内出荷電気で沸かして「まほうびん保温」 プラグをはずして、どこに持っていっても、かるく注げる「コードレス電動給湯」しかも液晶に湯温表示。(別売単3アルカリ乾電池2本使用) 905W「スピード沸とう」 大型オレンジくっきり液晶 湯沸かし時間、消費電力量、蒸気を抑える「沸とうセーブ」(選択式)90℃・80℃・70℃保温設定時に選択可能色ホワイト(WA)消費電力(W)905(湯沸かし時)機能カルキとばし沸とう、お知らせメロディー、クエン酸洗浄コース(3秒押し)、センター給湯ボタン、マイコン空だき防止(ヒーター自動オフ)、傾斜湯もれ防止構造、転倒湯もれ防止構造、自動給湯ロック、広口容器、フッ素加工内容器、メッキ・シボ加工フックツマミ
パナソニック 卓上IH調理器
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷揚げ物コース:140℃~200℃。とろ火、強火が押すだけの「ワンタッチ火力操作」。運転音が気になりにくい「静音設計(弱火以下)」。鋳物ホーロー鍋、ステンレス鍋に対応した「炊飯コース」、 食材をじっくりやわらかく仕上げる「煮込みコース」を搭載質量(kg)2.5消費電力(W)1400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)304×345×54電源(単相/V)100 50/60Hz火力調節75W相当~1400W
家庭用精米機 匠味米 道場六三郎監修
山本電気¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷和食の鉄人道場六三郎こだわりの精米状態をプログラム化。新機能「みがき米モード」白米をさらにゆっくり、やさしく磨き上げたお米。湯屋と粘りのある豊かな食感が特徴。操作は簡単!お米を入れてボタンを押すだけ!お米が割れたり摩擦熱で傷まない様に絶妙な回転スピードでコントロール。マイコン制御で高速・中速・低速の3段階に精米スピードを自動減速。白米5合をわずか2分30秒、胚芽米5合を約3分10秒でハイスピード精米。うるち米を10種類のお米(白米/上白米/胚芽米/8分/7分/6分/5分/4分/3分/2分づき米)に精米。フレッシュモードでは、古くなったお米の酸化した表面を取り除き、精米したての様な味と香りが甦る。玄米・白米からそれぞれ「無洗米」に出来る。精米機の各パーツは、取り出し易く、お手入れが簡単。用途精米機として。付属品計量カップ、取り扱い説明書(保証書付)、レシピブック材質ABS樹脂、ステンレス、ポリプロピレン、その他質量(kg)3.1容量1合(約150g)~5合(約750g)消費電力(W)300電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×27.4×23.8
マイコン沸騰電動ポット
象印マホービン¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から3日以内出荷湯沸かし時間、消費電力量、蒸気を抑える「沸とうセーブ」(選択式、90℃・80℃・70℃保温設定時に選択可能)。沸とうさせずに設定した温度まで沸かして保温するから、湯沸かし時間、消費電力量、蒸気の発生を抑えられます。(浄水器などの使用で、カルキとばしの必要がない方におすすめの機能です。)色メタリックブラウン機能蒸気抑制
電気グリル鍋
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381台当日出荷ガラス蓋が立てられる電気グリル鍋。 着脱式プレートでお掃除らくらく。プレートはフッ素樹脂加工。 フタは自立する設計で場所を取らない。 保温~230℃まで温度調節可能。用途電気鍋、深鍋、一人鍋、二人鍋、グリルパンとして。質量(kg)1.9色ブラック容量(L)プレート:2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000コード長さ(m)1.4内径×深さ(mm)プレート:219×60温度調節範囲(℃)保温~230保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.9×34×20.5温度調節保温/LO/MD/HI
IHクッキングヒーター
YAMAZEN(山善)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷収納に便利な脚付き2口IH調理器幅56cmタイプ。 加熱・煮込み調理時は左右ともに、最大26cmの鍋が使用可能。(※直径12cm未満の鍋は使用不可) 揚げ物調理は右ヒーター専用。最大22cmの鍋が使用可能。(※直径18cm未満の鍋は使用不可) ガスレンジに比べて火を使わないので安全、お手入れ簡単。 工事不要でガスレンジから簡単に取り換え可能。 左右のヒーター合わせて最大消費電力1400Wまで使用可能。 使える鍋:鉄、IH対応アルミ鍋、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス製やかん、ステンレス、多層鋼鍋用途IHクッキングヒーターとしてセット内容本体、脚、脚取付用ネジ6個、取扱説明書兼保証書質量(kg)5.8色ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1400温度(℃)140~200(揚げ物)電源コード(m)2.3保証期間1年本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)56×41×18安全機能運転切り忘れ自動OFF/電源自動OFF/鍋なし自動OFF/物発熱防止自動OFF/空だき防止自動OFF 異常温度上昇防止/鍋センサー機能/高温注意表示機能音量調節2段階(大/小)
GAGGIA/caffitaly専用合成洗剤
フジ産業¥799~税込¥879~1個(180mL)ほか4日以内出荷コーヒーマシン専用合成洗剤。ミルクライン、スチームノズルなどの洗浄に使用します。成分界面活性剤(5%、ソルビタン脂肪酸エステル)、d-リモネン、グリコール酸、水酸化ナトリウム、金属酵素(MEL)方式専用部品液性アルカリ性
ベビーカステラ俵型
ライソン¥2,898税込¥3,1881台3日以内出荷ホットケーキミックスで簡単調理 縦型収納でコンパクト フッ素樹脂加工でお手入れ楽々材質本体:フェノール樹脂/プレート:アルミニウム( フッ素樹脂加工 )消費電力(W)750定格電圧(V)AC100コード長さ(m)0.8定格周波数(Hz)50/60温度ヒューズ240℃
部品 上ボール(ゴムパッキン付)
HARIO¥2,498税込¥2,7481個当日出荷【サイフォン「モカ」3人用(MCA-3)用上ボール】。 サイフォン「モカ」3人用の上ボール(ゴムパッキン付)です。「モカ・ブラック(MCA-3B)」にもお使いいただけます。サイフォン「モカ」3人用は、上ボール・下ボール側面のHARIOのロゴの下に、『MCA-3』と白いプリント文字が入っています。※「テクニカ2・3・5人用」や「ヌーボー3・5人用」とは共通ではありませんので、専用のスペアガラスをお使い下さい。SA7-3と共通で使用可能。材質耐熱ガラスサイズ(cm)径11.8×18.7
18-8コーヒードリップスタンド
TKG(3件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷フリーストップで高さ225mmまで調節可能です。材質ポール・ベース/18-0ステンレス、リング/18-8ステンレス間口W×奥行D×高さH(mm)150×200×240リング内径(Φmm)75TKG品番9-0903-1001
バーミックス ガストロ
チェリーテラス¥44,980税込¥49,4781個欠品中付属品ミンサー、ウィスク、ビーター、壁掛けホルダー質量(kg)1.1色グレー品番M300直径(Φmm)65電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])13000(低速)、17500(高速)コード長さ(m)1.7定格時間(分)5TKG品番9-0656-0201
具がたくさんはさめる ホットサンドメーカー
YAMAZEN(山善)¥3,998~税込¥4,398~1台当日出荷から5日以内出荷フッ素コーティングプレートでお手入れ簡単。焼き上がりまで4~5分程度。電源コードは脚部に巻きつけ可能で収納スッキリ。用途ホットサンド、サンドイッチ、パン、食パンに。ホットサンドメーカー、ホットサンドクッカー、ホットサンドプレート、調理家電、キッチン家電として。質量(kg)1.1電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)420コード長さ(m)1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×286×110保証期間お買い上げ日より1年
チョッパー付ハンディーブレンダー
ツインバード(1件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381台当日出荷アタッチメントの取り外しが手軽になったボタン式着脱構造。長めに調理できる定格時間1分30秒。過負荷時に自動停止するモーター保護装置搭載 スピードが2段階に切替可能 チョッパー容器・専用計量カップ & ふた付属 色やニオイが移りにくいステンレス製用途「つぶす・ねる・まぜる」に「きざむ」が加わりました。これ一台で4つの働き。お料理の下ごしらえに大活躍します。付属品専用計量カップ、専用計量カップふた、チョッパー容器、チョッパーふた、チョッパーカッター質量(kg)約1.2 付属品含める消費電力(W)100回転数(min-1[r.p.m])TURBO : 16700 rpmON : 15500 rpmコード長さ(m)1.8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)チョッパーセット時:約340×130×130計量カップ(カップ用ふた付き):約175×97×97定格消費電力(W)100電源(AC V)100定格時間(分)1.5電源周波数(Hz)50/60最大容量(mL)500 ( 専用カップ、チョッパー容器 使用時 )
IHコンロ1400W
アイリスオーヤマ¥15,980税込¥17,5781台当日出荷【火力7段階】【最大1,400W】【対面操作】操作部の反対側の人も使える両側スイッチ。加熱から揚げ物まで調理可能なIHコンロ。カセットコンロに比べて低コストで経済的。材質本体/ポリプロピレン、トッププレート/結晶ガラス色ブラック質量(g)2500電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)1400直径(Φcm)加熱調理/12~24、揚げ物調理/18~22コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×360×45タイマー1~9/59(分~時間/分)火力調節(揚げ物)6段階℃/150~200、(加熱)保温+6段階W/80~1400
デュアルプラス オーブントースタートレー
高木金属工業¥699税込¥7691個当日出荷オーブントースターで簡単ヘルシー調理!トースタープレート。 こびりつきにくいフッ素ダブルコートのトースタープレート。 軽くて水洗いしても錆びにくいアルミ製。 フライのあたため直しに余分な油が溝に落ちてヘルシー調理。材質アルミニウム合金(表面フッ素樹脂塗膜加工)質量(g)73寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×241×17
電源コード
象印マホービン¥1,698税込¥1,8681個当日出荷適合本体CAN14(WA)、CHC10(AT)、CHC10(AX)、CHC10(HY)、CHC10(PG)、CHC10(WB)、CHC10(WN)、CHC10(YL)、CHC10(YT)、CHC10(ZM)、CHC10D(EJ)、CHC10D(ET)、CHC10D(EX)、CHC10E(GA)、CHC10Y(AG)、CHC10Y(BS)、CHCA10(AF)、CHCA10(PY)、CHCA10(WY)、CHCA10RD(FD)、CHCB10(PJ)、CHCB10(WY)、CHCC10(AB)、CHCC10(CA)、CHCD10(DB)、CHCD10(GA)、CHCD10(WA)、CHCE10(WG)、CHCN10(FG)、CHCN10(HK)、CHCP10P(EW)、CHCZ10MA(ER)、CHDK10M(HX)、CHDM10R(H )、CHDS10(HC)、CHDT10(XJ)、CWGK22#(RA)、CWGK22(CF)、CWGK22(RA)、CWGK22(RF)、CWGK22(RW)、CWGR22(FL)、CWGR22(FT)、CWGZ22(HH)、CWGZ22(PN)、EEQA30(WB)、EEQY30G(GH)、EVAA50(GA)、EVAS50(AA)、EVCA50(AA)、EVCB50(AA)、NLBA05(TA)、NLBA05(WA)、NLBA05C(W)、NLBS05(XB)、NSUA05(GA)、NSUA05(WA)、NSUA05E5(KB)、NSUA05E5(KP)、NSUA05E5(KY)、NSUB05(WG)、NSUC05(WB)、NSUK05(AA)、NSVG05(CA)、NSVGD05E3(KB)、NSVGD05E3(KP)、NSVGD05E3(KY)
コーヒーメーカー用 ブラシ
象印マホービン¥119税込¥1311個当日出荷コーヒーメーカー用の専用部品です。適合本体ECCA40(BA)、ECCB40(TD)、ECNA40(BA)、ECVE60(TK)、ECVJ60(TD)、ECVJ60V6(TB)、ECVL60(BA)、ECVL60E9(TB)方式専用部品
あつあつホットサンドメーカー
ヨシカワ(14件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷いつものトーストに飽きたら、ホットサンドを作ってみませんか お好みの具材をパンに挟んで焼くだけ。サクッとあつあつのホットサンド。 パンがそのまま入るサイズです。 お好きな具材、冷蔵庫の残り物でも美味しいホットサンドに。 お店みたいなカツサンドも簡単に作れちゃう。材質(本体)アルミニウム合金/フッ素加工、(ハンドル)フェノール樹脂、(ハンドル金具)18-0ステンレス、(金具ネジ)アルミ、(フック)18-8ステンレス寸法(mm)(焼面)140×120質量(g)360板厚(mm)1.8寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×350×32電子レンジ×食器洗浄機×
ラフィネ 電動ハンドミキサー
パール金属(3件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181台当日出荷ハイパワー120W 5段階スピード コード巻き付け収納 すっきり収納できるケース付仕様ケース付材質樹脂部:ABS樹脂、ビーター:ステンレス鋼質量(g)836電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)120コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×180×245(ビーター含む)定格時間(分)7スピード調節5段階
ポット内容器洗浄用クエン酸 ピカポット 加湿器用
象印マホービン¥479税込¥5271箱(30g×4包)当日出荷。加湿器や電気ポットの内部についた(カルシウムなどの)ミネラル分などの汚れをスッキリきれいに落とします。30g×4 包入り。使いやすい分包タイプになっています。










![炊飯器 炊きたて ホワイト JBH-G102-W [5.5合 /マイコン] タイガー魔法瓶](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84000938-240906-02.jpg)