絞り込み
ブランド
  • amadana(アマダナ)
  • HARIO(25)
  • 象印マホービン(21)
  • デロンギ(16)
  • Nestle(ネスレ)(15)
  • カリタ(15)
  • ツインバード(12)
  • BARAZZONI(12)
  • メリタ(10)
  • GAGGIA(10)
  • UCC(上島珈琲)(7)
  • siroca(7)
  • ラドンナ(7)
  • CAPTAIN STAG(6)
  • タイガー魔法瓶(6)
  • YAMAZEN(山善)(5)
  • ボダム(4)
  • BIALETTI(ビアレッティ)(4)
  • uniq(ユニーク)(4)
  • ルカフェ(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Beasty Coffeeコーヒースケール ブラックレザー amadana(アマダナ)

    Beasty Coffeeコーヒースケール ブラックレザー

    amadana(アマダナ)
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    当日出荷
    「Beasty Coffee by amadana」はインテリアとして、道具として、部屋に置いておきたい、人に伝えたい。そんな気持ちになるプロが使えるコーヒー器具を提供します。コーヒーのハンドドリップに欠かせない抽出時間と計量を同時に行うために作られた、国産レザーカバーが目をひく美しさと機能を備えたキッチンスケールです。ハンドドリップをより豊かに楽しむことができます。本体はUSB-Type-C方式での充電でLED搭載のパネルで暗所でも使用できる次世代の方式を採用し、満充電で約10時間の連続使用が可能。計量範囲は0.5g~2000g。精度0.1g単位でレスポンス良く軽量できます。抽出時間からタイマーと計量をスタートする自動モードを搭載。より正確にハンドドリップの抽出状況を確認することができます。
    仕様ボタンコントロール:ボタンコントロール:タッチ式、0.5~2000材質ABS、PMMA、革質量(kg)0.4色ブラックレザー電源USB-Cによる充電 1600mAhリチウムイオン充電池、標準電圧3.7V使用温度(℃)商品表面-10~60、カバー使用時:-20~100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×152×26
  • Beasty Coffeeコーヒーケトル用IHプレート amadana(アマダナ)

    Beasty Coffeeコーヒーケトル用IHプレート

    amadana(アマダナ)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    5日以内出荷
    「Beasty Coffee by amadana」はインテリアとして、道具として、部屋に置いておきたい、人に伝えたい。そんな気持ちになるプロが使えるコーヒー器具を提供します。コーヒーのハンドドリップに欠かせないケトルに最適なIHプレートです。コンパクトな本体はA4サイズより小さく、狭いスペースでも気軽に使用できます。さらに立てて収納することができるので、カフェやキッチンのサブ機としても使いやすくできています。アルミ製の部を回すだけで100W~800Wまでを8段階で変更できるシンプルな操作方法です。
    仕様加熱調理(火力):8段階(100-800W)材質本体ケース:P66樹脂、トッププレート:耐熱ガラス質量(kg)1.3(付属電源コード含む)色ブラック電源AC100V50/60HzHz定格消費電力(W)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×195×55電源コード(cm)約180
コーヒーマシン/豆挽き