絞り込み
ブランド
  • SOUYI
  • 象印マホービン(3)
  • コイズミ(小泉成器)(3)
  • 東芝(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • タイガー魔法瓶(2)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • エスケイジャパン(1)
  • 新清(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UV除菌機能付き自動食器洗い乾燥機 SOUYI

    UV除菌機能付き自動食器洗い乾燥機

    SOUYI
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    5日以内出荷
    コンパクトなのに中は広い!約16点+小物類。簡単&便利、タッチパネルで簡単操作!誰でもすぐにご使用頂けます。上下のノズルが高速回転しながら全方向に温水を噴射し汚れをしっかり落とします。1回の食器洗いでここまで節水。普通に食器を洗うと約35Lの水を使用。本商品で洗うと約5Lの水を使用。温水洗浄と熱風乾燥で消毒除菌。標準食器約16点+小物類(箸・スプーン・フォーク・レンゲ等)を収納することができます。水洗い 果物なども洗えます。水洗いのみもできるので食器の他、付属のかごを使い果物なども洗うことができます。
    仕様●すすぎ方式:ためすすぎ●使用水量:約5L●定格周波数:50/60Hz●標準収納容量:約16点+小物●洗剤の推奨標準基準量:約6g色ホワイト定格電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約428×425×458最大消費電力(W)900温度ヒューズ157℃電流ヒューズ12A洗浄方式ダブルノズル噴射式乾燥方式温風+送風
食洗機/食器乾燥機