絞り込み
炊飯容量
  • 1升(1)
  • 2合(2)
  • 3合(2)
  • 3.5合(1)
  • 4合(1)
  • 5.5合(3)
  • グレー
  • グリーン(1)
  • シルバー(3)
  • ブラウン(3)
  • ブラック(71)
  • ベージュ(1)
  • ホワイト(70)
  • レッド(1)
ブランド
  • アイリスオーヤマ(3)
  • 東芝(2)
  • VERTEX STYLE(2)
  • ソウイジャパン(2)
  • タイガー魔法瓶(1)
  • recolte(レコルト)(1)
  • Simplus(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
早炊きコンパクト炊飯器   SY-155-WH [2合 /マイコン] ソウイジャパン早炊きコンパクト炊飯器 SY-155-WH [2合 /マイコン]ソウイジャパン
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
付属品しゃもじ、計量カップ、取扱説明書兼保証書材質PP、シリコン、アルミニウム質量(kg)1.8ホワイト/チャコールグレー外形寸法(mm)165×225×199定格電圧AC100V定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)200電源コード(m)1保証期間1年保証温度ヒューズ165℃消費電力量(Wh)【1時間あたりの炊飯時】40【1時間あたりの保温時】50【1時間あたりの待機時】0.08【1時間あたりのタイマー予約時】0.1年間消費電力量(kWh/年)42炊飯容量【通常炊飯】最大0.6L(2合)
IHジャー炊飯器 3合 アイリスオーヤマIHジャー炊飯器 3合アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
低温調理機能とパン・ケーキ機能の2つの新機能を搭載したIHジャー炊飯器です。ヘルシーメニュー(低糖質、麦飯、雑穀米、おこわ、胚芽米、おかゆ、玄米)が充実しています。米銘柄機能やおこのみ炊き機能でお米の美味しさを引き出します。(・米銘柄:主要な50銘柄を最適な火力と時間で、旨さを引き出し炊き上げます。おこのみ炊き:食感やかたさを自分好みの美味しさで炊き上げます。)底センサーと蓋センサーの2つのセンサーで環境温度を自動で検知して美味しいごはんが炊けます。タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。
寸法(mm)約230×310×200質量(g)4000材質ポリプロピレン、ABS樹脂、アルミ電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)730最大炊飯量無洗米/白米/新米/省エネ/早炊き/カレー/丼/すし飯/冷凍/おむすび:0.54L(3合)・玄米/麦飯/雑穀米/おこわ/炊込み/食物繊維米:0.36L(2合)・低糖質:0.27L(1.5合)・おかゆ:全がゆ:0.18L(1合) 5ぶがゆ:0.09L(0.5合)区分A年間消費電力量(kWh/年)48.8消費電力量(Wh)123.1(1回あたりの炊飯時)、11.4(1時間あたりの待機時)、0.87(1時間あたりのタイマー予約時)、0.71(1時間あたりの待機時)コード長さ(m)約1.0(収納式)付属品しゃもじ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃)、計量カップ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃、容量/白米用 1合(180ml)、無洗米用 1合(171ml))保証期間お買い上げ日より1年間
圧力IHジャー炊飯器 東芝圧力IHジャー炊飯器東芝
35,980税込39,578
1台
9日以内出荷
美味しさと便利さを兼ね備えた圧力IHジャー炊飯器。高火力で加熱し、圧力をかけることでお米のα化を促進。甘味や粘りを引き出した美味しいお米が炊き上がります。また充実の調理コースを搭載し、予めメニュー化された「簡単調理」の他、料理や食材にあわせて手動で温度と時間の設定できる「こだわり調理」コースを搭載。お米を炊かない日にも大活躍の一台です。
仕様【内釜】釜厚さ:2mm / 外面:遠赤コート / 内面:備長炭ダイヤモンドコード付属品おたま、しゃもじ、軽量カップ質量(kg)5.9消費電力(W)1250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×320×219コントロール【気圧】圧力1.2気圧(圧力可変)モードオススメ炊飯コース:甘み炊き、食感炊き分け:「匠炊き」3通り、早炊き、エコ炊飯、お粥/炊込み/お弁当/冷凍ごはん、簡単調理(自動調理)、こだわり調理消費電力量(Wh)1回あたりの炊飯時:154.3(エコ炊飯)172.2(匠炊き ふつう)、1時間あたりの保温時:21.4(エコ炊飯)年間消費電力量(kWh/年)88.2 区分:B省エネ基準達成率(%)100%(エコ炊飯)最大炊飯量5.5合(1L)
圧力IH 小容量ジャー炊飯器 東芝圧力IH 小容量ジャー炊飯器東芝
31,980税込35,178
1台
9日以内出荷
炊き分け機能を搭載したコンパクト3.5合炊き圧力IHジャー炊飯器です。大火力で一気に炊き上げることで一粒一粒お米の芯まで熱が伝わりふっくら粒立ちの良いごはんに仕上げます。高火力&圧力をかけることでお米のα化が促進され、甘味やねばりが引き出されます。「かため」「匠炊き」「もちもち」の3通りからお好みの食感を選べる「匠炊き」コースや炊き立ても温めなおしても美味しい「冷凍ごはん」コースなど様々な炊飯コースを搭載しています。お手入れのしやすい天面フラットパネルを採用、お手入れも簡単です。
仕様【内釜】釜厚さ:2mm / 外面:遠赤コート / 内面:備長炭ダイヤモンドコード付属品しゃもじ、軽量カップ質量(kg)5.8消費電力(W)700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)246×302×216コントロール【気圧】圧力1.2気圧(圧力可変)モードおススメ炊飯コース:食感炊き分け3通り、甘み炊き、早炊き、エコ炊飯、おかゆ/炊込み/冷凍ごはん消費電力量(Wh)1回あたりの炊飯時:120.4(エコ炊飯)129.3(白米・匠炊き)、1時間あたりの保温時:16.3(エコ炊飯)年間消費電力量(kWh/年)51.7 区分:A省エネ基準達成率(%)100%(エコ炊飯)最大炊飯量3.5合(0.63L)
クッキングライスクッカー recolte(レコルト)クッキングライスクッカーrecolte(レコルト)
11,000税込12,100
1台
5日以内出荷
[クッキングライスクッカー]は、[調理トレイ]を使って上下2段の同時調理が可能。「ごはん+おかず」「おかず2品」など、”ほったらかし”でラクして2品でき、調理時間の短縮にも。幅約19.6cmとスリムサイズですが、白米は0.5~3合まで炊けます。
セット内容本体・内ブタ・内釜・調理トレイ・計量カップ(約1合=約180ml)・しゃもじ・シリコンミトン1組(2個)・電源コード・専用レシピブック質量(kg)2.1容量(mL)90~540(0.5合~3合)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300コード長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)196×251×191
IHジャー炊飯器 タイガー魔法瓶IHジャー炊飯器タイガー魔法瓶
32,980税込36,278
1台
6日以内出荷
多彩なメニュー搭載で”毎日使い”にこだわったハイバリューモデル。かんたんに炊飯や調理ができる高機能をコンパクトに凝縮。熱伝導性のよい素材を組み合わせ、遠赤効果の高いコーティングを施した「遠赤3層土鍋コート釜」。金属を重ねた3層構造により、効率よく内なべが発熱。土鍋素材の遠赤コーティングで遠赤効果を高め、お米一粒ひと粒にまで熱を広く伝えて、ごはんを甘くおいしく炊きあげます。
ダークグレーコード長さ(m)約1加熱方式極うま強火IH機能メニュー:エコ炊き/白米/極うま/少量炊き/早炊き/少量高速/おにぎり/冷凍ご飯/炊込み・炊込みおこげ/おかゆ/玄米/雑穀/麦めし押麦/麦めしもち麦/おこわ/調理/ケーキ/パン発酵/パン焼き省エネ基準達成率(%)105
マルチライスクッカーグレー VERTEX STYLEマルチライスクッカーグレーVERTEX STYLE
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷
長さ(mm)W190グレー質量(g)1550長さD(mm)190長さH(mm)208
マルチライスクッカーチャコールグレー VERTEX STYLEマルチライスクッカーチャコールグレーVERTEX STYLE
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷
長さ(mm)W190チャコールグレー質量(g)1550長さD(mm)190長さH(mm)208
マイコン式 4合炊き炊飯器 Simplusマイコン式 4合炊き炊飯器Simplus
6,345税込6,980
1台
6日以内出荷
炊飯、早炊きモード以外にもケーキ作りやヨーグルトなど、6種類の調理モードを搭載。コンパクトなのに炊飯能力はたっぷり4合炊き。暮らしに馴染むシンプルなデザインの炊飯器です。
付属品蒸し皿、計量カップ、しゃもじ、電源コード、取扱説明書兼保証書材質内釜:アルミ、フッ素樹脂コーティング質量(kg)1.93タイプマイコン式コード長さ(m)1.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×200×195機能メニュー:炊飯、早炊き、お粥、スープ、煮る、ケーキ、蒸す、ヨーグルト、保温保証期間1年間消費電力量(Wh)炊飯時:1回あたり385、保温時:1時間あたり6、予約時:1時間あたり0.26、待機時:1時間あたり0.26最大炊飯量白米4合保温時間(h)12
早炊きコンパクト炊飯器   SY-155-CG [2合] ソウイジャパン早炊きコンパクト炊飯器 SY-155-CG [2合]ソウイジャパン
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
付属品しゃもじ、計量カップ、取扱説明書兼保証書材質PP、シリコン、アルミニウム質量(kg)1.8ホワイト/チャコールグレー外形寸法(mm)165×225×199定格電圧AC100V定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)200電源コード(m)1保証期間1年保証温度ヒューズ165℃消費電力量(Wh)【1時間あたりの炊飯時】40【1時間あたりの保温時】50【1時間あたりの待機時】0.08【1時間あたりのタイマー予約時】0.1年間消費電力量(kWh/年)42炊飯容量【通常炊飯】最大0.6L(2合)
ジャー炊飯器 3合 アイリスオーヤマジャー炊飯器 3合アイリスオーヤマ
9,398税込10,338
1台
3日以内出荷
銘柄ごとに炊き分け理想の食感に炊き上げる、ジャー炊飯器です。主要な50銘柄を最適な火力と時間で旨さを引き出し炊き上げます。さらに3通りの炊き上がりの食感を設定することができます。炊飯メニューは(白米、無洗米、早炊き、エコ、米銘柄、炊込み、おかゆ、麦飯、玄米、雑穀米)です。銘柄炊きや食感炊き分けで、お米の美味しさを引き出します。・銘柄炊き:主要な50銘柄を最適な火力と時間で、旨さを引き出し炊き上げます。・食感炊き分け:やわらか・ふつう・かためから、おこのみの食感を選べます。厚さ3mmの極厚火釜で熱を逃がさず包み込み、お米の芯まで熱を伝えふっくらと炊き上げます。底(450W)+蓋ヒーター(25W)で釜全体を加熱します。タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。お手入れに必要なのは、内釜と内ぶたの2つだけ!お手入れが楽です
仕様蒸発水量:11.9g質量(kg)約2.3電源AC100V(50/60Hz共用)定格消費電力(W)(炊飯時)475電源コード長さ約1.1m消費電力量(Wh)炊飯時:91.0/回年間消費電力量(kWh/年)36.8炊飯容量白米、無洗米、早炊き、エコ、米銘柄:最大0.54L(3合)、炊込み、麦飯、玄米、雑穀米:最大0.36L(2合)、おかゆ:全がゆ:最大0.18L(1合)、おかゆ:5ぶがゆ:最大0.09L(0.5合)寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約22.3×約27.0×約19.8
ジャー炊飯器 5.5合 アイリスオーヤマジャー炊飯器 5.5合アイリスオーヤマ
10,690税込11,759
1台
3日以内出荷
銘柄ごとに炊き分け理想の食感に炊き上げる、ジャー炊飯器です。主要な50銘柄を最適な火力と時間で旨さを引き出し炊き上げます。さらに3通りの炊き上がりの食感を設定することができます。炊飯メニューは(白米、無洗米、早炊き、エコ、米銘柄、炊込み、おかゆ、麦飯、玄米、雑穀米)です。銘柄炊きや食感炊き分けで、お米の美味しさを引き出します。・銘柄炊き:主要な50銘柄を最適な火力と時間で、旨さを引き出し炊き上げます。・食感炊き分け:やわらか・ふつう・かためから、おこのみの食感を選べます。厚さ3mmの極厚火釜で熱を逃がさず包み込み、お米の芯まで熱を伝えふっくらと炊き上げます。底(620W)+蓋ヒーター(30W)で釜全体を加熱します。タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。お手入れに必要なのは、内釜と内ぶたの2つだけ!お手入れが楽です
仕様蒸発水量:26.3g質量(kg)約3.0電源AC100V(50/60Hz共用)定格消費電力(W)(炊飯時)650電源コード長さ約1.1m消費電力量(Wh)炊飯時:146.7/回年間消費電力量(kWh/年)70.1炊飯容量白米、無洗米、早炊き、エコ、米銘柄:最大1.0L(5.5合)、炊込み、麦飯、玄米、雑穀米:最大0.54L(3合)、おかゆ:全がゆ:最大0.27L(1.5合)、おかゆ:5ぶがゆ:最大0.09L(0.5合)寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約23.9×約30.1×約20.9
精米機特集
おすすめ人気ランキング
炊飯器/精米機