絞り込み
炊飯容量
  • 2合(1)
  • 3.5合(1)
  • 5.5(1)
色
  • ブラック(1)
  • ホワイト(2)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 象印マホービン(59)
  • タイガー魔法瓶(30)
  • 東芝(19)
  • アイリスオーヤマ(18)
  • YAMAZEN(山善)(8)
  • ツインバード(7)
  • サンコー[日用品](7)
  • シャープ(6)
  • 三菱電機(5)
  • ダイアモンドヘッド(5)
  • 日立(4)
  • T-fal(ティファール)(4)
  • コイズミ(小泉成器)(4)
  • パロマ(3)
  • ベルソス(3)
  • ヒロ・コーポレーション(3)
  • ソウイジャパン(3)
  • エスコ(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パナソニック 炊飯電子ジャー SR-UH36P Panasonic(パナソニック)

    パナソニック 炊飯電子ジャー SR-UH36P

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    内釜は、ごはんがこびりつきにくいスミフロン加工。仕様定 格 電 圧:単相100V消費電力炊飯時:1、400W消費電力保温時:45W炊飯 容量:5合~20合コード 長さ:約1.5m 8.6kg
    材質本体:鋼板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×390×350TKG品番9-0694-0501TKG品番(2017)6-0613-0301
  • 電子ジャー炊飯器 (ホワイト) Panasonic(パナソニック)

    電子ジャー炊飯器 (ホワイト)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    5日以内出荷
    大火力包み加熱でふっくら炊き上げる備長炭の遠赤外線効果でIHの大火力をお米に伝える最適な温度コントロールで24時間保温してもおいしい「うるおい保温」「食洗機対応のふた加熱板」と「ステンレスクリアフレーム」を採用
    付属品しゃもじ、計量カップ仕様【内釜】黒角厚釜厚さ(mm)【釜】2.1質量(kg)2.9色ホワイト種類[4メニュー]定格消費電力(W)790加熱方式ヒーター式機能【保温】〇(12時間)外面黒色保証期間【内面コート】本体1年間保証寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27.2×30.3×19.4高さ(cm)(ふたを開けた時)41.5モード【美味しさ】白米:52分、無洗米:52分、高速:27~39分、炊込み:53~56分、おかゆ:53~62分、エコ炊飯:48分消費電力量(Wh)【炊飯時】161/回(エコ炊飯)【保温時】20.0/h【タイマー予時】0.34/h【待機時】0.10/h省エネ基準達成率(%)102(目標年度:2008年 / 年間消費電力:86.1kWh/年)炊飯容量1.0L 1.0~5.5合
  • パナソニック業務用IHジャー炊飯器 Panasonic(パナソニック)

    パナソニック業務用IHジャー炊飯器

    Panasonic(パナソニック)
    ¥86,980税込¥95,678
    1台
    翌々日出荷
    独自の圧力技術「おどり炊き」でおいしく炊き上げます。
    用途発熱性と蓄熱性に優れた「ダイヤモンド竈釜」TGK品番1-0698-0601質量(kg)7.4消費電力(W)炊飯時:1400定格電圧(V)単相100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)273×358×272
  • パナソニック IHジャー炊飯器 Panasonic(パナソニック)

    パナソニック IHジャー炊飯器

    Panasonic(パナソニック)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    翌々日出荷
    5.5合炊き
    用途遠赤放射率が高く、お米の芯までしっかり熱を伝える「備長炭釜」TGK品番1-0700-0901質量(kg)3.6消費電力(W)1200定格電圧(V)単相100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×279×233
  • 自動計量IH炊飯器 SRAX1 Panasonic(パナソニック)

    自動計量IH炊飯器 SRAX1

    Panasonic(パナソニック)
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様【内釜】ダイヤモンド釜厚さ(mm)【内釜】1.5寸法(mm)336×176×336消費電力(W)470方式IH本体質量(kg)4.8機能【炊飯予約】3メモリー※無線LAN接続時。未接続時は、「銀シャリふつう」「早炊き」のみ。使用時間【銀シャリふつう】52~60分【銀シャリかため】51~60分【銀シャリやわらかめ】56~65分【早炊き】40~45分【おかゆ】68~70分モード3メニュー(無洗米・カレー・おかゆ)※無線LAN接続時。未接続時は、「銀シャリふつう」「早炊き」のみ。炊飯容量2合
  • IHジャー炊飯器 Panasonic(パナソニック)

    IHジャー炊飯器

    Panasonic(パナソニック)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    4日以内出荷から9日以内出荷
    タッチキー&ガラスパネルのスタイリッシュモデル 食卓の楽しみを広げる「炊込みごはん」専用コース新搭載 タッチキーとガラスパネルによる美しいフラット天面 2段IH&備長炭釜でふっくらおいしいごはんが炊ける「3.5合炊き」 ほぐれやすく、味が染み込みやすい「炊込みごはん」専用コース
    付属品しゃもじ,計量カップ仕様(内釜)内釜:備長炭釜、内面コート:備長炭コート、厚さ:2.0mm、(清潔)ステンレスふた加熱板:○、フラット天面パネル:○(ガラスパネル)、ふた加熱板丸洗い:○質量(kg)4.2消費電力(W)炊飯時:約700機能(炊飯)加熱方式:2段IH、インバーター:○、【美味しさ】(白米) エコ炊飯:○、早炊き:○、おかゆ:○、(玄米)ごはん:○(時短)、(雑穀米)ごはん:○、無洗米(専用)コース:○、うま味(み)キャッチャー:○、(保温・再加熱)いきいき保温:○、保温経過時間表示:○、あつあつ再加熱:○、【炊飯時間】エコ炊飯:43分、ふつう:48分、早炊き:24~30分、炊込み:54~58分、おかゆ:48~60分、玄米ごはん:80~90分、雑穀米ごはん:44~55分、【使いやすさ】LED表示:○、タッチキー:○、予約タイマー:2メモリー、炊飯残時間表示:○寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.1×30.8×20.2高さ(cm)ふたを開けた時:43.0消費電力量(Wh)炊飯時:13.9/回、保温時:13.9/h、タイマー予約時: 1.11/h、待機時:0.96/h年間消費電力量(kWh/年)50.3省エネ基準達成率(%)105(2008年)炊飯容量約0.63L(0.5~3.5合)
  • パナソニック 炊飯ジャー SR-UH36P 用内蓋止めゴム Panasonic(パナソニック)

    パナソニック 炊飯ジャー SR-UH36P 用内蓋止めゴム

    Panasonic(パナソニック)
    ¥199税込¥219
    1個
    4日以内出荷
炊飯器/精米機