カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(105)
- マクセルイズミ(41)
- コイズミ(小泉成器)(35)
- スライヴ(THRIVE)(21)
- ロゼンスター(LOZENSTAR)(21)
- P&G(20)
- Nobby(20)
- FEEL(18)
- テスコム(17)
- オムニ[家電](17)
- オーム電機(16)
- フィリップス(16)
- ブラウン(14)
- AIVIL(14)
- macros(マクロス)(14)
- 泉精器製作所(12)
- 日立(11)
- Philips(11)
- TAIGASHOJI(大河商事)(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

イズミ シェーバー専用 電源アダプター
マクセルイズミ¥2,698税込¥2,9681個8日以内出荷【対応機種】。IZF-V531、IZF-V530、IZF-VE530に対応。RoHS指令(10物質対応)対応
5枚刃シェーバー
ヒロ・コーポレーション¥8,898税込¥9,7881個5日以内出荷『5枚刃シェーバー』は、5枚の刃が搭載されており、肌への負担を減らしながら、より滑らかな剃り上げを実現できるシェーバー製品です。密着ヘッドと5枚刃によって密着しやすく、短い毛や生え方にムラがあるひげも逃さず深剃り可能です。乾湿両用となっておりお風呂の中でも使えるので、忙しい朝でも効率よく剃ることができます。2段階の回転数調整が可能で、ひげの濃さや肌質に合わせて使い分けられます。一回の充電で長時間使用でき、旅行などにも便利です。用途毎日の髭剃りに。お風呂でのシェービングに。旅行や出張に。肌が敏感な方に。付属品キャップ、専用USBケーブル(Type-C)、ブラシ、取扱説明書/保証書、ACアダプター(企画:5V1A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×162×47連続使用時間(分)約100回転数2段階(65RPM・70RPM)電池リチウムイオン電池(1400mAh/3.7V)保証期間1年使用環境温度(℃)5~35充電時間(時間)約2防水保護等級IPX6商品タイプ本体
エチケットカッター (黒)
Panasonic(パナソニック)¥1,898税込¥2,0881台翌日出荷1.スタイリッシュなスティックタイプ2.「デュアルエッジ刃」で鼻の奥と側面の毛を同時にカット3.刃先が直接触れないから安心
エチケットカッター (白)
Panasonic(パナソニック)¥1,898税込¥2,0881台翌日出荷1.スタイリッシュなスティックタイプ2.「デュアルエッジ刃」で鼻の奥と側面の毛を同時にカット3.刃先が直接触れないから安心
エチケットカッター (白)
Panasonic(パナソニック)¥2,698税込¥2,9681台翌日出荷1.ウォータースルー洗浄で、簡単水洗い2.「デュアルエッジ刃」で鼻の奥と側面の毛を同時にカット3.刃先が直接触れないから安心
フェイススチーマー
アイリスオーヤマ¥13,900税込¥15,2901台翌々日出荷1回の使用で、水分量・浸透量20%UP!※1 3モード搭載(モイスト・クレンジング・メイクアップ)で、用途に合わせてモードを選ぶことができます。調色可能(昼白色・昼光色・電球色)なLED付きミラー搭載。ケア時に肌の状態を確認したり、その日の予定に合わせたメイクができます。150mLの大容量給水タンクなので、朝から夜まで補給なしでご使用いただけます。タンク窓目盛り搭載で、使用可能時間を一目で確認できます。タンク下の水残りの排水もボタンを押すだけで排水できるため、楽なお手入れで清潔にお使えいただけます。※1【水分量試験方法】20~50代女性23名で実施。一般化粧品のみ、本品+一般化粧品をそれぞれ半顔に使用した場合の角層水分量を比較(メーカー調べ)。【浸透量試験方法】20~40代女性16名で実施。一般化粧品のみ、本品+一般化粧品をそれぞれ前腕に使用した場合の角層浸透量を比較(メーカー調べ)。※効果には個人差があります。色ホワイト質量(g)1300定格消費電力(W)スチーマー:260、LEDライト:3.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×158×215電源コード(m)2使用時間(分)スチーム(給水タンク満水時)合計約25分モード切替LEDライト切り替え:昼白色・昼光色・電球色、スチームボタン:モイスト(15分)・クレンジング(5分)・メイクアップ(3分)スチーム温度(℃)(25cm距離)約40定格電源AC100V、50/60Hz待機時間スチーム発生まで約40秒水タンク容量(mL)約150スチーム量(mL/min)約6
全身用ヘアトリマーバリカン
macros(マクロス)¥2,788税込¥3,0671個5日以内出荷髪の毛、体、ヒゲ 全身使えるヘアトリマーバリカン。使用用途に合わせたアタッチメント5種付属。IPX5の防水仕様で浴室でも使用可能。届きにくい背中はハンドルを伸ばしてラクラクケア。ケア時に見えやすく処理がしやすいライト付き。低騒音設計。材質PP、ABS、ステンレス質量(g)約125電源単3形アルカリ乾電池×2本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×30×210定格時間(分)10運転音(dB)約60入数1台
ボディシェーバーセット
kensen¥4,490税込¥4,9391個5日以内出荷全身脱毛シェーバー・1-9mm長さ調整可能。「I字」デザインを採用し、高品質のセラミック動刃とアレルギー防止ステンレス定刃の組み合い、カットに使いやすい、お肌が弱い方でも安心に使用いただけます。メンズもレディースも使用可能。LEDディスプレイ・安全ロック機能搭載。IPX6レベル防水デザインは洗面所やお風呂場でも利用可能。セット内容本体、V型ヘッド、肌ガードアタッチメント、鼻毛カッター、トリマーヘッド、リミットコーム、櫛、ブラシ、専用充電ケーブル、シェーバーケース、取扱説明書材質ABS質量(g)170定格電力(W)5 (50-60Hz)定格電圧(V)110~240使用時間(分)約90寸法(cm)20.8×4.7×3.5充電時間(分)約90電源供給方式充電式防水性IPX6![オムニ ウォーターピーリング バニシング 超音波美顔器 角栓黒ずみ角質取り除く オムニ[家電]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79476409-240613-02.jpg)
オムニ ウォーターピーリング バニシング 超音波美顔器 角栓黒ずみ角質取り除く
オムニ[家電]¥8,098税込¥8,9081台6日以内出荷『オムニ ウォーターピーリング バニシング 超音波美顔器 角栓黒ずみ角質取り除く』は、水でお肌の汚れを落とす、1台3役のピーリングマシンです。エステで人気のウォーターピーリング美顔器となっています。小鼻の角栓や毛穴の黒ずみ汚れが気になる方におすすめです。超音波の細かい振動で塗布した水をミスト状にし、細かなミスト粒子が毛穴に入り込んで、汚れを取り除いたり、余分な角質を浮かび上がらせて吹き飛ばします。「ピーリングモード」をはじめ、美容液の浸透を促す「イオン導入モード」、イキイキとした顔印象へ導く「リフティングモード」の3種類のモードを搭載した美顔器です。用途お顔の角栓、黒ずみが気になる方、お顔の乾燥、毛穴が気になる方、お使いの化粧水の効果を上げたい方、お顔のたるみ、ほうれい線などが気になる方に。セット内容本体、ACアダプター色シャンパンピンクシリーズオムニ使用時間(分)60寸法(cm)6×3.5×16充電時間(分)90
ブラウン シェーバー替刃
P&G¥7,398税込¥8,1381個当日出荷スイング密着システム:前後に動くヘッドで、シェービングの動きに合わせて密着深剃り!。「ジェントルモード」へのモード切替でより優しいシェービングを実現!。「新スキンガード」でより肌への優しさを実現!。人工知能テクノロジー:ヒゲの濃さを読み取り毎秒13回自動でパワーを調節。3連密着ブレード:独自の浮き沈みする刃で、肌の凹凸にも密着し、深剃り!。ディープキャッチ網刃:最高峰モデルにも搭載される刃で、あらゆるひげをカット。色ブラック商品タイプ替え刃
ボディ&フェイスグルーマー
P&G¥13,980税込¥15,3781個当日出荷腕、脚、VIO、脇、胸、顔など、全身のムダ毛ケアに。パワフルな剃り味:2種類のトリマーで毛をカットするパワフルな刃、世界初4Dブレード搭載。水平に寝た毛を持ち上げてカットするサイドトリマーと、短くなった毛や様々な方向に生えたくせ毛もしっかりキャッチするセントラルトリマーの2種類のトリマーがあらゆる毛に対応。1秒に450回動き快適なシェービングを可能に。肌へのやさしさ:内部で振動する刃をスキンシールドが覆う構造で、振動する刃が直接触れず、肌にやさしい設計。VIOゾーンのようなデリケートなエリアにも肌保護アタッチメントを装着することで安心。細かい部分もケア:最大45℃ヘッドが前後に動き、細かい凹凸にフィット。剃りにくい部位もケア。付属のアタッチメントで部位ごとの理想の長さを実現。防水設計:完全防水設計で、丸ごと水洗い、浴室での使用に対応。ゴム製のグリップは人間工学に基づいた設計で、持ちやすく濡れていても滑りにくい。セット内容ブラウン シリーズX XT 5300/ボディ&フェイス用アタッチメント4つ (1、2、3、5mm)/ボディ用アタッチメント2つ (0、3mm)/ジッパーポーチ/充電スタンド/保護キャップ
ヘアカッター シルバー
コイズミ(小泉成器)¥4,690税込¥5,1591台7日以内出荷充交両用でコードレスでヘアカットが出来る。仕上がりの長さは調節ダイヤルで、1mm単位(1~70mm)まで設定可能。コーム無し0.5mm。水洗い可能(IPX7)でお手入れ簡単。2種類のコーム:1~35mm、36~70mm刃の材質:ステンレス。便利な充電・交流式タイプ(充電約8時間、約30分使用)、AC100V~240V対応。
熱伝導カッサ スカルプ
アルファックス¥1,890税込¥2,0791個4日以内出荷体温がほのかに伝わる熱伝導素材で頭皮・耳まわりを優しくほぐす。頭皮・耳まわりを集中ケア。6つの突起と波型プレートがやさしい刺激でほぐして血行促進。健やかな頭皮環境を目指します。ほんのり温かさが伝わる。かたい氷も優しく溶かす熱伝導率の高いアルミ製。使用していると徐々に温かみを感じる事が出来ます。持ちやすいホール付き。耳まわりをピンポイント押し材質アルミニウム合金(クロムメッキ加工)質量(g)115寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.1×2.1×11
ビューティープラスシェーバー フェイス/ボディ用
ロゼンスター(LOZENSTAR)¥2,290税込¥2,5191個5日以内出荷お出かけ先での「うっかりムダ毛」もサッと処理。お肌にやさしく、いつでもどこでも簡単ケア。携帯に便利なスティックタイプで、いつでもどこでも気づいた時に使える。刃が直接触れないので、お肌にやさしく処理ができる。フェイスのうぶ毛にも、ボディのムダ毛にも使用可能。回転式の刃が、ボディの長い毛・クセ毛など、剃りにくい毛も残さず取り込む。自動研磨システム採用で、剃りながら刃を研磨することで長期間切れ味を保つ。防水仕様なので、水洗いで清潔、お手入れ簡単。用途フェイスケア、ボディケアに。シェーバー/お手入れ/ケア/顔/小型/持ち運び/ポータブル/産毛/メイクノリ質量(g)52使用時間1日1回2分として、約1ヵ月使用可能使用電池単3形アルカリ乾電池×1本 (別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3×3×12.5
フェイスシェーバー レディース用
ロゼンスター(LOZENSTAR)¥999税込¥1,0991個6日以内出荷多彩なアタッチメントでマユや素肌をケアするレディース用フェイスシェーバー。ウブ毛を剃って、メイクのノリもぐーんとアップ。マユ用の小さな5mm刃は細かい仕上げに最適。フェイス用の25mm刃は顔全体のウブ毛を手早くお手入れ。マユは「マユコーム」で好みの長さに簡単アレンジ。コンパクトで使いやすい、乾電池式ペンシルタイプ。保証期間:お買い上げ日より6ヵ月。用途眉のお手入れ・フェイスケアに。レディース用シェーバー/乾電池式/ペンシルタイプ/アタッチメント4種付き/コンパクト/旅行/持ち運び付属品マユ用刃、フェイス用刃、マユコーム(2mm/4mm)、マユコーム(6mm/8mm)、掃除ブラシ質量(g)20使用時間週2回(1回5分)として、約1ヵ月使用可能使用電池単4形アルカリ乾電池×1本 (別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2×1.5×14.5
Philips shaver 9000 Seriesウェット&ドライ電動シェーバー
Philips¥45,900税込¥50,4901個5日以内出荷自動研磨システム搭載のデュアルスティールプレシジョン刃。 毎分最大 150,000 回カットするデュアルスティールプレシジョン刃がしっかり深剃り。 自動研磨システム搭載だから常にシャープな切れ味が続きます。世界初過圧防止センサー搭載。 深剃りと肌へのやさしさの両方を得るためには、適切な力でシェーバーを肌に当てているかが重要です。 肌に押し当てすぎると深剃りはできてもカミソリ負けしてしまったり、反対に、押し当てが足りないと深剃りできません。 フィリップスS9000 シリーズは、世界で初めて過圧防止センサーを搭載。 シェーバーに搭載されたセンサーが、毎秒 30 回肌への圧力を感知し、リアルタイムで色が変化・お知らせするので、。 すぐに最適な圧力に調整が可能です。スキンプロテクションテクノロジー。 シェーバーヘッドに施されたマイクロビーズコーティングが肌の負担を低減。 1平方センチメートルあたり最大20万個のマイクロビーズで肌との摩擦を25%低減し、抜群のやさしさへ。シェービング動作検知センサー。 シェービング動作感知センサーが、シェービング動作を追跡し、メンズグルーミングアプリが、より効率的なテクニックをガイドします。 最小限のストローク数で剃れるように、あなたをガイドします。ヒゲ密度感知システム。 毎秒500回、ヒゲの密度を感知し、ヒゲの濃さに合わせて自動でパワーを調節。濃い箇所も難なく剃りきります。360-D フレックスヘッド。 柔軟性に優れたヘッドが 360 ° 回転し、顔の輪郭に沿って動きます。顔の凹凸にしっかり密着し、剃り残しを少なくします。アプリ連動で効率よくシェービング。 シェーバーはフィリップスメンズグルーミングアプリとペアリング可能。 シェービングするたびに、最小限のストローク数で剃れるように、あなたをガイドします。ウェット&ドライシェービング。 ジェルやフォームをつけてシャワーを浴びながら剃れるウエットシェービング。 なにもつけず、そのまま剃れるドライシェービング。お好みに合わせて使い分けできます。ポップアップトリマー(一体型)。 ポップアップトリマーで、口ヒゲやもみあげを細かく整えることができるので、お望みのスタイルを簡単に仕上げられます。ワンタッチオープンで簡単にお手入れ。 シェーバーを簡単にお手入れ。ボタン 1 つでシェーバーヘッドが開き、水洗いできます。1時間の充電で約60分間シェービング。 自宅でも外出先でも使えるシェーバーです。1時間の充電で約60分間のシェービングが可能です。 電池切れの際には5分の急速充電で1回分の使用ができます。仕様お風呂シェーブ、本体丸洗いセット内容シェーバー本体+シェービングユニット、取扱説明書、グローバル保証書、充電アダプタ、収納ケース、クリーニングブラシ、延長保証リーフレット幅(mm)65質量(kg)0.226電圧適合:海外対応可能(AC100-240)高さ(mm)180奥行(mm)70電源充電式連続使用時間(分)(充電1回につき)60刃の種別デュアルスティールプレシジョン刃 72枚刃充電時間(時間)1
USB充電式回転シェーバー
カトレ¥1,890税込¥2,0791個4日以内出荷世界対応のUSB充電式回転刃シェーバー。旅先・営業先にも持ち運び自由なコンパクト設計。肌あたりがなめらかな曲面ヘッドは幅広い範囲を素早く、心地よく剃ることができます。8時間充電で約14日間使用可能。軽量わずか86g。付属品掃除用ブラシ、キャップ、充電ケーブル、取扱説明書(保証書付)仕様可動時間:約45分電源USB充電式本体質量(g)86寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×39×113保証期間1年充電時間(時間)約8
美容ローラー ブリリアントM
カトレ(1件のレビュー)¥3,690税込¥4,0591個4日以内出荷マイクロカレント(微弱電流)とV字ローラーがフェイシャルとボディの気になるたるみ部位をつまみあげるようにトリートメント。3D設計のV字ローラーが各部位の曲線にフィット。ローラーヘッドの特殊なウェーブ形状が肌を密着キャッチ。転がすだけでエステ手技で摘まみ上げるようにトリートメントを体感できます。マイクロカレントと組み合わせることで心地よいトリートメントとハリのある柔らかな肌を作ります。付属品取扱説明書(保証書付)電源ソーラーパネル 150mA本体質量(g)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×48×163保証期間1年
シェーバー Vシリーズ ソリッドモデル
マクセルイズミ¥9,690税込¥10,6591個4日以内出荷圧力分散で優しく剃れる5枚刃。本体丸洗いOK。約4週間充電不要。便利なUSB(Type-C)充電対応。付属品キャップ、ブラシ、充電用USBケーブル、ポーチ、取扱説明書刃数5枚刃電源充電・交流式(USB Type-C)表示方式LED 5段階電池寿命(通常使用で約)28日充電時間(時間)約2防水性IPX7商品タイプ本体
電気バリカン POPS 2mm刃付
スピー¥41,800税込¥45,9801台6日以内出荷大人気機種 SP-3/TAPIO を継承。さらに楽しく軽快に作業できます。質量(g)290電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×39×41振幅数(min-1[回/分])1500~1600
シェーバー ソリッドシリーズ
マクセルイズミ¥4,490~税込¥4,939~1台4日以内出荷から6日以内出荷本体丸洗い。お手入れラクラク。清潔に使える本体丸洗い仕様。アクティブキャッチトリマー。クセヒゲ補え率 約18%アップセット内容キャップ、電源アダプター、取扱説明書消費電力(W)1.4電源充電式充電時間(時間)約16蓄電池タイプNi-MHRoHS指令(10物質対応)対応
シェーバー洗浄剤
マクセルイズミ¥1,290税込¥1,4191台当日出荷シェーバー刃部に付着したヒゲくず、角質、皮脂汚れを除去します。爽やかなシトラス系の香りが広がります。抗菌剤配合。潤滑剤配合で、洗浄後は刃への注油は不要。日本製(洗浄剤)。対応洗浄器ICS-017、ICS-018、ICS-020、ICS-021本体質量(g)約18× 3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W75 × H140 (パウチ)入数15ml × 3パックRoHS指令(10物質対応)対応
Cleancut
マクセルイズミ¥1,990税込¥2,1891台当日出荷スリムデザイン。携帯に便利。大型一枚刃。きれいに早剃り大型刃採用。プラグイン。ACアダプターや充電台がないので持ち運びに便利。ロックボタン。電源スイッチには誤動作を防ぐロックボタン付き。海外対応自動電圧切替。AC100V~120V付属品ブラシ、キャップ、取扱説明書色ブルー(A)質量(g)135消費電力(W)2電源充電式(AC100~120V・50/60Hz) 海外対応可能(A2プラグ地域)動作方式刃:往復式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×26×115電池Ni-MH充電時間(時間)8適合替刃外内刃:IS-4978※刃の交換の目安:1年RoHS指令(10物質対応)対応
Cleancut
マクセルイズミ¥2,490税込¥2,7391台4日以内出荷携帯性を重視したコンパクト設計。大型一枚刃。きれいに早剃り大型刃採用。プラグイン。ACアダプターや充電台がないので持ち運びに便利。電源ロックボタン。海外対応自動電圧切替。AC100V~240V付属品ブラシ、キャップ、取扱説明書色バイオレット(V)質量(g)130消費電力(W)2電源充電式(AC100~240V・50/60Hz) 海外対応可能(A2プラグ地域)動作方式刃:往復式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×31×121電池Ni-MH充電時間(時間)8適合替刃外内刃:IS-4978※刃の交換の目安:1年RoHS指令(10物質対応)対応
ヒゲ&ノーズケア
コイズミ(小泉成器)¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷ヒゲ・鼻、快適フェイスケア。ヒゲスタイルをデザイン&鼻毛処理トリマー。2種類の鼻毛カッター(回転式・往復式)。ヒゲの長さを3段階で整える。付属品ヒゲ用コーム、キャップ質量(g)45電源単4型アルカリ乾電池1本(別売)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)26×28×143アタッチメントヒゲトリマー、回転式鼻毛カッター、往復式鼻毛カッター
USB充電式ボディヘアトリマー
コイズミ(小泉成器)¥2,890税込¥3,1791個欠品中VIOにも使えるボディ専用トリマー。USB充電式。アタッチメントのみ水洗いOK。付属品スキ刈りコーム、USBケーブル、掃除用ブラシ、ポーチ質量(g)100消費電力(W)約5電源充電式使用時間(分)約90充電時間(分)約90本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)30×28×163アタッチメントボディヘアトリマー
ヘアーカッター3000シリーズ
フィリップス¥5,590税込¥6,1491個6日以内出荷家族全員で使えるヘアーカッター。ヘアースムーズテクノロジーにより、髪詰まりを防いでスムーズなカットを実現。ムラなくすばやくヘアーカットができる。 長さ調整ノブは 12段階(1.0~23mm)2mm単位で選択可能。コームを外すと0.5mmのトリミングが可能。自動研磨システム搭載のステンレス刃で、常に鋭い切れ味が続く。 刃やコームは、使用後は水洗いでき衛生的。電源コードの交流式。コードをつないだままで使用。常にフルパワーでヘアカットできる。用途電動バリカン、ヘアカッターとして。セルフカット。家。バリカン。海外旅行や出張にも。仕様(水洗い可能パーツ)刃、コームのみセット内容本体、電源アダプタ、コーム、クリーニングブラシ、取扱説明書、グローバル保証書色マリブブルー×ブラック質量(g)127電源(V)AC100~240(50/60Hz)9W材質(刃)ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5×5.6×18.8電源供給方式交流式調節方式12段階(2mm単位/1.0~23mm)
Neakasa PRO ペット美容器
ジェンハイ¥15,900税込¥17,4901台6日以内出荷ペットグルーミングセット。付属のアタッチメントを交換することで、ブラッシング以外デシェッド、カートなど幅広く対応しています。本体が掃除になっているので、ブラッシングしたりトリミングをした時に出るペットの毛がそのままダストタンクに吸引。掃除する時間と手間をなくし、日々のストレスを軽減します。電源コード(m)2.5
冷感サファイア ハイパワーIPL 光脱毛器
AOKIA¥39,800税込¥43,7801台6日以内出荷ハイパワーなのに、お肌にやさしい。 HIPL方式光脱毛+SRモード+冷感サファイアICEヘッドの 3つのアプローチで、潤いを行き渡らせながら 理想のツルすべ肌に。 軽量&コンパクトボディで使いやすい。 高耐久ヘッド+高機能+シンプル操作+お手頃価格。 選べる4モード・スピード連続照射・6段階出力調節・ICE冷感機能と、付いていてほしい機能がしっかりと搭載しています。 もちろん男女兼用可能!ご家族やパートナーともご使用頂けます。 顔からつま先まで自分のお肌に合った調節が行えて、男性のヒゲ・すね毛、胸毛やVIOなど気になる場所に使えて、連続照射でスピーディな全身のボディケアやお手入れが可能です。 医療用脱毛や脱毛サロンの併用、アフターケアなどにもおすすめ。付属品本体 / ACアダプター / ACケーブル/サングラス / ボディー用カミソリ / 取扱説明書寸法(mm)58×39×56色ホワイト電源AC100-240V / 1.5A 50-60Hz、DC24V / 2.5A本体質量(g)256機能ICE冷感モード最大消費電力(W)60波長(nm)590~1200出力範囲1照射あたり:最小6.0J~最大17.5J、1cm2あたり:1.5-5.3J (照射面3.3cm2)照射モード全モードノンストップモード顔モード / ボディモード / ビキニモード / SRモード冷却面積7.4cm2照射方式フラッシュ方式照射範囲40万回以上クリア冷却温度(℃)体感温度15以下出力調整6段階+ICE
カッサプレート 振動 温熱モード フェイス ボディケア 美顔器
macros(マクロス)(1件のレビュー)¥2,271税込¥2,4981個3日以内出荷2つのモードでフェイス・ボディをトリートメント 振動モード/振動+温熱モード仕様●使用電池:リチウム電池3.5v350mAh●電源:充電式(USB5V1A)アズワン品番65-1332-68
ウルモア 美顔器
macros(マクロス)¥2,745税込¥3,0201個3日以内出荷ピーリング超音波振動25,000Hzでしっかり汚れを浮かす EMS機能付でお肌を活性化しコラーゲンの再生を促す イオン導入で汚れを吸着仕様●電源:USB充電式(5V 1A)●使用電池:リチウムイオン電池(3.7V 400mAh)●タイマー:自動オフタイマー付 約5分アズワン品番65-1332-93
熱伝導カッサ FACE & BODY
アルファックス¥1,990税込¥2,1891個4日以内出荷熱伝導で体温がほのかに伝わり、表情筋を優しく流すアルミ製カッサ。 かたい氷をも優しく溶かす熱伝導率の高いアルミ製。 使用していると徐々に温かみを感じることができます。 お風呂でも使えます。 【FACE&BODY】 グリップホール 握りやすく、力が入りやすい 2つのボール フェイスラインやネックをつまむように優しく流す アールライン 二の腕、ふくらはぎにフィット材質アルミニウム合金色シルバー質量(g)82寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)9.5×1.4×11
熱伝導トリートメントローラー
アルファックス¥2,390税込¥2,6291個4日以内出荷刺さない美容鍼で温感フェイスケア 熱伝導。体温がほのかに伝わる。 美容鍼ローラー×てい鍼ポインター 108本のローラー鍼で表情筋を刺激 直径約3mmのポインターでコリにピンポイントアプローチ 今話題の美容鍼。 サロンに通うのはちょっと…という方に。 簡単だから毎日続く。巣ごもり美容に最適! トルネードローラー 渦巻き状に配置された108個の突起がお肌をほぐし、整えていきます。 幅2.5cmの設計で眉間もコロコロ。 ウェーブフォルム 軽い力で効率よくほぐせる! ポインター 顔のコリをピンポイント押し! 【こだわりの熱伝導パーツ】 ハンドルはアルミ。その他はネジにいたるまで銅で構成。 非常に熱伝導率が高く、体温を感じながら刺激。 ポーチにIN。携帯できるコンパクトサイズ。材質ローラー:銅合金 ハンドル:アルミニウム合金(クロムメッキ加工)色シルバー質量(g)42寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.3×1.5×13.4
『美容家電』には他にこんなカテゴリがあります
- ヘアケア
- シェーバー/スキンケア用品

















![オムニ ウォーターピーリング バニシング 超音波美顔器 角栓黒ずみ角質取り除く オムニ[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79476409-240613-02.jpg)