カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(105)
- マクセルイズミ(41)
- コイズミ(小泉成器)(35)
- スライヴ(THRIVE)(21)
- ロゼンスター(LOZENSTAR)(21)
- P&G(20)
- Nobby(20)
- テスコム(19)
- FEEL(18)
- オムニ[家電](17)
- オーム電機(16)
- フィリップス(16)
- AIVIL(14)
- macros(マクロス)(14)
- ブラウン(13)
- 泉精器製作所(12)
- 日立(11)
- Philips(11)
- TAIGASHOJI(大河商事)(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

フェイスフェリエ (ベージュ)
Panasonic(パナソニック)¥3,500税込¥3,8501台8日以内出荷丸い刃先で肌にやさしい、約0.12mmのうす刃。水なしですっきり剃れる。肌の凸凹に合わせて動く、密着スイングヘッド。充電式電池(※パナソニック製をおすすめします。※)が使え、経済的&エコ。用途ウブ毛用付属品掃除用ブラシ色ベージュ電源乾電池式電源電圧DC1.5V(単4形アルカリ乾電池または単4形充電式電池×1本)本体質量(g)20(乾電池除く、キャップ含む)機能密着スイングヘッド ※水洗い可能できません電池寿命週2回(1回5分間)の使用で1カ月間使用可能(室温20℃の時)本体寸法(cm)高さ15.6×幅1.7×奥行3.0(キャップ装着時)
フェイスフェリエ (ブルー)
Panasonic(パナソニック)¥4,198税込¥4,6181台翌日出荷丸い刃先で肌にやさしい、約0.12mmのうす刃。水なしですっきり剃れる。肌の凸凹に合わせて動く、密着スイングヘッド。マユのお手入れができる。マユカバーとマユコーム付き。用途ウブ毛用・マユメイク付属品掃除用ブラシ,マユカバー,マユコーム色ブルー電源乾電池式電源電圧DC1.5V(単4形アルカリ乾電池または単4形充電式電池×1本)本体質量(g)20(乾電池除く、キャップ含む)機能密着スイングヘッド・マユカバー・マユコーム ※水洗い可能できません電池寿命週2回(1回5分間)の使用で1カ月間使用可能(室温20℃の時)本体寸法(cm)高さ15.6×幅1.7×奥行3.0(キャップ装着時)
6枚刃電動シェーバー
サイエルインターナショナル¥8,598税込¥9,4581台5日以内出荷深く、優しく剃りあげる6枚刃電動シェーバーです。刃の設置面積が広く、輪郭に合わせて動くヘッドが顔にフィットし、肌への負担を軽減しながらしっかりと剃れます。ポップアップするキワゾリ刃を搭載し、モミアゲやヒゲの手入れも簡単です。ヘッド部分は丸洗いOK。ブラシも付属しており清潔に気持ち良くご使用いただけます。付属品本体、キャップ、お掃除ブラシ、USB充電用ケーブル(AtoC) ※ACアダプターの付属はありません。刃数6枚質量(g)280電源(V)USB Type-C充電式5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×59×186連続使用時間(時間)約1.5※使用環境等により異なるモーター回転数(min-1[r.p.m])80000充電時間(時間)2バッテリー容量(mAh)1400リチウム電池防水IPX6相当
USB充電5枚刃シェーバー
コイズミ(小泉成器)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷から6日以内出荷研ぎ澄まされたシームレスデザイン。ハイスピードモーター搭載で約12,000ストローク/分の高速駆動でヒゲをスムーズにカット。往復式5枚刃、肌に密着するフロート構造。USB充電タイプ(本体側USB Type-C対応)。IPX7基準の防水設計、お風呂で使用OK。USB充電タイプ。持ち運びの際に電源ボタン長押しでロックできる誤動作防止ロック機能搭載。電池残量が少なくなるとLEDランプが点灯するお知らせ機能搭載。マグネット式でお手入れ簡単な着脱ヘッド、携帯や収納に便利な専用キャップとケース付き付属品USB-ACアダプタ―、USBケーブル、キャップ、掃除用ブラシ、ケース幅(mm)66質量(kg)0.13高さ(mm)60奥行(mm)45電源充電・交流式(専用USB-ACアダプター使用)連続使用時間(分)約100(約10分で自動停止×10回)充電時間(分)90
ラムダッシュ 3枚刃(ティールブルー゛)
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台8日以内出荷1.アゴ下トリマー刃を新搭載し、長いくせヒゲのカット率は従来の約1.5倍(※24年度3枚刃モデル(トリマー刃搭載)との比較。Panasonic調べ。24年度モデルトリマー刃搭載カット率12.4 %。アゴ下トリマー刃搭載カット率19.3 %。Panasonic独自の基準に基づく。使用条件によって効果は異なります。※)に。2.3枚刃と高速リニアモーターを搭載。3.ヘッド部が前後・左右・上下に可動・頬や顔の凹凸にしっかり密着して深剃り。仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:電波を発し無い為●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認
スキンヘッドシェーバー
ファミリー・ライフ(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481台9日以内出荷ヒゲ削り感覚で手軽にスキンヘッドのお手入れ!。外側の6つのヘッドが複雑な頭部の凹凸にぴったりと密着。肌に優しく快適な剃り心地。頭や顔の形にフィットする設計!。バッテリー残量がわかるデジタルディスプレイ。多彩な機能:アタッチメントを取り替えれば、シェービング・鼻毛処理・バリカン・フェイスケア、がこれ1台で!!。充電式、簡単操作、防水仕様。気になった時にサッと!。お風呂で使えます!。一部組立式。1年間保証書付きセット内容本体、シェーバーヘッド、トリマーヘッド、フェイシャルブラシ、洗顔ブラシ、鼻毛トリマー、USB充電コード、トリマーコーム(3mm、6mm、9mm、12mm)、掃除用ブラシ、シェーバーヘッドカバー材質本体:ABS、フェイシャルブラシ:シリコン、掃除ブラシ:ポリプロピレン・ナイロン、シェーバーヘッド:ポリプロピレン、洗顔ブラシ:ABS樹脂・ナイロン、トリマーヘッド:ABS樹脂・ステンレス、鼻毛トリマー:ABS樹脂・ステンレス、トリマーコーム:ABS樹脂質量(g)()126連続使用時間180分充電時間120分寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×5.7×9.5バッテリー容量(mAh)【リチウムイオン電池】600防水性IPX7
乾電池式2枚刃シェーバー
ヒーローグリーン¥1,698税込¥1,8681台6日以内出荷コンパクトな2枚刃シェーバー。出張や旅行の際に便利なコンパクトサイズ。キワゾリトリマー搭載。ヒゲを剃るだけでなく、モミアゲなどの切りそろえも簡単。携帯に便利な乾電池式。場所を選ばずいつでもどこでも使えます。いつも清潔水洗い。お手入れが簡単、掃除用ブラシ付き付属品キャップ、掃除用ブラシ質量(g)約115電源(V)DC1.5 単3形アルカリ乾電池2本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60x35x115
水洗いメンズボディシェーバー
ロゼンスター(LOZENSTAR)¥1,598税込¥1,7581台7日以内出荷水洗いでいつでも清潔!男の身だしなみに、全身を優しくシェービング。長い毛や癖毛も前後2種のトリマー※でしっかり短くし、最後は中央のネット刃でお肌に優しくツルツルに仕上げます。※前方の刃はストレート型で、腕や胸、お腹などの広範囲を効率よく除毛できます。後方の刃はカーブ型で、ワキなどの処理しにくい部位にもしっかりフィットし、剃り残すことなくケアできます。トリミングコームで、スネやアンダーヘア等も自然に毛量調整できます。(9mm仕上げ)。防水(IPX6)なので、水洗いができて清潔。WET剃り・石鹸剃りも可能です。付属品掃除用ブラシ、トリミングコーム電源単4形アルカリ乾電池2本使用(別売)使用時間1週間に2回(1回5分間)として、約1ヶ月使用(アルカリ乾電池使用時)保証期間6か月間
メンズシェーバー シリーズ3
ブラウン¥7,298税込¥8,0281台8日以内出荷ブラウン シリーズ3 ベーシックモデルはブラウン最高機種*にも搭載されたディープキャッチ網刃(TM)を採用した電気シェーバー。3カットシステムと3連サスペンションヘッドシステムで肌にやさしい深剃り。3連サスペンションヘッドシステム。上下に浮き沈みする3つの刃がさまざまな曲面にフィットし、長いヒゲも短いヒゲも正確にカットします。ディープキャッチ網刃。900パターンの網目が、さまざまな向きに生えるヒゲをヘッド全体で根本から捕らえます。S字形くせヒゲトリマー。さまざまなヒゲを取り込みカット。セット内容シリーズ3 ベーシックモデル シェーバー、網刃保護キャップ、電源コード機能まるごと水洗い、約20分のコードレスシェービング、電圧自動切換、LEDディスプレイ、充電・交流式
替刃 MODEL5用
スライヴ(THRIVE)¥5,798~税込¥6,378~1個3日以内出荷ニッケルボロンコーティング(上刃・下刃)仕様。防錆性、高硬度性、耐摩耗性に優れています。仕様適合モデル:MODEL 5シリーズ(509-H、555-H、556-H、505Z-H、508-H、535Z-H、5500-H)
メンズシェーバー ツインエクス
Panasonic(パナソニック)¥5,398税込¥5,9381個5日以内出荷旅行・出張の携帯に便利なコンパクトサイズ。独立フロート2枚刃で肌に優しくフィット。清潔水洗いで簡単お手入れ、切れ味回復適合刃フロート:3mm質量(g)100(乾電池除く)タイプ充電:乾電池式種類アルカリ乾電池別(単3×2個)電源(V)DC3対応低振動設計:○、本体水洗い可能:○本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)5.8×3.1×10.1刃先角度(°)鋭角内刃:60使用可能日数30日間(アルカリ乾電池で1日1回約3分使用)
ヒゲトリマー
Panasonic(パナソニック)¥4,798税込¥5,2781個5日以内出荷5段階アタッチメント付 電池式ヒゲトリマー用途髭のお手入れに。 パナソニック Panasonicヒゲトリマー メンズグルーミング色黒質量(g)約128(アタッチメント含む、乾電池含む)電源電池式(単4形アルカリ乾電池※2×2本)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×43×145
イズミ シェーバー・ヘアカッター専用 電源アダプター
マクセルイズミ¥2,698税込¥2,9681個8日以内出荷【対応機種】。IZF-V538、IZF-V537、IZF-V26、IZF-V25、IZF-VE25、IZF-VE538、IZF-VJ409、IZF-V537CP、HC-FA18、HC-FW38、HC-FW28に対応。RoHS指令(10物質対応)対応
イズミ シェーバー替刃(外刃・内刃セット)
マクセルイズミ¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷【対応機種】。IZF-V979 、IZF-V939 、IZF-V931 、IZF-V930、 IZF-VE930、 IZF-V972に対応。RoHS指令(10物質対応)対応
往復式シェーバー Vシリーズ ソリッドモデル
マクセルイズミ¥4,898税込¥5,3881個当日出荷【外刃独立上下フロート】。独立して上下3mmにフローティングする外刃が肌に密着。【低振動・低騒音設計】。独立して交互に駆動する内刃が振動を抑え低騒音化。【アクティブキャッチトリマー】。長く伸びたクセヒゲをしっかりキャッチしてカット。急速1時間充電。持ち運び時に誤動作を防ぐトラベルロック機能。本体丸洗いOK。(IPX7基準)セット内容本体、キャップ、電源アダプター、取扱説明書(保証書付)消費電力(W)5電源充電式定格電圧(V)AC100~240本体質量(g)約153動作方式刃:往復式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×40×153充電時間(時間)標準:1商品タイプ本体
アイビル フェードシェーバー
AIVIL¥7,898税込¥8,6881台3日以内出荷フェードカット用のシェーバー。刈高0.1mm以下。2段に設置されてる段差刃が襟元の形状にフィットし、剃りやすくなってます。鍛造刃を使用しているので、切れ味、耐久性を高めています。USB接続で充電可能なので、どこでも気軽に充電ができます。付属品USBケーブル、キャップ、掃除ブラシ材質ABS、POM、PC寸法(mm)64×120×40質量(g)135電源(V)51A刈込み高さ(mm)0.1以下連続使用時間(分)フル充電時60使用電池リチウムイオン電池充電時間(分)60バッテリー容量(mAh)600
レディースシェーバー5in1
フィフティ・ヴィジョナリー¥3,168税込¥3,4851台8日以内出荷美容クリニックでも使用されている実績のあるレディースシェーバーです。 5種類も剃刀がついていて多種多様に使える軽量ハンドヘルドボディのレディースシェーバーです。 ボディーシェーバー、VIOシェーバー、フェイスシェーバー、眉毛カッター、鼻毛カッター多機能USB充電式の女性用シェーバーです。顔そり、脇、腕、足、ビキニライン、産毛、眉毛、鼻毛、耳毛、指の毛、髪の毛、等全身適用可能な電気シェーバーです。 カミソリで処理するより肌にやさしく、衛生的です。抗アレルギー性ステンレスブレードを採用しており、肌の凹凸に合わせて、顔やボディ各処のムダ毛をしっかりと取り込み、スキンガード付きで肌を守りながら、肌が弱い方でも安心に使用いただけます。高精度の内刃で肌を傷めずに、優しくて深く毛を剃ることができます。 全身用シェーバーとは別に、VIO専用シェーバーも用意しており、衛生的です。最適な専用刃で、VIO特有の太くて長い毛もしっかりキャッチ、チクチク剃り残しなくカットできます。シェーバー刃とスキンガードを組み合わせて、様々なアンダーヘアの形を好みにシェービングできます。 USB充電は国内と海外が通用、一回充電して約80分間持続使用が可能です。ノートパソコン、移動電源、スマホ充電器、車内電源などから手軽に充電できます。手のひらサイズで、コンパクト、いつもの通勤バックに忍ばせておけます。 ヘッド部分は防水加工されて乾湿両用で、お風呂場でも気軽に使えます。ヘッド部分は取り外しがやすいし、使用後、水洗い可能です、使用する時には完全に乾いた状態で使ってください。なお、付属の清掃用ブラシを使って、内側のムダ毛を掃き出して下さい。(製品のボデイ部分は防水ではありませんので、水で洗わないでください)仕様●重量:90g●ブレードの素材:ステンレス鋼●電源:USB電源●電池:充電式●ブレード数:5●保証期間:6ヶ月●日本語説明書付きアズワン品番67-8030-12
エチケットカッター (白)
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381台翌日出荷1.「デュアルエッジ刃」で鼻の奥と側面の毛を同時にカット2.刃先が直接触れないから安心3.本体・刃ともに日本製
光美容器
アイリスオーヤマ¥52,900税込¥58,1901台翌々日出荷初めてのムダ毛ケアの方にも優しい機能を備えた光美容器です。肌への負担が少ないIPL方式。冷却機能付き。肌をしっかり冷却し、照射による肌への負担や刺激を軽減します。冷却ジェルが不要なので、手軽にムダ毛ケアができます。9段階の照射レベルで、自分のお肌に合わせて照射パワーを細かく調整できるから、部位に合ったムダ毛ケアができます。安全センサー(肌を守る肌色センサー)で、感知した肌に応じた照射レベル以上では、照射できないので安心です。フェイス用・IO用アタッチメント付きで使用したい部位に合わせて選べ、全身に使用できます。照射回数約30万回で、足や脇だけでなくヒゲにも使えるため、家族やパートナーとシェアして使用できます。軽量・コンパクトなので、持ち運びが便利です。海外対応※の為、海外旅行にも使用できます。(※海外でご使用の際は、国や地域に合わせた変換プラグをご用意ください。)付属品ACアダプター、電源コード、フェイス用アタッチメント、IO用アタッチメント、収納袋質量(g)300※本体・キャップ含む定格消費電力(W)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×61×37電源コード(m)約1.0(ACアダプター)、約1.5(電源コード)照射部寸法(mm)10×33照射モード照射回数約300000回出力切替エネルギーレベル9段階
VIOシェーバー VIO 充交両用 ホワイト
テスコム¥3,690税込¥4,0591個翌々日出荷お風呂でもお部屋でもやさしく、すばやく、つるすべに。充電でも、交流式でも使用できるVIO専用シェーバー。用途■肌を守りながら、手軽にケアできるVIO専用シェーバー。3つのアタッチメントで、安全かつスピーディーにつるすべに仕上げます。 ■高速充電可能。従来機種TT450Aと比べて充電が約5倍速に!約90分の充電で約45分間使えます。 ■充電してコードレスに使用してもよし、電源につないでハイパワーに使用してもよし。電池切れの心配がありません。 ■直接可動刃が当たらない肌にやさしい設計。刃先が丸く、カミソリに比べて肌のヒリつきを軽減。肌への負担が少ないので光脱毛前の処理にもおすすめです。 ※T字カミソリと比較。メーカー調べ ■カミソリと比較してそった毛がチクチクしにくいです。 ■IPX7の防水性能。使用後はまるごと洗えていつでも清潔です。 ■小回りがきくコンパクトなトリマー刃。ゆるやかにカーブしているので、見えにくく起伏のあるエリアにも届きやすいです。 ■スリムで細部も当てやすい、ネット刃。短い毛をつるすべに仕上げます。 ■着脱簡単なトリムコーム。安全に整えられます。 ■点滅してお知らせ!充電残量お知らせランプあり。 ■国内・海外での使用が可能です。 ■※国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをお買い求めください。 ■※USBアダプターは付属していません。 ■※TT463Aの底面には定格シールが貼られています。剥がさずに使ってください。付属品電源ケーブル、トリムコーム、掃除用ブラシ、ネット刃用キャップ仕様【水洗い】○、【VIO】○材質ABS色ホワイト質量(g)約92(トリマー刃装着時)スイッチロック付スイッチ ON/OFF電源入力:100V-240V 50Hz/60Hz、出力:DC5.0V 1.0A、充電・交流式ケーブル長(m)約1(本体側:USB Type-C(TM)プラグ)コード長さ(m)1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約26×30×158(トリマー刃装着時)保護等級IPX7機能【充電残量表示】○連続使用時間(分)約45保証期間1年間使用地区【海外使用】○充電時間(時間)約1.5
フェイスシェーバー&ノーズケア ホワイト
コイズミ(小泉成器)¥3,390税込¥3,7291台7日以内出荷フェイスシェーバー(マユカバー、マユコームセット可能)と鼻毛カッターの2つのアタッチメント。マユコームは好みに合わせて調節可能(2mm/4mm)。鼻毛カッターはチタンコーティングの細型回転刃を採用。アタッチメント水洗いOKでいつも清潔。専用USBケーブル付き(本体側TypeC対応)。
フェイス&マユシェーバー チャコールグレー
コイズミ(小泉成器)¥2,490税込¥2,7391台7日以内出荷顔のうぶ毛を一機に剃れる薄型ロングヘッドのフェイス用アタッチメント。眉の輪郭や眉間、眉下など細かな部分にも使いやすいマユ用アタッチメント。マユ用コームは好みに合わせて2mmと4mmの調節が可能。単4形アルカリ電池1本駆動(別売)。持ち運びや保管に便利なキャップ付き。アタッチメントは水洗い可能。。
Angelique VIOシェーバー
マクセル(1件のレビュー)¥3,990税込¥4,3891個当日出荷デリケートゾーンのムダ毛ケアができる、VIO専用シェーバー。2種類の刃を好みに応じて使い分けできる。トリマー刃:長さ、ボリューム調整。メッシュ刃:つるつるに仕上げる。刃のアタッチメントは外して水洗いできるので清潔です。USB充電式で電池交換不要。刃が肌に直接触れないスキンガードコーム付き。付属品メッシュ刃、スキンガードコーム、ブラシ、充電用ケーブル(USB-A-Type-C 約50cm)電源リチウムイオン電池本体質量(g)約72寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×37×165使用時間(分)約60充電時間(時間)約3RoHS指令(10物質対応)対応
美容ローラー ブリリアントV
カトレ(1件のレビュー)¥4,590税込¥5,0491個4日以内出荷3段階の振動とV字ローラーがフェイシャルとボディの気になるたるみ部位をつまみあげるようにトリートメント。3D設計のV字ローラーが各部位の曲線にフィット。ローラーヘッドの特殊なウェーブ形状が肌を密着キャッチ。転がすだけでエステ手技で摘まみ上げるようにトリートメントを体感できます。バイブレーションと組み合わせることで固くなった脂肪に対して効果的にアプローチ。心地よいタッピングがハリのある柔らかな肌を作ります。付属品単4形アルカリ乾電池×2本、取扱説明書(保証書付)電源乾電池式(単4形アルカリ乾電池×2本)本体質量(g)106寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×42×160保証期間1年
シェーバー Vシリーズ ソリッドモデル
マクセルイズミ¥7,590税込¥8,3491個4日以内出荷4枚刃で濃いヒゲも素早くカット!。本体丸洗いOK。約4週間充電不要。便利なUSB(Type-C)充電対応。付属品キャップ、ブラシ、充電用USBケーブル、ポーチ、取扱説明書刃数4枚刃電源充電・交流式(USB Type-C)表示方式LED 3段階電池寿命(通常使用で約)28日充電時間(時間)約2防水性IPX7商品タイプ本体
充電式ボディーグルーミング
ヒーローグリーン(1件のレビュー)¥3,390税込¥3,7291台5日以内出荷デキる男の身だしなみ。充電式ボディグルーミングです。腕、脚、ヒゲ、鼻と全身のお手入れに必要な全てを1台に凝縮しました。ボディシェーバー:前後のトリマーで長い毛をカット、短くなった毛を中央の網刃で剃るのでスムーズな処理が可能。巻き込みによる痛みもありません。ミニトリマー:ヒゲ、マユ、襟足、モミアゲなど狭い場所の処理に便利。5段階の長さ調節が可能です。ノーズトリマー:鼻孔や耳を傷めず簡単に処理できます。繰り返し使える充電式。スタンドに置くだけの簡単充電が可能。海外でも使える100-240Vです。付属品充電スタンド、充電アダプター、掃除用ブラシ、潤滑オイル質量(g)95寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×130電源(AC V)100-240RoHS指令(10物質対応)対応
フェイス&ボディ レディースシェーバー
コイズミ(小泉成器)¥2,290税込¥2,5191個6日以内出荷ウブ毛・マユ毛・ボディの3WAY。フェイス&ボディケアがオールインワン。眉コームは2mmと4mmで好みの長さにカット可能。アタッチメントは水洗いOK。付属品キャップ、眉コーム質量(g)26電源単4型アルカリ乾電池1本(別売)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)17×22×150アタッチメントフェイスシェーバー、マユ用シェーバー、ボディ用シェーバー
レディースシェーバーセット
オーム電機¥1,490税込¥1,6391個翌々日出荷ヘッドの付け替えで顔から体まで全身に使えます 用途に合わせて3種類のヘッドが選べます ボディ用シェーバーヘッド:円を描くようにクルクルと当てるだけで細かいうぶ毛げもしっかりキャッチ ノーズトリマーヘッド:鼻毛をすっきりカット まゆ毛シェーバーヘッド:顔や眉毛のお手入れに 付属のまゆコームをまゆ毛シェーバーヘッドに取り付ければ眉毛カットもできます まゆコームは向きを変えることで、3mm/6mmと長さを使い分けできます キャップ付きで持ち運びに便利 お掃除ブラシ付き付属品ボディーシェーバーヘッド、まゆ毛シェーバーヘッド、ノーズトリマーヘッド、まゆコーム、各ヘッド用キャップ、お掃除ブラシ、保証書付取扱説明書材質ABS樹脂、ステンレス質量(g)約60(ヘッド部と乾電池を含まず)外形寸法(mm)本体:幅26×高さ109、ボディシェーバーヘッド:26×25、まゆ毛シェーバーヘッド:22×53、ノーズトリマーヘッド、19×30電源DC1.5V(単3形アルカリ乾電池×1本/別売)防水仕様IPX4(防まつ形:あらゆる方向からの水の飛まつによる有害な影響がない)
パナソニック ヒゲトリマー ER2405P-K
Panasonic(パナソニック)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷50分使用可能<8時間フル充電時>。コードレス(充電式)タイプ。5段階(3~15mm)の長さ揃えアタッチメント付。便利な充電式。清潔水洗いで簡単お手入れ付属品オイル、掃除用ブラシ質量(g)126電源(V)AC100~240(自動電圧切替付)
ヘアカッター
フィリップス¥8,590税込¥9,4491個当日出荷通常モードに加え、パワフルにカットできるターボモードを搭載。 毛量が多い方でもムラなくきれいに、すばやくカットできます。 45度のダブル鋭角刃が、毛を逃さず捉えて、鋭くカットします。 独自のコームによって、カットされた髪が刃から落ちやすい設計。 従来品の約2倍すばやくカットできます。 3~28mmまで1mm間隔で調節できる27段階の長さ調整コームや、スキ刈りコーム、ツーブロック用コームなど豊富なアタッチメントが付属しており、お好みのヘアースタイルにアレンジできます。付属品本体、充電アダプター、ツーブロック用コーム(2mm)、ショートコーム(3-15mm)、ロングコーム(16-28mm)、スキ刈りコーム、クリーニングブラシ、ポーチ、取扱説明書、保証書幅(mm)50高さ(mm)188奥行(mm)57電源(V)AC100~240(充電交流式)消費電力(W)9本体質量(g)185使用時間(分)90充電時間(時間)1
電池式バリカン
ロゼンスター(LOZENSTAR)(1件のレビュー)¥1,990税込¥2,1891台当日出荷コードレスで手軽な乾電池式。使い易い電動タイプなので、初めての方でも簡単にヘアーカット。アルカリ乾電池使用で約2時間使用可能なので、1回約30分で家族4人の散髪ができる。刈り高さアタッチメント付き。用途電気バリカン、散髪、充電式バリカン、ヘアカッター、ヘアーカッター、電動バリカン、コードレスバリカンとして。付属品刈り高さアタッチメント(3・6・9・12・15mm)、オイル、掃除ブラシ質量(g)90電源単三アルカリ乾電池×2本(乾電池別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×31×160使用時間約2時間保証期間お買い上げ日より1年アズワン品番64-3282-63
ラムダッシュPRO 5枚刃(チタンシルバー)
Panasonic(パナソニック)¥31,980税込¥35,1781台翌日出荷1.・5枚刃×ラムダッシュ史上最速(★Panasonicリニアシェーバー ラムダッシュにおいて。2025年7月30日現在。★)リニアモーター約14000ストローク/分=約70000カットアクション/分を実現。2.・密着5Dヘッドが肌にぴったりフィット・肌接触面積を大きくすることで圧力が分散し、肌への負担を3枚刃よりも約25%低減(★ES-L5シリーズとES-L3シリーズとの肌への押し付け荷重面積比較。Panasonic調べ。12.3 ?、8.8 ?。面積比により圧力負荷の分散を確認。 使用条件によって効果は異なります。★)。3.「ラムダッシュAI?(※ヒゲの濃さや、シェーバーヘッド内部のヒゲクズによって、センサーが反応(駆動音の変化)しない場合がありますが、異常ではありません。※)」がヒゲの状態に合わせて最適なパワーに自動制御
チョイ剃り ミニシェーバー
電響社¥989税込¥1,0881個6日以内出荷細かな髭も効率よく剃り上げるハニカムネット!。クルマで、オフィスでちょい剃り!。セカンドシェーバーとしても活躍します。すばやく強力に剃り上げる3ブレードカッター採用。ネット、ブレードは取り外してそのまま水洗いができます。ワンタッチ簡単お手入れ。ポケットにすっぽり収まるミニシェーバー。セット内容本体、キャップ、清掃用ブラシ、USB Type-Cケーブル材質(本体)ABS質量(g)45入力DC5V/0.5A使用時間(分)25材質(キャップ)AS本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×48×50充電時間(分)30材質(ヘッド)ニッケル電源タイプ充電式蓄電池タイプリチウムポリマー電池:150mAh/3.7V材質(刃先)ステンレス
Panasonic ES-P330U ラムダッシュ パームイン ライト メンズシェーバー 3枚刃
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷ラムダッシュのテクノロジーを手のひらサイズに。パームインシリーズから3枚刃が登場。用途メンズシェーバーとして![7枚刃電動シェーバーNOHAIR( ノヘア) オムニ[家電]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81927670-260629-02.jpg)
7枚刃電動シェーバーNOHAIR( ノヘア)
オムニ[家電]¥5,598税込¥6,1581台6日以内出荷頭・顔・ボディのお手入れがこれ1台。独立した円形の7つのヘッドが上下左右に柔軟に動くので、凹凸にもしっかり密着。お肌に優しく広範囲をスピーディに剃り上げます。鼻毛や耳毛のカットができるエチケットカッター、ひげやモミアゲ、すね毛などの長さ調節ができるトリマーをセット。マグネット式で着脱簡単。そしてお風呂剃り対応の防水仕様です。セット内容本体、エチケットカッター、トリマー、コーム(3/5/7mm)、充電ケーブル、掃除用ブラシ材質ABS、ステンレス、他質量(g)約185寸法(cm)7.8×10.2×8.4使用電池リチウムイオン電池 3.7V 600mAh充電時間(時間)約2回転速度2段階使用時間(時間)1防水性IPX6入力電圧DC5V1A
サイエルインターナショナル6枚刃電動シェーバー『SLI-MS86』用替え刃
サイエルインターナショナル¥3,500税込¥3,8501個6日以内出荷サイエルインターナショナル6枚刃シェーバー『SLI-MS86』用替刃。使用頻度・環境等により劣化の頻度は異なりますが、切れ味が落ちた場合は替刃に交換ください。対応機種SLI-MS86
NBT1100 ヘアカッター
Nobby¥6,998税込¥7,6981台3日以内出荷回転数を6,000/7,000RPMの2段階切り替えができる、髪質や施術スタイルに合わせてストロークを選べるNobbyヘアカッター。本体丸ごと水洗い可能でお手入れが簡単!ディスプレイ表示で回転数や充電残量を把握しながら使えます。使用頻度の高い長さに対応した3mm/6mm/9mm/12mmの4種類のコームが付属しています。付属品オイル・掃除用ブラシ・充電ケーブル・アタッチメントコーム(3mm/6mm/9mm/12mm)色ブラック質量(g)195電源(V)AC100-240 50/60Hz寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)164.5×45×41.5連続使用時間(分)定格時間:30、放電時間:390充電時間(時間)4
『美容家電』には他にこんなカテゴリがあります
- ヘアケア
- シェーバー/スキンケア用品








































![7枚刃電動シェーバーNOHAIR( ノヘア) オムニ[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81927670-260629-02.jpg)