15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
炊飯容量から絞り込む
  • マイコン炊飯ジャー タイガー魔法瓶

    マイコン炊飯ジャー

    タイガー魔法瓶(7件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    ふっくらおいしいごはんが炊ける「黒遠赤厚釜(1.7mm)」採用。 遠赤効果の高い黒厚釜で炊きムラを抑え、ふっくらおいしいごはんを炊きあげます。 省スチーム30%カット「エコ炊きメニュー」。 便利な「調理メニュー」つき。 2メモリーの時計タイマーつき。
    ホワイト仕様(メニュー)エコ炊き、白米、早炊き、炊込み、おかゆ、おこわ、調理電源コード(m)約1.2加熱方式全面加熱(ふた、側面、底)機能保温12時間、液晶、炊き上がり予約タイマー(2メモリー)、保温時間経過表示RoHS指令(10物質対応)対応
  • 5.5合 炊飯器   簡単操作 自動保温 ベルソス

    5.5合 炊飯器 簡単操作 自動保温

    ベルソス(2件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1台
    当日出荷
    メニューを選んでボタンを押すだけ。簡単操作で使用できる5.5合の炊飯器 大き目のボタンでらくらく炊飯。炊き上がったら自動で保温になるので温かいまま召し上がれます。予約機能付きなので食べる時間に合わせて予約炊飯したらいつでも炊き立てを食べることができます。調理メニューと基本調理時間:炊飯(約50分)、早炊き(約42-45分)、炊き込み(約90分)、おかゆ(約20分)、スープ(約60分)、蒸し(約30分)
    セット内容本体、内釜、蒸しプレート、しゃもじ、計量カップ、電源コード、取扱説明書(保証書)質量(kg)2.7ホワイト、シルバー定格電圧(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)1.2定格消費電力(W)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×350×210最大炊飯量1.0L(5.5合)
  • マイコン式ジャー炊飯器 (5.5合炊き) シャープ

    マイコン式ジャー炊飯器 (5.5合炊き)

    シャープ(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    10分単位で設定できる炊き上がり予約タイマー:逆算式(1-12時間)。球面炊き&黒厚釜でふっくらおいしい。 保温機能有。おいそぎ炊飯。内釜でお米が洗えるWコーティング内釜省エネ基準達成率:103%※目標年度2008年度
    用途マイコン炊飯器、マイコン炊飯ジャー、マイコン式炊飯器、炊飯機として。炊飯容量(白米/最大)1.0L厚さ(mm)(釜)2質量(kg)3.5電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)640寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×33.8×20.4モード8メニュー(白米・無洗米・炊きこみ・おかゆ・発芽玄米・玄米・雑穀米・すしめし)年間消費電力量(kWh/年)89.7
  • パナソニック 炊飯電子ジャー SR-UH36P Panasonic(パナソニック)

    パナソニック 炊飯電子ジャー SR-UH36P

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    内釜は、ごはんがこびりつきにくいスミフロン加工。仕様定 格 電 圧:単相100V消費電力炊飯時:1、400W消費電力保温時:45W炊飯 容量:5合~20合コード 長さ:約1.5m 8.6kg
    材質本体:鋼板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×390×350TKG品番9-0694-0501TKG品番(2017)6-0613-0301
  • 3合マイコン式炊飯器 Haier(ハイアール)

    3合マイコン式炊飯器

    Haier(ハイアール)(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    もっちり やわらか炊き上げる「ひたし炊き」 甘みを引き出しふっくら炊き上げる 「460W大火力」 忙しい時に便利なワンタチ「高速炊飯」ボタン お手入れ簡単「タッチキー」フラット操作部 2.5mm極厚まる釜、持ち運びら楽な取っ手付き内窯
    仕様蒸発水量:26.0g質量(kg)約2.9ホワイト制御方式炊飯:マイコン式定格消費電力(W)460寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×282×191電源コード(m)リール式:約1.0周波数50Hz/60Hz電源電圧(V)単相100加熱方式電気ヒーター式機能炊飯メニュー:エコ炊飯、白米、無洗米、玄米、おかゆ、炊きこみ、冷凍用、クリーン、ワンタッチ高速炊飯、保湿コース:低温保湿、あつあつ保温消費電力量(Wh)1回当たり:(炊飯時)102.2、(保温時)10.9、(タイマー予約時)0.2タイマー予約炊飯:10分単位、炊上がり時刻指定の時計式タイマー、ひたし炊飯タイマー:10分単位、60分まで厚さ(cm)内釜:2.5、極厚まる釜(内面フッ素加工)年間消費電力量(kWh/年)40.4省エネ基準達成率(%)104炊飯容量白米:0.09~0.54(0.5~3合)、
  • ジャー炊飯器 3合 アイリスオーヤマ

    ジャー炊飯器 3合

    アイリスオーヤマ
    7,298税込8,028特価
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    厚さ3mmの極厚火釜で熱を逃がさず包み込み、お米の芯まで熱を伝えふっくらと炊き上げます。3通りの炊き上がりの食感を設定することができます。やわらか・ふつう・かためからお好みの食感を選べます。炊飯メニューは白米、無洗米、早炊き、エコ、炊込み、玄米、おかゆです。
    付属品計量カップ(白米用 1合/約180ml、無洗米用 1合/約171ml)質量(g)2600電源(V)AC100(50/60z共用)定格消費電力(W)475(炊飯時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×274×199電源コード(m)約1.0消費電力量(Wh)112.0回(1回あたりの炊飯時)、0.32(1時間あたりのタイマー予約時)、9.5(1時間あたりの保温時)年間消費電力量(kWh/年)42.2最大炊飯量・白米/無洗米/早炊き/エコ:0.54L(3合)・炊込み/玄米:0.36L(2合)・おかゆ 全がゆ:0.18L(1合)、5ぶがゆ:0.09L(0.5合)
  • ミニ炊飯器 HOME SWAN

    ミニ炊飯器

    HOME SWAN(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    仕様炊き上がり時間:25、3杯付属品しゃもじ、計量カップ/ポリプロピレン材質本体:ポリプロピレン、内鍋:アルミ、フッ素樹脂塗装質量(kg)1電源(V)単相100外寸(mm)165×155×H175ガス消費量(kW)炊飯時:230、保温時:20.0EBM品番6442500
  • パロマ ガス炊飯器 パロマ

    パロマ ガス炊飯器

    パロマ
    85,980税込94,578
    1台
    翌日出荷
    イグナイター式連続
    用途スパーク点火方式TGK品番1-0706-1301寸法(mm)506×470×449
  • 東芝 真空IHジャー炊飯器 東芝

    東芝 真空IHジャー炊飯器

    東芝
    49,980税込54,978
    1台
    翌日出荷
    もちもち、粒たち、つやを極めた「極匠(ごくじょう)」コース。
    用途かまどのような熱対流で旨さを高める「銅かまど丸釜」。TGK品番1-0699-1201質量(kg)約4.5グランブラック消費電力(W)【炊飯時】1420【保温時】13.9h定格電圧(V)単相100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×324×217
  • パナソニック業務用IHジャー炊飯器 Panasonic(パナソニック)

    パナソニック業務用IHジャー炊飯器

    Panasonic(パナソニック)
    86,980税込95,678
    1台
    翌日出荷
    独自の圧力技術「おどり炊き」でおいしく炊き上げます。
    用途発熱性と蓄熱性に優れた「ダイヤモンド竈釜」TGK品番1-0698-0601質量(kg)7.4消費電力(W)炊飯時:1400定格電圧(V)単相100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)273×358×272
  • パナソニック IHジャー炊飯器 Panasonic(パナソニック)

    パナソニック IHジャー炊飯器

    Panasonic(パナソニック)
    36,980税込40,678
    1台
    翌日出荷
    5.5合炊き
    用途遠赤放射率が高く、お米の芯までしっかり熱を伝える「備長炭釜」TGK品番1-0700-0901質量(kg)3.6消費電力(W)1200定格電圧(V)単相100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×279×233
  • パロマ ガス炊飯器 12・13A パロマ

    パロマ ガス炊飯器 12・13A

    パロマ
    85,980税込94,578
    1台
    翌日出荷
    イグナイター式連続
    用途スパーク点火方式TGK品番1-0706-1302寸法(mm)506×470×449
  • 圧力IH炊飯ジャー エスコ

    圧力IH炊飯ジャー

    エスコ
    45,500税込50,050
    1台(1台)
    翌日出荷
    圧力IH炊飯。30時間おいしく保温できる「うるつや保温」「高め保温」メニュー付き。ごはんの食感を炊き分ける3通りの「炊き分け圧力」。お米の栄養素を引き出す「熟成炊き(白米・玄米)」。おいしく炊ける「無洗米」メニュー。食べやすく、おいしく炊ける「麦ごはんメニュー」。釜全体に熱が伝わる「黒まる厚釜」。炊きこみごはんの後など、ニオイが気になる時に便利「クリーニング」機能。やさしい食感に炊き上げる「やわらか」メニュー。お手入れ簡単「洗える内ぶた」「フラット庫内(サイドセンサー部は除く)」。いつでも簡単に取扱説明書が確認できる2次元コードつき。
    仕様1回あたりの炊飯時消費電力量(Wh):111、1時間あたりの保温時消費電力量(Wh):12.5、ふた開き時の高さ(mm):約365、内釜(mm):黒まる厚釜(厚さ1.7)、圧力設定:3段階付属品立つしゃもじ、計量カップ。質量(kg)4.1スレートブラック容量(L)0.54シリーズ極め炊き消費電力(W)700コード長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×320×195保温時間(h)うるつや保温:30まで(エコ炊飯・白米・白米熟成・白米急速・すしめし)、高め保温:12まで※炊きこみ・おかゆ・おこわのメニューは保温をしないでください。
  • IH炊飯ジャー エスコ

    IH炊飯ジャー

    エスコ
    29,400税込32,340
    1台(1台)
    翌日出荷
    強火で炊き続け、うまみを引き出す「豪熱沸とうIH」芯までふっくらしたごはんが炊き上がります。30時間おいしく保温できる「うるつや保温」また、長時間保温しない方におすすめの「高め保温」メニューがあります。おいしく炊ける「無洗米」コース雑穀米、麦ごはんなど、多彩な炊き方に対応できます。お米のおいしさを引き出す「熟成炊き(白米)」。お手入れ簡単「洗える内ぶた」「フラット庫内(センサー部は除く)」。抗菌効果のある銀イオン(Agイオン)を配合した立つしゃもじがついています。炊きこみごはんを炊いた後など内釜の中のにおい残りが気になる場合は、クリーニング機能を使用すると、におい残りを抑えます。発酵から焼き上げまで手作りパンが楽しめる「パン(発酵・焼き)」メニュー。丸パンやメロンパンが作れます。釜全体に熱が伝わる「黒まる厚釜」まる底なので、お米が対流しやすくなっています。いつでも簡単に取扱説明書が確認できる2次元コードつき。
    寸法(mm)230 (W)×300 (D)×190 (H)、内釜:黒まる厚釜 (厚さ1.7)質量(kg)3.2ステンレスブラウン高さ(mm)ふた開き時:360容量(L)0.54 (3合)シリーズ極め炊き消費電力(W)700
  • マイコン炊飯ジャー[極め炊き] エスコ

    マイコン炊飯ジャー[極め炊き]

    エスコ
    18,600税込20,460
    1台
    翌日出荷
    ごはんがおいしく炊けるように、火加減を2つのセンサーで見張る「ダブルセンサー(ふた・底)」。強い火力で炊き続けられる蒸気口付。3通りの白ご飯が炊け、24時間保温できる炊飯器です。ふっくら炊き上がる2.5mmの黒厚釜。高火力で炊き続ける「豪熱沸とう」&ハイパワー 660W。炊き方が選べる「白米炊き分け3コース」。選べる保温選択。24時間おいしく保温できる「うるつや保温」長時間保温しない方におすすめ「高め保温」お米のおいしさを引き出す「熟成炊き(白米)」。サッときれいにできる「洗える内ぶた」。強い火力で炊き続けられる「大型蒸気口」。おいしく炊ける「無洗米」メニュー。炊きこみごはんの後など、ニオイが気になる時に便利「クリーニング」機能。立つしゃもじ付。
    仕様極め炊き厚さ(mm)【内釜(黒厚釜)】2.5質量(kg)3.6ホワイト容量(L)1.0(5.5合)シリーズ極め炊き消費電力(W)660電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1(マグネットプラグ式)高さ(cm)ふた開き時:41.5サイズ(mm)265×370×215(H)

炊飯器/精米機』には他にこんなカテゴリがあります

炊飯器