絞り込み
ブランド
- ツインバード
- アイリスオーヤマ(10)
- YAMAZEN(山善)(9)
- コイズミ(小泉成器)(9)
- デロンギ(8)
- ラドンナ(7)
- タマハシ(6)
- SMEG(6)
- 象印マホービン(5)
- タイガー魔法瓶(5)
- siroca(4)
- 東芝(3)
- ピーコック魔法瓶工業(3)
- グリーンウッド(3)
- エスコ(2)
- オーム電機(2)
- EBM(江部松商事)(2)
- Aladdin(2)
- ビタントニオ(Vitantonio)(2)
- ブランドをもっと見る
特価

オーブントースター(コンパクト)
ツインバード(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581台当日出荷おいしいトーストをつくるポイントは「ヒーターとパンの距離」にあります。ヒーターとパンの距離が近いので、外は素早く焼き上げ、内側の水分は逃さない。サクッとふんわりのどちらも楽しめます。 庫内の高さをおさえて、コンパクトに。近火となるので熱回りが速く焼き上がり時間を短縮します。ポップアップトースターでは楽しめない具乗せパンやピザもおいしく焼き上げます。 サーモスタットを搭載。ピザやグラタンの焼き上げにもおすすめ。付属品天板寸法(mm)350×210×180質量(kg)2.0電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)860枚数トースト:2電源コード(m)1.0庫内寸法(mm)260×160×55タイマー約15分ラック寸法(mm)250×145
オーブントースター
ツインバード¥6,998税込¥7,6981台欠品中食パン4枚の大型サイズ。 温度調整機能搭載。 食パン4枚を同時にトーストできる余裕の広さ。Mサイズ(直径約25cm)のピザもラクラクです。上部に1本、下部に2本配置されたヒーターで、こんがりおいしく焼き上げます。また、80~250℃の温度調整機能がついているので、グラタンやローストチキンなどのオーブン料理にも最適。焦がさずじっくり焼き上げます。週末のお菓子づくりにもどうぞ。付属品天板、焼き網寸法(mm)約345×330×220、(焼き網)約270×245質量(kg)約3.6色ブラック消費電力(W)1200電源AC100V 50-60 Hz枚数4天板寸法(mm)約250×250 (内寸法)電源コード(m)約1.0温度調節範囲(℃)約80~250庫内寸法(mm)約285×280×90タイマー約15分
スリムオーブントースター パールブラック TS-D037PB
ツインバード¥6,498税込¥7,1481個当日出荷から翌々日出荷付属品天板、焼き網寸法(mm)【焼き網】140×236質量(kg)3消費電力(W)960電源AC100V(50-60Hz)本体寸法(mm)210×310×230天板寸法(mm)140×230(積載可能寸法:130×215)電源コード(m)1.4庫内寸法(mm)140×245×90(:焼き網の中心~上ヒーター中心の間)タイマー15分出力切替【強】960W【中】730W【弱】480W【あたため】250W
ミラーガラスオーブントースター
ツインバード(1件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷リビングからも見える場所に置くなら、家電にもデザイン性を求めたい。 そんな声から生まれたツインバードのミラーガラスシリーズ。 使っているときだけ庫内が見える仕様。使わないときは、インテリアとしての美しさを漂わす。 細部にまでこだわってリニューアルを重ねてきました。 機能にも技術を注ぎ込んでいます。冷凍ピザも丸ごと入る大きさ( 直径 20 cm まで )を確保。 ただし、開発は困難の連続でした。 当初は焼きムラが発生し、社内の調理担当者から突き返されたことも。 量産のギリギリまで試作を重ねました。 「庫内を広くしたら、奥のものが取り出し難くなる」という問題を解決するために、網のせり出しを12cmまで伸ばしました。 焼き網が半分もせり出すので、お料理をかんたんに取り出すことができます。付属品天板寸法(mm)約340×340×225質量(kg)約5色ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200天板寸法(mm)約285×240電源コード(m)1.4積載可能寸法(mm)約265×220庫内寸法(mm)約280×270×90タイマー約15分ラック寸法(mm)約280×240出力切替300/600/900/1200W
センサー付フラットオーブンレンジ
ツインバード¥27,980税込¥30,7781台3日以内出荷右寄り、左寄り、どちらもOK。設置場所を選ばない縦開き 1ボタン1メニューのシンプル操作 大きめ表示で暗がりでも見えるバックライト付液晶 回転テーブルのないフラットタイプだから、庫内が広々使える上に拭き掃除もラクラク質量(kg)約15色ホワイト電源(V)AC100コード長さ(m)約1.4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約295×470×360定格消費電力(W)レンジ:900/1250、オーブン/グリル:900電源周波数(Hz)50/60庫内寸法(mm)約305×325×180庫内容量(L)18エネルギー消費効率(kWh/年)73.4
オーブントースター 匠ブランジェトースター TS-D486B
ツインバード¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷付属品焼き網×1、天板×1、ガイドブック×1寸法(mm)253×250×371【庫内】110×190×270【受け皿(トレー)】172×238消費電力(W)1240電源AC100V(50-60Hz共用)本体質量(kg)4.2対応【トースター】2枚電源コード(m)1.4ヒーター【上火】カーボンヒーター×2本【下火】ハロゲンヒーター×2本温度調節120℃、140℃、160℃、180℃、200℃、220℃、240℃、260℃モードトースト、クロワッサン、フランスパン、カレーパン、アレンジトースト、冷凍トースト、冷凍クロワッサン、冷凍フランスパン、冷凍カレーパンタイマー最長30分
オーブントースター TS-D038B
ツインバード¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷高さをおさえたすっきりコンパクトなフォルムとスタイリッシュな佇まいでシンプルな生活空間に溶け込むロースタイルトースターです。お部屋の雰囲気に合わせて選べる2色展開。 近火ヒーターで外カリッ中ふわっをかなえます。
オーブントースター TS-D038W
ツインバード¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷高さをおさえたすっきりコンパクトなフォルムとスタイリッシュな佇まいでシンプルな生活空間に溶け込むロースタイルトースターです。お部屋の雰囲気に合わせて選べる2色展開。 近火ヒーターで外カリッ中ふわっをかなえます。
オーブントースター
ツインバード¥5,998税込¥6,5981台3日以内出荷ハイパワーを実感。 表面までこんがりおいしい焼き上がり。 遠赤ヒーターを採用。 高出力の1200W。 上ヒーターは遠赤外線塗装加工。1200Wのハイパワーで一気に焼き上げます。食材の表面をこんがりおいしく焼き上げます。ほかのトースターにはない「こんがり感」をぜひ。 せり出す焼き網で、奥まで取り出しやすく。 扉を開ければ焼き網もいっしょに前へせり出すので、庫内の奥の調理物も取り出しやすくなっています。奥に置いたおもちも手軽に取り出せます。 段階の出力切替スイッチ 省スペース設計 パンくず掃除がラクなスライド式くず受け付属品天板寸法(mm)約320×285×240 、(ラック)約245×210質量(kg)約3.3(付属品含む)色ブラック消費電力(W)1200電源AC100 50/60Hz枚数トースト:2天板寸法(mm)約225×200電源コード(m)約1.2ヒーター上ヒーター:石英管(遠赤外線塗装)、下ヒーター:石英管庫内寸法(mm)約260×230×100タイマー約15分出力切替300/600/900/1200W
ノンフライオーブン
ツインバード(1件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881台3日以内出荷オーブントースターから置き換え可能のノンフライ。 ファンで熱風を食材に当ててカリッと仕上げます。 油を使わないから、揚げ油の処理が必要ありません。 置き場所も今までのオーブントースターから置き換え可能です。 トーストも今まで通り、 予熱なしでスピーディーに。 庫内の反射を考えたトースター構造で、予熱なしで調理開始。 オーブンだと時間がかかりがちなトーストも、これまでのオーブントースターに近い時間で焼き上げます。(目安:食パン6 枚切り 4枚なら予熱なしで4分~6分)付属品天板、焼き網寸法(mm)約345×390×225質量(kg)約4色ブラウン電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200枚数4天板寸法(mm)約250×250電源コード(m)約1温度設定範囲(℃)80~250庫内寸法(mm)約285×280×95タイマー約30分ラック寸法(mm)約270×245
『トースター』には他にこんなカテゴリがあります
- オーブントースター
- コンベクションオーブン
- ポップアップトースター
- トースター用トレー/プレート