絞り込み
ブランド
- アイリスオーヤマ(12)
- ツインバード(11)
- YAMAZEN(山善)(9)
- コイズミ(小泉成器)(9)
- 象印マホービン(8)
- デロンギ(8)
- ラドンナ(7)
- タマハシ(6)
- SMEG(6)
- タイガー魔法瓶(5)
- エスコ(4)
- siroca(4)
- 東芝(3)
- ピーコック魔法瓶工業(3)
- グリーンウッド(3)
- オーム電機(2)
- テスコム(2)
- EBM(江部松商事)(2)
- Aladdin(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

オーブン用天板 250×290
タイガークラウン¥1,598税込¥1,7581枚翌々日出荷熱まわりがいいので、こんがり焼き上げてくれます。オーブン台としても使えますので、お菓子作りのほか、お料理にも使えます。材質スチール容量(mL)1.6質量(g)680外寸(mm)280×320×25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×290×23耐久温度(℃)耐熱/250、耐冷/-10
マイコン式オーブントースター
アイリスオーヤマ¥13,980税込¥15,3781個翌日出荷生トースト・極上トーストを自宅で手軽に作れる、マイコン式オーブントースターです。 専用容器を使って焼き上げたワンランク上の贅沢トーストです。 生トースト:専用容器で蒸気を閉じ込め、作りたての食パンのようなしっとりした食感のトーストです。 極上トースト:生トーストの表面をサクッとした食感に仕上げたトーストです。 (生トースト・極上トーストは、表面を焦がさずに加熱することで、食パン本来の味を引き立たせています) その他20種類の自動メニューを搭載でトーストメニューや肉料理、魚料理、野菜料理、お菓子と様々な料理を作ることができます。 マイコン式なので細かい設定が可能です、パンの枚数設定、焼き色設定、温度調節、時間調節ができます。付属品専用容器(容器用網付属)、ハンドル、受け皿材質外装:鋼板(粉体塗装)・ガラス、 内装:メッキ鋼板、 焼き網・容器用網:鉄線、 受け皿:メッキ鋼板、 専用容器:メッキ鋼板・フッ素塗装、 ハンドル:アルミ寸法(mm)330×335×220質量(g)4000電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)1200コード長さ(m)約1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×280×80(庫内有効)ヒーター石英管ヒーター×4(上下各2)保証期間お買い上げ日より1年間温度調節約80~230℃タイマー30秒~60分
ミラーガラス オーブントースター
ツインバード¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷シームレスミラーガラスで焼きムラ軽減、美味しさアップ 用途に合わせて使える出力切替4段階 網が大きくせり出して食品の取り出しがラクラク付属品天板×1枚材質本体カバー:SPCC 扉ガラス:強化ガラス+ミラー処理、ハンドル:PF+ABS(メッキ) ツマミ:ABS(メッキ) 脚:PF質量(kg)5色ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×340×225庫内寸法(mm)280×270×90
プレミアムトースターde目玉焼
竹原製缶(1件のレビュー)¥389税込¥4281個翌々日出荷オーブントースターで簡単調理。玉子料理やベーコン・ウィンナー・焼きおにぎり・冷凍食品の加熱など忙しい朝に大活躍。トースターと並べて、同時調理可能。材質ガリバリウム鋼板(全面フッ素加工)質量(g)59寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×118×20アズワン品番64-9282-98TKG品番9-0973-0401
ニチワ 電気連続トースター
EBM(江部松商事)¥499,800税込¥549,7801個翌々日出荷仕様リード線1mプラグ付、焼上能力(トースト):250枚/h種別単相200V質量(kg)30消費電力(W)3000/接地2P-20A電源単相200V外寸(mm)472×480×H432EBM品番3145810
コンベアトースター
EBM(江部松商事)¥339,800税込¥373,7801個翌々日出荷質量(kg)16消費電力(W)1460電源単相100V外寸(mm)300×470×H420開口部(mm)175×H85EBM品番8378810
オーブントースター
ツインバード¥5,998税込¥6,5981台3日以内出荷ハイパワーを実感。 表面までこんがりおいしい焼き上がり。 遠赤ヒーターを採用。 高出力の1200W。 上ヒーターは遠赤外線塗装加工。1200Wのハイパワーで一気に焼き上げます。食材の表面をこんがりおいしく焼き上げます。ほかのトースターにはない「こんがり感」をぜひ。 せり出す焼き網で、奥まで取り出しやすく。 扉を開ければ焼き網もいっしょに前へせり出すので、庫内の奥の調理物も取り出しやすくなっています。奥に置いたおもちも手軽に取り出せます。 段階の出力切替スイッチ 省スペース設計 パンくず掃除がラクなスライド式くず受け付属品天板寸法(mm)約320×285×240 、(ラック)約245×210質量(kg)約3.3(付属品含む)色ブラック消費電力(W)1200電源AC100 50/60Hz枚数トースト:2天板寸法(mm)約225×200電源コード(m)約1.2ヒーター上ヒーター:石英管(遠赤外線塗装)、下ヒーター:石英管庫内寸法(mm)約260×230×100タイマー約15分出力切替300/600/900/1200W
ノンフライオーブン
ツインバード(1件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881台3日以内出荷オーブントースターから置き換え可能のノンフライ。 ファンで熱風を食材に当ててカリッと仕上げます。 油を使わないから、揚げ油の処理が必要ありません。 置き場所も今までのオーブントースターから置き換え可能です。 トーストも今まで通り、 予熱なしでスピーディーに。 庫内の反射を考えたトースター構造で、予熱なしで調理開始。 オーブンだと時間がかかりがちなトーストも、これまでのオーブントースターに近い時間で焼き上げます。(目安:食パン6 枚切り 4枚なら予熱なしで4分~6分)付属品天板、焼き網寸法(mm)約345×390×225質量(kg)約4色ブラウン電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200枚数4天板寸法(mm)約250×250電源コード(m)約1温度設定範囲(℃)80~250庫内寸法(mm)約285×280×95タイマー約30分ラック寸法(mm)約270×245
『トースター』には他にこんなカテゴリがあります
- オーブントースター
- コンベクションオーブン
- ポップアップトースター
- トースター用トレー/プレート