絞り込み
容量(L)
- 0.3(1)
- 0.5(1)
- 0.7(1)
色
グレー(1)
ブラウン(1)
ベージュ(2)
ホワイト(1)
消費電力(W)
- 230(1)
ブランド
- アイリスオーヤマ
- EBM(江部松商事)(43)
- クイジナート(27)
- ビタントニオ(Vitantonio)(26)
- Vita-mix(バイタミックス)(25)
- テスコム(22)
- 日本炭酸瓦斯(22)
- ブラウン(17)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- YAMAZEN(山善)(10)
- ラドンナ(10)
- BRUNO(ブルーノ)(10)
- エス・シー・テクノ(8)
- cotta(8)
- 貝印(7)
- ドリテック(7)
- T-fal(ティファール)(7)
- パール金属(7)
- フカイ工業(7)
- イワタニ(6)
- ブランドをもっと見る

ハンドブレンダー
アイリスオーヤマ¥7,498税込¥8,2481台3日以内出荷「まぜる」、「つぶす」、「きざむ」、「泡立てる」が、これ一台でできるハンドブレンダーです。ブレンダー、泡立て器、チョッパーのアタッチメント3種付きです。ブレンダー容器に入れて材料をつぶしながらまぜたり、直接なべに入れて調理できる(火からおろし、粗熱を取ってください)ので、ミキサーなどを使う手間が省けます。ブレンダー容器は少量のスムージーやドレッシング、離乳食などを作るのに便利です。作りたい料理に合わせて低速~高速までスピード調節ができます。柔らかいものは低速で、ペーストを作りたいときは高速がおすすめです。ロック解除スイッチを押しながら電源スイッチを押すことで運転を開始する2アクションスイッチを搭載し、誤ってスイッチに触れたことによるケガを防止します。スタンドに本体とブレンダーを収納できるので、省スペースで置き場所に困りません。セット内容本体、ブレンダー、泡立て器、チョッパー、ブレンダー容器、スタンド色アイボリー容量(mL)ブレンダー:700、チョッパー:500容量ブレンダー容器:最大分量700mL、チョッパー容器:最大分量500mLまたは200g質量(g)790寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×64×398安全装置モーター過負荷保護機能、モーター過熱保護機能電源コード(m)1.5
ミキサー
アイリスオーヤマ¥7,498税込¥8,2481台翌々日出荷立て付け部分に木目調のデザインをあしらったおしゃれなミキサーです。ブラックチタンコートのパワフルな6枚刃、1分間に約10500回(1刃にあたり)の回転数により食材を滑らかに仕上げます。モーターに2層の防音構造で耳障りな音を低減しました。(既存品(IJM-M800)と比較し、SONE値※約38%低減)※SONE値とは、騒音レベルを表すdB(デシベル)に対して実際に聞こえる音の大きさ(実感音)を表した単位です。フタについてる中央カップから材料を継ぎ足しすることができます。ミキサー容器とカッター部が取り外せるので、洗いやすく清潔です。材質本体外観・ミキサー容器ふた:ABS、ミキサーカッター台:PP、ミキサー容器:ガラス、パッキン:シリコンゴム、中央カップ:AS+ABS色アイボリー質量(g)2700コード長さ(m)1定格消費電力(W)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×159×定格容量ミキサー:1000mlモード切替HIGH/LOW/FLASH電源(AC V)100(50/60Hz共)定格時間4分運転ごとに2分停止、くり返し運転は運転時間合計15分まで回転数(回/分)HIGH運転時:約10500(1000ml水負荷時)
コードレスブレンダー
アイリスオーヤマ¥5,698税込¥6,2681台翌々日出荷毎日手軽にジュースやスムージーが作れて、ボトルのまま持ち運べるコードレスブレンダーです。使い方は簡単3ステップ、食材をボトルに入れ、電源ボタンを素早く2回押し、逆さまにして調理開始!持ち運びもラクラク!USBケーブル(Type-A-Type-C)充電でどこでも使えます。1回のフル充電で、約16回使用可能です。PCTGボトル採用!PCTGは、ガラスのような透明感と光沢感をもつ素材です付属品USBケーブル(TypeA-TypeC:長さ約1m)仕様充電入力:DC 5V、1A容量(mL)300質量(g)約550電源リチウムイオン電池定格電圧DC 7.4V回転数約18500回/分充電時間約3時間定格時間最大約70秒(2回運転まで)バッテリー容量(mAh)1300防水性IPX6寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約9.1×約9.1×約20.5
ボトルブレンダー
アイリスオーヤマ¥5,898税込¥6,4881台翌々日出荷毎日手軽にジュースやスムージーが作れて、ボトルのまま持ち運べるボトルブレンダーです。ボトル2本セット(600mL・330mL)で、お好みの量を作ることができます。使い方は簡単2ステップ、お好きな材料を入れ、ボトルを本体に取り付けてスイッチオンで完成です。ボトルの専用のフタを付ければ、どこでも手作りジュースがそのまま飲めます。セット内容本体、ボトル大、ボトル小、ドリンクキャップ、カッター質量(kg)約0.9電源AC100V(50/60Hz兼用)定格容量ボトル大:600mL、ボトル小:330mL電源コード(m)約1.2定格消費電力300W定格時間1分停止:1分運動ごと、30分以上停止:5回運転後外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ボトル大使用時:約11.4×約11.4×約38.9、ボトル小使用時:約11.4×約11.4×約29
『その他調理家電』には他にこんなカテゴリがあります
- ミキサー/ジューサー/ブレンダー/ミル
- 餅つき機/製麺機
- 電気フライヤー
- ロースター/フィッシュロースター
- フードメーカー/製菓
- ホームベーカリー