絞り込み
消費電力(W)
- 2000以上(3)
電源(V)
- 200
- 100(33)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(3)
「消費電力(W)」から絞り込む
2000以上(3)

業務用IHクッキングヒーター厨房用カウンタータイプ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥169,800税込¥186,7801台10日以内出荷軽量・コンパクトで運びやすく、キーロック機能搭載で誤作動を防止します。 切り忘れ自動OFF、温度過昇防止など安全性にも配慮した製品です。用途カウンタータイプ厨房用。材質ステンレス高さ(mm)100奥行(mm)453電源(V)単相200電源コード(m)2火力調節195~2000W相当(6段調整)
業務用IHクッキングヒーター厨房用ビルトインタイプ2000W
Panasonic(パナソニック)¥239,800税込¥263,7801台7日以内出荷ビルトインタイプ厨房用のIHクッキングヒーターです。 皿加熱・タイマー加熱機能搭載です。トラスコ品番183-5549幅(mm)276質量(kg)5.3高さ(mm)86奥行(mm)316電源(V)単相200消費電力(W)2000プレート寸法(mm)240×316電源コード(m)2アズワン品番64-8588-55
業務用IHクッキングヒーター客席用ビルトインタイプ
Panasonic(パナソニック)¥149,800~税込¥164,780~1台7日以内出荷から8日以内出荷ビルトインタイプの客室用のIHクッキングヒーターです。 客席に設置しやすい22mm薄型コントローラーを採用しています。 高温注意ランプなどの安全機能を搭載しています。用途ビルトインタイプ客室用。幅(mm)315高さ(mm)100奥行(mm)360プレート寸法(Φmm)190