32ページ目: 機構部品(新商品)

1,327件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エンプラレベリングパッド ELP イマオコーポレーション

    エンプラレベリングパッド ELP

    イマオコーポレーション
    149税込164
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ELPSタイプはフット底の十字穴にて取付けできます。 パッドは固定長のため、偏荷重がかかる使用は避けてください。 ELPタイプにはフット底に十字穴が付いておりません。 RoHS指令適合製品です。
    使用温度範囲(℃)-30~100RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミドつや消しブラック
  • チックシステム5|位置決めキー KE-14×18 イマオコーポレーション

    チックシステム5|位置決めキー KE-14×18

    イマオコーポレーション
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
  • クランプ&ストッパー|OKバイス用プロテクションプレート BK2-BPP1・DK2-DPP1 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー|OKバイス用プロテクションプレート BK2-BPP1・DK2-DPP1

    イマオコーポレーション
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    OKバイス側面のスプリングを切り粉等から保護します。
    材質(本体)SUS316
  • エアアシストクランプ|エア引込みクランプ AMWPD-W イマオコーポレーション

    エアアシストクランプ|エア引込みクランプ AMWPD-W

    イマオコーポレーション
    44,980税込49,478
    1個
    5日以内出荷
    高いクランプ力 ・クサビ構造により、同サイズのエアシリンダに比べ約2倍のクランプ力が得られます。 ・エア漏れなどによりエア圧が低下しても、クサビ構造により、即時のクランプ力の低下がありません。 着座確認用エア穴 ・着座確認用エア穴を設けていますので、着座確認スイッチを利用してワークの着座確認を行うことができます。 【エアアシストクランプ】 ・エアアシストクランプは、生産性のさらなる効率化、自動化のニーズにお応えするイマオの自動化クランプシリーズ。 ・独自のメカニカルクランプ技術とエアを利用したハイブリッドクランプを、多彩なラインアップでご用意しました。 ・クランプメーカーならではのノウハウでユニット化し、コンパクトな自動化治具製作をサポートします。 自動化で、さらに効率アップ ・エア制御でクランプ・アンクランプができ、手動よりさらに効率アップ。 ・複数の箇所を同時に制御したり、遠隔操作も可能。 ・自動化による生産性、作業性アップをアシストします。 コンパクトにユニット化 ・従来のエアを使ったクランプは、エアシリンダーやフック、ガイドなど様々な部品の組合わせで、大掛かりなものになっていました。 ・エアアシストクランプは、独自のノウハウでユニット化し、コンパクトにまとめることで、治具設計をアシストします。
    仕様【付属Oリング】P4質量(kg)1.3材質(本体)S45C/高周波焼入(ワーク受け面)/四三酸化鉄皮膜/研磨仕上寸法H(mm)40(±0.01)寸法d(mm)8(F7)使用圧力(MPa)0.3~1.0寸法D(mm)75寸法D1(mm)50(g6)寸法D2(mm)40寸法H1(mm)38寸法H2(mm)30寸法H3(mm)26寸法H4(mm)15寸法Dp(mm)63寸法H5(mm)6材質(ピストン)SCM440/イソナイト処理クランプ力(kN)1寸法MM5×0.8
  • トグルクランプ|立型トグルクランプ ST-VTC6561 イマオコーポレーション

    トグルクランプ|立型トグルクランプ ST-VTC6561

    イマオコーポレーション
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    立型:レバーを立てて、下方にクランプ フランジ取付けベース アームに穴加工を施し、ボルトを組付けてご使用ください。
    材質【ボルト・ナット】SUM41材質(本体)SM400A/亜鉛メッキ質量(g)1000シリーズST-VTC6561材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(アーム)SCM440/亜鉛メッキ材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)ロック機構なし締圧力(kN)F1:3.4、F2:4.9
  • トグルクランプ|立型トグルクランプ・立型トグルクランプ ロック機構付 ST-VTC207 イマオコーポレーション

    トグルクランプ|立型トグルクランプ・立型トグルクランプ ロック機構付 ST-VTC207

    イマオコーポレーション
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    立型:レバーを立てて、下方にクランプ フランジ取付けベース ST-VTC207Sはご希望の位置になるように、アームを切断し溶接してお使いください。
    材質(本体)SUS304L/電解研磨質量(g)300寸法L(mm)100シリーズST-VTC207寸法L1(mm)57.5材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(アーム)SUS304L/電解研磨材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)ロック機構なし締圧力(kN)F1:1、F2:1.7材質(ボルト・ナット)SUS304
  • トグルクランプ|立型トグルクランプ ST-VTC202 イマオコーポレーション

    トグルクランプ|立型トグルクランプ ST-VTC202

    イマオコーポレーション
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    立型:レバーを立てて、下方にクランプ フランジ取付けベース
    材質(本体)SUS304L/電解研磨質量(g)160寸法L(mm)75.2シリーズST-VTC202寸法L1(mm)45.8材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)ロック機構なし締圧力(kN)F1:0.62、F2:1材質(ボルト・ナット)SUS304
  • トグルクランプ|立型トグルクランプ ST-VTC201 イマオコーポレーション

    トグルクランプ|立型トグルクランプ ST-VTC201

    イマオコーポレーション
    2,998税込3,298
    1個
    32日以内出荷
    立型:レバーを立てて、下方にクランプ フランジ取付けベース
    材質(本体)SUS304L/電解研磨質量(g)90シリーズST-VTC201材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)ロック機構なし締圧力(kN)F1:0.24、F2:0.5材質(ボルト・ナット)SUS304
  • トグルクランプ|立型トグルクランプ ST-VTC201~210 イマオコーポレーション

    トグルクランプ|立型トグルクランプ ST-VTC201~210

    イマオコーポレーション
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    立型:レバーを立てて、下方にクランプ フランジ取付けベース
    材質【ボルト・ナット】SUM41材質(本体)SPCC/亜鉛メッキ材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(アーム)SPCC(ST-VTC210TU:SPHD)/亜鉛メッキ材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)ロック機構なし
  • トグルクランプ|引き型トグルクランプ ロック機構付 ST-PAH5271 イマオコーポレーション

    トグルクランプ|引き型トグルクランプ ロック機構付 ST-PAH5271

    イマオコーポレーション
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    引き型:レバーを倒して、引っかけてクランプ フランジ取付けベース
    質量(g)380シリーズST-PAH5271材質(グリップ)ポリ塩化ビニルロック機構ロック機構付締圧力(kN)3.4材質(Uボルト)ST-PAH5271-L:SUM41/亜鉛メッキ・ST-PAH5271-L-S:SUS304/電解研磨
  • トグルクランプ|引き型トグルクランプ・引き型トグルクランプ ロック機構付 ST-PAH454000・ST-PAH464000L イマオコーポレーション

    トグルクランプ|引き型トグルクランプ・引き型トグルクランプ ロック機構付 ST-PAH454000・ST-PAH464000L

    イマオコーポレーション
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    引き型:レバーを倒して、引っかけてクランプ フランジ取付けベース
    材質(グリップ)ポリ塩化ビニル締圧力(kN)19.6材質(Uボルト)ST-PAH:SUM41/亜鉛メッキ・ST-PAH-S:SUS304/電解研磨
  • トグルクランプ|引き型トグルクランプ・引き型トグルクランプ ロック機構付 ST-PAH434000・ST-PAH444000L イマオコーポレーション

    トグルクランプ|引き型トグルクランプ・引き型トグルクランプ ロック機構付 ST-PAH434000・ST-PAH444000L

    イマオコーポレーション
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    引き型:レバーを倒して、引っかけてクランプ フランジ取付けベース
    質量(g)560材質(グリップ)ポリ塩化ビニル締圧力(kN)19.6材質(Uボルト)ST-PAH:SUM41/亜鉛メッキ・ST-PAH-S:SUS304L/電解研磨
  • トグルクランプ|引き型トグルクランプ ST-PAH イマオコーポレーション

    トグルクランプ|引き型トグルクランプ ST-PAH

    イマオコーポレーション
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    引き型:レバーを倒して、引っかけてクランプ フランジ取付けベース
    材質(本体)SUS304L/電解研磨材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(Uボルト)ST-PAH:SUM41/亜鉛メッキ・ST-PAH-S:SUS304/電解研磨
  • トグルクランプ|引き型トグルクランプ ST-PAH1725 イマオコーポレーション

    トグルクランプ|引き型トグルクランプ ST-PAH1725

    イマオコーポレーション
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    引き型:レバーを倒して、引っかけてクランプ フランジ取付けベース
    質量(g)370シリーズST-PAH1725材質(グリップ)ポリ塩化ビニルロック機構なし締圧力(kN)3.4材質(Uボルト)ST-PAH1725:SUM41/亜鉛メッキ・ST-PAH1725-S:SUS304/電解研磨
  • トグルクランプ|立型トグルクランプ ST-HV700 イマオコーポレーション

    トグルクランプ|立型トグルクランプ ST-HV700

    イマオコーポレーション
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    立型:レバーを立てて、下方にクランプ ストレート取付けベース 自動車産業において、溶接治具計測治具などにご使用いただけます。
    材質【ピン・ブッシュ】S45C材質(本体)SCM440/電着塗装質量(g)1180シリーズST-HV700材質(グリップ)ポリ塩化ビニルロック機構なし締圧力(kN)6.9
  • トグルクランプ|立型トグルクランプ ST-HV1200 イマオコーポレーション

    トグルクランプ|立型トグルクランプ ST-HV1200

    イマオコーポレーション
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    立型:レバーを立てて、下方にクランプ ストレート取付けベース 自動車産業において、溶接治具計測治具などにご使用いただけます。
    材質【ピン・ブッシュ】S45C材質(本体)SCM440/電着塗装質量(g)1800シリーズST-HV1200材質(グリップ)フェノール樹脂ロック機構なし締圧力(kN)11.8
  • トグルクランプ|押し型トグルクランプ ST-HTC609 イマオコーポレーション

    トグルクランプ|押し型トグルクランプ ST-HTC609

    イマオコーポレーション
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    押し型:レバーを起こして、横方向にクランプ フランジ取付けベース
    材質【ボルト・ナット】SUM41材質(本体)SPCC/亜鉛メッキ質量(g)380シリーズST-HTC609材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(ベース)SPCC/黒色粉体塗装材質(シャフト)S45C/亜鉛メッキ材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)ロック機構なし締圧力(kN)1.5
  • トグルクランプ|押し型トグルクランプ ST-HTC-LH イマオコーポレーション

    トグルクランプ|押し型トグルクランプ ST-HTC-LH

    イマオコーポレーション
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    押し型:レバーを起こして、横方向にクランプ フランジ取付けベース
    材質【ボルト・ナット】SUM41材質(本体)ST-HTC607LH:SPCC/亜鉛メッキ・ST-HTC630LH:SPHD/亜鉛メッキ材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(ベース)SCM440/黒色粉体塗装材質(シャフト)S45C/亜鉛メッキ材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)ロック機構なし
  • トグルクランプ|押し型トグルクランプ ST-HTC-FM イマオコーポレーション

    トグルクランプ|押し型トグルクランプ ST-HTC-FM

    イマオコーポレーション
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    押し型:レバーを起こして、横方向にクランプ
    材質【ボルト・ナット】SUM41材質(本体)SPCC/亜鉛メッキ材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(シャフト)S45C/亜鉛メッキ材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)ロック機構なし
  • トグルクランプ|押し型トグルクランプ・押し型トグルクランプ ロック機構付  ST-HTC イマオコーポレーション

    トグルクランプ|押し型トグルクランプ・押し型トグルクランプ ロック機構付 ST-HTC

    イマオコーポレーション
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    押し型:レバーを起こして、横方向にクランプ フランジ取付けベース
    材質【ボルト・ナット】SUM41材質(本体)SPCC/亜鉛メッキ質量(g)200寸法L(mm)104.5寸法H(mm)72シリーズST-HTC1825寸法d(mm)5.5寸法L1(mm)46寸法S(mm)25寸法D(mm)9材質(グリップ)ポリ塩化ビニル寸法L2(mm)45寸法T(mm)5寸法W(mm)40寸法P(mm)28寸法L3(mm)20寸法L4(mm)40寸法H1(mm)18寸法P1(mm)28寸法W1(mm)6材質(ベース)SCM440/黒色粉体塗装寸法L5(mm)6材質(シャフト)S45C/亜鉛メッキ材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)ロック機構なし寸法MM5締圧力(kN)1
  • トグルクランプ|横型トグルクランプ ST-H2452 イマオコーポレーション

    トグルクランプ|横型トグルクランプ ST-H2452

    イマオコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    横型:レバーを倒して、下方にクランプ フランジ取付けベース
    材質【ボルト・ナット】SUM41材質(本体)SPCC/亜鉛メッキ質量(g)250シリーズST-H2452材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)ロック機構なし締圧力(kN)F1:1、F2:2.4
  • 内径クランプ|ツールセット(圧入タイプ用) PEPP-TSN イマオコーポレーション

    内径クランプ|ツールセット(圧入タイプ用) PEPP-TSN

    イマオコーポレーション
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
    PEPP、PEPP-S拡張ピン(圧入タイプ)の取付け取外し用ツールです。 【内径クランプ特長】 ワークを内側からクランプ。 鋳抜き穴ラフ穴精度穴を利用して、ワークを内部からクランプできます。
    材質(本体)SUM24L/四三酸化鉄皮膜材質(ボルト)スチール(強度区分10.9)四三酸化鉄皮膜材質(ワッシャー)S10C/四三酸化鉄皮膜
  • 内径クランプ|サイドロックアダプター(旋盤用)ドライブスクリュー MBSLADS-N イマオコーポレーション

    内径クランプ|サイドロックアダプター(旋盤用)ドライブスクリュー MBSLADS-N

    イマオコーポレーション
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    MBSLALサイドロックアダプター旋盤用のメンテナンス部品です。 【内径クランプ特長】 ワークを内側からクランプ。 鋳抜き穴ラフ穴精度穴を利用して、ワークを内部からクランプできます。
    適合【サイドロックアダプター】MBSLAL02~MBSLAL08質量(g)19材質(ドライブスクリュー)SCM435/フッ素樹脂コーティング/HRC48~52
  • 内径クランプ|サイドロックアダプター(旋盤用)シリンダー MBSLACYL-N イマオコーポレーション

    内径クランプ|サイドロックアダプター(旋盤用)シリンダー MBSLACYL-N

    イマオコーポレーション
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
    MBSLALサイドロックアダプター旋盤用のメンテナンス部品です。 【内径クランプ特長】 ワークを内側からクランプ。 鋳抜き穴ラフ穴精度穴を利用して、ワークを内部からクランプできます。
    材質(シリンダー)S17C/フッ素樹脂コーティング(HRC40~45)
  • クランプ&ストッパー|フィックスチャークランプ MBFC イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー|フィックスチャークランプ MBFC

    イマオコーポレーション
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    偏心したカムスクリューにより迅速で強力なクランプができます。 シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。 薄物ワークのクランプにご利用ください。 黄銅製でワークを傷つけません。 RoHS指令適合製品です。
    材質SUS質量(g)2寸法L(mm)9.5寸法H(mm)2.8寸法A(mm)3.8寸法E(mm)0.38寸法W(mm)7.9寸法W1(mm)3寸法S1(mm)0.23寸法S2(mm)0.53材質(ワッシャー)黄銅RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)0.9許容締付トルク(N・m)2.2寸法MM4×0.7材質(カムスクリュー)SCM440焼入焼戻黒染めHRC38~45
  • ワークグリッパー|レストパッド SRP・DRP イマオコーポレーション

    ワークグリッパー|レストパッド SRP・DRP

    イマオコーポレーション
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    材質スチール製材質(本体)SRP:スチール(SNCM220)浸炭焼入 四酸化鉄皮膜HRC60・DRP:ポリアセタールホワイト質量(g)3寸法H(mm)10寸法D(mm)8(0/-0.13)寸法Lf(mm)5寸法MM4×0.7
  • ワークグリッパー|HS・グリッパー(スクエアタイプ) HS イマオコーポレーション

    ワークグリッパー|HS・グリッパー(スクエアタイプ) HS

    イマオコーポレーション
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)SKH51焼入焼戻四酸化鉄皮膜HRC62質量(g)21寸法H(mm)12(0/-0.13)寸法A(mm)3寸法W(mm)16(0/-0.13)寸法MM6×1
  • ワークグリッパー|CC・グリッパー CC イマオコーポレーション

    ワークグリッパー|CC・グリッパー CC

    イマオコーポレーション
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)超硬HRC72
  • ボルト&ナット|全ねじボルト BJ830 イマオコーポレーション

    ボルト&ナット|全ねじボルト BJ830

    イマオコーポレーション
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。 RoHS指令適合製品です。
    材質SUS304
  • エアロック着脱|エアボールロッククランパー用ケース PBLC-M イマオコーポレーション

    エアロック着脱|エアボールロッククランパー用ケース PBLC-M

    イマオコーポレーション
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    エアボールロッククランパー用のケース 2個以上で使用する場合、ピッチ公差は±0.1で加工してください。 繰り返し位置決め精度は、適用する製品をご確認ください。 硬化処理により製品写真と実物の色が異なる場合がありますが、品質上の問題はありません。 【エアロック着脱】 エアで簡単締結段取り改善 エアロック着脱はエアにより瞬時に固定できるので、複数個所の締結、頻繁に行う治具交換で作業時間を短縮します。 コンパクトサイズのため、狭い場所や手が届きにくい場所など、取付スペースを選びません。 エアで瞬間締結 装置や自動機は発生するユニット、プレート、アタッチメント、治具などの段取り替え。 多品種少量生産では生産性を向上させるため、ボルトやレバーによる面倒な締結作業が求められます。 エアロック着脱を使用することで大幅な改善が実現できます。
    適合【エアボールロッククランパー】PBLC1023S-SUS・PBLC1023A-SUS質量(g)13材質(ケース)SUS630析出硬化処理適合厚さ(mm)6以上(ベース)
  • デジタルポジションインジケーター SDP-09-N イマオコーポレーション

    デジタルポジションインジケーター SDP-09-N

    イマオコーポレーション
    9,298税込10,228
    1個
    5日以内出荷
    拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 機械の振動等によるシャフトの回転防止としてSKP-09が使用可能です。 シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能) ポリアミド製で軽量です。 文字高さ7mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
    付属品ラバークッション1枚仕様【1回転表示(リングの位置)_表記】1.5質量(g)100ピッチ(mm)1.5(送りねじ)使用温度範囲(℃)最大80許容回転数(min-1[r.p.m])500材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)オレンジ回転方向左回転、左回転用(カウントアップ)、右回転用(カウントダウン)RoHS指令(10物質対応)対応読取方向水平前面
  • デジタルポジションインジケーター SDP-05 イマオコーポレーション

    デジタルポジションインジケーター SDP-05

    イマオコーポレーション
    51,980税込57,178
    1個
    5日以内出荷
    回転方向の変更が可能です。 カウンターの位置修正が出来る微調整ネジ付です。 シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能) 文字高さ6mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトはスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
    付属品ラバークッション1枚仕様【1回転表示(リングの位置)】4質量(g)500ピッチ(mm)4(送りねじ)使用温度範囲(℃)最大80許容回転数(min-1[r.p.m])375材質(ハウジング)亜鉛ダイカスト(ZDC1)オレンジ回転方向右回転用(カウントアップ)、左回転用(カウントダウン)RoHS指令(10物質対応)対応読取方向水平
  • デジタルポジションインジケーター SDP-04 イマオコーポレーション

    デジタルポジションインジケーター SDP-04

    イマオコーポレーション
    9,498税込10,448
    1個
    5日以内出荷
    軽量で小型です。 機械の振動等によるシャフトの回転防止としてSKP-04が使用可能です。 シャフト穴径Φ14mm(シャフトスリーブ使用でΦ6、8、10、12が可能) 拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 文字高さ6mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
    付属品ラバークッション1枚質量(g)50使用温度範囲(℃)最大80材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルポジションインジケーターノブ DPK-02 イマオコーポレーション

    デジタルポジションインジケーターノブ DPK-02

    イマオコーポレーション
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    ノブ一体型のポジションインジケーターです。 軽量で超小型です。 シャフト穴径Φ10mm 文字高さ4mm RoHS指令適合製品です。
    付属品ラバークッション1枚仕様【1回転表示(リングの位置)】01.7/5質量(g)20ピッチ(mm)1.75(送りねじ)使用温度範囲(℃)最大80許容回転数(min-1[r.p.m])500材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)オレンジ回転方向左回転用(カウントアップ)、右回転用(カウントダウン)材質(ノブ)アルミニウム/アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応読取方向水平
  • インジケーターノブ DK01F・DK208・DK209 イマオコーポレーション

    インジケーターノブ DK01F・DK208・DK209

    イマオコーポレーション
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    ノブ一体型のポジションインジケーター 外径Φ36mm、軽量で小型 シャフト穴径Φ14mm(シャフトスリーブ使用でΦ8、10、12、が可能) 拡大鏡によるカウンターウィンドー シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 ハンドル部分を指先でつまんで回転方向に操作してください。 RoHS指令適合製品です。
    仕様【1回転表示(リングの位置)】001.7/5、【スターノブ】なし材質【ハウジング・スターノブ】ポリブチレンテレフタレート/レッド材質(本体)特殊ポリカーボネート ブラック質量(g)60ピッチ(mm)1.75(送りねじ)使用温度範囲(℃)最大80回転方向右回転用(カウントアップ)、左回転用(カウントダウン)RoHS指令(10物質対応)対応読取方向左正面
  • 防振ゴム(円錐台、メネジ) VDF7 イマオコーポレーション

    防振ゴム(円錐台、メネジ) VDF7

    イマオコーポレーション
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    振動を減衰吸収。機械装置の寿命を伸ばします NR(天然ゴム)使用。環境に配慮しています。 RoHS指令適合商品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 防振ゴム(円錐台、オネジ) VDF6 イマオコーポレーション

    防振ゴム(円錐台、オネジ) VDF6

    イマオコーポレーション
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    振動を減衰吸収。機械装置の寿命を伸ばします NR(天然ゴム)使用。環境に配慮しています。 RoHS指令適合商品です。
    材質(本体)シリコーンゴム(MVQ)シェアA55±5グレーRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振材質(オネジ)SUS304
  • 防振ゴム(片側オネジ) VD4 イマオコーポレーション

    防振ゴム(片側オネジ) VD4

    イマオコーポレーション
    589税込648
    1個
    5日以内出荷
    振動を減衰吸収。機械装置の寿命を伸ばします。 NR(天然ゴム)使用。環境に配慮しています。 RoHS指令適合商品です。
    材質(本体)天然ゴム(NR)ショアA55±5ブラック質量(g)118寸法L(mm)28寸法H(mm)30寸法D(mm)50最大荷重(N)2520ばね定数(N/mm)336最大たわみ(mm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法MM10×1.5適合用途防振材質(オネジ)SS400亜鉛メッキ
  • レベルインジケーター LR-P・LT-NP イマオコーポレーション

    レベルインジケーター LR-P・LT-NP

    イマオコーポレーション
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
    2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。 樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。また、オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。 レベル盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。 フロントがカーブしているためレンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。 完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。 保護カバーにより、インジケーターは外部衝撃の影響を受けません。 LR-P、LT-PはLR、LT型を使用しています。
    材質【ボルト・ナット】スチール:SUM22L亜鉛メッキ・SUS:SUS303・樹脂/ボルト:ポリアミド(ガラス繊維強化)・ナット:SUS304材質(本体)特殊透明ポリアミド使用温度範囲(℃)-30~90材質(Oリング)ボルト/ナット(スチール):ニトリルゴム(NBR)・ボルト/ナット(SUS):フッ素ゴム(FKM)材質(文字盤)アルミニウム(A3104)
  • 座金&キャップ|プロテクションキャップ EPC イマオコーポレーション

    座金&キャップ|プロテクションキャップ EPC

    イマオコーポレーション
    259税込285
    1個
    5日以内出荷
    使用場所に合わせて、ブラックシルバーの2色からお選びいただけます。 キャップを手またはハンマーでボルトナットにはめ込んでください。
    材質(本体)EPC:ポリエチレン(つや消しブラック)・EPC-CR:ポリエチレン/クロムメッキ(つや消しシルバー)使用温度範囲(℃)0~80

FA担当者のオススメ新商品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品(新商品)