34ページ目: 機構部品(新商品)

1,327件中 1,3211,327
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 家具用ノブ Hewi プラスチック 139.00タイプ ハーフェレ

    家具用ノブ Hewi プラスチック 139.00タイプ

    ハーフェレ
    2,498税込2,748
    1個
    23日以内出荷
    丸みがあり、幼稚園などの家具に適しています、
    用途幼稚園などの家具扉仕様円筒、窪みグリップ付き材質PA寸法A(mm)20寸法B(mm)28仕上黒、光沢
  • 家具用ハンドル プラスチック 114.23タイプ Dハンドル ハーフェレ

    家具用ハンドル プラスチック 114.23タイプ Dハンドル

    ハーフェレ
    9,998税込10,998
    1個
    23日以内出荷
    ポップなデザインハンドル。丸みがあり、幼稚園などの家具に適しています、
    用途幼稚園などの家具扉材質PA寸法A(mm)304寸法B(mm)38寸法C(mm)288仕上ピュアホワイト
  • 家具用ハンドル プラスチック 114.22タイプ Dハンドル ハーフェレ

    家具用ハンドル プラスチック 114.22タイプ Dハンドル

    ハーフェレ
    3,298税込3,628
    1個
    23日以内出荷
    ポップなデザインハンドル。丸みがあり、幼稚園などの家具に適しています、
    用途幼稚園などの家具扉材質PA寸法B(mm)38
  • 家具用ハンドル プラスチック 114.20タイプ Dハンドル ハーフェレ

    家具用ハンドル プラスチック 114.20タイプ Dハンドル

    ハーフェレ
    1,298税込1,428
    1個
    23日以内出荷
    ポップなデザインハンドル。丸みがあり、幼稚園などの家具に適しています、
    用途幼稚園などの家具扉材質PA
  • 密閉用小型連動ハンドル用パイプ TAKIGEN(タキゲン)

    密閉用小型連動ハンドル用パイプ

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,617税込2,879
    1個
    4日以内出荷
    長さ(mm)790材質(パイプ)ステンレス(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード60696
  • オリンピアステー AILERON(エルロン) LAMP(スガツネ工業)

    オリンピアステー AILERON(エルロン)

    LAMP(スガツネ工業)
    8,298税込9,128
    1セット
    4日以内出荷
    スライドヒンジ 360-D26-19T 、H360-D26-26T と組み合わせて使用します。 リフトアシスト力を調整できます。 フリーストップ機能もあります(一部範囲)。
    付属品扉座金、十字穴付皿タッピンねじ 3.5×15(板金では使用しません)、十字穴付バインドタッピンねじ 3.5×15(板金では使用しません)セット内容エルロン(本体1+座金1)+スライド、ヒンジ(本体2+座金1)+木用ねじ8使用温度範囲(℃)0~40適合幅(mm)蓋:450~ 900推奨ねじM4皿小ねじ(エルロン専用マウンティングプレート固定ねじ)、M4バインド小ねじ(扉座金固定ねじ、エルロン専用マウンティングプレート+エルロン固定ねじ)、M4丸皿小ねじ または M4皿小ねじ(スライドヒンジ取付ねじ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルキャリア 椿本チエイン

    ケーブルキャリア

    椿本チエイン
    289税込318
    1個
    22日以内出荷から32日以内出荷

FA担当者のオススメ新商品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品(新商品)