絞り込み
奥行(m)
間口(間)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
112件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
奥行(m)から絞り込む
  • 日よけシェード 涼風シェード YAMAZEN(山善)

    日よけシェード 涼風シェード

    YAMAZEN(山善)(40件のレビュー)
    899税込989
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    風通しと日よけ効果の高バランスタイプ。水洗い可能な涼風シェード。直射日光をやさしく和らげます。通気性の高い生地なので風を通すので夏の暑い日でも快適に過ごすことができます。室内の温度上昇を緩和し節電効果も。取付ロープ3m×2本入り。ハトメ8箇所付き。
    用途ベランダの目隠し、日よけ、日除け、サンシェードとして。セット内容シェード、取付ロープ3m×2本材質ポリエチレンフックなし
  • 遮光・遮熱フィルム TRUSCO

    遮光・遮熱フィルム

    TRUSCO(60件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    遮熱効果で冷房効率がアップします。 太陽光のほとんどを遮り、室内の温度上昇を抑えます。 紫外線防止・目かくし効果に良好です。 水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくいシートです。
    用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに。材質ポリエステルフィルム厚さ(mm)0.065長さ(m)1.8
  • サンシェード 洋風たてす YAMAZEN(山善)

    サンシェード 洋風たてす

    YAMAZEN(山善)(8件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1台
    5日以内出荷
    日差しを和らげ通気性にも優れた洋風タテス。横幅が2mあるので窓全体を覆い隠すことが可能。外からの日差しを和らげ、内側からは見通しがよく開放感がある。錆びない樹脂製ハトメ。ハトメ4箇所付き。UVカット70%。
    用途ベランダの目隠し、日よけ、日除け、サンシェードとして。ブラウン
  • 遮光・遮熱フィルム 窓用 (紫外線防止/目隠し効果) ユーザー

    遮光・遮熱フィルム 窓用 (紫外線防止/目隠し効果)

    ユーザー(2件のレビュー)
    899税込989
    1シートほか
    当日出荷から6日以内出荷
    貼るだけ簡単。オフィス・おうちの省エネ対策・目隠しに。日よけと目隠し効果(透明タイプについても若干スモークがかかっております)。遮熱効果で冷房効率UP。貼るだけで簡単に省エネ&節電。水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくい。お好きな大きさにカットして使えます。【スモークタイプ】太陽光のほとんどを遮り、室内の温度上昇を抑えます。透明タイプよりも室内は少し暗くなります。紫外線防止、目隠し効果良好。【透明タイプ】太陽光を適度にカットし、室内の温度上昇を抑えます。透明タイプはギラギラしにくく、目隠し効果もあります。
    用途窓用、オフィス・おうちの省エネ対策・目隠しに。遮光 遮熱 フィルム 簡単取付 窓用 はがせる 目隠し 日差し除け 日差し 目隠し 室内 貼りやすい 断熱 遮熱 遮光 冷房効率 カット可能 紫外線 手軽 リビング 子供部屋 寝室 省エネ 節電 太陽光 UVカット 室内 家 事務所 店 店舗材質PETフィルム、印刷入りPETフィルム、アクリル系粘着剤
  • 日よけスクリーン&ブラインド すだれ付き 300cm幅 ファミリー・ライフ

    日よけスクリーン&ブラインド すだれ付き 300cm幅

    ファミリー・ライフ(8件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    強い日差しや視線をカット。つっぱり式でデッキやベランダにも簡単に設置! 手軽で場所をとらず、デッキやベランダにも簡単設置! 伸縮式つっぱり棒は約210~310cmまで高さ調節可能。 天井つっぱりタイプ。 シェードの角度は自由自在。 レバーを回して簡単操作。 全体を支える支柱を太くして強度をアップ!! 使わない時は巻き上げておく事ができます。スクリーンの巻き上げはレバーを回してらくらく収納。 視線を遮るブラインドとして便利。 すだれ部はマジックテープで簡単に脱着できます。 節電対策・省エネ効果 UVカット率約99%(アイボリー約92% (一財)カケンテストセンター調べ) 撥水加工、突然の雨も安心 お客様組立式
    寸法(幅W×高さH)(cm)約300×210~310(つっぱり式)質量(kg)約10.5材質フレーム:スチールパイプ・アルミパイプ、生地:ポリエステル100%寸法(幅W×長さL)(cm)スクリーン:約286.5×200(最大)、すだれ:約286.5×98
  • 洋風すだれ タカショー

    洋風すだれ

    タカショー(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    伝統的な和の日よけをモダンにアレンジ。すだれ調の落ち着いたデザインのシェードです。 すだれの代替品として、窓際や軒先にご利用いただけます。
    用途日よけや遮熱、休憩場所、目かくしなどにブラウン遮光率(%)約80
  • シェード/すだれ兼用 超強力両面テープフック YAMAZEN(山善)

    シェード/すだれ兼用 超強力両面テープフック

    YAMAZEN(山善)
    1,998税込2,198
    1セット(4個)ほか
    当日出荷
    壁面・窓周りに取付 超強力両面テープフック シェード・すだれ兼用で工具不要。取り付けられる所:ステンレス、アルミ、金属、プラスチック、ガラス、木材、モルタル、コンクリート等。取り付けられない所:土壁、布、壁紙等。屋外でも使える超強力両面テープタイプ。賃貸住宅などに最適。垂直面にも、水平面にも取り付け可能。取付方法。1.あらかじめフックを取り付ける位置を決めてください。2.本体部分の取り付け面の剥離紙を剥がし、目的の位置に取り付け面を強く押しつけてください。3.本体部分がしっかり固定されていることを確認し、24時間経過後、フック部分にシェードを掛けてください
    用途すだれ、シェードの取り付けに。オーニング/紫外線カット/省エネ/スクリーン/シェードフック/簡単設置/簡単取付材質本体:ABS/ナイロン、フック:ナイロン、両面テープ:アクリルフォーム粘着材取付(シェード幅)1mまでの場合/2個または3個、2mまでの場合/4個または5個耐荷重(kg)3/組
  • 日よけメッシュシート 目隠し 遮光 遮熱 紫外線 UV 窓ガラス 簡単 貼り直し可能 YAMAZEN(山善)

    日よけメッシュシート 目隠し 遮光 遮熱 紫外線 UV 窓ガラス 簡単 貼り直し可能

    YAMAZEN(山善)
    1,698税込1,868
    1袋(2枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    遮熱効果で冷房効率UP!目隠しとしても活躍!日よけメッシュシート。貼りやすく、目線のみ隠したいときにも最適。目線、日射し、光熱費を同時にカット。貼り直しも簡単で何度でも使える(※長時間使用後の貼り直しは出来ません)。凹凸ガラスにも貼れます
    用途日よけ、目隠しに。室内窓専用 日除け シール フィルム 暑さ対策 視線対策 日ざし 日差し 陽射し 日よけ 日除け 目隠しシート 目隠しシール 目隠しフィルム材質本体:ポリエステル/アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン
  • 遮光ネット TRUSCO

    遮光ネット

    TRUSCO(2件のレビュー)
    899税込989
    1枚
    当日出荷
    窓際や屋外ちょっとした場所で日射しを遮断し、夏場の快適な環境をつくります。農園芸被覆資材として、遮光・保温・防鳥・防風にも使用できます。周囲にハトメ加工が施してあり、ひも、ロープ等で簡単に固定することができます。
    用途部屋の遮光、果菜・花木類の遮光に最適です。材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.8タイプハトメあり遮光率(%)65
  • 日よけスクリーン&ブラインド すだれ付き 200cm幅 ファミリー・ライフ

    日よけスクリーン&ブラインド すだれ付き 200cm幅

    ファミリー・ライフ(6件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    強い日差しや視線をカット。つっぱり式でデッキやベランダにも簡単に設置! 手軽で場所をとらず、デッキやベランダにも簡単設置! 伸縮式つっぱり棒は約210~310cmまで高さ調節可能。 天井つっぱりタイプ。 シェードの角度は自由自在。 レバーを回して簡単操作。 全体を支える支柱を太くして強度をアップ!! 使わない時は巻き上げておく事ができます。スクリーンの巻き上げはレバーを回してらくらく収納。 視線を遮るブラインドとして便利。 すだれ部はマジックテープで簡単に脱着できます。 節電対策・省エネ効果 UVカット率約99%(アイボリー約92% (一財)カケンテストセンター調べ) 撥水加工、突然の雨も安心 お客様組立式
    寸法(幅W×高さH)(cm)約200×210~310(つっぱり式)質量(kg)約9材質フレーム:スチールパイプ・アルミパイプ、生地:ポリエステル100%寸法(幅W×長さL)(cm)スクリーン:約186.5×200(最大)、すだれ:約186.5×98
  • 日よけシェード用 取り付け金具(マグネットフック) YAMAZEN(山善)

    日よけシェード用 取り付け金具(マグネットフック)

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット(2個)ほか
    当日出荷
    スチール(鉄)の平らな箇所に取り付けできる! 涼風シェード用マグネットシェードフック。 シャッター、雨戸、ガレージなどの平らな所、スチール(鉄)製でネジ止めができない部分などに最適。 マグネットとすべり止めシートで強力取付。 ステンレスフックで丈夫。 フックがタテ・ヨコ自在に動く。 脱着可能。
    用途シェードの取付/フック/取付具として材質本体/ナイロン樹脂・ネオジム磁石、フック/ステンレス質量(g)30耐荷重(kg)3/組寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×45×25取付場所シャッター、雨戸、ガレージなどの平らな所、スチール製でネジ止めが出来ない部分
  • マルチウェイト(注水タイプ) DAIM

    マルチウェイト(注水タイプ)

    DAIM(12件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    おもりなどにご使用いただけます。 注水式で、使用しない場合はコンパクトに収納できます。
    材質PVC、AAS、エラストマー、PP容量(L)6規格6L寸法(幅W×高さH)(mm)250×200
  • 日よけシェード 取付金具セット YAMAZEN(山善)

    日よけシェード 取付金具セット

    YAMAZEN(山善)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    日よけや目隠しに便利なガーデンシェード。ハトメ8箇所付き。水洗い可能。付属するフックはどちらか1種類になります。設置場所が、どちらのフックが適合するか、ご確認のうえ、ご購入お願いします。【レギュラーフック】。サッシにはさんで固定するタイプ・オールステンレスだからサビに強い。取り付けられる場所:アルミサッシ窓枠、雨戸枠、木部等。【マグネットフック】。マグネットでサッシに強力接着するタイプ・スチール製でネジ止めが出来ない部分などに最適。取り付けられる場所:シャッター、雨戸、ガレージなど平らなところ
    用途ベランダの目隠し、日よけ、日除け、サンシェードとして。ベランダ 省エネ UVカット 涼風シェード 日除けシェード オーニング サンシェード紫外線遮断率(%)70ハトメ8か所
  • お好きな長さに切れる ロングシェード 日よけ 目隠し YAMAZEN(山善)

    お好きな長さに切れる ロングシェード 日よけ 目隠し

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1枚
    5日以内出荷
    ハサミでお好みのサイズにカットして使用可能。固定用の穴は約6cm間隔(※ハトメはなし)。UVカット率:約90%。遮光率:約85%。水洗い可能。3mの取付ロープ付属:1×3m/2本、1×6m/4本、1×12m/8本、1×20m/14本
    用途日よけ・目隠し・サンシェードに。涼風シェード 日除けシェード オーニング サンシェード おしゃれ ベランダ 庭 遮光 日差しカット UVカット 紫外線カット UV対策 省エネ 節電 暑さ対策 日よけ対策 通気性 プライバシー ベランダ柵 手すり 雨よけ 窓 マンション 一軒家 ベランダ バルコニー お庭 プール ガーデン 水洗いブラウン遮光率(%)約85紫外線カット約90%厚さ(cm)0.2
  • シェード用 ゆれ吸収伸縮バンド YAMAZEN(山善)

    シェード用 ゆれ吸収伸縮バンド

    YAMAZEN(山善)
    2,098税込2,308
    1セット(8個)
    当日出荷
    シェードオーニング用ゆれ吸収伸縮バンド。 シェード下部を固定し、ゴムの弾力でシェードのゆれを吸収。
    用途シェードの固定、揺れ止めに長さ(cm)40~80(バンド調節可能)耐荷重(kg)3取付場所ベランダ、デッキの手すり、ウエイト、ブロック等材質バンド:ポリエステル/ゴム、フック:ポリアセタール、アジャスター:ポリアセタール、ロープ:綿仕様【取付目安】1mまでの場合/2個、2mまでの場合/3個または4個(シェード幅)
  • 雨よけシェード タカショー

    雨よけシェード

    タカショー(3件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    耐水性に優れたポリエチレンが使用されているので、雨をよける効果があります。 外出していても洗濯物を急な雨から守ることができ、軒下やベランダへの降り込みも防ぎます。 遮光性も兼ね備えている為、床や家具の日焼けを防止することができます。 上下部にサビに強いアルミ製ハトメがありますので、付属の取付けひもや別売のシェード取付金具などで固定することができます。 グレーとモカの2色からお選び下さい。
  • サンシェード 日よけ 雨よけ スクリーン UVカット率84% 遮光率87% 耐水度983 YAMAZEN(山善)

    サンシェード 日よけ 雨よけ スクリーン UVカット率84% 遮光率87% 耐水度983

    YAMAZEN(山善)
    1,798税込1,978
    1枚
    4日以内出荷
    日差しも急な雨も防ぐ万能シェード。色はチョコレートブラウン。ハトメは8カ所。サビに強いアルミ製ハトメを採用。雨の降り込みを軽減。耐水性に優れた素材採用。遮光性あり。日焼けも軽減。◇UVカット率:約84%。◇遮光率:約87%。◇耐水度:983(一般の傘が耐水度250以上が基準)。◇付属品:取付ロープ3m×2本
    用途日除け、サンシェードとして。猛暑 梅雨 UVカット 風 ベランダ バルコニー 庭 テラス付属品取付ロープ3m×2本材質ポリエチレン100%遮光率(%)約87紫外線遮断率(%)約84耐水性983
  • 日よけシェード用 取り付け金具(レギュラーフック) YAMAZEN(山善)

    日よけシェード用 取り付け金具(レギュラーフック)

    YAMAZEN(山善)
    1,698税込1,868
    1セット(2個)ほか
    当日出荷
    サッシ枠が傷つきにくい!涼風シェード用ステンレスシェードフック。 ネジ式でサッシ枠に工具なしで簡単に取付可能。 締付ネジがサッシ枠に直接触れないため、サッシ枠に傷が付きにくい。
    用途シェードの取付/フック/取付金具として寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×63×47質量(g)20材質本体/ナイロン樹脂、取付金具/ステンレス耐荷重(kg)3/組取付場所アルミサッシ枠、雨戸枠、木部等
  • 安全パラソル用 土台ウェイト25L TRUSCO

    安全パラソル用 土台ウェイト25L

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番836-6955材質ポリプロピレン幅(mm)420寸法(mm)420×420質量(kg)1.5奥行(mm)420容量(L)25(水)
  • 天然すだれ TRUSCO

    天然すだれ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    899税込989
    1枚
    当日出荷
    昔ながらの簾(すだれ)です。事務所の窓などに吊り下げれば遮熱効果や遮光効果があり省エネにも効果があります。外から室内が見えにくくなりプライバシーの保護にも役立ちます。
    用途工場や事務所での遮光・遮熱に。トラスコ品番195-3193材質天然葦、竹厚さ(mm)5ナチュラル長さ(m)1.12幅(m)0.88
  • 遮熱フィルム 3M(スリーエム)

    遮熱フィルム

    3M(スリーエム)
    1,598税込1,758
    1枚ほか
    当日出荷
    JIS A 5760の規格で定められている各種の飛散防止試験をクリアするフィルムです。災害時にガラスが割れても割れたガラス片をフィルムに貼り付けたまま保持して、ガラスの飛び散りを防ぎます。透明なフィルムなので、貼ってあることがほとんどわかりません。紫外線カット効果も併せ持ちます。
    用途建物外壁ガラスの紫外線カット・飛散防止。
  • 安全パラソル(土台無し) TRUSCO

    安全パラソル(土台無し)

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1本
    翌日出荷
    直射日光を遮ることで、作業者の負担軽減 ピーチパラソルタイプの日よけ用パラソルです。 高さが2段階で調整(2270mm、2400mm)できます。 ダブル骨仕様で耐久性をアップしています。 シルバーコーティング仕様により軽雨であれば雨をしのぐ雨傘としても使用可能です(※本来の用途は日差し除けです)。
    トラスコ品番836-6954材質本体生地:20tポリオックスフォード寸法(mm)(開傘直径)1700、(帳部分)150質量(kg)3.5黄/黒高さ(mm)2270、2400(2段階調整)
  • スタイルシェード取付用部品(サッシ枠付け用) TOSTEM(LIXIL)

    スタイルシェード取付用部品(サッシ枠付け用)

    TOSTEM(LIXIL)
    4,198税込4,618
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    スタイルシェード本体取付部品です。サッシ枠にひっかけて取り付ける「アナノン」構造ならメーカーによらずドライバー1本で簡単に取付可能です。
    内容左右1セット強度取付:3階(地上9m)まで。※沖縄県を除く
  • シェード/すだれ兼用 フック はさんでとめるタイプ YAMAZEN(山善)

    シェード/すだれ兼用 フック はさんでとめるタイプ

    YAMAZEN(山善)
    1,290税込1,419
    1セット(2個)ほか
    5日以内出荷
    ネジ式で簡単取付。意匠登録出願済。はさんで取り付ける。可動式フックでゆれを吸収。入れやすく外れにくい形。厚み70mmまでのところに取付可能。取付方法。取り付け場所の厚みに合わせて締付板の向きを変え、ネジを回します。シェードの取り付け方。1.フックにストッパーがかかっている状態にしてください。2.そのままの状態でフックにシェードのハトメ部分を入れます。3.この時ストッパーが外れた場合は、ストッパーを掛けて下さい。シェードの外し方。1.必ず、先にフック部のストッパーを上側に外して下さい。2.次にシェードをフックから外して下さい。取り付けられる場所:軒下、窓枠、カーテンレール、カモイ、格子など
    用途すだれ、シェードの取り付けに。オーニング/紫外線カット/省エネ/スクリーン/シェードフック/簡単設置/簡単取付材質本体:ABS樹脂、取付金具:ステンレス取付(シェード幅)1mまでの場合/2個または3個、2mまでの場合/4個または5個耐荷重(kg)3/組
  • 断熱フィルム 3M(スリーエム)

    断熱フィルム

    3M(スリーエム)
    1,698税込1,868
    1枚ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    室内の熱源が発生する熱を、窓から逃がさず閉じ込めることで、室内の暖かさをキープする断熱性能を持ったフィルムです。高い遮熱性能を併せ持ちますので、年間を通して窓際の快適性と省エネ対策にお使いいただけます。ガラスの飛散を防止し、紫外線をカットする機能もあります。
    用途建物窓ガラスの断熱・遮熱・飛散防止・紫外線カットに。2018年トラスコ掲載ページ9 0853材質ポリエステルフィルムシルバー可視光線透過率(%)20紫外線透過率0%日射透過率(%)15
  • 日ざし「強力」 カットシェード まつうら工業

    日ざし「強力」 カットシェード

    まつうら工業(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    UVカット率95%、光反射率90%、日射熱カット80%。夏場の室温上昇を抑えて、節電・省エネ効果を発揮します。
    仕様巾方向ハトメ、簡易取り付けひも付長さ(m)2幅(m)1生地デュポン社製タイベック素材使用
  • マグネット式 クリップフック シェード・オーニング用 YAMAZEN(山善)

    マグネット式 クリップフック シェード・オーニング用

    YAMAZEN(山善)
    1,298税込1,428
    1セット(2個)ほか
    5日以内出荷
    シェード・オーニング用取付金具。垂直面に、水平面に、スチール(鉄)面にシェードの着脱がワンタッチで可能。縦、横自在に動いて揺れを吸収。つまんでハトメを通すだけ。マグネットと滑り止めシートで強力取付。取り付けられる場所:シャッター、雨戸、ガレージなど平らなところ、スチール(鉄)製でネジ止めができない部分などに最適。【取付方法】。1.イラストと同じ向きになるように連結金具及びハンガーの向きを合わせてください。2.本体取付面の透明保護シートをはがしてください。3.シェードを掛ける所にシェードを当てるなどして、あらかじめ取り付ける位置を決めてからマグネットを取り付けてください。4.洗濯ばさみの要領でハンガー上部をつまんだまま、ハンガー下部の引っ掛け部にシェードのハトメを通してください
    用途シェード、すだれ、オーニングの取付に。シェードフック シェード金具 固定金具 設置金具 オプション材質【本体】ナイロン/ネオジム磁石 【ハンガー】ABS樹脂/ポリアセタール 【連結金具】ステンレス取付シェード幅1mまでの場合/2個または3個、2mまでの場合/4個または5個耐荷重(kg)1組あたり3
  • フィルム施工スターターキット 中川ケミカル

    フィルム施工スターターキット

    中川ケミカル(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    フィルム施工に必要な道具がセットになった商品です。専用のカッターも付属しすぐに施工に取り掛かることができます。
    用途フィルム施工道具セット。トラスコ品番413-9721セット内容専用カッター、カッター替刃10枚、プレスタ(布ガード付)、マイクロファイバー、専用ガンスプレー質量(g)700
  • ポールアップシェード ウォーターウェイト2個セット YAMAZEN(山善)

    ポールアップシェード ウォーターウェイト2個セット

    YAMAZEN(山善)
    4,798税込5,278
    1枚
    4日以内出荷から5日以内出荷
    シェードとシェード下部の固定用ウォーターウェイト2個付きのお得なセット。目隠し、日よけに最適で通気性に優れた洋風タテス。外からは見えづらく、暗くなり過ぎない適度な生地厚。錆びづらいアルミ製のハトメ(※ハトメ6ヶ所付き)。横にもポールが入っていてシワになりにくい。UVカット率70%。シェード下部の固定用ウォーターウェイト×2個付き(水を入れて固定するだけでシェードを固定できます)
    用途日よけシェード、サンシェードとして。日除け/洋風タテス/タテス/たてす/すだれ/サンシェード/オーニング/紫外線カット/省エネ/スクリーン/サッシ/通気性/ロープ/UV/紫外線/庭/省エネ/ウッドデッキ/ベランダ/シェード/キャンプ/マンション/窓/おしゃれ/オシャレ/よしず/ガーデン/カフェ風/簡単/設置/重し/ウエイト/ウェイト/重り/おもり/屋外用/注水式/固定/セット/重石/持ち運び/錘/風対策/吹き飛び防止材質シェード:(生地)ポリエチレン/(ポール)ステンレス/(ロープ)ポリプロピレン、ウォーターウェイト:PVC紫外線遮断率(%)70
  • パパッと広げて簡単!洋風たてす ファミリー・ライフ

    パパッと広げて簡単!洋風たてす

    ファミリー・ライフ
    8,698税込9,568
    1枚
    8日以内出荷
    パパッとひろげて立てかけるだけ!日光と視線を同時に防ぐ洋風たてす。伝統的な和の日よけを洋風にアレンジ!!。日差しをしっかり抑えると同時に、クーラーの電気代も節約できます。支柱を差し込みヒモで結ぶだけ。転倒防止のハトメ(4ヶ所)付き。工事不要。届いたらすぐに設置できます。一部組立式
    仕様固定用ひも付き材質支柱:スチール、帆布:ポリエチレン
  • お好きな幅で切れるベランダシェード 日よけ 目隠し YAMAZEN(山善)

    お好きな幅で切れるベランダシェード 日よけ 目隠し

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    799税込879
    1枚
    当日出荷
    ハサミでお好みの幅に調整可能。両サイドに紐がどこでもくくれるホール付き。UVカット率:約70%。通気性:約2倍(※メーカー比)。3mの取付ロープ付属:4本入り
    用途日よけ・目隠し・ベランダシェードに。涼風シェード 日除けシェード オーニング サンシェード おしゃれ ベランダ 遮光 日差しカット UVカット 紫外線カット UV対策 省エネ 節電 暑さ対策 日よけ対策 通気性 ベランダ柵 手すり 雨よけ 窓 マンション 一軒家 ベランダ バルコニー お庭 プール ガーデン すだれ タープ 洋風 水洗い付属品取付ロープ(3m)×4本紫外線カット約70%厚さ(cm)0.5
  • 遮光・遮熱メッシュシート TRUSCO

    遮光・遮熱メッシュシート

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1袋(3枚)
    当日出荷
    長さが30cmと短いため見せたく無い部分のみを目隠し出来る商品です。遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。室内が見えにくい目かくし効果があります。水を使わずに保護フィルムをはがすだけですぐに貼れます。メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。凹凸ガラスにも貼れます。窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットしてご使用頂けます。
    用途工場、家屋の省エネ対策・目隠しに。会議室の目隠しに。仕様断熱効果:約35%厚さ(mm)0.5質量(g)150長さ(m)0.3高さ(cm)30遮光率(%)黒/約75%、白/約72%紫外線遮断率(%)約68%幅(m)0.9
  • 日よけ 洋風たてす そよ風メイド YAMAZEN(山善)

    日よけ 洋風たてす そよ風メイド

    YAMAZEN(山善)
    13,980税込15,378
    1台
    5日以内出荷
    ベランダに簡単設置で日差しをやわらげる。張地は耐久性のあるメッシュ素材を採用。 日よけはもちろん目隠しとしても利用可能。内部から外部への見通しは良く圧迫感無い。 クーラー等との併用で省エネ効果もある。立て掛け時に角度調節可能アジャスター付き。
    用途簡単設置の目隠し、日よけ、サンシェードとして。材質生地:ポリエステル(PVCコーティング)、ポール:アルミグリーン
  • ベランダシェード(ハトメ6個) ジェイワークスプランニング

    ベランダシェード(ハトメ6個)

    ジェイワークスプランニング
    899税込989
    1枚
    6日以内出荷
    外からの視線を遮り、プライバシーを守ります。 ベランダ・フェンス・面格子・手すりの目隠しに最適です。 隣家の仕切り・ペットの柵抜け防止・貸し農園の仕切りネットとして。 風をやわらげ、雨の吹き込みをおさえます。 ベランダの草花を暑い日差しから守ります。 通気性のある編み込み素材。 お手入れ簡単、水洗い可! 取付用バンド付
    用途ベランダ・フェンス・面格子・手すりの目隠しに 隣家の仕切り・ペットの柵抜け防止・貸し農園の仕切りネットとしてモカ材質(本体)ポリエチレン寸法(cm)180×100紫外線防御率(%)約80遮光率(%)約85材質(ハトメ)アルミ
  • 足元すっきり 突っ張り目隠しサンシェード YAMAZEN(山善)

    足元すっきり 突っ張り目隠しサンシェード

    YAMAZEN(山善)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ワンタッチで取り付けできるカンタン設置。サンシェードの設置高さは220-315cmの間で自在に調整可能。ボーダーメッシュで通気性抜群。遮光率約76%。紫外線遮蔽約85%
    用途日よけ、目隠しに。足元すっきり 突っ張り 目隠し サンシェード 遮光 紫外線対策 メッシュ
  • スタイルシェード取付用部品(壁付け用) TOSTEM(LIXIL)

    スタイルシェード取付用部品(壁付け用)

    TOSTEM(LIXIL)
    4,198税込4,618
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    スタイルシェード本体取付部品です。
    内容左右1セット強度取付:3階(地上9m)まで。※沖縄県を除く
  • 物干し竿付きオーニング 大徳商事

    物干し竿付きオーニング

    大徳商事(4件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    7日以内出荷
    簡単日除けスクリーンに物干し竿が付いて登場!工事のいらない気軽な接地でガーデンがおしゃれに変身。 UVカット率約90%、スクリーンは水や汚れに強い撥水加工。突っ張り式なので傷つける事なく設置可能。 使わない時は巻き上げてコンパクトに、軽い力でラクに開閉、垂直に下せばプライバシーの保護に。
    耐荷重(kg)(物干し竿)約7材質(フレーム・支柱)スチール、(スクリーン・前幕)ポリエステル、(物干し竿)ステンレススチール機能日除け・目隠し
  • シェード/すだれ兼用 フック 接着タイプ YAMAZEN(山善)

    シェード/すだれ兼用 フック 接着タイプ

    YAMAZEN(山善)
    1,190税込1,309
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    屋外でも使える。コンクリート、スチール、木部など取付可能。シェード、すだれ兼用。取付方法。フック本体の裏面に接着剤をつけ、すぐに取り付け場所に強く押し付けてください。接着剤の開封方法。1.キャップとノズルのセットを外し、ストッパーを取り外してください。2.キャップの回転が硬くなるところまで、しっかり閉めるとチューブが開封します。3.使用するときは、キャップのみを回し、ゆっくりと外して下さい。取り外し方。壁とフックの隙間にスクレーパーなどでゆっくりと外して下さい。残った接着剤は市販のはがし剤を塗りつけ拭き取ってください。取り付けられる場所:ブロック、コンクリート、タイル、スチール、アルミ、木部等。お掛けになれない物:時計、額ぶち、ガラス製品等の貴重品や壊れやすい物は絶対に掛けないでください。取り付けられない場所、条件。土塀、クロス壁(壁紙)、塗装壁、プリント壁、もろい壁、ガラス、大理石など高級石材、極度の高温になる壁、衝撃がかかるところ、熱変形するところ等
    用途すだれ、シェードの取り付けに。オーニング/紫外線カット/省エネ/スクリーン/シェードフック/簡単設置/簡単取付材質本体:ABS樹脂、フック:ステンレス、チューブ:アルミ、キャップ:ポリエチレン、ノズル:ポリエチレン取付(シェード幅)1mまでの場合/2個または3個、2mまでの場合/4個または5個耐荷重(kg)3/組接着剤種類:化学反応系接着剤、成分:シアノアクリレート
  • 接着式 壁付け金具 シェード・オーニング用 YAMAZEN(山善)

    接着式 壁付け金具 シェード・オーニング用

    YAMAZEN(山善)
    999税込1,099
    1セット(2個)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    シェード・オーニング用取付金具。タテスの転倒防止にも使用できます。コンクリート、スチール、木部など取付可能。木部への取り付けは木ネジやクギも使用可能。屋外でご使用できます。取り付けられる場所:ブロック、コンクリート、タイル、スチール、アルミ、木部等。取り付けられない場所:土塀、クロス壁(壁紙)、塗装壁、プリント壁、もろい壁、ガラス、大理石など高級石材、極度の高温になる壁、衝撃がかかるところ、熱変形するところ等。【取付方法】。1.金具本体の裏面に接着剤をつけすぐに取り付け場所に強く押し付けてください。2.付属のロープを使用し、リングとシェードまたはタテスを固定してください
    用途シェード、すだれ、オーニングの取付、転倒対策に。壁面 窓周り シェードフック シェード金具 固定金具 設置金具 オプション 強力接着付属品ロープ成分【化学反応系接着剤】シアノアクリレート材質【金具/リング】ステンレス 【ロープ】ナイロン 【チューブ】アルミ 【キャップ】ポリエチレン 【ノズル】ポリエチレン取付シェード幅1mまでの場合/2個または3個、2mまでの場合/4個または5個耐荷重(kg)1組あたり3
  • シェード/すだれ兼用 ミニフック YAMAZEN(山善)

    シェード/すだれ兼用 ミニフック

    YAMAZEN(山善)
    999税込1,099
    1セット(2個)ほか
    5日以内出荷
    サッシ枠、網戸に取付。シェード、すだれ兼用で工具不要。ネジ式で簡単取付。サッシ枠が傷つきにくい。取付方法。1.シェードフックに取り付けている締付ネジを緩めて下さい。2.最外部のサッシ窓枠または、雨戸の枠に取付金具を差し込み、締付ネジを締め付けて下さい。3.木片等を差し込んで締め付けるとよりしっかり固定されます。4.マンションのテラス、網戸へ取り付けた場合は、取付金具をいったん外し、上下逆に取り付け、締め付けネジを締め付けて下さい。取り付けられる場所:アルミサッシ窓枠、雨戸枠、テラス、網戸など
    用途すだれ、シェードの取り付けに。オーニング/紫外線カット/省エネ/スクリーン/シェードフック/簡単設置/簡単取付材質本体:6ナイロン樹脂、取付金具:ステンレス取付(シェード幅)1mまでの場合/2個または3個、2mまでの場合/4個または5個耐荷重(kg)2/組

ラティス/デッキ/オーニング』には他にこんなカテゴリがあります

シェード/日よけ/オーニング