絞り込み
検知範囲(mg/L)
  • 1.9
  • 0.00~0.25(1)
  • 0.00~0.30(1)
  • 0.00~0.5(3)
  • 0~0.95(1)
  • 0.00~0.99(2)
  • 0.000~1.000(4)
  • 0.000~2.000(1)
  • 0.00~2.5(2)
  • 0.01~0.95(1)
  • 0.25(4)
  • 0.35(1)
  • 0.5(4)
  • 0.6(3)
  • 0.95(10)
  • 0.99(1)
  • 0.995(1)
  • 1(23)
  • 2(6)
  • 2.5(2)
ブランド
  • 友屋(1)
  • エアージェイ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルコール高精度秒速検知器 友屋アルコール高精度秒速検知器友屋
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
息を吹き込むだけで簡単にアルコール濃度を測定することができます。 高精度で耐久性の高い燃料電池式センサーを採用しております。 ●2022年10月1日より安全運転管理者による運転者のアルコールチェック義務化により 下記項目の実施が必要です。 (1)アルコール検知器を使用しての酒気帯び有無の確認 (2)アルコール検知器を常時有効に保持しておくこと。 ●対象事業者は以下の通りです。 (1)乗車定員11人以上の白ナンバー車1台以上を保持。 (2)白ナンバー車5台以上を保持。(※原付を除くオートバイは0.5台換算)
仕様結果保存件数:20件(20件を超えると上書き保存されます)、2種類の測定パターン付属品接続ケーブル×1、吹き込みパーツ×2、使い捨てストロー×4測定範囲0.000~1.900mg/L質量(g)145使用温度範囲(℃)0~45電源充電式リチウム電池内蔵連続使用時間(時間)約48本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×27×120寿命センサー:約1万回(※メンテナンス、交換等行わず買い替えとなります)充電時間(時間)約4検知方式燃料電池式センサー起動時間(秒)5以内保管温度範囲(℃)-40~75連続使用回数約1500回(充電満タン時)計測時間2~3秒(プレシジョンモードの場合)
アルコールチェッカー 5人対応モデル(マウスピースタイプ) エアージェイアルコールチェッカー 5人対応モデル(マウスピースタイプ)エアージェイ
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
呼気中のアルコール濃度をスピーディにチェックできるポータブルアルコールチェッカーです。 ボタンを押して息を吹くだけで計測ができます。マウスピースタイプ(咥えて息を吹くタイプ)で5個のマウスピースが付属していますので、会社でご使用いただくにも最適です。 暗闇でも見やすいバックライト付きで便利です。
ブラック測定範囲0.0~1.9g/L寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×113×28使用電池単4×2(別売り)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.53MB)

アルコールチェッカー』には他にこんなカテゴリがあります

アルコールチェッカー本体