絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 舶用補機

169件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 循環ポンプ DC24V マリンテック

    循環ポンプ DC24V

    マリンテック
    25,980税込28,578
    1式
    6日以内出荷
    新型24Vブラシレスタイプの循環ポンプ!!。セラミック製シャフトにより耐久性が更にアップ!。最新の周波数変換方式!連続運転・長時間運転が可能!。消費電力わずか45W・高効率マグネットローター式ポンプ。内部は樹脂充填構造。ノイズが少なく清音タイプで静かな環境を提供!。アクアリウム・水槽・イケス・養殖池などの水の循環&供給に!。工業用ポンプ・機械的循環液の循環にも最適!。海水で使用可能。定流量型ポンプ:流量調節の必要が無く、一定水量を循環使用される方へオススメ。最新の可変周波数三相ブラシレスモーター搭載!。省エネモーターにより消費電力は従来品の約1/4以下!(メーカー水中ポンプM24-120と比較)。吸入口はホース接続・フイルター選択可。水中設置・陸上設置可能(水中ポンプとしても使用可)。水槽・イケスなどの循環ポンプとして最適。空転防止・電圧異常感知・インペラー異常感知などの保護回路付き。コイルは高効率の純銅製・シャフトはセラミック製。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
    付属品20mmニップル 2個・25mmニップル 2個・32mmニップル 2個・パッキング 2式型式M24-100C材質(本体)ABS樹脂製質量(g)1140出力(W)45寸法長さ165×幅85×高さ120(ニップル・フィルターを除く)電流(A)2.5電圧(V)DC24ねじ径G1-1/2温度範囲(℃)約5~40ケーブル長(m)1.8全揚程(m)4.8最大吐出量(L/min)100(流量調節はできません)極性茶:プラス、青:マイナス使用ホース吸入・排出ともに内径20/25/32ニップル付属ニップル:20/25/32mm防水保護等級IPX8
  • オリジナル エアーポンプ (吐出量40L/分)  ダイヤフラム式 AC100V マリンテック

    オリジナル エアーポンプ (吐出量40L/分) ダイヤフラム式 AC100V

    マリンテック
    17,980税込19,778
    1式
    6日以内出荷
    ダイヤフラム式エアーポンプ AC100V用。マグネット方式・オイルレス構造。サビないオール樹脂製カバーの塩害対策品。振動を吸収するインシュレーターゴム採用。ネジ部分はステンレス製。低価格を実現!水槽/イケス用に適した小型ポンプ。約600L水槽に対応
    型式MA100-40G寸法(mm)L250×W185×H190質量(kg)4.2電流(A)0.4電圧(V)AC100電力(W)37内容本体・クリップ式ホースバンド2個・エアーフィルター予備1個周波数50/60共用使用エアーホース径内径mmx外径mm(メーカー取り扱い品):15×22(ブレードホース)、15×18(ビニールホース)口径(mm)17風量(L/min)40吹出口1ヵ所
  • オリジナル エアーポンプ (吐出量20L/分)  ダイヤフラム式 AC100V マリンテック

    オリジナル エアーポンプ (吐出量20L/分) ダイヤフラム式 AC100V

    マリンテック
    14,980税込16,478
    1式
    欠品中
    ダイヤフラム式エアーポンプ AC100V用。マグネット方式・オイルレス構造。サビないオール樹脂製カバーの塩害対策品。振動を吸収するインシュレーターゴム採用。ネジ部分はステンレス製。低価格を実現!水槽/イケス用に適した小型ポンプ。約300L水槽に対応
    型式MA100-20G寸法(mm)L250×W185×H190質量(kg)1.8電流(A)0.2電圧(V)AC100電力(W)20内容本体・クリップ式ホースバンド2個・エアーフィルター予備1個周波数50/60共用使用エアーホース径内径mmx外径mm(メーカー取り扱い品):15×22(ブレードホース)、15×18(ビニールホース)口径(mm)17風量(L/min)21吹出口1ヵ所
  • 光電製 横型ベンチレーター KDB-24 カバーなし 光電

    光電製 横型ベンチレーター KDB-24 カバーなし

    光電
    75,980税込83,578
    1式
    6日以内出荷
    <雑音防止>新技術によりモーター回転時による雑音を徹底して排除しました。<吸排両用>吸気、排気の両方タイプですから必要に応じて切替えできます。<耐久性抜群>モーターは防錆塗装、他は耐熱・耐圧プラスチック製ですから。防錆はもちろん耐久性は抜群です。
    質量(kg)2.5タイプカバーなし出力(W)72電流(A)3電圧(V)DC24回転数(min-1[r.p.m])2100風量排気25立法メートル/min、吸気15立法メートル/min
  • 光電製 横型ベンチレーター KDB-12 カバー付き 光電

    光電製 横型ベンチレーター KDB-12 カバー付き

    光電
    74,980税込82,478
    1式
    6日以内出荷
    <雑音防止>新技術によりモーター回転時による雑音を徹底して排除しました。<吸排両用>吸気、排気の両方タイプですから必要に応じて切替えできます。<耐久性抜群>モーターは防錆塗装、他は耐熱・耐圧プラスチック製ですから。防錆はもちろん耐久性は抜群です。
    質量(kg)2.5タイプカバー付き出力(W)72電流(A)6電圧(V)DC12回転数(min-1[r.p.m])2100風量排気25立法メートル/min、吸気15立法メートル/min
  • 光電製 横型ベンチレーター KDB-24 カバー付き 光電

    光電製 横型ベンチレーター KDB-24 カバー付き

    光電
    75,980税込83,578
    1式
    6日以内出荷
    <雑音防止>新技術によりモーター回転時による雑音を徹底して排除しました。<吸排両用>吸気、排気の両方タイプですから必要に応じて切替えできます。<耐久性抜群>モーターは防錆塗装、他は耐熱・耐圧プラスチック製ですから。防錆はもちろん耐久性は抜群です。
    質量(kg)2.5タイプカバー付き出力(W)72電流(A)3電圧(V)DC24回転数(min-1[r.p.m])2100風量排気25立法メートル/min、吸気15立法メートル/min
  • 光電製 横型ベンチレーター KDB-12 カバーなし 光電

    光電製 横型ベンチレーター KDB-12 カバーなし

    光電
    75,980税込83,578
    1式
    6日以内出荷
    <雑音防止>新技術によりモーター回転時による雑音を徹底して排除しました。<吸排両用>吸気、排気の両方タイプですから必要に応じて切替えできます。<耐久性抜群>モーターは防錆塗装、他は耐熱・耐圧プラスチック製ですから。防錆はもちろん耐久性は抜群です。
    質量(kg)2.5タイプカバーなし出力(W)72電流(A)6電圧(V)DC12回転数(min-1[r.p.m])2100風量排気25立法メートル/min、吸気15立法メートル/min
  • ナニワ製 ベンチレーター S-25 ナニワ

    ナニワ製 ベンチレーター S-25

    ナニワ
    63,980税込70,378
    1式
    6日以内出荷
    エンジンルームに新鮮な空気を送り込み酸欠を防ぎ、エンジントラブルをなくす最新型ファンです。分布曲線補正板つきの羽根及び増圧風向制御板の採用により約28~75立法メートル/分の吸・排気量を確保することに成功。しかもMTH樹脂製なので高温にも強くねじれなどによる変形のおそれはありません。ナニワ独自の構造は、海水の浸入を防ぎ、S-25・50型は緊急時の開孔部閉鎖はワンタッチででき、開閉式換気窓の操作で節電運転が可能です。ベアリング入回転軸使用モーター(27・28・100MHz,無線雑音防止装置付の採用で静かでスムーズな運転ができます。外装は最高級のABS樹脂製で傷がつきにくく、いつまでも美しく塗装の必要もありません。1枚羽根仕様
    仕様開閉式換気窓付き出力(W)120電流(A)5電圧(V)DC24風量31/min回転数3,500r.p.m
  • オリジナル ビルジポンプ用 バキュームスイッチ 光電

    オリジナル ビルジポンプ用 バキュームスイッチ

    光電
    12,980税込14,278
    1式
    6日以内出荷
  • ビルジポンプ用  ポンプキット 光電

    ビルジポンプ用 ポンプキット

    光電
    8,598税込9,458
    1式
    6日以内出荷
  • オリジナル ビルジポンプ セット品 DC12V 光電

    オリジナル ビルジポンプ セット品 DC12V

    光電
    29,980税込32,978
    1式
    6日以内出荷
    まったく引けを取らない大手メーカー製品と同性能。耐久性抜群!空転防止オートスイッチ装備付き。カラ運転心配なしのオートストップ機能。結線から取付ピッチまで他社と同一サイズ
    仕様自吸時間:2~5秒、自吸高:1m質量(kg)1.9電流(A)20電圧(V)DC12最大吐出量(L/min)20吸入/吐出口径(mm)17
  • オリジナル ビルジポンプ 本体のみ DC24V 光電

    オリジナル ビルジポンプ 本体のみ DC24V

    光電
    24,980税込27,478
    1式
    6日以内出荷
    小型船の必需品!オリジナルビルジポンプ。カラ運転心配なしのオートストップ機能。結線から取付ピッチまで他社と同一サイズ
    仕様自吸時間:2~5秒、自吸高:1m質量(kg)1.9電流(A)10電圧(V)DC24最大吐出量(L/min)20吸入/吐出口径(mm)17
  • オリジナル ビルジポンプ セット品 DC24V 光電

    オリジナル ビルジポンプ セット品 DC24V

    光電
    29,980税込32,978
    1式
    6日以内出荷
    まったく引けを取らない大手メーカー製品と同性能。耐久性抜群!空転防止オートスイッチ装備付き。カラ運転心配なしのオートストップ機能。結線から取付ピッチまで他社と同一サイズ
    仕様自吸時間:2~5秒、自吸高:1m質量(kg)1.9電流(A)10電圧(V)DC24最大吐出量(L/min)20吸入/吐出口径(mm)17
  • タケノコ型ホースニップル M24/M100-100CF用 マリンテック

    タケノコ型ホースニップル M24/M100-100CF用

    マリンテック
    1,798税込1,978
    1式
    6日以内出荷
    適合M24/M100-100CF
  • オリジナル 塩ビ管 3分岐 マリンテック

    オリジナル 塩ビ管 3分岐

    マリンテック
    15,980税込17,578
    1式
    9日以内出荷
    直列分岐管。3方分岐タイプ。塩ビ管仕様・コックは真鍮製。2・3分岐の2タイプから選択可能
    仕様主パイプ:VP13・塩ビパイプ型式AD3-3外径(Φmm)コック側:9、吸入側:9
  • エアー分岐コック 2分岐 マリンテック

    エアー分岐コック 2分岐

    マリンテック
    6,298税込6,928
    1式
    9日以内出荷
    金属製ボールバルブ分岐コック。2方分岐タイプ。主パイプはVP13塩ビ管。2、3、4、5分岐の4タイプから選べます。
    仕様主パイプ:VP-13材質真鍮製形式MV-2外径(Φmm)コック側:9、吸入側:18
  • ホースニップルセット M24/M100-60CF用 マリンテック

    ホースニップルセット M24/M100-60CF用

    マリンテック
    3,198税込3,518
    1式
    6日以内出荷
    適合M24/M100-60CF
  • エアー分岐コック 4分岐 マリンテック

    エアー分岐コック 4分岐

    マリンテック
    12,980税込14,278
    1式
    9日以内出荷
    金属製ボールバルブ分岐コック。4方分岐タイプ。主パイプはVP13塩ビ管。2、3、4、5分岐の4タイプから選べます。
    仕様主パイプ:VP-13材質真鍮製形式MV-4外径(Φmm)コック側:9、吸入側:18
  • エアー分岐コック 5分岐 マリンテック

    エアー分岐コック 5分岐

    マリンテック
    17,980税込19,778
    1式
    9日以内出荷
    金属製ボールバルブ分岐コック。5方分岐タイプ。主パイプはVP13塩ビ管。2、3、4、5分岐の4タイプから選べます。
    仕様主パイプ:VP-13材質真鍮製形式MV-5外径(Φmm)コック側:9、吸入側:18
  • エアー分岐コック 5分岐 マリンテック

    エアー分岐コック 5分岐

    マリンテック
    17,980税込19,778
    1式
    9日以内出荷
    ラブコック分岐コック。5方分岐タイプ。主パイプはVP13塩ビ管。2・3・4・5・6分岐の5タイプから選択可能
    仕様主パイプ:VP-13形式RV-5外径(Φmm)コック側:8~16、吸入側:18最高許容圧力(MPa)1.0MPa
  • オリジナル 塩ビ管 2分岐 マリンテック

    オリジナル 塩ビ管 2分岐

    マリンテック
    12,980税込14,278
    1式
    9日以内出荷
    直列分岐管。2方分岐タイプ。塩ビ管仕様・コックは真鍮製。2・3分岐の2タイプから選択可能
    仕様主パイプ:VP13・塩ビパイプ型式AD3-2外径(Φmm)コック側:9、吸入側:9
  • オリジナル エアーポンプ DC12V マリンテック

    オリジナル エアーポンプ DC12V

    マリンテック
    49,980税込54,978
    1式
    6日以内出荷
    優れた耐久性!DC12V用。業務用として使用できるプロユースのポンプ。長寿命・メンテナンス部品を交換することで長く使用可能。モーター駆動式なので長時間の連続運転が可能。ダイヤフラム式ポンプ。1分間に風量60L。約1,000L水槽に対応。放熱用ファン内蔵。オプションのダイヤフラムパッキングを交換することでメンテナンス可。エアーホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)
    寸法(mm)345×248×245質量(kg)8.3電流(A)12電圧(V)DC12電力(W)96口径(mm)20風量(L/min)60吹出口1ヵ所
  • 工進製 ビルジポンプ ニュービルジキング 本体のみ DC12V 工進

    工進製 ビルジポンプ ニュービルジキング 本体のみ DC12V

    工進
    18,980税込20,878
    1式
    6日以内出荷
    小型船の必需品!工進製ビルジポンプ。排出が終われば自動ストップ!。空転防止オートスイッチ付き。使いやすい起動スイッチ。ヒューズとスイッチが一体式になりメンテナンスも楽々。日立製ビルジポンプと互換性あり(スペック・サイズ・取付方法などすべて同じ)。海水・油にも強い特殊合成樹脂製のストレーナー・スイッチボックス。長期間変質なし。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    付属品無し仕様自吸時間:2~5秒、自吸高(m):1質量(kg)2.3電流(A)10電圧(V)12最大吐出量(L/min)20吸入吐出口径(mm)15
  • 工進製 ビルジポンプ ニュービルジキング DC24V 工進

    工進製 ビルジポンプ ニュービルジキング DC24V

    工進
    32,980税込36,278
    1式
    6日以内出荷
    小型船の必需品!工進製ビルジポンプ。排出が終われば自動ストップ!。カラ運転心配なしのオートストップ機能。使いやすい起動スイッチ。ヒューズとスイッチが一体式になりメンテナンスも楽々。分解・組立の楽な便利で掃除しやすいストレーナー。海水・油にも強い特殊合成樹脂製のストレーナー・スイッチボックス。長期間変質なし。取付は結線から取付ピッチまで他社と同一サイズ。日立製ビルジポンプと互換性あり。(取付穴サイズ・インペラー・シャフトの径まで同じ)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    付属品デリバリーノズルデリバリーノズルナットホース 3mタッピングビス仕様自吸時間:2~5秒、自吸高(m):1質量(kg)2.3電流(A)5電圧(V)24最大吐出量(L/min)20吸入吐出口径(mm)15
  • 小魚ライブウェル循環ポンプ PROX(プロックス)

    小魚ライブウェル循環ポンプ

    PROX(プロックス)
    1,998税込2,198
    1個
    9日以内出荷
    小魚に最適な小型循環ポンプ。ワカサギ・タナゴ・手長エビ・ハゼその他色々な小魚に最適な循環ポンプ。お手持ちのUSBモバイルバッテリーから電源がとれるので釣り場での活かしに活躍。水槽の水深によってパイプ長を3段階調節可能。5mm以下の水槽のフチへセットできます。水を循環させることで小魚が元気に活かせる小型ポンプ。・使用時サイズ:約W52×H130~195×D65mm。・取付幅:5mm以下。・USB入力:DC5V-2.5W。・使用電源:USBモバイルバッテリー(別売)。・最大流量:60L/h。・防水:IPX6。・付属品:予備フィルター
  • ビルジポンプ 800 Rule

    ビルジポンプ 800

    Rule
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    コンパクトサイズで大容量の船舶用ビルジポンプです。
    対応電圧/電流:12V/3.4Amp配管3/4インチ(19mm)流量(L/min)50サイズ(mm)H111×W73
  • ビルジポンプ 1500 Rule

    ビルジポンプ 1500

    Rule
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷から8日以内出荷
    コンパクトサイズで大容量の船舶用ビルジポンプです。
    配管1-1/8インチ(28.5mm)流量(L/min)95サイズ(mm)H152×W108
  • シャフロ・ビルジポンプ SHURflo

    シャフロ・ビルジポンプ

    SHURflo
    4,698税込5,168
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    水中に入れて使用するポンプです。90cmの耐塩処理された錫メッキ済み電源コード付き。
  • エアーポンプ用カーボンアッセンブリー マリンテック

    エアーポンプ用カーボンアッセンブリー

    マリンテック
    11,980税込13,178
    1式
    6日以内出荷
    カーボン4個付き交換キット。MA12/24-30M・MA12/24-60M・MA24-100/140Mに適合
  • ビルジポンプ パネルスイッチ 2ウェイ SEAFLO(シーフロ)

    ビルジポンプ パネルスイッチ 2ウェイ

    SEAFLO(シーフロ)
    2,998税込3,298
    1個
    9日以内出荷
    自動ビルジポンプ制御用パネルスイッチです。シンプルなデザインで"ON"と"OFF"の切り替え操作が可能。自動フロートスイッチを使用してポンプ作業を制御および保護します。
    寸法(mm)57×51タイプ2ウェイ電源(V)(GPM/LPM)12/24
  • ビルジポンプ パネルスイッチ 3ウェイ SEAFLO(シーフロ)

    ビルジポンプ パネルスイッチ 3ウェイ

    SEAFLO(シーフロ)
    3,998税込4,398
    1個
    9日以内出荷
    自動ビルジポンプ制御用パネルスイッチです。スイッチには3つのポジション(自動、オフ、または手動)があります。「手動」ポジションから「オフ」に戻る「フェールセーフ」機能により、誤ってポンプ。を作動させたままにすることを防ぎます。パネルはアルミ製黒色。自動フロートスイッチを使用してポンプ作業を制御および保護します。
    寸法(mm)57×51タイプ3ウェイ電源(V)(GPM/LPM)12/24
  • アキュームレーター ウォーター ポンプシステム SEAFLO(シーフロ)

    アキュームレーター ウォーター ポンプシステム

    SEAFLO(シーフロ)
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷
    圧力スイッチによって作動するウォーターポンプは、蛇口の緩みや水漏れ、頻繁に少量の水を使用などがあると、頻繁に動作・停止を繰り返してしまい、これらが原因で故障や寿命を縮めてしまいます。そこでウォーターポンプの動作回数を抑え、ポンプ寿命を延ばすアキュームレータータンクとポンプを組み合わせたウォーターポンププレッシャーシステムによってポンプのノッキングを防止し、給水、給湯のより良い制御を可能します。
    仕様モーター停止圧:60PSI電源DC12V水量(L/min)20.8(5.5GPM)タンク容量1.0Lポート1/2"(13mm) MNPT
  • シリコーンホースセット(鉛入ストーン) ダイトウブク

    シリコーンホースセット(鉛入ストーン)

    ダイトウブク
    299税込329
    1個
    6日以内出荷
    ホース長さ(cm)60
  • 固定ゴム付ホースセット ダイトウブク

    固定ゴム付ホースセット

    ダイトウブク
    299税込329
    1個
    6日以内出荷
    用途*ホース固定ゴムをセットすることにより、ストーン、ホースの浮き上がりを防ぎます。
  • 純正シリコンホース(60cm) ダイトウブク

    純正シリコンホース(60cm)

    ダイトウブク
    349税込384
    1個
    6日以内出荷
    用途*点滴等に使われている物と同じです。 *ホースは硬くなりにくく、折りぐせもつきにくい。長さ(cm)60
  • 鉛入ストーンホースセット ダイトウブク

    鉛入ストーンホースセット

    ダイトウブク
    239税込263
    1個
    6日以内出荷
    ホース長さ(cm)60
  • シリコンホース(60cm) ダイトウブク

    シリコンホース(60cm)

    ダイトウブク
    119税込131
    1個
    6日以内出荷
    用途*切り売りもOK(ヘッダーなし)長さ(cm)60
  • ベンチレーター 高澤

    ベンチレーター

    高澤
    159,800税込175,780
    1台
    5日以内出荷
    必要な時だけ換気ができ、燃費が経済的 プラスチック製で耐久性は抜群です。 完全密閉式防水型 羽根ガラス繊維入りポリカーボネイト製で強度化・耐熱化・対変形化に成功 雑音防止コンデンサーとラインフィルターをセット。 しかも自動停止装置(実用新案申請)により雑音防止効果が30%向上しました。 ダンパーなし
    質量(kg)12出力(W)262電流(A)14電圧(V)DC24モーター高澤開発品、雑音防止装置付風量70立法メートル/min回転数3,000r.p.m
  • ベンチレーター 高澤

    ベンチレーター

    高澤
    71,980税込79,178
    1台
    4日以内出荷
    プラスチック部及び取付金具の強化によりモーター脱落が生じません。 モーター部は全開式ボールベアリング軸受け。 雑音防止コンデンサーとラインフィルターをセットし雑音防止効果が45%向上しました。 マグネットタイプから直巻タイプのモーターとなりモーター寿命がアップしました。 ダンパーなし
    電圧(V)DC24モーター高澤開発品、雑音防止装置付
  • 精密アネロイド型気圧計 TGK(東京硝子器械)

    精密アネロイド型気圧計

    TGK(東京硝子器械)
    179,000税込196,900
    1台
    6日以内出荷
    重力補正や温度補正などの面倒な計算が不要です。 傾斜、温度、摩擦による誤差がほとんどありません。 タイムメモリーダイヤル付き。
    仕様●目盛盤径(Φmm):150、測定範囲:913~1047hPa精度:±0.5hPa外形寸法:165Φ×65mm枠材質:アルミ重量:1.2kg最小目盛0.5hPa
舶用補機