絞り込み
ブランド
- マリンテック
- SEAFLO(シーフロ)(34)
- 光電(11)
- Rule(9)
- ダイトウブク(5)
- SELECTED BY MARINTEC(4)
- 工進(3)
- 日立(2)
- ナニワ(2)
- 中央工業(2)
- 澤藤(2)
- 高澤(2)
- 貝沼産業(2)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- トップウォーター(1)
- 三王(1)
- ミヤマエ(1)
- PROX(プロックス)(1)
- SHURflo(1)
- ブランドをもっと見る
特価

マイクロ循環ポンプ DC12V
マリンテック¥3,500税込¥3,8501式当日出荷超小型!!重さ5gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!。アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。DCマイクロモーターにより消費電力は僅か4.2W!。毎分4リットル/約1時間で240リットル(ドラム缶1本分以上)の液体を移動できる優れもの!。水中設置・陸上設置可能。内径8mmのホースで使用可。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。60℃までの液体で使用可。非自吸式ポンプ:呼び水が必要。省エネなのでソーラー電源(M8-12など)による連続運転可能。本体は樹脂製・金属部分はステンレス製。ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)仕様【ホース】ビニールホース8×10(30cm)で流量計と接続寸法(mm)55×41×34質量(g)5備考水中設置・簡易デジタル流量計による測定出力(W)4.2電流(A)0.35電圧(V)12消費電力(W)4.7内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)全揚程(m)3吐出量毎分4リットル(4L/min)、(最大)毎時240リットル(240L/h)連続運転時間(h)≦20000(常温・清水使用時)耐温度性(℃)60口径(mm)8.5ケーブル長(cm)4.5
マイクロ循環ポンプ 可変流量式 AC100-240V
マリンテック¥7,498税込¥8,2481式当日出荷ブラシレスタイプの循環ポンプ!!。ポンプ本体で4段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!。超小型!!重さ7gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!。アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。低振動・静音。ポンプ背面にある+/-のボタンを押すことで4段階の流量調節が可能。通電確認・流量表示LEDインジケーター付き。DCマイクロモーターにより消費電力は僅か10W!。毎分7リットル/約1時間で400リットル(ドラム缶2本分)の液体を移動できる優れもの!。水中設置・陸上設置可能。内径8mmのホースで使用可。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。ガラス面への吸盤固定が可能。60℃までの液体で使用可。非自吸式ポンプ:呼び水が必要。本体は樹脂製・金属部分はステンレス製。AC100V電源アダプター付き(ポンプ本体はDC12V仕様)。DC12Vでも使用可(DCケーブル付き)。ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)仕様流量調節(L):4.0・4.6・5.5・7.0/分(4段階調節)質量(g)163出力(W)10電流(A)0.5(12V時)電圧(V)DC12、AC100-240ケーブル長(m)1.5内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)全揚程(m)4吐出量毎分7リットル(7L/min)、(最大)毎時400リットル(400L/h)連続運転時間(h)≦20000(常温・清水使用時)耐温度性(℃)60口径(mm)8.5
マイクロ循環ポンプ 可変流量式 USB電源(DC5V)
マリンテック¥4,398税込¥4,8381式当日出荷USB電源ブラシレスタイプの循環ポンプ!!。ポンプ本体で4段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!。超小型!!重さ7gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!。アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。ポンプ背面にある+/-のボタンを押すことで4段階の流量調節が可能。通電確認・流量状態のLEDインジケーター付き。DCマイクロモーターにより消費電力は僅か4.8W!。60℃までの液体で使用可。非自吸式ポンプ:呼び水が必要。毎分5L/約1時間で300リットル(ドラム缶1本分以上)の液体を移動できる優れもの!。水中設置・陸上設置可能。電源ケーブルにUSBコネクター付き。内径8mmのホースで使用可。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。ガラス面への吸盤固定が可能。本体は樹脂製・金属部分はステンレス製。電源はUSB電源。オプションのUSB電源変換アダプター U5C-3A(1650円)の使用で。バッテリー電源DC12/24Vでも使用可能!。ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)仕様流量調節(L):2.5・3.6・4.2・5.0/分(4段階調節)質量(g)7出力(W)4.8電流(A)1電圧(V)DC5ケーブル長(m)1.5内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)全揚程(m)3吐出量毎分5リットル(5L/min)、(最大)毎時300リットル(300L/h)連続運転時間(h)≦20000(常温・清水使用時)耐温度性(℃)60口径(mm)8.5
マイクロ循環ポンプ 可変流量式 DC12V
マリンテック¥5,398税込¥5,9381式当日出荷ブラシレスタイプの循環ポンプ!!。ポンプ本体で4段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!。超小型!!重さ7gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!。アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。低振動・静音。ポンプ背面にある+/-のボタンを押すことで4段階の流量調節が可能。通電確認・流量表示LEDインジケーター付き。DCマイクロモーターにより消費電力は僅か10W!。毎分7リットル/約1時間で400リットル(ドラム缶2本分)の液体を移動できる優れもの!。水中設置・陸上設置可能。電源ケーブルにDCプラグ付き。内径8mmのホースで使用可。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。ガラス面への吸盤固定が可能。60℃までの液体で使用可。非自吸式ポンプ:呼び水が必要。省エネなのでソーラー電源(M8-12など)による連続運転可能。本体は樹脂製・金属部分はステンレス製。ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)仕様流量調節(L):4.0・4.6・5.5・7.0/分(4段階調節)質量(g)88出力(W)10電流(A)0.5電圧(V)DC12ケーブル長(m)1.5内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)全揚程(m)4吐出量毎分7リットル(7L/min)、(最大)毎時400リットル(400L/h)連続運転時間(h)≦20000(常温・清水使用時)耐温度性(℃)60口径(mm)8.5
オリジナル 水中ポンプ 極性あり
マリンテック¥14,980~税込¥16,478~1式5日以内出荷小型船舶の排水・吸水用として!。 青色ボディが特徴!メーカーポンプ部門でNO.1の人気商品!。 大手メーカー品と同等の性能で低価格を実現!!。。 ・海水で使用可。 ・大型ポンプに引けを取らない吐出量!投げ込み式直流ポンプとしては国内最大級!。 ・ステンレス部品採用・アタプター付。 ・電源ケーブル:極性あり。。 ▼使用可能ホース。 DC12V 70L:内径25mmホース。 DC12V 110L:内径25mm/32mmのホース(どちらでも可)。 DC24V 120L:内径25mm/32mmのホース(どちらでも可) DC24V 190L:内径32mm/38mmのホース(どちらでも可)。。 ※DC24V 190Lについて。 コンセント付属無し(電源プラグをご使用される場合:許容電流30A以上のものをご用意ください)使用温度範囲(℃)約5~40耐用時間(時間)500(目安)極性あり 青色:プラス・茶色:マイナス
循環ポンプ 流量調節付き AC100-240V 12mmニップル付き
マリンテック¥19,980税込¥21,9781式当日出荷最新のAC電源用デジタル3相ブラシレスモーター搭載により連続運転可能!。 流量調節機能付き小型循環ポンプ!。 高温の液体にも使用可。 インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!。 ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。 熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など。 業務用として幅広く使用可能。 海水で使用可能。 制御回路をポンプ外部ボックス内に配置することにより90℃までの液内で連続使用可。 最新の3相ブラシレスモーターと流量調節ボリュームによりスムーズな流量調節が可。 モーター部は樹脂充填による防水構造。 低振動・静音・低消費電力!。 AC100-240V用。 セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命。 毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。 水中設置・陸上設置可能。 水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。 ソーラーパネルの電源による連続運転に最適。 流量調節ボリューム(ポテンショメーター)は外部ボックスなどに組み込み可。 空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き。 非自吸式ポンプ:呼び水が必要付属品AC電源アダプター、専用ゴム製取り付け器具型式M100-15SLF寸法(mm)84.5×61.8×43.8材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製質量(g)210(ポンプ本体)出力(W)最大28.8電流(A)1.2電圧(V)AC100-240全揚程(m)7使用温度(℃)90以下吐出量0~900L/hour吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジケーブル長(cm)100(ポンプ本体)ホースニップル外径(mm):真鍮製12標準ノイズ(dB)40以下
マイクロ循環ポンプ USB電源(DC5V)
マリンテック¥4,398税込¥4,8381式欠品中USB電源ブラシレスタイプの循環ポンプ!!。連続運転・長時間運転が可能!。超小型!!重さ5gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!。アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。DCマイクロモーターにより消費電力は僅か2.4W!。100℃までの液体で使用可。非自吸式ポンプ:呼び水が必要。毎分4L/約1時間で250リットル(ドラム缶1本分以上)の液体を移動できる優れもの!。水中設置・陸上設置可能。電源ケーブルにUSBコネクター付き。内径8mmのホースで使用可。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。ガラス面への吸盤固定が可能。本体は樹脂製・金属部分はステンレス製。電源はUSB電源。オプションのUSB電源変換アダプター U5C-3A(1650円)の使用で。バッテリー電源DC12/24Vでも使用可能!。ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)仕様【ホース】ビニールホース8×10(30cm)で流量計と接続質量(g)5備考水中設置・簡易デジタル流量計による測定出力(W)2.4電流(A)0.5電圧(V)DC5消費電力(W)3.2ケーブル長(m)1.5内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)全揚程(m)2吐出量毎分4リットル(4L/min)、(最大)毎時250リットル(250L/h)連続運転時間(h)≦20000(常温・清水使用時)耐温度性(℃)100口径(mm)8.5
マイクロ循環ポンプ
マリンテック¥8,298税込¥9,1281個当日出荷ブラシレスタイプの循環ポンプ!! 連続運転・長時間運転が可能! 食品規格の樹脂ケース仕様!スケルトンタイプのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ! 温水器・コーヒーメーカー・ウォーターディスペンサー・アクアリウム・ガーデン用など業務用として幅広く使用可能 DCマイクロモーターにより消費電力はわずか6W! ポンプ室内のインペラーが見えるスケルトンタイプ 1時間で約200リットルの液体を移動可能 水中設置・陸上設置可能 樹脂モールドによる防水規格IPX-8 耐高温仕様!100℃までの液体で使用可 本体は樹脂製(food grade plastic)・金属部分はステンレス製 AC100V用(AC12~110Vの電圧で駆動可) コンセント付きなのですぐに使用可! 非自吸式ポンプ:呼び水が必要質量(g)7出力(W)6電圧(V)AC100(AC2-110)口径(Φmm)入水側:16.5、出水側:9最大吐出量(L/min)3.5全揚程70cm耐温度性(℃)100ケーブルコンセント付き適合ホース内径×外径(Φmm)9×12(ビニールホース)、9×15(ブレードホース)流量電圧により変化最大吐出量(L/h)200
エアー調整コック
マリンテック¥389税込¥4281個当日出荷コックを開閉することでエアーの調整が可能!両サイドにホースを接続! 本体はサビに強い銅製ニッケルメッキ仕様・コックは真鍮製材質本体:銅製ニッケルメッキ仕様、コック:真鍮外径(Φmm)5(吸入側・コック側)パイプ径(Φmm)5(主パイプ)
オイルポンプ (吐出量80L/分) AC100V
マリンテック¥39,980税込¥43,9781式6日以内出荷AC100V用高出力550Wオイルポンプ。強力100V電源オイルポンプ!放熱アルミヒートシンク付き!。オイル・軽油・灯油で使用可能。海水や引火性の高い液体での使用不可(引火性液体・・・ガソリン・アルコールなど)。圧力スイッチ付き(オートストップ機能)。低粘度オイルの交換・移送に。毎分80Lのパワフル吐出量!。セルフプライム(自吸式)。ホースは内径25mm。ネジはサビにくいステンレス製に変更済み。ハンドフック付き。家庭用100V用コンセント付き。ニップル ネジ規格 G 3/4 6分。定格運転時間:10~15分(発熱した場合、時間をおいて使用してください)付属品フイルター型式M100-80OL質量(kg)9出力(W)550電流(A)5.8電圧(V)AC100全揚程(m)5周波数50/60Hz吐出量(L/min)80(MAX)回転数1400rpm(MAX)奥行D×幅W×高さH(mm)270x230x325口径(mm)25適合温度(℃)液体:-25~55適合ホースサイズ内径mmx外径mm(メーカー取り扱い品):25×33【ブレードホース】ケーブル長(cm)140動作圧(bar)3
オリジナル 水中ポンプ 極性なし
マリンテック¥18,980~税込¥20,878~1式5日以内出荷小型船舶の排水・吸水用として!。 青色ボディが特徴!メーカーポンプ部門でNO.1の人気商品!。 大手メーカー品と同等の性能で低価格を実現!!。。 ・海水で使用可。 ・大型ポンプに引けを取らない吐出量!投げ込み式直流ポンプとしては国内最大級!。 ・ステンレス部品採用・アタプター付。 ・無極性回路内蔵(極性なし)・・・プラス/マイナス(極性)関係なく使用可能。。 ▼使用可能ホース。 DC12V 70L:内径25mmホース。 DC12V 110L:内径25mm/32mmのホース(どちらでも可)。 DC24V 120L:内径25mm/32mmのホース(どちらでも可) DC24V 190L:内径32mm/38mmのホース(どちらでも可)。。 ※DC24V 190Lについて。 コンセント付属無し(電源プラグをご使用される場合:許容電流30A以上のものをご用意ください)使用温度範囲(℃)約5~40耐用時間(時間)500(目安)
オイルポンプ
マリンテック(3件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個ほか当日出荷から6日以内出荷高出力600Wオイルポンプ。大型ディーゼルエンジンのオイルも数分で排出!かなり強力!。オイル・軽油・灯油で使用可能。海水や引火性の高い液体での使用不可(引火性液体・・・ガソリン・アルコールなど)。圧力スイッチ付き(オートストップ機能)。低粘度オイルの交換・移送に。毎分50Lのパワフル吐出量!。セルフプライム(自吸式)。ネジはサビにくいステンレス製に変更済み。ハンドフック付き。ワニ口バッテリークリップ付き。ニップル ネジ規格 G 3/4 6分。定格運転時間:10~15分(発熱した場合、時間をおいて使用してください)用途低粘度オイルの交換・移送に寸法(mm)190×150×80質量(g)3000出力(W)580全揚程(m)10口径(mm)25ケーブル長(cm)120
オリジナル 水中ポンプ DC12V 32L
マリンテック¥14,980税込¥16,4781式当日出荷海水で使用可能。コンパクト設計(直径41mm)。筐体はポリプロピレンとガラス繊維20%を含む強化樹脂製。内径19mmホースで使用可能。防水型ON/OFFスイッチ付き。ワニ口バッテリークリップ付き。底部に取り外し可能なフィルター付き。引火性液体での使用不可(引火性液体・・・ガソリン・アルコールなど)。インラインポンプとして使用可。逆流防止弁付き。非自吸式ポンプ:呼び水が必要付属品逆流防止弁型式M12-32S寸法(mm)180×41質量(g)270電流(A)4.5(最大)電圧(V)12消費電力(W)54温度(℃)軽油40/海水80全揚程(m)10外径(Φmm)20材質(ケース)ポリプロピレン、ガラス繊維20%を含む強化樹脂製運転時間(分)約20電源ケーブル5m
エアー分岐コック
マリンテック¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から6日以内出荷腐食の心配がない樹脂製(U-PVC)本体! 海水にも強い高耐久性エアー分岐コック ストレート2方分岐タイプ適合エアーホース:(内径mmx外径mm) 8x13.5(ブレードホース)、9x15(ブレードホース)、8x10(ビニールホース)、9x12(ビニールホース)、12x15(ビニールホース)※ホースバンドが必要材質耐候性ポリ塩化ビニール、ボールコック:樹脂製
水中ポンプ AC100V
マリンテック¥9,398税込¥10,3381式当日出荷海水で使用可能。コンパクト設計(長さ13cm・直径38mm)。筐体はABS樹脂製。2段ニップル付き:内径10mm/12mmホースどちらでも使用可能。防水型ON/OFFスイッチ付き。底部に取り外し可能なフィルター付き。引火性液体での使用不可(引火性液体・・・ガソリン・アルコールなど)。インラインポンプとして使用可能!クラス最小ポンプ。逆流防止弁付き(※逆流防止弁使用の場合は内径12mmのホースが必要)。非自吸式ポンプ:呼び水が必要型式M100-13S寸法(mm)135×38質量(g)290電流(A)2.5(最大)電圧(V)AC100消費電力(W)30ケーブル長(m)1.5口径(Φmm)11/13全揚程(m)7最大吐出量(L/min)13・200GPH適合ホースサイズ(内径mmx外径mm)ビニールホース:10×13、ビニールホース:12×15、ブレードホース:9×15
オリジナル 水中ポンプ DC12V 13L
マリンテック(1件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281式当日出荷海水で使用可能。コンパクト設計(長さ13cm・直径38mm)。2段ニップル付き:内径10mm/12mmホースどちらでも使用可能。防水型ON/OFFスイッチ付き。底部に取り外し可能なフィルター付き。引火性液体での使用不可(引火性液体・・・ガソリン・アルコールなど)。インラインポンプとして使用可能!クラス最小ポンプ。逆流防止弁付き(※逆流防止弁使用の場合は内径12mmのホースが必要)。非自吸式ポンプ:呼び水が必要付属品逆流防止弁型式M12-13S寸法(mm)135×38質量(g)290電流(A)2.5(最大)電圧(V)DC12消費電力(W)30温度(℃)軽油40/海水80全揚程(m)7外径(Φmm)11/13材質(ケース)ABS樹脂製運転時間(分)約20電源ケーブル1.5m
循環ポンプ DC24V 8mmニップル付き
マリンテック¥11,980税込¥13,1781式当日出荷DC電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!。インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!。二相ブラシレスモーターにより連続運転可能。ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。モーター部は樹脂充填による防水構造。DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!。DC13V~24Vの間で動作(電圧に比例して流量が増加)。セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命。毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能。空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き。非自吸式ポンプ:呼び水が必要付属品DCケーブル 1本、専用ゴム製取り付け器具型式M24-15SL寸法(mm)84.5×61.8×43.8材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製質量(g)210電流(A)1.2電圧(V)DC5~24(最大26)出力2.5W(DC5V時)~28.8W(DC26V時)全揚程(m)7使用温度(℃)60以下吐出量24V時:15L/min(900L/h)吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジケーブル長(cm)100ホースニップル外径(mm):8標準ノイズ(dB)40以下
循環ポンプ AC100-240V ニップル無し
マリンテック¥10,980税込¥12,0781式当日出荷AC電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!。 インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!。 二相ブラシレスモーターにより連続運転可能。 ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など。 業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。 モーター部は樹脂充填による防水構造。 DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!。 AC100~240Vの間で動作。 セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命。 毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。 水中設置・陸上設置可能。 水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。 本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。 ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能。 空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き。 非自吸式ポンプ:呼び水が必要付属品AC電源アダプター、専用ゴム製取り付け器具型式M100-15SL寸法(mm)84.5×61.8×43.8材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製質量(g)210(電源部除く)出力(W)28.8電流(A)1.2電圧(V)AC100-240全揚程(m)7使用温度(℃)60以下吐出量(L/min)15(900L/h)吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジケーブル長(cm)100(電源部除く)標準ノイズ(dB)40以下
循環ポンプ AC100-240V 12mmニップル付き
マリンテック¥12,980税込¥14,2781式当日出荷AC電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!。 インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!。 二相ブラシレスモーターにより連続運転可能。 ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。 熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など。 業務用として幅広く使用可能。 海水で使用可能。 モーター部は樹脂充填による防水構造。 DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!。 AC100~240Vの間で動作。 セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命。 毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。 水中設置・陸上設置可能。 水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。 本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。 ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能。 空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き。 非自吸式ポンプ:呼び水が必要付属品AC電源アダプター、専用ゴム製取り付け器具型式M100-15SL寸法(mm)84.5×61.8×43.8材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製質量(g)210(電源部除く)出力(W)28.8電流(A)1.2電圧(V)AC100-240全揚程(m)7使用温度(℃)60以下吐出量(L/min)15(900L/h)吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジケーブル長(cm)100(電源部除く)ホースニップル外径(mm):真鍮製12標準ノイズ(dB)40以下
ビニールホース
マリンテック¥129~税込¥142~1式6日以内出荷クリアタイプの標準型ホース!。 ※本商品は1m単位での切り売り販売です。数量「1」で1m、数量「5」で5mお届けします(最長100mまで)。1mから必要な長さだけご自由にご購入いただけます。
水中ポンプ/燃料ポンプ
マリンテック¥6,498税込¥7,1481式6日以内出荷付属品ニップル3種類・ホースバンド3種類寸法(mm)Φ35.5×160材質(本体)アルミニウム製質量(g)300出力(W)45電圧(V)DC12揚程(m)4-6ケーブル長(m)3吐出量(L/min)35連続使用時間(分)30分以内保証期間1年モーター回転数(min-1[r.p.m])8500使用可能液体淡水/灯油/ディーゼル(軽油)適合ホース内径(Φmm)19/25/32ニップル外径21mm/26mm/33mm
エアーストーン リングタイプ
マリンテック¥629税込¥6921式6日以内出荷新しいデザイン!リング型エアーストーン!。幅2cmのリング部分からエアーを放出。樹脂製ニップル付き型式ASR-130Nタイプ直径13cm・高さ1.8cm本体樹脂製使用エアーホース径内径mmx外径mm(メーカー取り扱い品):4×9(ブレードホース)、4×6(ビニールホース)、4×6(シリコンタイプホース)口径(mm)5色(本体)白色
循環ポンプ AC100-240V
マリンテック¥17,980税込¥19,7781式6日以内出荷新型AC100-240Vブラシレスタイプの循環ポンプ!!。セラミック製シャフトにより耐久性が更にアップ!。最新の周波数変換方式!連続運転・長時間運転が可能!。消費電力わずか16W・高効率マグネットローター式ポンプ。内部は樹脂充填構造。水に触れる部分に金属が使われていないので、腐食の心配もなし。アクアリウム・水槽・イケスなどの水の循環に最適!。海水で使用可能。定流量型ポンプ:流量調節の必要が無く、一定水量を循環使用される方へオススメ。最新の可変周波数三相ブラシレスモーター搭載!。省エネモーターにより消費電力は従来品の約1/4以下!。吸入口はホース接続・フイルター選択可。水中設置・陸上設置可能(水中ポンプとしても使用可)。水槽・イケスなどの循環ポンプとして最適。空転防止・電圧異常感知・インペラー異常感知などの保護回路付き。コイルは高効率の純銅製・シャフトはセラミック製。非自吸式ポンプ:呼び水が必要付属品排出側19mm・22mm・25mmニップル各1個ずつ、吸入側25mmニップル1個・25mm用パッキング・電源アダプター型式M100-35C材質(本体)樹脂製質量(g)930出力(W)16寸法長さ135×幅80×高さ110(ニップル・フィルターを除く)電流(A)1電圧(V)AC100-240温度範囲(℃)約5~40ケーブル長(m)1.8全揚程(m)2.8最大吐出量(L/min)35(流量調節はできません)水圧0.02Mpa(0.27bar)使用ホース吸入側内径25・排出側内径19/22/25ニップル付属ニップル:吸入側:25mm、排出側:19/22/25mm防水保護等級IPX8
循環ポンプ AC100-240V 8mmニップル付き
マリンテック¥12,980税込¥14,2781式当日出荷AC電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!。 インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!。 二相ブラシレスモーターにより連続運転可能。 ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など。 業務用として幅広く使用可能。 海水で使用可能。 モーター部は樹脂充填による防水構造。 DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!。 AC100~240Vの間で動作。 セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命。 毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。 水中設置・陸上設置可能。 水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。 本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。 ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能。 空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き。 非自吸式ポンプ:呼び水が必要付属品AC電源アダプター、専用ゴム製取り付け器具型式M100-15SL寸法(mm)84.5×61.8×43.8材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製質量(g)210(電源部除く)出力(W)28.8電流(A)1.2電圧(V)AC100-240全揚程(m)7使用温度(℃)60以下吐出量(L/min)15(900L/h)吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジケーブル長(cm)100(電源部除く)ホースニップル外径(mm):真鍮製8標準ノイズ(dB)40以下
オリジナル 小型ベンチレーター MFN-24L DC24V用
マリンテック¥9,998税込¥10,9981式6日以内出荷ボートやヨットのエンジンルーム・キッチンなどの室内換気。その他機械の冷却用ダクトファンとして使用可能。ABS樹脂製。水平設置・垂直設置可能。インラインタイプ送風機(ダクトの途中に設置可能タイプ)。推奨ケーブル:ビニールキャプタイヤーなど1.25SQ(16AWG)以上。フロアマウントタイプ・ブラケット取り付け。風量備考。普通の6畳の部屋(天井高2.4m) ≒ 約25~26m3の空間。その部屋の約1/3の空気を1分で交換できる風量。工場の送風機・大型換気扇・業務用エアダスターなどで見られる風量レベル寸法(mm)204×152×135質量(kg)0.75取付5mm穴(4ヶ所)出力(W)70電流(A)3電圧(V)DC24風量270CFM(約 7.65 m3/min)ケーブル推奨ケーブル:ビニールキャプタイヤーなど1.25SQ(16AWG)以上口径(mm)102(4インチ)
エアー分岐コック 2分岐
マリンテック¥7,698税込¥8,4681式9日以内出荷ラブコック分岐管。2方分岐タイプ。主パイプはVP13塩ビ管。2・3・4・5・6分岐の5タイプから選択可能仕様主パイプ:VP-13型式RV-2外径(Φmm)コック側:8~16、吸入側:18最高許容圧力(MPa)1.0MPa
プレッシャーポンプ
マリンテック¥17,980税込¥19,7781式6日以内出荷必要な時だけ、しっかり給水!。自動制御で安心して使える自吸式ウォーターポンプ。自吸式ダイヤフラムポンプ。タンクより上に設置しても安定した水圧を確保!。連続運転/間欠運転どちらにも対応。最大17L/min/40PSIの実用的な給水性能。自動ON/OFFの圧力スイッチ内蔵。停止圧力は調整可能。過負荷保護&自動再起動機能付き(負荷が大きいとポンプが自動停止)用途船舶・ボート・キャンピングカー・RV・農業用設備など幅広く活躍!材質ABS質量(kg)3圧力停止圧力:40PSI(約2.8bar・調整可能)定格電流(A)1.5最大吐出量(L/min)17(4.2GPM)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×103×101保証期間1年動作温度(℃)0-60口径(mm)20(3/4インチ)/ 12
循環ポンプ DC24V 流量調節付き
マリンテック¥12,980~税込¥14,278~1式6日以内出荷最新のデジタル3相ブラシレスモーターを採用!。流量調節機能付き小型循環ポンプ!。流量をボリュームにより無段階に調節可。インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!。ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。制御回路をボックス内に配置することにより90℃までの液内で連続使用可。最新の3相ブラシレスモーターとポテンショメーターによりスムーズな流量調節が可。モーター部は樹脂充填による防水構造。DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!。セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命。毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能。空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き。非自吸式ポンプ:呼び水が必要型式M24-15SLF寸法(mm)84.5×61.8×43.8質量(g)210(ポンプ本体)電流(A)1.2全揚程(m)7使用温度(℃)90以下ケーブル長(cm)100(ポンプ本体)
オリジナル エアーポンプ (吐出量60L/分) DC24V
マリンテック¥39,980~税込¥43,978~1式当日出荷から6日以内出荷モーター駆動式エアーポンプ。優れた耐久性!DC24V用。業務用として使用できるプロユースのポンプ。長寿命・メンテナンス部品を交換することで長く使用可能。モーター駆動式なので長時間の連続運転が可能。ダイヤフラム式ポンプ。1分間に風量60L。約1,000L水槽に対応。放熱用ファン内蔵。オプションのダイヤフラムパッキングを交換することでメンテナンス可型式MA24-60M寸法(mm)345×248×245質量(kg)8.3電流(A)6電圧(V)DC24電力(W)96使用エアーホース径内径mmx外径mm(メーカー取り扱い品):19×26(ブレードホース)※別途ホースバンドが必要口径(mm)20風量(L/min)60吹出口1ヵ所
循環ポンプ 可変流量式 AC100-240V
マリンテック¥17,980税込¥19,7781式当日出荷待望のブラシレスタイプの循環ポンプ!!。最新の周波数変換方式で5段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!。モーターでインペラーを回転させる従来の方式とは異なり。磁力を利用したマグネットローター式を採用・効率よく吸水!。海水に触れる部分に金属が使われていないので、腐食の心配もなし。海水で使用可能。最新の周波数変換三相ブラシレスモーター搭載!。省エネモーターにより消費電力は従来品の約半分!。5段階の流量調節が可能で、最小流量【38リットル/分】時の消費電力は僅か小型LED電球1個程。遅延スタート機能(15分/30分)。水中設置・陸上設置可能(水中ポンプとしても使用可)。水槽などの循環ポンプとして最適。空転防止・電圧異常・インペラー異常・コントローラー異常等/保護回路付き。流量表示LEDインジケーター付き。メーカーでコントローラーなどの防水を強化!。コントローラーは防滴構造ですが直接水のかからない場所に設置してください。非自吸式ポンプ:呼び水が必要付属品19mmニップル・25mmニップル・32mmニップル・パッキング・フィルター・定電圧AC電源アダプター型式M100-60CF材質(本体)樹脂製質量(g)300出力(W)30寸法長さ155×幅72×高さ97(ニップル・フィルターを除く)電流(A)0.3電圧(V)AC100-240温度範囲(℃)約5~40全揚程(m)3.5最大吐出量(L/min)58(可変流量式)ポンプコード(m)2口径(mm)19/25/32水圧0.03Mpa(0.34bar)使用ホース内径19/25/32流量制御範囲5段階(毎分38/43/48/53/58リットル)
循環ポンプ 流量調節付き AC100-240V 8mmニップル付き
マリンテック¥18,980税込¥20,8781式当日出荷最新のAC電源用デジタル3相ブラシレスモーター搭載により連続運転可能!。 流量調節機能付き小型循環ポンプ!。 高温の液体にも使用可。 インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!。 ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。 熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など。 業務用として幅広く使用可能。 海水で使用可能。 制御回路をポンプ外部ボックス内に配置することにより90℃までの液内で連続使用可。 最新の3相ブラシレスモーターと流量調節ボリュームによりスムーズな流量調節が可。 モーター部は樹脂充填による防水構造。 低振動・静音・低消費電力!。 AC100-240V用。 セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命。 毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。 水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。 ソーラーパネルの電源による連続運転に最適。 流量調節ボリューム(ポテンショメーター)は外部ボックスなどに組み込み可。 空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き。 非自吸式ポンプ:呼び水が必要付属品AC電源アダプター型式M100-15SLF寸法(mm)84.5×61.8×43.8材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製質量(g)210(ポンプ本体)出力(W)最大28.8電流(A)1.2電圧(V)AC100-240全揚程(m)7使用温度(℃)90以下吐出量0~900L/hour吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジケーブル長(cm)100(ポンプ本体)ホースニップル外径(mm):真鍮製8標準ノイズ(dB)40以下
循環ポンプ DC12V ニップル無し
マリンテック¥9,998税込¥10,9981式当日出荷7V~12V電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!。ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。モーター部は樹脂充填による防水構造。DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!。DC7V~12Vの間で動作(電圧に比例して流量が増加)。セラミック製シャフトで更に長寿命。毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。4か所での取り付け・吸盤固定可能。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。省エネなのでソーラー電源(M30-12など)による連続運転可能。非自吸式ポンプ:呼び水が必要付属品DCケーブル型式M12-15SL寸法(mm)100×60×80材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製質量(g)210出力(W)16電流(A)1.25電圧(V)DC12全揚程(m)3.8使用温度(℃)60℃以下吐出量7Vスタート 12V時:15L/min (900L/h)ケーブル長(cm)100ニップル口径:20mm G1/2ネジ 8mm/12mm(選択式)
循環ポンプ DC12V 8mmニップル付き
マリンテック¥11,980税込¥13,1781式欠品中7V~12V電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!。ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。本体は66ナイロンにグラスファイバー30%強化樹脂製。モーター部は樹脂充填による防水構造。DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!。DC7V~12Vの間で動作(電圧に比例して流量が増加)。セラミック製シャフトで更に長寿命。毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。4か所での取り付け・吸盤固定可能。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。省エネなのでソーラー電源(M30-12など)による連続運転可能。非自吸式ポンプ:呼び水が必要付属品DCケーブル、8mmホースニップル(真鍮製)型式M12-15SL寸法(mm)100×60×80質量(g)210出力(W)16電流(A)1.25電圧(V)DC12全揚程(m)3.8使用温度(℃)60℃以下吐出量7Vスタート 12V時:15L/min (900L/h)測定値(※2023.7月現在)【電圧7V】電流0.4A・消費電力2.8W・揚程0cm・ニップル無し・吐出量6.1L/min、【電圧9V】電流0.6A・消費電力5.4W・揚程0cm・ニップル無し・吐出量7.5L/min、【電圧12V】電流0.9A・消費電力10.8W・揚程0cm・ニップル無し・吐出量9.7L/min ※水中設置・簡易デジタル流量計による測定ケーブル長(cm)100ニップル口径:20mm G1/2ネジ 8mm/12mm(選択式)
エアーストーン 白 ステンレス製重り付き
マリンテック¥619税込¥6811式6日以内出荷新しいデザイン!リング型エアーストーン。幅1.6cmのリング部分からエアーを放出。風量を増やしても浮かび上がらないステンレス製の重り付き型式ASR-65NW-Wタイプ直径6.5cm本体樹脂製使用エアーホース径内径mmx外径mm(メーカー取り扱い品):4×9(ブレードホース)、4×6(ビニールホース)、4×6(シリコンタイプホース)口径(mm)5色(本体)白
エアーストーン オレンジ ステンレス製重り付き
マリンテック¥619税込¥6811式6日以内出荷新しいデザイン!リング型エアーストーン。幅1.6cmのリング部分からエアーを放出。風量を増やしても浮かび上がらないステンレス製の重り付き型式ASR-65NW-Oタイプ直径6.5cm本体樹脂製使用エアーホース径内径mmx外径mm(メーカー取り扱い品):4×9(ブレードホース)、4×6(ビニールホース)、4×6(シリコンタイプホース)口径(mm)5色(本体)オレンジ
エアー分岐コック 3分岐
マリンテック¥11,980税込¥13,1781式9日以内出荷ラブコック分岐コック。3方分岐タイプ。主パイプはVP13塩ビ管。2、3、4、5、6分岐の5タイプから選べます。仕様主パイプ:VP-13形式RV-3外径(Φmm)コック側:8~16、吸入側:18最高許容圧力(MPa)1.0MPa
エアー分岐コック 4分岐
マリンテック¥13,980税込¥15,3781式9日以内出荷ラブコック分岐コック。4方分岐タイプ。主パイプはVP13塩ビ管。2・3・4・5・6分岐の5タイプから選択可能仕様主パイプ:VP-13型式RV-4外径(Φmm)コック側:8~16、吸入側:18最高許容圧力(MPa)1.0MPa
ブレードホース
マリンテック¥249~税込¥274~1式6日以内出荷メーカー直接仕入れにより価格の大幅な値下げを実現!。 軟質塩化ビニール製の耐圧型ブレードホース。 弾力性に富んだ補強材入り!折れにくい!長寿命!。。 ※本商品は1m単位での切り売り販売です。 ※数量「1」で1m、数量「5」で5mお届けします(最長100mまで)。 ※1mから必要な長さだけご自由にご購入いただけます。使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気・水材質(補強材)ポリエステル繊維
エアー分岐コック 6分岐
マリンテック¥21,980税込¥24,1781式9日以内出荷ラブコック分岐コック。6方分岐タイプ。主パイプはVP13塩ビ管。2・3・4・5・6分岐の5タイプから選べます。仕様主パイプ:VP-13型式RV-6外径(Φmm)コック側:8~16、吸入側:18最高許容圧力(MPa)1.0MPa