絞り込み
ブランド
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
- 浅野金属工業(75)
- ノーブランド(28)
- インターコムマリン(16)
- 関西マリーン(15)
- Nautos(11)
- トップウォーター(8)
- コンドーテック(4)
- 福鞆工業(4)
- マーター(4)
- spinlock(4)
- 大洋製器工業(3)
- ノムラ(3)
- Wichard(3)
- 衣川機械製鎖(2)
- 中央工産(2)
- ジンクエクセル(2)
- へドンメタル(HAEDON METAL)(2)
- ニッコー機材(2)
- ブランドをもっと見る

パラソル(単品)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷パラソル支柱は軽量なアルミ製!フレームは頑丈なグラスファイバーを採用!パラソルの内側はブラックのUVコーティングされており、しっかり紫外線をカットする釣り用のパラソルです。材質アルミ/グラスファイバー/ポリエステル質量(kg)2.5色ブルー(おもて)/ブラック(うら)長さ(m)折り畳み:1.1寸法(m)パラソル弧長さ:2.2、パラソル直径:1.97生地撥水加工高さ(m)2.07
シートカバー
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷シートを黒ずみから守る、保管時の必需品!! BMOJAPAN取扱いのシートに対応したポリエステル生地のシートカバーです。材質ポリエステル生地厚(mm)0.2
パイプトップアイキャップ
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。パイプの先端に装着し、フォーク(ナックル)と組み合わせて使用するパイプエンドです。材質ステンレス316寸法H(mm)58寸法D1(mm)6.6寸法T(mm)7仕上鏡面仕上げ
パイプフォーク クランプ
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。パイプ同士を繋ぎ合わせる際に、アイキャップタイプのパイプエンド(パイプトップ)と組み合わせて使用するジョイントパーツです。開閉式でパイプを挟み込んで固定するため、後付けが可能です。通常のパイプフォークが挿入できない曲げパイプの分岐、合流部などで使用可能です。材質ステンレス316D1M6仕上鏡面仕上げ
パイプベース(ソケット)II
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥3,398税込¥3,7381個8日以内出荷人気のパイプベース(ソケット)が、さらに使いやすく進化!。「パイプベース(ソケット)II」は、固定力と安定性が向上したリニューアルモデルです。バウレールなどのパイプにノブネジで締め付けるだけで、工具不要の簡単取付。新形状のスペーサーにより、パイプとの設置面積が増加し、しっかりと掴んでズレにくくなりました。Φ22mm・Φ25mm・Φ32mmの3種類のパイプ径に対応しており、様々な船体・シーンで柔軟に使用可能です。上部にはBMOフィッシングギアシリーズのアタッチメントが装着でき、。ロッドホルダーや魚探マウントなどの取り付けベースとして最適です。? 従来モデルより固定力が向上した後継モデル。? 新形状スペーサー採用で、よりしっかりパイプをホールド。? ノブネジで工具不要の簡単取付。? Φ22・Φ25・Φ32mmのパイプに対応。? BMOフィッシングギアシリーズの各種アタッチメントに対応材質樹脂/ゴム色ブラック取付可能パイプ径(Φmm)22・25・32
パイプエンド ホルダー
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から8日以内出荷マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。パイプを差し込んでパイプエンドして使用可能なブラケット(取付金具)です。ネジ穴4箇所留めでしっかり固定できます。材質ステンレス316仕上鏡面仕上げ寸法W1(mm)26ねじ穴M5
パイプジョイント T字90°クランプ
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。分岐部、合流部に使用されるT字継手(チーズ)です。開閉式でパイプを挟み込んで固定するため、後付けが可能です。通常のT字ジョイントが挿入できない曲げパイプの分岐、合流部などで使用可能です。材質ステンレス316D1M8仕上鏡面仕上げ傾斜角度(°)90
パイプジョイント T字90°
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から8日以内出荷マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。分岐部、合流部に使用されるT字継手(チーズ)です。材質ステンレス316仕上鏡面仕上げ傾斜角度(°)90
パイプジョイント エルボ90°
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。パイプとパイプを接続して、曲がりを可能にしする、L字型の継手(エルボ)です。材質ステンレス316仕上鏡面仕上げ傾斜角度(°)90
パイプフォーク
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。パイプ同士を繋ぎ合わせる際に、アイキャップタイプのパイプエンド(パイプトップ)と組み合わせて使用するジョイントパーツです。材質ステンレス316D1M6寸法E(mm)7.5仕上鏡面仕上げ
フットコンチェアーフルセットII
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥22,980~税込¥25,278~1セット8日以内出荷収納性・携帯性に優れた脚立型フィッシングチェアーに、。バスボートなどでもおなじみのキャスティングシートと。スイベルシートマウントを組み合わせた、機能性抜群のフィッシングチェアーセットです。収納性、携帯性、安定性、そして快適性を1セットにまとめた、釣り好き必携のチェアーセットです。 フィッシングチェアー(脚立型)。? 折りたたみ式でコンパクト収納&持ち運びラクラク。? アルミ&樹脂製フレームで、防腐性・耐久性に優れ、マリンユースにも最適。? 脚は独立して長さ調整が可能。高低差のある段差や船上でも安定感抜群。? 滑り止め付きゴム脚で濡れたデッキでも安心。? 座面の高さは40~58cmの9段階調整に対応。? 座面にはソケット加工済みでシートの取り付けが簡単。 キャスティングシート+シートマウント。? 長時間の釣行でも疲れにくい、身体をしっかり支えるシート形状。? シートマウントはスイベル(回転)機能付きで、ボート操船やキャスティング時の動作がスムーズ。? シートマウントのシャフトをチェアー天面のソケットに差し込むだけでセッティング完了用途【こんなシーンに最適】。? レンタルボートでの釣行に。? フットコンエレキ搭載ボートでの操船用チェアーとして。? 場所を選ばず使える折りたたみ式チェアーを探している方に!セット内容キャスティングシート、シートマウント、フィッシングチェアー II質量(kg)【キャスティングシート】1.2【シートマウント】1.1【チェアー】2.3高さ(cm)【チェアー】40~58(9段階)
パイプベース丸型台座90°
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。台座(土台)となる取付パーツです。パイプ用の接続口(ソケット)にパイプを差し込んで使用します。材質ステンレス316仕上鏡面仕上げ傾斜角度(°)90
パラソルスタンド(ステップレール用) II
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥9,998税込¥10,9981セット8日以内出荷進化した固定力。差し込むだけの簡単スタンド。パラソルの取り付け・取り外しが簡単!。ステップレールに市販のパラソルをセットすることが可能になるパラソルスタンドがリニューアルしました。新設計のパイプベース(ソケット)IIにより、パラソル支柱の固定力と安定性が向上しました。好みのパラソルで簡単に快適な日陰スペースを作ることができます。パラソル支柱の底面の滑り止め用に便利なラバーが付属します。【主な特長】。?別売のステップレール専用のパラソルスタンド。 ステップレール上をスライドさせて好みの位置にセットする事が可能!。?パラソル支柱固定用のパーツがリニューアル。 新形状のスペーサーにより、支柱との接触面積が増加。 しっかり掴んでズレにくい!。?3サイズの支柱径に対応。 付属スペーサーでΦ22mm・Φ25mm・Φ32mmに対応。 市販の多くのパラソルに対応。?カンタン脱着&省スペース。 パラソルスタンド部分はノブネジで簡単にステップレールから取付・取り外しが可能!。?滑り止めラバー付属。【こんな方におすすめ】。?ボートや船をステップレールでフル艤装したい方。(パラソル以外に、コマセホルダー・ロッドホルダーなども取付したい)。?使わない時に簡単に外せるスタンドを探している方。?多サイズのパラソル支柱に対応した汎用性を求める方。セット内容パラソルスタンド(ステップレール用) II×1、ラバーベース(滑り止めラバー)×1材質樹脂/アルミ/ゴムタイプステップレール専用取付可能パイプ径(Φmm)【パラソル】22・25・32
ぺデスタル (ダンパータイプ)500-630mm II
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷エアーダンパーが振動を軽減!衝撃を吸収するからシートの座り心地が格段にUPします!エアーダンパー仕様で無段階の調節が可能です。ノブを緩めることで360度回転出来ます。BMOの全てのシートに取り付けることが出来ます。仕様●天面サイズ(mm):170×170●天面板厚(mm):10●高さ調節幅(mm):500~630底面サイズ(mm)Φ230高さ調節エアーダンパー仕様(無段階)
ぺデスタル(ダンパータイプ) 340-450mm II
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷エアーダンパーが振動を軽減!衝撃を吸収するからシートの座り心地が格段にUPします!エアーダンパー仕様で無段階の調節が可能です。ノブを緩めることで360度回転出来ます。BMOの全てのシートに取り付けることが出来ます。仕様●天面サイズ(mm):170×170●天面板厚(mm):10●高さ調節幅(mm):340~450底面サイズ(mm)Φ230高さ調節エアーダンパー仕様(無段階)
フィッシャーマンシート
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥7,998税込¥8,7981個8日以内出荷から10日以内出荷スモールボートに最適な軽量・コンパクトタイプ! 背面・座面ともに小さめに設計されていますが、横幅を広くすることでゆったりと座れ、コンパクトながら快適な座り心地を実現しています。 そのため、インフレータブルボートや2馬力ボートなどに最適です。付属品【タッピングビス】4本仕様【リムーバブルスイベルベース(MA765-2)】使用可能寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)534×506×406
キャスティングシート
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個7日以内出荷から10日以内出荷インナーフレームに耐久性の優れたプラスチックを採用したキャスティングシートです。 4種類のカラーバリエーションからバスボートの好みや色に合わせて選ぶことが可能です。付属品スイベルベースなど用取付ねじ付属(4本)
メタルスイベル
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥2,298税込¥2,5281セット8日以内出荷ボート用シートに回転機能を追加できる、スチール製スイベルベースです。キャスティングシート・フォールディングシート・ペデスタルシートなどに対応する汎用タイプ。船上使用を想定した設計で、安定性を重視した回転構造を採用しています。360度回転対応
パラソルスタンド(クーラートレイ) II
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥13,980税込¥15,3781セット8日以内出荷もっとシンプルに、もっと安定感を。進化した組立構造のパラソルスタンド(クーラートレイ)が誕生しました。トレイと支柱(スタンド)の接続部分を見直し、組立がよりスムーズに。ストレスフリーな設置と撤収を実現しています。接続部がシンプルになったことで剛性が向上し、グラつきが抑えられ安定感もUP。さらに従来モデル(2.3kg)から約500gの軽量化(1.8kg)に成功。クオリティは高めつつ、価格も見直し、よりお求めやすくなりました。
パラソル(単品) ラディクール仕様
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥12,980税込¥14,2781セット8日以内出荷放射冷却素材「ラディクール」を採用した、ボート用パラソル(ボートパラソル)です。従来のボートパラソルの基本構造やサイズ感はそのままに、生地に放射冷却素材を採用することで、日差しを遮るだけでなく熱を逃がす冷却効果を実現しました。真夏の釣りやマリンレジャー、ボート上での休憩時など、暑さ対策・日除け対策・熱中症対策として活躍するマリンパラソルです。
パイプベース丸型台座60°
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。台座(土台)となる取付パーツです。パイプ用の接続口(ソケット)にパイプを差し込んで使用します。材質ステンレス316仕上鏡面仕上げ傾斜角度(°)60
パイプジョイント T字60°クランプ
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥2,598税込¥2,8581個8日以内出荷マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。分岐部、合流部に使用されるT字継手(チーズ)です。開閉式でパイプを挟み込んで固定するため、後付けが可能です。通常のT字ジョイントが挿入できない曲げパイプの分岐、合流部などで使用可能です。材質ステンレス316D1M8仕上鏡面仕上げ傾斜角度(°)60
パイプアイキャップ丸型台座
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。「パイプエンドフォーク(別売)」とセットで使用する事を前提とした台座(土台)となる取付パーツです。材質ステンレス316仕上鏡面仕上げねじ穴M6ねじ穴間隔(mm)34×34直径×高さ(mm)66×36
パイプアイキャップスリム台座
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。「パイプエンドフォーク(別売)」とセットで使用する事を前提とした台座(土台)となる取付パーツです。材質ステンレス316寸法(mm)65×25xH31仕上鏡面仕上げねじ穴M6ねじ穴間隔(mm)48
BMフィッシングチェアー&クッションセット II
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥19,980税込¥21,9781セット8日以内出荷脚立のように折りたためて、驚くほどコンパクト。車への積み込みや持ち運びもスムーズな、アウトドア・フィッシングにぴったりの高機能チェアです。【海でも安心。丈夫で長持ち。】。フレームには防腐性・耐久性に優れたアルミを、パーツには耐候性の高い樹脂を使用。マリンレジャーや潮風の強い場所でも、長く安心して使えます。【シーンに合わせて高さを自由調整。】。座面の高さは40~58cmまで、9段階で細かく調整可能。地形や好みに応じて、自分にぴったりの高さに設定できます。【脚立に見えて、実はすごい。】。見た目はコンパクトな脚立ですが、4本の脚はそれぞれ独立して調整可能。凸凹地や高低差のある段差でも、しっかり安定。【滑りやすい場所でも安心設計。】。脚部には滑り止めゴムを装着。濡れた船上や岩場でもズレにくく、安全に使用できます。【+クッションで快適&収納力UP!】。専用クッションを取り付ければ、座り心地がアップ。両サイドのポケットは仕掛けやツールの収納に便利です。【さらに!カスタム性も◎】。座面にはソケット加工済み。別売のシートマウント付きキャスティングシートを取り付ければ、。自分仕様の本格フィッシングチェアにグレードアップ可能です。質量(kg)2.3 / 【クッション】0.6寸法(cm)【クッション接地面積】18×36寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【チェアー】41~44×37~52×40~58高さ(cm)40~58(9段階)折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×16×42.5取付可能板厚(mm)【クッション】50
シートマウントベースSUS
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥6,998税込¥7,6981個8日以内出荷キャスティングシート・バックレスとチェアーなどをバスボートへ取り付ける際の土台となるベースです。仕様●ネジ間隔(mm):70●対応シャフト径(mm):19材質ステンレス寸法(mm)174x174x71ねじ穴(Φmm)8
ぺデスタル (ダンパータイプ)580-710mm II
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷エアーダンパーが振動を軽減!衝撃を吸収するからシートの座り心地が格段にUPします!エアーダンパー仕様で無段階の調節が可能です。ノブを緩めることで360度回転出来ます。BMOの全てのシートに取り付けることが出来ます。仕様●天面サイズ(mm):170×170●天面板厚(mm):10●高さ調節幅(mm):580~710底面サイズ(mm)Φ230高さ調節エアーダンパー仕様(無段階)
デラックスフォールディングシートII(グレー/ブラック)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷従来タイプよりコンパクトになりました。高級感のあるレザー調の最高級シートです。ヒンジ部分や底面部分が強化プラスチック製のため、錆や腐食の心配がありません。生地のブラック部分は高級感のあるパンチング仕様です。厚さ(mm)背もたれ:50色グレー/ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×450×440取付ねじ4本付属座面高さ(mm)110ねじ穴間隔(mm)A:128.5×128.5、B:127×301
ビミニトップ専用シート(ホロ)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥25,980税込¥28,5781枚8日以内出荷アルミ製のビミニトップ(Φ25mm)専用のシート(ホロ)です。経年によるパーツの劣化などの際に交換パーツとしてご利用ください。ホロとカバーが一体型となっています。適合MA063-4B(30A0009)色濃紺
パラソルスタンド(クーラートレイ)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷トレイの上にクーラーボックスを置くだけで設置完了!トレイ部分の上にクーラーボックスを置いて使用するパラソルスタンドです。 面倒な取付作業などは一切不要。 クーラーの重みでパラソルを固定します。 トレイとパラソルスタンド部は脱着可能です。材質樹脂/ステンレス適用支柱径(mm)20~25
ショートポール
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥3,998税込¥4,3981本10日以内出荷バックレスとチェアーのオプションパーツ バックレストチェアーなどをボートに設置する際に高さを調節するための補助シャフトです。 メインのシャフトの長さが足りない場合に使用します。材質アルミ/スチール長さ(mm)200支柱径(Φmm)19
シートマウントベース
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷アルミ製とステンレス製のシートマウントベースです内径(Φmm)【センター穴】19.2外径(Φmm)【センター穴】32サイズ(mm)177×177
スイベルシートマウント
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥2,498~税込¥2,748~1個6日以内出荷から10日以内出荷スチール製とステンレス製のスイベルシートマウントです。寸法(mm)175×175ねじ穴(Φmm)8
フォールディングシート
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥14,980税込¥16,4781個10日以内出荷分厚くクッション製の優れた座面と背面! 頑丈なアルミ製ヒンジと錆びないプラスチック製インナーフレーム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×500×416取付ねじ径(inch)【スイベル】1/4"ねじ穴間隔(mm)133×133
フィッシャーマンシート(フレームのみ)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥5,998税込¥6,5981個10日以内出荷付属品【タッピングビス】4本仕様【リムーバブルスイベルベース(MA765-2)】使用可能タイプフレームのみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)534×506×406
サポートポール(ショートスペースタイプ)&ビミニトップセット
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥43,980~税込¥48,378~1セット5日以内出荷頑丈なマリングレードパーツ 本体素材はマリングレードの外径25mm×肉厚1.6mmのアルミパイプとUVナイロン66パーツで構成させているので非常に頑丈です。 ダブルステッチで頑丈な縫製。突然の雨でも安心な撥水加工シート! ビミニトップのシート生地には耐久性・防止性に優れたATLAS社製のオーニング用専用生地を採用し、ダブルステッチで頑丈に縫製されています。 また、厚手のオーニング専用生地は撥水加工が施されているので、海上で突然、雨に降られても安心です。 ▼ATLAS社製オーニングシート仕様▼ 【引張強度】(Warp)2200N-5cm(Weft)1300N-5cm 【引裂強度】(Warp)70N(Weft)40N 【防水性(撥水性能)】5kps 未使用時の収納・使用時のセットが簡単! 使用しない場合は、折畳んで収納することができ、使用する場合はひとりで簡単に広げることができます。 固定ベルトを外せば簡単に折畳めます。 オーニングカバーが付属!! 未使用時にオーニングを付属のカバーに収納することによってオーニングの劣化を防ぎ、耐久性を高めることができます。 ■ショートスペースタイプ 従来の固定タイプに比べ省スペースで取付可能です。そのため船内が広々と使えます。付属品・ベースマウント×2・パイプエンド×2・S.S.サドル×4・ビス×2(組立時に使用)仕様【付属ビミニトップ用サポートポール】ショートスペースタイプ、【ボートへの取付用ビス】なし、【サポートポール】2本セット材質(ポール)アルミ/UVナイロンねじ穴(Φmm)【ベースマウント】6.5、【S.S.サドル】5ポール径×長さ(Φ×mm)約25×880