6ページ目: 船体艤装品

314件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
船用鎖ひも両S形環付200mm 真鍮製 ノーブランド船用鎖ひも両S形環付200mm 真鍮製ノーブランド
519税込571
1本
6日以内出荷
この商品は日本工業規格(JIS)の船用鎖ひもF3906及び、船用鎖ひもS形環に準拠した商品です。
用途トグルピンの落下防止の目的で取付けます
船用トグルピン ステンレス製 鎖ひも150mm両S形環アイプレートB形付 ノーブランド船用トグルピン ステンレス製 鎖ひも150mm両S形環アイプレートB形付ノーブランド
3,398税込3,738
1本
5日以内出荷から54日以内出荷
船用トグルピン 鉄製 鎖ひも200mm両S形環 ノーブランド船用トグルピン 鉄製 鎖ひも200mm両S形環ノーブランド
1,898税込2,088
1本
6日以内出荷から10日以内出荷
鎖ひも、S形環ともに材質は真鍮です。
材質(S形環・鎖ひも)真鍮
船用トグルピン 鉄製 鎖ひも200mm両S形環アイプレートB形付 ノーブランド船用トグルピン 鉄製 鎖ひも200mm両S形環アイプレートB形付ノーブランド
2,198税込2,418
1本
6日以内出荷
鎖ひも、S形環ともに材質は真鍮です。
材質(S形環・鎖ひも)真鍮
船用トグルピン 鉄製 鎖ひも150mm両S形環 ノーブランド船用トグルピン 鉄製 鎖ひも150mm両S形環ノーブランド
1,898税込2,088
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
鎖ひも、S形環ともに材質は真鍮です。
材質(S形環・鎖ひも)真鍮
船用トグルピン 鉄製 鎖ひも150mm両S形環アイプレートB形付 ノーブランド船用トグルピン 鉄製 鎖ひも150mm両S形環アイプレートB形付ノーブランド
1,998税込2,198
1本
6日以内出荷
鎖ひも、S形環ともに材質は真鍮です。
材質(S形環・鎖ひも)真鍮
強力ダルマブロックPB型 浅野金属工業強力ダルマブロックPB型浅野金属工業
129,800税込142,780
1台
6日以内出荷
2020.05.27新製品情報ステンレス滑車 新製品『強力ダルマブロックPB型』 ※材質:本体、シーブ、ナット、アーム=SCS11 シーブピン、スイベル、トグルピン、ストッパーピン=SUS304 ※ベアリングは鉄製(ゴムシール付)を2枚使用しています。 ※使用荷重はベケット部分には適用されません。 ※使用荷重はベアリングの使用荷重に準じています。 詳細な強度解析をもとに、重量の増加を抑えつつ、現行モデルよりも強度を向上させるための設計変更を行いました。 トップをダブルアームに、本体をリブ構造にすることで強度が向上。また、シールドベアリングをダブルにして回転安定性も向上させました。 ナット緩み防止機能、トグルピンの外れ防止対策
付属品ゴムシール材質本体、シーブ、ナット、アーム:SCS11、シーブピン、スイベル、トグルピン、ストッパーピン:SUS304種類1車寸法L(mm)334使用荷重(t)2.5寸法d(mm)22寸法L1(mm)54ベアリング呼び番号:6207寸法(Φmm)シープ:125寸法B(mm)138寸法D1(mm)111ロープ径(Φmm)最大:20寸法L2(mm)159寸法B2(mm)12寸法B1(mm)27材質(ベアリング)鉄製(ゴムシール付)寸法t1(mm)76使用荷重(N)6.2六角レンチ径(Φmm)5
パラソルスタンド(デッキベース)II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パラソルスタンド(デッキベース)IIBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷
デッキに薄型ベースで固定!頑丈なステンレス製!ボートのデッキ部分に立てるパラソルスタンドですデッキベースからスタンド部分を簡単に取り外す事ができますスタンドが不要なときは取り外しておけば薄型ベースはデッキの邪魔になりません
材質樹脂/アルミ/ステンレス深さ(mm)刺さり:205適用支柱径(mm)25パイプ内径(Φmm)(スタンドパイプ)29.6
(鉄製/SUS製) 信号旗滑車 船舶用 岩崎製作所(鉄製/SUS製) 信号旗滑車 船舶用岩崎製作所
2,398税込2,638
1本
5日以内出荷
船舶用の信号旗滑車です。
パラソル/フラッグスタンド(コンパクト万力セット) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パラソル/フラッグスタンド(コンパクト万力セット)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
9,998税込10,998
1セット
8日以内出荷
板厚10~37mmまで対応の万力が付属!取付幅を限定することで従来の万力よりコンパクト化した「コンパクト万力ベース」がセットになったパラソル/フラッグポールスタンドです。 万力で締め込んで固定するのでボートへ穴あけ加工無しで取付可能です。
材質ステンレス/樹脂/ゴム取付方向縦方向/横方向対応板厚(mm)10~37適用支柱径(mm)20~25
パラソル/フラッグスタンド BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パラソル/フラッグスタンドBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
ボートの側面などにしっかりネジ固定!ボート縁の側面に取付可能なパラソルスタンドです。 頑丈なステンレス製なのでボートにしっかり固定して取付したい場合にピッタリです。
材質ステンレス/樹脂ねじ穴M6皿ネジ用間隔(mm)【ネジ】45適用支柱径(mm)20~25
パラソルスタンド(クーラートレイ) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パラソルスタンド(クーラートレイ)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
トレイの上にクーラーボックスを置くだけで設置完了!トレイ部分の上にクーラーボックスを置いて使用するパラソルスタンドです。 面倒な取付作業などは一切不要。 クーラーの重みでパラソルを固定します。 トレイとパラソルスタンド部は脱着可能です。
材質樹脂/ステンレス適用支柱径(mm)20~25
F3443 船用小形鋼製滑車 福鞆工業F3443 船用小形鋼製滑車福鞆工業
16,980税込18,678
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
この商品は、JIS(日本工業規格)のF3443に準拠し製作しており、SE(アイ式)とSH(フック式)、滑車のシーブ呼び径は100mmと125mmが有ります。
用途主に船の食料、ガスボンベ、補機類の部品等を積込みに用いる小形滑車です。
アルミ・スナッチ軽合金滑車 福鞆工業アルミ・スナッチ軽合金滑車福鞆工業
24,980税込27,478
1台
6日以内出荷
本体の材質は三菱軽金属の5K7AT-Zを使用し、一体鋳造ですので軽く、取扱が軽便で特に海水に依る耐蝕に優れております。 製品は7A、並びにステンレス(SUS304)の全面使用により従来にも増して海水の耐蝕に優れております。 ロープの取付、取外しが、迅速にできるようになりました。 構造強化の為、本体の肉厚は充分に取ってありますので、強度も増し丈夫です。 中心ピン・割ピンはステンレス(SUS304)を使用し、構造は分解、取付が簡単に出来ます。 シーブには充分な肉厚をつけ、グリスだまり溝に良質グリスを注入していますので、長期間のご使用に耐えます。
型式1車
ステン重量フック(鍛造品) 浅野金属工業ステン重量フック(鍛造品)浅野金属工業
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
材質SUS304、ピン、バネ、ラッチ=SUS304
デッキエンドローラーJIS型 浅野金属工業デッキエンドローラーJIS型浅野金属工業
259,800税込285,780
1台
6日以内出荷
材質SUS304、ブッシュ=HBsB穴径(Φmm)16
デッキエンドローラー 浅野金属工業デッキエンドローラー浅野金属工業
139,800税込153,780
1台
6日以内出荷
本体は曲線的なラインを持つ一体型ボディ。ロープの引っ掛りを防ぎます。
材質本体、ローラー=特殊ステンレス、軸=SUS304、ブッシュ=ナイロン
ドアクリップN(S)型 浅野金属工業ドアクリップN(S)型浅野金属工業
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
材質SCS14(SUS316相当)、ナット、ねじ=SUS304質量(g)1020ドア厚(mm)4まで
ドアクリップJIS型 浅野金属工業ドアクリップJIS型浅野金属工業
68,980税込75,878
1個
6日以内出荷
材質SUS304、内、外部ハンドル=SCS14(SUS316相当)、ブッシュ、座金、グリースニップル=真鍮質量(g)3070
ドアクリップB型 浅野金属工業ドアクリップB型浅野金属工業
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
材質SUS304、内部ハンドル=SCS13質量(g)1500
スイベルフックⅡ型 浅野金属工業スイベルフックⅡ型浅野金属工業
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
従来型のスイベルフックと比べ、本体の飛び出し部分をなくし、ロープが引っ掛りにくい形状になりました。 さらに内側の肉厚を増して、強度が向上。 インターロック部分の形状もM変更。使用荷重は大幅にアップしました。 材質もはより強度の高い特殊ステンレスを採用。
材質特殊ステンレス、スイベルピン・バネ=SUS304寸法(mm)16質量(g)1600使用荷重(kg)1000長さL(mm)270
パースリング 浅野金属工業パースリング浅野金属工業
58,980税込64,878
1個
6日以内出荷
大径のローラーと軸を採用することで、体積と表面積の拡大を図り、割れの防止と長寿命化を実現しています。軸はボルト&ナットとなっていて容易に分解でき、カシメと止めねじでダブルロックされています。 ローラー端部が本体をカバーしているため、この部分の本体とワイヤーロープ(パースライン)が擦れ合うのを防ぎます。さらに本体がせり出しネットやロープが食い込みにくい形状です。 ロックピン端部に取り付けられたリングを引いて少しひねるとロック解除の状態を保持できます。リングにループ紐をつけることでロックピンの引き出しが容易になります。 ロックピン端部の穴にΦ6程度の丸棒を差し込んでこねることでもゲートを開放することができます。丸棒を通すとロック解除の状態を保持できます。
材質材質:本体=特殊ステンレス、ローラー=特殊鋼、ローラー軸(ボルト、ナット)、止めねじ、ばね、2重リング=SUS304、ロックピン=特殊ステンレス寸法(mm)80質量(kg)7.4使用荷重(t)2.5長さL(mm)326リング寸法(mm)2重:2×25
パースリングO型 浅野金属工業パースリングO型浅野金属工業
66,980税込73,678
1個
6日以内出荷
ローラーエッジ部分は、本体とパースラインが互いに擦れないように本体を覆っています。 さらに、屋根付きの本体は、ネットやロープが引っ掛かるのを防ぎます。 メーカーの製品を長期間使用していただく為に、摩耗したローラーは、六角レンチを使用して交換することが可能となっています。
材質本体・ローラー=特殊ステンレス、ローラー軸/止めねじ=SUS304、ブッシュ=銅合金質量(kg)4.1サイズ120使用荷重(t)3長さL(mm)274六角レンチ径(Φmm)4.14
パースリングBL型 浅野金属工業パースリングBL型浅野金属工業
37,980税込41,778
1個
6日以内出荷
フック部を本体にしっかりとロックするためのインターロッキングシステムを採用。高い強度を誇ります。 パースラインがこすれないよう、ローラーエッジ部の形状は本体に覆われています。 ローラーは画像のように取り外して交換することができます。 内蔵スプリングも同様に、使用や経年劣化などによってスプリングの性能が低下した場合は、スクリューを取り外して交換することができます。
材質本体・ローラー=特殊ステンレス、ローラー軸/スプリング/セットスクリュー=SUS304、ブッシュ/ロックピン=銅合金質量(kg)2.5サイズ60使用荷重(t)2.5長さL(mm)233六角レンチ径(Φmm)4.6.8.14
パーススナップシャックルⅡ型 浅野金属工業パーススナップシャックルⅡ型浅野金属工業
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
スナップシャックルに直接シャックルを連結した旋網用漁具です。リングとロープの連結などの用途に使用することができます。
材質特殊ステンレス、ピン=SUS316、止め輪=SUS304、2重リング(線径Φ1.8、内径Φ15):SUS304サイズM質量(g)840ねじ径W1/2使用荷重(kg)800長さL(mm)159止め輪8六角レンチ径(Φmm)8
パースオートシャックル 浅野金属工業パースオートシャックル浅野金属工業
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
オートシャックルに直接シャックルを連結した旋網用漁具で、リングとロープの連結などの用途に使用することができます。
材質特殊ステンレス、ピン=SUS316、止め輪=SUS304
オートシャックルⅢ型 浅野金属工業オートシャックルⅢ型浅野金属工業
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
経年劣化などにより、スプリングの性能が十分でなくなったときはトップにあるねじを六角レンチで取り外しスプリングの交換ができます。 本体の穴にスパイキなどを差し込むことでゲートを容易に解放できます。 本体軸はΦ12 仕様で高い強度を保持。ツメ部も本モデル用に設計した新仕様です。
材質特殊ステンレス軸径(Φmm)本体:12
スナップリングIL 浅野金属工業スナップリングIL浅野金属工業
129,800税込142,780
1個
6日以内出荷
インターロック方式を採用する事により、従来のスナップリングに比べて製品重量を大幅に増やすことなく、強度アップを施した製品です。
材質特殊ステンレス、スプリング=SUS304、ロックピン=HBsB、止めねじ=SUS304質量(kg)3.7サイズ3SR使用荷重(kg)1500
スナップフックB型 浅野金属工業スナップフックB型浅野金属工業
62,980税込69,278
1個
6日以内出荷
本体は海水ポンプなどの産業部品に多く使われている特殊ステンレスを採用し、耐摩耗性、耐食性に優れています。 独自の2ルーム構造は、ロープや網の連結もスムーズに行うことを可能とし、最大30mmまでのロープやリングに対応します。 インターロック方式を採用し、本体とゲートがしっかりとかみ合い、高い使用荷重を実現。また、中間のセンターバーも本体内にガッチリ入り込むことで引張り時の変形を抑え、使用荷重の向上に貢献しています。
材質特殊ステンレス、スプリング=SUS304、ロックピン=銅合金、止めねじ=SUS304寸法(mm)30質量(kg)2使用荷重(t)3
スーパーデッキチェア プレミアム インターコムマリンスーパーデッキチェア プレミアムインターコムマリン
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷
マリーン用のボートデッキで使用するために開発されたデッキチェアで,座り心地にこだわったプレミアムシリーズです。支柱部分には25mmのアルミフレームをダブルで使用。重厚な合皮製クッションやサイドの肘あては85mmもあり体を優しくサポートします。欧米の高級ヨット、ボートで使われている豪華なデッキチェアです。ボートやアウトドアだけでなく別荘やベランダでゆったりとくつろぐにはベストアイテムです。
仕様アルミ足底、ノンスリップラバー 折り畳み可能 、クッション取り外し可能材質アルミフレーム 合皮製クッション厚さ(mm)クッション:65質量(kg)10直径(Φmm)アルミフレーム:25高さ(mm)800縦(mm)570横(mm)660
プレミアムムフリップアップヘルムシート インターコムマリンプレミアムムフリップアップヘルムシートインターコムマリン
139,800税込153,780
1個
6日以内出荷
重厚なスタイリングが高級感を演出するデザインインターコムマリン社製のフラッグシップのプレミアムフリップアップヘルムシート。アームレストがアップするフリップアップ式なので、立って操船時はクッション付きの背もたれになるためとても機能的です。金具は角を削ったアルミ製でとても美しい仕上げです。
奥行(mm)フリップアップ時:260寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×440×700
フリップアップデラックスシート ペデステルパッケージ インターコムマリンフリップアップデラックスシート ペデステルパッケージインターコムマリン
79,980税込87,978
1個
6日以内出荷
米国ではオープン艇に多く使われている大人気の新製品のボートシート座面全面がアップリフトするので立って操船する時に立ち座りができます。ひじ掛け付きの背もたれ反転タイプのヘルムシートです。エアーダンパーのアルミペデスタルとセットになったパッケージです。高さが330~450mmの間の任意の高さで調整可能なタイプです。
寸法(mm)肘掛込部分:510、ペデスタル/高さX 土台直径Xパイプ外径:330~450×230×100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×640×600
スポーツバケットシートト ペデステルパッケージ インターコムマリンスポーツバケットシートト ペデステルパッケージインターコムマリン
71,980税込79,178
1個
6日以内出荷
ヘルムステーション用のスポーツバケットシートです。シート素材はレザータイプのヘビーデューティーマリングレードビニールでインナーはオーバープッシュフォームパッドを使用しています。仕上げ、縫製も丁寧に製造されており、体をしっかりとホールドしてくれるバケットシートです。
寸法(mm)ペデスタル/高さX 土台直径Xパイプ外径:330~450×230×100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×570
キャプテンヘルムシート ペデステルパッケージ インターコムマリンキャプテンヘルムシート ペデステルパッケージインターコムマリン
68,980税込75,878
1個
6日以内出荷
フィッシャーマンのフライブリッジのキャプテンシートによく使用されている本格的なヘルムシート。シートの素材は耐UVマリングレードビニールを使用、アームレストはアルミ素材です。厚めのクッションがしっかりと体をサポートしてくれます。エアーパワーアジャスタブルペデスタルとセットになっております。
寸法(mm)ペデスタル/高さX 土台直径Xパイプ外径:330~450×230×100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×540×470
T-トップ ヘビー用ホロ(30A0024用) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)T-トップ ヘビー用ホロ(30A0024用)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
48,980税込53,878
1個
8日以内出荷
T-トップヘビー専用のアフターパーツです。ホロの交換などにご利用ください。
ブラック加工撥水加工対応30A0024厚さ(g/m2)390
AKワニブロックP型 浅野金属工業AKワニブロックP型浅野金属工業
96,980税込106,678
1台
6日以内出荷
別売の専用工具と六角レンチを組み合わせて使用することにより、従来の製品よりシーブの交換・修理がしやすくなりました。
材質特殊ステンレス、シーブピン・スイベルピン・スイベル:SUS304、含油ブッシュ:黄銅
巾広ワニブロック(ベアリング入) 浅野金属工業巾広ワニブロック(ベアリング入)浅野金属工業
79,980税込87,978
1台
6日以内出荷
巾広タイプのシーブを採用した開放型のブロックです。 ロープも通過しやすい広めのシーブ幅で、シーブ端面は本体に入り込んでいてロープも絡みにくい設計です。 ベアリング入りのシーブは円滑な回転を促進。 シーブ軸を本体と一体構造にし、大きくせり出した本体のリブとともに強度のアップに貢献します。
使用荷重(t)1材質特殊ステンレス、スイベル・スイベルピン・ボルト:SUS304質量(kg)5.9寸法L(mm)395寸法d(mm)20寸法L1(mm)52.5寸法t(mm)50寸法B(mm)139寸法D1(mm)80ロープ径(Φmm)(最大)30寸法L2(mm)208寸法B2(mm)19寸法B1(mm)27寸法t1(mm)102ベアリング呼び番号6007シーブ径(mm)125六角レンチ径(Φmm)8・14
延縄用ワニブロック(ベアリング入) 浅野金属工業延縄用ワニブロック(ベアリング入)浅野金属工業
43,980税込48,378
1台
6日以内出荷
シーブ軸と本体の一体構造により、強度が向上しました。 シーブの端部は本体に収まっており、ロープが挟まらないように設計されています。 本体から大きくせり出したリブは、強度アップに貢献しています。 メーカーの連結金具製品(スイベルCC等)と組み合わせて使用できます。
使用荷重(t)0.75材質特殊ステンレス、シーブピン・シーブピン・ナット・M8六角穴付ボルト:SUS304質量(kg)2.6ベアリング呼び番号6005シーブ径(mm)100六角レンチ径(Φmm)6・10
吊ローラーPB型(ステンレスベアリング入) 浅野金属工業吊ローラーPB型(ステンレスベアリング入)浅野金属工業
40,980税込45,078特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
シーブを見せる本体形状は、特徴的な形状に加え、シーブガードに傾斜を設けたことでロープなどの引っ掛かりを軽減させます。 十分な広さの開口部を設け、本体とシーブの間にロープが通る十分なスペースを確保。 本体強度アップを図るためシーブピン受部を幅広く設計されています。 シーブピンのボルトの抜け止め対策として端面は、かしめてガッチリと固定。 シーブはベアリング入り仕様でスムーズな回転を促進。
材質特殊ステンレス、スイベル・スイベルピン・ボルト:SUS304
AKブロックⅢ-A型オーフ 浅野金属工業AKブロックⅢ-A型オーフ浅野金属工業
18,980税込20,878
1台
6日以内出荷
各サイズのロープ最大径を考慮し、シーブ下側のスペースとベケット穴径を拡大しました。
材質特殊ステンレス、シーブ:SCS13(SUS304相当)、スイベル・側板・シーブピン・六角穴付止めねじ:SUS304、含油ブッシュ:青銅
船体艤装品