絞り込み
ブランド
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
- C’ultiva(カルティバ)(2,450)
- SHIMANO(シマノ)(2,039)
- カツイチ(1,279)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](922)
- がまかつ Gamakatsu(730)
- ヤマリア(YAMASHITA)(469)
- PRO:TRUST(プロトラスト)(385)
- EverGreen INTERNATIONAL(360)
- MajorCraft(350)
- 第一精工(329)
- OWNER(オーナーばり)(305)
- Avail(アベイル)(299)
- デュオ(280)
- 明邦化学(246)
- デュエル(203)
- PROX(プロックス)(201)
- テイルウォーク(200)
- STREAM TRAIL(164)
- ブランドをもっと見る

ロッドホルダー(2連~4連) 一体型
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1セット当日出荷面倒な組立が不要な一体型の複数連ロッドホルダーです。 組立式の複数連ロッドホルダーより、軽量でコンパクトなため、スモールボートへの取付に向いています。材質樹脂寸法(mm)【ホルダー間(心・心)】126内径(Φmm)【ホルダー】45外径(Φmm)【ホルダー】50取付け方法ねじ固定
レール用プラロッドホルダー
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷バウレールなどへ取り付け可能なロッドホルダーです。 ロッドホルダー部の角度が360度調節可能なので、好みの角度で固定し使用することができます。 また、ロッド差し込み時に安定感が増すV型の切り込みを採用しています。材質樹脂長さ(mm)210内径(Φmm)45取付可能パイプ径(Φmm)21~25
シングルロッドホルダー(パイプベースセット) II
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥4,998税込¥5,4981セット8日以内出荷BMOフィッシングギアシリーズの人気アイテム「シングルロッドホルダー パイプベースセット」が、。パイプベースのリニューアルにより「II」として新登場。新たに採用された「パイプベース(ソケット)II」は、従来モデルよりも固定力と安定性が向上。新形状のスペーサーにより、パイプとの接地面積が増加し、ズレにくくなりました。また、Φ22・Φ25・Φ32mmのパイプ径に対応し、様々な船体に柔軟に対応可能です。ロッドホルダー本体は、スピニングリール・ベイトリールの両方に対応した切り込み付きで、。好みに合わせてホルダーの位置や角度の調節が可能。BMOフィッシングギアシリーズのアタッチメントにも対応しており、拡張性も抜群です。この新しいセットは、釣りの快適性と効率を高めるために設計されており、。特にボートフィッシングを楽しむ方におすすめです。工具不要で簡単に取り付けられるため、初心者から上級者まで幅広くご利用いただけます。仕様【付属ベース】パイプベース(ソケット)IIセット内容シングルロッドホルダー、パイプベース(ソケット)II材質樹脂ホルダー長さ(mm)277ホルダー径(mm)【内径】45【外径】50取付可能パイプ径(Φmm)22・25・32
ステンパイプベース用スペーサー単品
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥299税込¥3291個当日出荷ステンパイプベース用の樹脂製スペーサーです。ステンパイプベースの固定力をUPします。材質樹脂寸法(mm)Φ30×40対応ステンパイプベース適合パイプ径(Φmm)22~25
パイプベース
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷バウレールなどに取り付けることが可能なパイプベースです。取付パイプの径に合わせて無段階調節が可能です。各アタッチメントの取付ベースとしてご使用ください。
BMベース BM-A3DB-100
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(4件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷BMOフィッシングギア「極み」対応。 釣りスタイルに合わせてアタッチメントを選べる薄型ベース。 ボートのブルワーク上やツールボックス(ドカット)などを自分好みにカスタムするフィッシングギアの薄型ベースです。 ビスでしっかりと固定することが可能です。 BMOフィッシングギア「極み」シリーズの様々なアタッチメント(カスタムパーツ)を装着することが可能です。ベース寸法(mm)90×68×23ねじ穴間隔(mm)68×36ねじ穴(Φmm)6.2
極みグリップ ヘッドパーツ
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1セット当日出荷から10日以内出荷極みグリップのロッド固定用のヘッドパーツです。増設用にご使用ください。
ジグホルダー (ブラック)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷一般的な筒状ロットホルダーに簡単に取付可能!ロッドホルダーやロッドスタンドに装着するジグホルダーです。ジグやルアーがセットされたロッドをロッドホルダーに挿した時に、ジグやルアーが暴れないように収納できるから安心です。また、タイラバなど、竿が柔らかくルアーをガイドに引っ掛けるのが難しい場合でもジグホルダーなら簡単に収納可能です。ジグホルダーに収納することで、ガイドから外れたジグが暴れて怪我をしたり、穂先が折れたり、といったトラブルが無くなります。仕様●ホルダー内径:Φ55mm●取付対応径:Φ50mm材質樹脂(PP)、ステンレス(ネジ部分)色ブラック
つりピタ/カップホルダー(ベース無し)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット7日以内出荷から8日以内出荷つりピタシリーズ対応カップホルダーアタッチメント!付属品差し込みパーツ用ねじ2本材質樹脂種類ベース無し内径(Φmm)71寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ホルダー】88×93×75
マルチロッドホルダー極み
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(4件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1セット6日以内出荷から10日以内出荷ホルダーの先端に回転式のロックが付いているのでホルダーを立てて竿立として使用することが可能です。 ラインストッパーが付いているので、必要に応じて釣り糸を固定することが出来ます。ポイント移動時などに便利です。 本製品は取付ベース(別売)のロックボタンやロックレバーを解除することで簡単に取付、取り外しができます。仕様【付属ベース】なしタイプ本体のみ
つりピタ/ロッドホルダー(レール用)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1セット6日以内出荷から10日以内出荷レールシステム専用設計でレールにがっちりセット! ドカットレールシステムをはじめ、『つりピタ』シリーズのレールシステムに簡単にセット可能! つりピタレールシステム(吸盤タイプ・ビス固定タイプ)、ドカットレールシステムのレールに対応したロッドホルダーです。 ロッドホルダーの固定パーツが追加!2カ所で支えるから安定感UP!!材質樹脂タイプレール用
ロッドホルダー(1連~6連)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥1,298~税込¥1,428~1セット5日以内出荷から10日以内出荷組立・壁面取付兼用のネジが付属しておりロッド固定バーとロッドホルダーの固定・壁面への取付けを一括して行うことが出来ます。材質樹脂内径(Φmm)【ホルダー】45外径(Φmm)【ホルダー】50
パイプクランプソケット
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥5,998税込¥6,5981個8日以内出荷バウレールなどに取付したい場合、最も適した取付ベースです。BMOフィッシングギア極みシリーズのアタッチメント用のベースとしてご利用いただけます。材質ステンレスタイプソケットタイプ取付可能パイプ径(Φmm)22~25(無段階調節可能)
コマセホルダーステンベースLセットII
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981セット6日以内出荷から8日以内出荷ステンレスベースLを使用して取り付けるタイプです。コマセホルダーの取り外しが簡単に行え、薄型でフラットなベースはブルワーク上で邪魔になりません。艇体に沿わせられるようにアームの調節ができるため、フレームやベースに負担をかけずに取り付けることが可能です。ベースへ装着するシャフト部分にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとコマセホルダーとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました材質ステンレス/樹脂/アルミアーム長さ(mm)177ベース寸法(mm)60×100×22ベースステンレスベースLねじ穴(Φmm)(ベース)6.6可動範囲(mm)(アーム)80
船釣り用万力
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥10,980税込¥12,0781個8日以内出荷船縁へアタッチメントを取り付ける際に仕様する万力です。ソケットが樹脂製になりますので、樹脂製アタッチメントを取り付ける際に最適です。本体が2分割構造となっているので素早く取付・取り外しが可能です。頑丈なステンレス製ボディが船縁にしっかりフィットします!材質ステンレス/樹脂取付方向縦付け/横付けソケットプラソケット取付可能板厚(mm)~158
つりピタ/プライヤーホルダー(ビス固定ベースセット)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷つりピタシリーズのプライヤーホルダーとビス固定ベースのセット品です。 ボートやツールBOXの側面にネジで取付けたい場合にピッタリです。付属品両面テープ/固定ねじ×2本材質EVA/樹脂質量(g)42、【ベース】20種類ビス固定ベースセット奥行(mm)53(突起含む)ねじピッチ(mm)48寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×110×22寸法(縦×横×奥行)(mm)【ベース】40×64×18ねじ穴(Φmm)6.5
つりピタ/プライヤーホルダー(ベース無し)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2件のレビュー)¥1,188税込¥1,3071セット8日以内出荷つりピタシリーズ対応プライヤーホルダーアタッチメント!材質EVA/樹脂質量(g)42種類ベース無し奥行(mm)53(突起含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×110×22
IFベース用固定ベース(ボルトナット付)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷ベース部分のぐらつきを軽減するオプションパーツです。 必要に応じてご使用ください。付属品組立用取付ねじ材質樹脂対応商品IFベース/IFベースソケット付き
マルチアタッチメント
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥699税込¥7691個7日以内出荷加工用のネジ穴が用意されているので、魚探やGPSなどを取付けたり、アイデア次第で様々な可能性が広がるマルチベースです。材質樹脂
エクステンドアーム
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥1,898~税込¥2,088~1本6日以内出荷から10日以内出荷BMOフィッシングギアの取付ベース~アタッチメントの距離を延長ができます。 取付ベースとアタッチメント(ロッドホルダーなど)の間に組み合わせる事で、取付ベースからアタッチメントまでの距離を拡張する事が可能です。 ロッドホルダーの高さが足りない場合や、横方向にアタッチメントをオフセットしたい場合などにご利用ください。付属品ノブねじ1個材質樹脂/アルミ
ドカットレールシステム(ドカットレールシステム本体)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥3,398~税込¥3,738~1セット6日以内出荷から10日以内出荷強力な吸盤で固定するタイプのレールシステムなので、取付対象物に穴を空ける必要がありません。 そのため、クーラーボックス・ボートのブルワークなど、様々な場所に気軽に取付けることが可能です。 2Lのペットボトルを3本吊るしておける脅威の吸着力をもつ「つりピタ」シリーズの吸盤ベースです。 レールカラーが30色あるので、取り付けるBOXの色や、好みに合わせて選ぶことが可能です。材質アルミ/樹脂
ジグホルダー (ホワイト)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷一般的な筒状ロットホルダーに簡単に取付可能!ロッドホルダーやロッドスタンドに装着するジグホルダーです。ジグやルアーがセットされたロッドをロッドホルダーに挿した時に、ジグやルアーが暴れないように収納できるから安心です。また、タイラバなど、竿が柔らかくルアーをガイドに引っ掛けるのが難しい場合でもジグホルダーなら簡単に収納可能です。ジグホルダーに収納することで、ガイドから外れたジグが暴れて怪我をしたり、穂先が折れたり、といったトラブルが無くなります。仕様●ホルダー内径:Φ55mm●取付対応径:Φ50mm材質樹脂(PP)、ステンレス(ネジ部分)色ホワイト
ギア付シャフト II (樹脂ナット付き)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥849税込¥9341個6日以内出荷新仕様の樹脂製のギア付シャフトです。BMOフィッシングギア「極み」シリーズ用の拡張アタッチメント/スペアパーツです。ベースへ装着した際の固定補助用の樹脂ナットが追加されて従来型よりもしっかり固定できます。樹脂ナットを締めてガタつきを軽減することが可能です。材質樹脂寸法(mm)48×48×84対応極みシリーズ(樹脂ギア用)
ワカサギリール台(ベース無し) II
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷極みシリーズのベースに装着可能なリール台(たたき台)です。リール台の天面は弾力のスポンジ素材のため、ワカサギリールが滑りにくく、リール位置をしっかりキープします。前後位置調節がノブネジ仕様になり、簡単にリール台の前後の位置を変更することが可能になりました。また、本体シャフト部分のノブネジを緩めることで、首振り角度を調節することが出来ます。リール台の前後両サイドには引っ掛け穴が付いているので、尻手ロープを引っ掛けることが出来ます。材質アルミ/樹脂/スポンジ寸法(mm)リール台:208×112有効寸法(mm)リール台:200×99可動範囲(mm)リール台:200(中心から前69/後ろ69)
IFベース用固定ピン
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥199税込¥2191本7日以内出荷IFベースをインフレータブルボートの竿掛けモールドに固定するためのロックピンです。スペアパーツとしてご利用ください。適合IFベース専用材質樹脂ピン径(Φmm)10ピン長さ(mm)有効:60
ノブMスライド板セット
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥559税込¥6151セット当日出荷アルミレールにパーツを取付する際に使用するスライド板とノブネジのセットです。レールスライダーベース、コマセホルダー、PS魚探マウントなどのスペアパーツとしてご利用いただけます。材質樹脂/ステンレスタイプノブMねじ規格M6
プラロッドホルダー埋込(直型)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷から8日以内出荷埋込タイプの樹脂製ロッドホルダーです。ホルダーの底面には水抜きの穴(Φ10mm程度)が空いています。材質樹脂ねじピッチ(mm)58×39内径(Φmm)42外径×長さL(Φ×mm)49×237ねじ穴(Φmm)4.6
極みグリップライトM 本体のみ
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥4,998税込¥5,4981セット7日以内出荷極みグリップに樹脂製のライトタイプが登場!ライトな釣りにご使用いただけます。ホルダー部からワンタッチで竿を取り外すことができ、シャクリにも対応しています。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:213×58×200ホルダー極みグリップライトM材質(ホルダー)樹脂/ゴム適合ロッド径(Φmm)Φ8~20
ステンレスロッドホルダー
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷一般的な斜行している埋め込み型ロッドホルダーと異なり、船縁に対してホルダーが垂直になるように埋込むことが可能です。 パイプ下部にトローリングロッド固定用のピンが一本溶接してあり、ロッド及びリール部の位置固定に役立ちます。長さ(mm)197内径(Φmm)42外径(Φmm)44ねじ穴数4ねじ穴(Φmm)5.2
IF3連ロッドホルダー(一体型)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981セット6日以内出荷インフレータブルボート用のベースが付属したセットです。 ラバーベース(竿掛けモールド)にかぶせてピンを差し込んでとめるだけで簡単に取付可能です。仕様【付属ベース】IFベース内径(Φmm)【ロッドホルダー】45外径(Φmm)【ロッドホルダー】50ホルダー寸法(mm)【ロッドホルダー】320×275
3連ロッドホルダークランプ
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥4,998税込¥5,4981セット6日以内出荷BMOフィッシングギア「極み」の取付ベースに装着可能。 組立不要!コンパクトで軽量な3連ロッドホルダー。内径(Φmm)【ロッドホルダー】45寸法(幅W×高さH)(mm)【ロッドホルダー】320×275外径(Φmm)【ロッドホルダー】50
ステンレスソケットベース
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥1,998税込¥2,1981個10日以内出荷BMOフィッシングギア「極み」アタッチメント対応。 船釣り用万力・レンタルボート用万力のソケットパーツです。 船釣り用万力・レンタルボート用万力・ステップレールベースにセット可能なステンレス製のソケットベースです。 万力ベース用のパーツとしてだけでなく、本製品のみでBMOフィッシングギアの取り付けベースとしてもご使用いただけます。材質ステンレスベース寸法(mm)62×38ねじ穴間隔(mm)45ねじ穴(Φmm)6.6
BMベースプレート BM-B7DB-BP
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥559税込¥6151枚6日以内出荷ツールボックス(ドカット)などのカスタム時に!寸法(mm)102×70×6ねじ穴(Φmm)6.2
極みグリップミドルヘビー(ステンベースLセット)II
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥26,980税込¥29,6781セット8日以内出荷ボート用ロッドホルダー「極みグリップミドルヘビーII」とステンレスベースLのセット品です。太径ロッド(14~32mm)に対応した中間サイズ設計。固定力と操作性のバランスに優れたモデルです。極みグリップ ミドルヘビー (ステンベースLセット)(20Z0250)の後継モデルとして、従来の基本機能に加えて、キーパーサポート機能と三角ノブを採用。標準モデル(8~20mm)では対応できない太径ロッドにも対応。ロッド径14~32mmまで対応し、太めの船竿や電動リール搭載ロッドに適したホルダーサイズを採用しています。竿受けとしての高い固定力と、ワンタッチリリースによって竿かけのような操作性を兼ね備えており、ボート釣り・船釣り・電動リール釣りに最適なロッドホルダーです。角度調整機能に加え、付属のステンレスベースLでボート縁へしっかりネジで固定するため、マイボートのフィールドで活躍します。ロッドの保持・角度調整・ワンタッチリリースを高次元で実現。ボート釣りに求められる「固定力」「角度調整」「操作性」「対応力」を高水準でバランスよく調和させたモデルです。
極みグリップミドルヘビー(ステップレール用)III
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥27,980税込¥30,7781セット8日以内出荷ボート用ロッドホルダー「極みグリップミドルヘビーII」とステップレールベースII(ステンレスソケット)のセット品です。太径ロッド(14~32mm)に対応した中間サイズ設計。ステップレールに装着して使用するシステム拡張型モデルです。極みグリップ ミドルヘビー (ステップレール用)(20Z0249)の後継モデルとして、従来の基本機能に加えて、キーパーサポート機能と三角ノブを採用。ステップレールに装着して船縁へシステマチックに取付可能。ロッド操作と艤装品の同時使用にも対応します。標準モデル(8~20mm)では対応できない太径ロッドにも対応。太めの船竿や電動リール搭載ロッドに適したホルダーサイズを採用しています。ワンタッチリリースによって竿かけのような操作性を兼ね備え、ボート釣り・船釣り・電動リール釣りに最適なロッドホルダーです。角度調整機能と安定した保持力を兼ね備え、付属のステップレールベースII(ステンレスソケット)でステップレールにそのまま装着できるため、艤装品をまとめて管理したいマイボートユーザーに最適です。ロッドの保持・角度調整・ワンタッチリリースを高次元で実現。ボート釣りに求められる「固定力」「角度調整」「操作性」「対応力」を高水準でバランスよく調和させたモデルです。