絞り込み
外径(Φmm)
- 22(2)
- 75(2)
- 90(2)
- 150(19)
- 160(1)
適合材
- アルミ(6)
- ガラス(6)
- ステンレス(7)
- セラミックス(2)
- チタン・ニッケル(2)
- 石材(1)
- 貝殻(1)
- 貴金属(1)
- 超硬合金(2)
- 鉄(8)
- 銅・真鍮(6)
穴径(Φmm)
- 1.5(1)
- 2.34(1)
- 6(2)
- 10(2)
- 25.4(20)
厚さ(mm)
- 0.5
- 0.7(13)
- 0.8(41)
- 1(112)
- 1.0(12)
- 1.2(29)
- 1.3(18)
- 1.4(11)
- 1.5(24)
- 1.6(35)
- 1.8(6)
- 2(40)
- 2.2(24)
- 2.3(21)
- 2.4(6)
- 2.5(43)
- 2.8(25)
- 2.9(10)
- 3(37)
- 4(9)
- 厚さ(mm)をもっと見る
粒度・番手
- 80(1)
- 100(5)
- 120(1)
- 150(4)
- 220(1)
- 320(2)
- 400(1)
砥材
- A(5)
- C(シリコンカーバイド)(1)
- GC(7)
- SD(2)
- WA(6)
- その他(2)
A・C(シリコンカーバイド)・GC・SD・WA・その他
硬度
- N(1)
N
ブランド
- 平和テクニカ(12)
- ディスコ(8)
- サンフレックス(2)
- ミニター(1)
- 大和製砥所(1)
平和テクニカ・ディスコ・サンフレックス・ミニター・大和製砥所

切断砥石 GC320R
平和テクニカ¥18,980税込¥20,8781箱(25枚)当日出荷砥石の目が細かくステンレスの薄肉パイプやタングステン・コバルトの小径線材など、切断面のバリを抑えた切断に最適です。用途ステンレス、銅合金、マグネシウム合金、モリブデン、コバール、金・銀・白金等貴金属、リチウム、各種精密パイプ、薄肉パイプの切断に。粒度320砥粒GC(グリーンカーボランダム)結合剤B結合度R
切断砥石 A100N
平和テクニカ¥18,980税込¥20,8781箱(25枚)当日出荷から9日以内出荷比較的守備範囲が広く、一般炭素鋼から焼入品に適しています。SS-31型/バーディ2型用には、31-Nがコストパフォーマンスに優れています。用途合金工具鋼(SKS)、ダイス鋼(SKD)、バネ鋼(SUP)等の焼入品、耐熱・耐酸化鋼の切断に。粒度100砥粒A(アランダム)結合剤B結合度N
ダイヤカッター Φ22mm径×0.5mm厚
サンフレックス(3件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷回転工具に取付けて切断加工をするダイヤモンド電着切断砥石です。用途石材、ガラス、貝殻、金属等の切断に最適です。軸径(Φmm)2.34厚さ(mm)0.5外径(Φmm)22許容回転数(min-1[r.p.m])15000主要切断材料石材、ガラス、貝殻、金属等
切断砥石 A100P
平和テクニカ¥17,980~税込¥19,778~1箱(50枚)ほか当日出荷から12日以内出荷俗称「ナマ材」といわれる一般構造用圧延鋼に適しています。SS-31型/バーディ2型用には、31-Pがコストパフォーマンスに優れています。A100P-09005はS-5型/旧MM-G型専用の切断砥石、A100P-07505はベビーS-2型専用の切断砥石です用途一般炭素鋼(S-C)、工具鋼(SK)、軟鋼(SS)の切断に。A100P-09005/A100P-07505は一般炭素鋼、工具鋼の切断に。粒度100砥粒A(アランダム)結合剤B結合度P
切断砥石 GC150N
平和テクニカ¥17,980税込¥19,7781箱(25枚)当日出荷から9日以内出荷チタンをはじめアルミ合金など非鉄金属用の切断に適しています。素材の硬度に応じて結合度をお選びください。用途チタン、チタンアルミ、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)、耐熱/耐酸化鋼、ニッケルコバルト合金、タングステン、モリブデン、ベークライト、岩石、セラミックス(アルミナ、マグネシア、ジルコニア)、複合材料(炭素繊維、ガラス繊維)、石英、水晶、硬質ガラス、一般ソーダ硝子、樹脂(フェノール、エポキシ、メラミン他)、ホウ素などの切断に。粒度150砥粒GC(グリーンカーボランダム)結合剤B結合度N
切断砥石(金属用)22Φ 5枚入
サンフレックス(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581箱(5枚)当日出荷砥粒を煎餅のように焼き固めた薄い砥石で切断加工に使います。用途鉄、ステン、銅等の薄板やパイプの切断に使用します。薄い厚みを利用して溝入れ加工にも適します。厚さ(mm)0.5穴径(Φmm)1.5入数(枚)5外径(Φmm)22許容回転数(min-1[r.p.m])30000主要切断材料金属
精密切断砥石NC-S DIA-CUTⅡ
ディスコ(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781枚当日出荷から9日以内出荷砥材にダイヤモンドを用いた、セラミックス・ガラスの加工に適したレジノイド切断砥石です。材質セラミックス・ガラス・水晶砥材ダイヤモンドタイプNC-S品種DIA-CUT-2適合材セラミツクス、硬質ガラス、石英・水晶主要切断材料セラミックス・ガラス砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
精密切断砥石NC-S DIA-CUTⅠ
ディスコ¥10,980税込¥12,0781枚当日出荷から6日以内出荷砥材にダイヤモンドを用いた、超硬の加工に適したレジノイド切断砥石です。材質超硬合金砥材ダイヤモンドタイプNC-S品種DIA-CUT-1適合材超硬合金砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
切断砥石 ステンB
平和テクニカ¥21,980税込¥24,1781箱(25枚)当日出荷砥石の目が細かくステンレスの薄肉パイプやタングステン・コバルトの小径線材など、切断面のバリを抑えた切断に最適です。用途ステンレス、銅合金、マグネシウム合金、モリブデン、コバール、金・銀・白金等貴金属、リチウム、各種精密パイプ、薄肉パイプの切断に。砥粒A(アランダム)内径(mm)25.4
精密切断砥石 NC-P(WA)
ディスコ¥39,980税込¥43,9781箱(50枚)当日出荷から6日以内出荷特殊な製法により、強靱で弾力性に富み、高い厚み精度を誇ります。 乾式切断に於いても優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では特にバリや焼けに対し、理想的な切断結果が得られます。用途合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)などに適しています。仕様乾湿両用砥材砥材WAタイプNC-P穴径(Φmm)25.4結合剤B適合材特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す主要切断材料タングステン、モリブデン、銅、銅合金、鋳鉄、アルミニウム合金、フェライト、ステンレス、石英ガラスなど結合度N外径公差(mm)±1.0研削材WA
切断砥石 GC150H
平和テクニカ¥20,980税込¥23,0781箱(25枚)当日出荷から9日以内出荷チタンをはじめアルミ合金など非鉄金属用の切断に適しています。素材の硬度に応じて結合度をお選びください。用途チタン、チタンアルミ、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)、耐熱/耐酸化鋼、ニッケルコバルト合金、タングステン、モリブデン、ベークライト、岩石、セラミックス(アルミナ、マグネシア、ジルコニア)、複合材料(炭素繊維、ガラス繊維)、石英、水晶、硬質ガラス、一般ソーダ硝子、樹脂(フェノール、エポキシ、メラミン他)、ホウ素の切断に。粒度150砥粒GC(グリーンカーボランダム)結合剤B結合度H
精密切断砥石NC-S WA-CUT (~Φ230)
ディスコ¥16,980税込¥18,6781箱(25枚)当日出荷から5日以内出荷特殊鋼材(合金工具鋼・軸受鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。材質特殊鋼材砥材WAタイプNC-S穴径(Φmm)25.4内径(Φmm)25.4品種WA-CUT適合材特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す主要切断材料特殊鋼材(合金工具鋼・軸受鋼など)砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
精密切断砥石NC-S A-CUT (~Φ230)
ディスコ¥16,980税込¥18,6781箱(25枚)当日出荷から5日以内出荷一般鋼材(一般炭素鋼・炭素工具鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。材質一般鋼材砥材AタイプNC-S穴径(Φmm)25.4内径(Φmm)25.4品種A-CUT適合材一般鋼材(ss、sk、Fc材)SKH焼入れ主要切断材料一般鋼材(一般炭素鋼・炭素工具鋼など)砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
切断砥石 GC320P
平和テクニカ¥26,980税込¥29,6781箱(50枚)当日出荷GC320P-15003は砥石の目が細かくステンレスの薄肉パイプやタングステン・コバルトの小径線材など、切断面のバリを抑えた切断に最適です。GC320P-09005はS-5型/旧MM-G型専用の切断砥石。用途ステンレス、銅合金、マグネシウム合金、モリブデン、コバール、金・銀・白金等貴金属、リチウム、各種精密パイプ、薄肉パイプの切断に。(GC320P-15003)。ステンレス、樹脂、金銀等貴金属類などの切断に。(GC320P-09005)粒度320砥粒GC(グリーンカーボランダム)結合剤B結合度P
切断砥石 WA220R
平和テクニカ¥18,980税込¥20,8781箱(25枚)当日出荷から23日以内出荷タングステン、ステンレスなどの比較的小径のムク材料に適しています。用途タングステン、ステンレス、コバールなどの切断に。粒度220砥粒WA(ホワイトアランダム)結合剤B結合度R
切断砥石 GC150L
平和テクニカ¥17,980税込¥19,7781箱(25枚)当日出荷から23日以内出荷チタンをはじめアルミ合金など非鉄金属用の切断に適しています。素材の硬度に応じて結合度をお選びください。用途チタン、チタンアルミ、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)、耐熱/耐酸化鋼、ニッケルコバルト合金、タングステン、モリブデン、ベークライト、岩石、セラミックス(アルミナ、マグネシア、ジルコニア)、複合材料(炭素繊維、ガラス繊維)、石英、水晶、硬質ガラス、一般ソーダ硝子、樹脂(フェノール、エポキシ、メラミン他)、ホウ素などの切断に。粒度150砥粒GC(グリーンカーボランダム)結合剤B結合度L
精密切断砥石NC-S GC-CUT
ディスコ¥17,980税込¥19,7781箱(25枚)当日出荷非鉄金属(チタン・タングステンなど)の加工に適したレジノイド切断砥石です。材質非鉄金属砥材GC内径(Φmm)25.4砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
精密切断砥石 NC-P(GC)
ディスコ¥42,980税込¥47,2781箱(50枚)当日出荷特殊な製法により、強靱で弾力性に富み、高い厚み精度を誇ります。 乾式切断に於いても優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では特にバリや焼けに対し、理想的な切断結果が得られます。用途タングステン、モリブデン、銅、銅合金、鋳鉄、アルミニウム合金、フェライト、ステンレス、石英ガラスなどに適しています。タイプNC-P穴径(Φmm)25.4結合剤B適合材非鉄金属、チタン、タングステン、ガラス各種主要切断材料タングステン、モリブデン、銅、銅合金、鋳鉄、アルミニウム合金、フェライト、ステンレス、石英ガラスなど結合度N外径公差(mm)±1.0研削材GC
切断砥石 WA120P
平和テクニカ¥17,980~税込¥19,778~1箱(50枚)当日出荷WA120P-09005はS-5型/旧MM-G型専用の切断砥石。WA120P-07505はベビーS-2型専用の切断砥石。用途銅、黄銅、ステンレスの切断に。粒度120厚さ(mm)0.5砥粒WA(ホワイトアランダム)結合剤B結合度P
切断砥石 GC400L
平和テクニカ¥18,980税込¥20,8781箱(25枚)当日出荷から9日以内出荷砥石の目が細かくステンレスの薄肉パイプやタングステン・コバルトの小径線材など、切断面のバリを抑えた切断に最適です。用途ステンレス、銅合金、マグネシウム合金、モリブデン、コバール、金・銀・白金等貴金属、リチウム、各種精密パイプ、薄肉パイプの切断に。粒度400砥粒GC(グリーンカーボランダム)結合剤B結合度L内径(mm)25.4
ミニモ 砥石ブレード A/WA Φ150
ミニター¥9,998税込¥10,9981袋(10枚)翌々日出荷から6日以内出荷穴径(Φmm)25.4対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)150研削材A/WA
精密切断砥石NC-S SUS-CUT
ディスコ(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781箱(25枚)当日出荷から5日以内出荷ステンレス細管の加工に適したレジノイド切断砥石です。材質ステンレス細管砥材カーボン内径(Φmm)25.4砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
切断砥石 WA100R
平和テクニカ¥18,980税込¥20,8781箱(25枚)当日出荷から7日以内出荷タングステン、ステンレスなどの比較的小径のムク材料に適しています。用途タングステン、ステンレス、コバールなどの切断に。粒度100砥粒WA(ホワイトアランダム)結合剤B結合度R内径(mm)25.4