絞り込み
外径(Φmm)
  • 105(12)
  • 125(1)
  • 205(2)
  • 230(1)
適合材
  • アルミ(1)
  • ガラス(1)
  • ステンレス(9)
  • セラミックス(1)
  • 樹脂(1)
  • 貴金属(1)
  • (9)
穴径(Φmm)
  • 15(12)
  • 22(1)
  • 25.4(3)
厚さ(mm)
  • 0.8
  • 0.5(3)
  • 0.7(5)
  • 1(42)
  • 1.0(3)
  • 1.2(7)
  • 1.3(10)
  • 1.4(5)
  • 1.5(11)
  • 1.6(13)
  • 2(20)
  • 2.2(10)
  • 2.3(9)
  • 2.4(5)
  • 2.5(18)
  • 2.6(4)
  • 2.8(13)
  • 2.9(5)
  • 3(22)
  • 3.5(7)
粒度・番手
  • 60(4)
  • 80(1)
  • 100(1)
シリーズ
  • エクスプローラー(1)
  • 金の卵(2)
エクスプローラー・金の卵
砥材
  • A(3)
  • AZ(2)
  • C(シリコンカーバイド)(1)
  • SD(1)
  • Z(1)
  • ZA(1)
  • その他(1)
A・AZ・C(シリコンカーバイド)・SD・Z・ZA・その他
硬度
  • P(2)
  • T(2)
  • V(1)
  • X(1)
P・T・V・X
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ノートン(サンゴバン)(3)
  • レヂトン(2)
  • ディスコ(2)
  • アックスブレーン(1)
  • タジマツール(TJMデザイン)(1)
  • 平和テクニカ(1)
  • マキタ(1)
  • モトユキ(1)
  • Y'sGOD(1)
  • ローデウス(1)
モノタロウ・ノートン(サンゴバン)・レヂトン・ディスコ・アックスブレーン・タジマツール(TJMデザイン)・平和テクニカ・マキタ・モトユキ・Y'sGOD・ローデウス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ0.8mm モノタロウ切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ0.8mmモノタロウ(47件のレビュー)
169税込186
1枚ほか
当日出荷
極薄型でカットスピードが非常に速く、バリの発生や材料のヤケも非常に少なく切断できます。 2mm以下の薄物切断に威力を発揮します。 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。 これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ。
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用外径(Φmm)105粒度60穴径(Φmm)15厚さ(mm)0.8砥材AZ仕様両面補強最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]結合剤B/F化学物質等安全データシート(SDS)(1.5MB)
切断砥石 金の卵 Z レヂトン切断砥石 金の卵 Zレヂトン(6件のレビュー)
309税込340
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス鋼切断に最適。バリ・焼けが少ない。力を入れず軽く押えるだけで切断可能。
用途ステンレス・金属切断用。外径(mm)105穴径(mm)15シリーズ金の卵適合材ステンレス・金属最高使用周速度(m/s)80
拳王 切断砥石 Y'sGOD拳王 切断砥石Y'sGOD(11件のレビュー)
129税込142
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
高性能切断を実現!
用途薄鉄板・波トタン・鉄パイプ・丸棒・サッシ・ALC・ステンレス等両面補強
金の卵 金八 レヂトン金の卵 金八レヂトン(12件のレビュー)
259税込285
1枚ほか
当日出荷
両面補強でありながら、更に極限の薄さに挑戦した切断砥石。 切れ味と切断スピードで違いが出る、超快速切断。 切断スピードが早いのでバリ、焼けが少ない。 力を入れずに軽く押さえるだけで切断可能です。
用途ステンレスを中心に、多種の鋼材の切断に威力を発揮。粒度80砥粒AZ最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400シリーズ金の卵硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])80主要切断材料ステンレス
切断砥石 マキタ切断砥石マキタ(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(10枚)
当日出荷
種類両面補強関連資料(1.74MB)
エクスプローラー0.8 ノートン(サンゴバン)エクスプローラー0.8ノートン(サンゴバン)(32件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(10枚)
当日出荷
世界最薄!0.8mm厚の切断砥石。 ウルトラスピーディ、力を入れずに真っ直ぐに切断可能。 火花や粉塵、バリの発生も低減できます。 特に厚さ2mm以下の材料切断には優れた性能を発揮。 この薄さでも両面補強仕様ですので安全に作業できます。 アイアン、サルファー、塩素フリー
用途ステンレス、一般鋼の薄鋼板、鋼材、薄肉パイプやアングル鋼などに対応。粒度#60厚さ(mm)0.8砥材ZAシリーズエクスプローラー硬度V
切断砥石 信長0.8 ノートン(サンゴバン)切断砥石 信長0.8ノートン(サンゴバン)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(10枚)
当日出荷
太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズ見参です。カッターの様な切れ味で薄物金属切断に最適です。新開発超高硬度ボンドで高耐久です。新開発特殊熱処理多結晶アルミナ砥粒で鋭い切れ味です。安全安心の両面補強です。
用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。適合機種100Dディスクグラインダ各種材質A・レジンボンド・ファイバー厚さ(mm)0.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500内径(Φmm)15外径(Φmm)105適合材金属(一般鋼・ステンレス)
切断砥石 ガチギレ モトユキ切断砥石 ガチギレモトユキ(14件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(12枚)ほか
当日出荷から翌日出荷
多結晶アルミナ砥粒と次世代型高硬度ボンドを最強のバランスで配合し、圧倒的切断力を実現します。
仕様両面補強砥材多結晶アルミナ最高使用周速度(m/s[m/min])80
一般鋼・ステンレス用切断砥石 超薄0.8mm アックスブレーン一般鋼・ステンレス用切断砥石 超薄0.8mmアックスブレーン(11件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(10枚)
当日出荷
超薄刃厚0.8mmでスピード切断!! 充電グラインダーに最適!! 両面補強
用途一般鋼・ステンレス用切断砥石粒度60厚さ(mm)0.8砥材A穴径(Φmm)15硬度T外径(Φmm)105主要切断材料一般鋼・ステンレス最高使用周速度(m/s)80
スーパーマムシ105 0.8mm タジマツール(TJMデザイン)スーパーマムシ105 0.8mmタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1箱(10枚)ほか
当日出荷
充電式グラインダーでも脅威の切断力 スムーズで抵抗の少ない超薄刃仕様
用途ステンレス・金属用切断砥石 一般鋼・ステンレスの切断(鉄管、ダクト、鉄パイプ、アングル、軽天、ボルト、鉄筋等)外径(Φmm)105刃厚(mm)0.8穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14550最高使用周速度(m/s)80
切断砥石 信長0.8 ノートン(サンゴバン)切断砥石 信長0.8ノートン(サンゴバン)(1件のレビュー)
139税込153
1枚
当日出荷
太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズ見参です。カッターの様な切れ味で薄物金属切断に最適です。新開発超高硬度ボンドで高耐久です。新開発特殊熱処理多結晶アルミナ砥粒で鋭い切れ味です。安全安心の両面補強です。
用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。適合機種100Dディスクグラインダ各種材質A・レジンボンド・ファイバー厚さ(mm)0.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500内径(Φmm)15外径(Φmm)105適合材金属(一般鋼・ステンレス)
トクウス砥石 平和テクニカトクウス砥石平和テクニカ(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1箱(25枚)
当日出荷
外径(Φmm)205厚さ(mm)0.8穴径(Φmm)25.4粒度100砥粒アルミナ砥材砥材A結合剤-主要切断材料合金工具鋼(SKS)、ダイス鋼(SKD)、バネ鋼(SUP)結合度N研削材A
精密切断砥石NC-S DIA-CUTⅡ ディスコ精密切断砥石NC-S DIA-CUTⅡディスコ(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1枚
当日出荷から9日以内出荷
砥材にダイヤモンドを用いた、セラミックス・ガラスの加工に適したレジノイド切断砥石です。
砥材ダイヤモンド材質セラミックス・ガラス・水晶タイプNC-S品種DIA-CUT-2適合材セラミツクス、硬質ガラス、石英・水晶主要切断材料セラミックス・ガラス砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
精密切断砥石NC-S SUS-CUT ディスコ精密切断砥石NC-S SUS-CUTディスコ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(25枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス細管の加工に適したレジノイド切断砥石です。
内径(Φmm)25.4砥材カーボン材質ステンレス細管砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
0.8ミリきっちりアトム ローデウス0.8ミリきっちりアトムローデウス(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(10枚)
当日出荷
0.8mm極薄型切断砥石。低温切断故、焼けや変形が起こりにくい。 バリが極端に小さく、火花も少ない。 切断巾が小さいので、強く押しつけなくてもスムーズに切断でき、溶接もしやすいです。 鉄分・硫黄分含有量ゼロのためステンレスの切断面や研削面が錆びません。
用途ステンレス鋼板・全ネジ・構造鋼板・工具鋼・樹脂鋼板・プラスチックなど厚さ(mm)0.8穴径(Φmm)15外径(Φmm)105主要切断材料ステンレス鋼板・全ネジ・構造鋼板・工具鋼・樹脂鋼板・プラスチックなど
切断