絞り込み
外径(Φmm)
  • 22(1)
  • 76(1)
  • 100(3)
  • 105(29)
  • 106(3)
  • 107(3)
  • 108(1)
  • 112(1)
  • 125(4)
  • 150(2)
  • 205(2)
  • 255(1)
適合材
  • ALC(3)
  • アルミ(12)
  • ガラス(1)
  • コンクリート(1)
  • サイディング(1)
  • ステンレス(28)
  • スレート(2)
  • セラミックス(2)
  • タイル(3)
  • チタン・ニッケル(1)
  • レンガ(1)
  • 樹脂(4)
  • (1)
  • 石材(2)
  • (29)
  • 銅・真鍮(4)
穴径(Φmm)
  • 10(2)
  • 15(37)
  • 20(1)
  • 22(2)
  • 22.23(2)
  • 25.4(2)
  • 31.75(1)
厚さ(mm)
  • 1
  • 0.5(5)
  • 0.7(5)
  • 0.8(18)
  • 1.2(9)
  • 1.3(10)
  • 1.4(6)
  • 1.5(12)
  • 1.6(15)
  • 1.9(4)
  • 2(25)
  • 2.2(10)
  • 2.3(11)
  • 2.4(6)
  • 2.5(19)
  • 2.8(13)
  • 2.9(5)
  • 3(25)
  • 3.5(8)
  • 4(6)
粒度・番手
  • 24(1)
  • 46(13)
  • 46~60(1)
  • 60(21)
  • 80(2)
  • 100(2)
  • 120(1)
シリーズ
  • スーパーカット(2)
  • スーパーリトル(2)
  • デルタカット(2)
  • 金の卵(3)
  • 雷鳥(2)
  • 飛騨の匠(2)
スーパーカット・スーパーリトル・デルタカット・金の卵・雷鳥・飛騨の匠
砥材
  • A(12)
  • AHX(1)
  • AX(3)
  • AZ(5)
  • C(1)
  • C(シリコンカーバイド)(4)
  • GCX(1)
  • HA(1)
  • NX(2)
  • P(1)
  • SD(1)
  • WA(3)
  • Z(1)
  • ZA(1)
  • その他(4)
A・AHX・AX・AZ・C・C(シリコンカーバイド)・GCX・HA・NX・P・SD・WA・Z・ZA・その他
硬度
  • L(1)
  • N(1)
  • P(11)
  • Q(2)
  • R(2)
  • S(8)
  • T(3)
  • U(2)
  • V(2)
  • W(1)
  • X(1)
  • その他(1)
L・N・P・Q・R・S・T・U・V・W・X・その他
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 日本レヂボン(5)
  • Y'sGOD(5)
  • NORITAKE(ノリタケ)(3)
  • 高速電機(富士製砥)(3)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • レヂトン(3)
  • TRUSCO(2)
  • ニューレジストン(2)
  • PROZONE(2)
  • モトユキ(2)
  • ノートン(サンゴバン)(2)
  • ローデウス(2)
  • SK11(2)
  • ディスコ(2)
  • タジマツール(TJMデザイン)(1)
  • トーケン(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • PROXXON(プロクソン)(1)
  • マキタ(1)
モノタロウ・日本レヂボン・Y'sGOD・NORITAKE(ノリタケ)・高速電機(富士製砥)・BOSCH(ボッシュ)・レヂトン・TRUSCO・ニューレジストン・PROZONE・モトユキ・ノートン(サンゴバン)・ローデウス・SK11・ディスコ・タジマツール(TJMデザイン)・トーケン・HiKOKI(ハイコーキ)・PROXXON(プロクソン)・マキタ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金の卵 レヂトン金の卵レヂトン(208件のレビュー)
279税込307
1枚ほか
当日出荷
瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用主要切断材料ステンレス・金属砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)シリーズ金の卵最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
飛騨の匠 日本レヂボン飛騨の匠日本レヂボン(109件のレビュー)
229税込252
1枚ほか
当日出荷
三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性) コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。 切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。 安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。 砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。 特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。 抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼用タイプ一般鋼・ステンレス鋼シリーズ飛騨の匠硬度P
スーパーカットRSC 日本レヂボンスーパーカットRSC日本レヂボン(135件のレビュー)
299税込329特価
1枚ほか
当日出荷
技術力とノウハウを結集。 作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。 キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。 その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。 ※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
切断砥石 両面補強 AHX 外径106mm×厚さ1.0mm/1.2mm ノンスリップタイプ モノタロウ切断砥石 両面補強 AHX 外径106mm×厚さ1.0mm/1.2mm ノンスリップタイプモノタロウ(48件のレビュー)
159税込175
1枚ほか
当日出荷
一体型フランジのためガッチリ固定できスリップしにくい! ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち! 砥材配合を見直すことで更に切れ味・耐久性がUPしました。
用途ステンレス、鉄工用、アングル、丸棒、薄板鉄板、チャンネル鋼、異形鉄筋、小径パイプ仕様両面補強粒度60厚さ(mm)1.0/1.2砥材AHX穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)106結合剤B/F関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
切断砥石 金の卵 Z レヂトン切断砥石 金の卵 Zレヂトン(6件のレビュー)
309税込340
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス鋼切断に最適。バリ・焼けが少ない。力を入れず軽く押えるだけで切断可能。
用途ステンレス・金属切断用。外径(mm)105穴径(mm)15シリーズ金の卵適合材ステンレス・金属最高使用周速度(m/s)80
切断砥石 デルタカット(両面補強 オフセット型) ニューレジストン切断砥石 デルタカット(両面補強 オフセット型)ニューレジストン(52件のレビュー)
229税込252
1枚ほか
当日出荷
面一(ツライチ)切断可能なオフセット型です。 最初の1カットで違いがわかる、鋭い切れ味 超薄型1mmタイプなのに優れた耐久性
仕様両面補強粒度60厚さ(mm)1砥材NX穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14280シリーズデルタカット硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)107主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミRoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(1.96MB)
切断砥石 両面補強 NSX 径105mm×厚さ1.0mm モノタロウ切断砥石 両面補強 NSX 径105mm×厚さ1.0mmモノタロウ(16件のレビュー)
199税込219
1枚ほか
当日出荷
モノタロウ史上最高の切れ味! 特殊な砥材(ニューセラミックス砥粒)を配合し、優れた切れ味・耐久性を実現! より速く切る&より焼けを少なくする事をコンセプトに開発した 切ることにトコトン拘った薄型切断砥石です。 優れた切れ味・耐久性により製品コスト、時間コストを低減! 安心の国内メーカー製造。
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用仕様両面補強粒度60厚さ(mm)1砥材ニューセラミックス砥粒(NSX)穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)105結合剤BF主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼化学物質等安全データシート(SDS)(1.5MB)
拳王 切断砥石 Y'sGOD拳王 切断砥石Y'sGOD(11件のレビュー)
129税込142
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
高性能切断を実現!
用途薄鉄板・波トタン・鉄パイプ・丸棒・サッシ・ALC・ステンレス等両面補強
金の卵 オフセット型 レヂトン金の卵 オフセット型レヂトン(12件のレビュー)
299税込329
1枚ほか
当日出荷
切断が困難だった際切りに適したオフセット型切断砥石。 新製法で抜群の耐久性と切断力を実現。 水平切断がしやすい。
用途鉄にもステンレスにもどちらにも対応。多種の鋼材の切断に威力を発揮。粒度60主要切断材料鉄・ステンレス砥粒AZ最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])80シリーズ金の卵
スーパーリトル1.0 NORITAKE(ノリタケ)スーパーリトル1.0NORITAKE(ノリタケ)(25件のレビュー)
279税込307
1枚ほか
当日出荷
薄型でも抜群の寿命。 良好な切れ味と確かな安全性。
用途ステンレス・一般鋼材の薄板や小径パイプ材、建築内装材の切断仕様両面補強トラスコ品番352-7298粒度46厚さ(mm)1.0砥材A穴径(Φmm)15シリーズスーパーリトル硬度S外径(Φmm)105主要切断材料ステンレス・一般鋼最高使用周速度(m/s)80接着剤B
切断砥石76-1.0 マキタ切断砥石76-1.0マキタ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(10枚)
当日出荷
粒度46~60厚さ(mm)1.0砥材WA硬度S~W適合材金属・ステンレス用関連資料(3.74MB)
切断砥石 トクマルカット エコノミータイプ TRUSCO切断砥石 トクマルカット エコノミータイプTRUSCO(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(10枚)
当日出荷
薄型タイプの1mm砥石です。すばらしい食い込みと切れ味です。バリが少ないです。
用途鉄、ステンレスなど金属全般の薄板・細棒・ALCなどの切断に。外径(Φmm)105厚さ(mm)1穴径(Φmm)15粒度46砥材AXトラスコ品番365-5857質量(g)24最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度S使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機刃厚(mm)1主要切断材料鉄・ステンレス・ALC
切断砥石PRO FRP用 SK11切断砥石PRO FRP用SK11(9件のレビュー)
459税込505
1枚
当日出荷
両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備
用途FRP外径(Φmm)100厚さ(mm)1P穴径(Φmm)15粒度60砥粒C硬度-使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80主要切断材料FRP
切断砥石 ガチギレ モトユキ切断砥石 ガチギレモトユキ(14件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(12枚)ほか
当日出荷から翌日出荷
多結晶アルミナ砥粒と次世代型高硬度ボンドを最強のバランスで配合し、圧倒的切断力を実現します。
仕様両面補強砥材多結晶アルミナ最高使用周速度(m/s[m/min])80
セツダントイシVシリーズ BOSCH(ボッシュ)セツダントイシVシリーズBOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
112税込123
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
X-tra 1ミリアトム X-Lock対応 ローデウスX-tra 1ミリアトム X-Lock対応ローデウス(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(10枚)
当日出荷
【X-LOCK式 ディスクグラインダー対応!金属万能切断砥石 ローデウス X-tra1ミリアトム XLOCK】レンチを使わずにワンタッチで交換できる、「Xロック」システムを採用。切れ味と寿命を優先した切断砥石。バリが小さく、材料が熱くなりにくい。ローデウス独自のハイドロプロテクト採用で長期保管時の湿気による性能低下を防ぎます。
用途切断材料:構造鋼・鋼板、合金鋼、鉄筋、高張力鋼材・鋼板、ハルドックス耐摩耗鋼板、炭素鋼、工具鋼、鉄・軟鋼、ステンレス鋼材・鋼板、アルミ等。種別両面補強粒度46厚さ(mm)1砥材A穴径(Φmm)22.23(Xロック)規格ヨーロッパ規格保証(EN12413)硬度U最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]結合剤BF主要切断材料構造鋼・鋼板、合金鋼、鉄筋、高張力鋼材・鋼板、ハルドックス耐摩耗鋼板、炭素鋼、工具鋼、鉄・軟鋼、ステンレス鋼材・鋼板、アルミ
切断砥石76mm 5p BOSCH(ボッシュ)切断砥石76mm 5pBOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
899税込989
1箱(5枚)
当日出荷
コードレスカッティンググラインダーGWS10.8V-76H用アクセサリーです。ステンレス切断に特化、シャープな切断が可能です。
用途ステンレス、鋼材の切断作業に小さな材料や、狭い場所での作業に入数5枚外径(mm)76寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)76×76×1最高周速度80m/s刃厚(mm)1主要切断材料ステンレス、鋼材砥粒A60RBF質量(g)60穴径(mm)10
切断トイシ「研ちゃんカットⅡ」 HiKOKI(ハイコーキ)切断トイシ「研ちゃんカットⅡ」HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(10枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
切断スピードが速くステンレスの切断に最適。
拳王マルチ 多種材切断砥石 Y'sGOD拳王マルチ 多種材切断砥石Y'sGOD(4件のレビュー)
139税込153
1枚ほか
当日出荷から9日以内出荷
多種材用(マルチ)の切断砥石。
用途金属・ステンレス・アルミ・タイル・ブロック・塩ビ両面補強
グローバルソー万能刃 多用途切断砥石 モトユキグローバルソー万能刃 多用途切断砥石モトユキ(10件のレビュー)
1,398税込1,538
1ケース(5枚)
当日出荷
厳選されたシリコンカーバイト砥粒により、非鉄金属から金属まで幅広い切断に対応。 切断時の火花の発生が少なく、切断材の溶け・焼け・欠けを抑制し、キレイに切断。
用途多種材切断用。外径(Φmm)105厚さ(mm)1.0穴径(Φmm)15粒度46研削材C仕様C46T-BF41適合機種ディスクグラインダー適合材鉄、ステンレス、アルミ、タイル、塩ビ、耐火二層管、スレート、窯業サイディングボードなど最高使用速度(m/s)80
飛騨の匠 颯 日本レヂボン飛騨の匠 颯日本レヂボン(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(10枚)
当日出荷
一般鋼およびステンレス鋼に対応。 スムーズな切れ味を実現。 驚異の切断スピードにより作業時間を短縮!!
粒度60主要切断材料ステンレス鋼外径(Φmm)105厚さ(mm)1.0穴径(Φmm)15砥材AZシリーズ飛騨の匠硬度P最高使用周速度(m/s)80
スーパーカットプレミアム RSCプレミアム 日本レヂボンスーパーカットプレミアム RSCプレミアム日本レヂボン(30件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(10枚)ほか
当日出荷
二兎追う者だけが、二兎を得る。 独自の技術で実現したハイスペック切断砥石。 切断力と耐久性の両立、ましてや同時に引き上げることは技術的に難しいとされている切断砥石。 改良を重ね特殊な製造方法を組み合わせたことにより、業界トップクラスの高切断力と長寿命を同時に実現しました。 従来品「レヂボンスーパーカット RSC」から更なる進化を遂げた、作業効率のアップに貢献するプレミアムな一品です。
用途一般鋼・炭素鋼・ステンレス鋼用、薄板・パイプ・厚板・太物の切断砥材セラミック砥粒(CE40S)最高使用回転数(min-1[r.p.m])14550シリーズスーパーカット最高使用周速度(m/s[m/min])80結合剤BF
X-tra 1ミリアトム ローデウスX-tra 1ミリアトムローデウス(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(10枚)ほか
当日出荷
切れ味と寿命を優先した切断砥石。 バリが小さく、材料が熱くなりにくい。 ローデウス独自のハイドロプロテクト採用で長期保管時の湿気による性能低下を防ぎます。
用途構造鋼・鋼板・合金鋼・鉄筋・高張力鋼材・ハルドックス耐摩耗鋼板・炭素鋼・工具鋼・鉄・軟鉄など厚さ(mm)1硬度U
切断砥石 XT イノックス ノートン(サンゴバン)切断砥石 XT イノックスノートン(サンゴバン)(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1箱(25枚)
当日出荷
中心孔10mmのグラインダーに使用可能です。1.0mm厚みの切断砥石です。ハイスピードでバリが極めて少なく、材料の焼けが少ないので非常に精度の高い切断ができます。両面補強仕様ですので安全に作業できます。
用途一般鋼、ステンレス鋼の薄板、チャンネル、アングル、パイプ等の切断作業に。トラスコ品番252-2317幅(mm)1粒度#60砥材A質量(g)20穴径(Φmm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300硬度V外径(Φmm)100刃厚(mm)1主要切断材料一般鋼、ステンレス鋼最高使用周速度(min-1[r.p.m])80
切断砥石 秀吉1.0 ノートン(サンゴバン)切断砥石 秀吉1.0ノートン(サンゴバン)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(10枚)
当日出荷
太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズ見参です。切断スピード&耐久性のバランスタイプです。新開発超高硬度ボンドで高耐久です。新開発特殊熱処理多結晶アルミナ砥粒で鋭い切れ味です。安全安心の両面補強です。
用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。適合機種100Dディスクグラインダ各種材質A・レジンボンド・ファイバー厚さ(mm)1.0最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500内径(Φmm)15外径(Φmm)105適合材金属(一般鋼・ステンレス)
ノリタケ スーパーリトルⅡ カミソリ NORITAKE(ノリタケ)ノリタケ スーパーリトルⅡ カミソリNORITAKE(ノリタケ)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(10枚)
当日出荷
オフセット型の薄刃タイプ切断砥石です。オフセット型なのでコーナーカットや寸切りがしやすい。切断ポイントが見やすい。砥石の強度がアップ。
用途ステンレス・一般鋼材の切断外径(Φmm)107厚さ(mm)1穴径(Φmm)15粒度46砥材Aトラスコ品番783-7534シリーズスーパーリトル硬度S適合材ステンレス・一般鋼材最高使用周速度(m/s)80
切断砥石レンジャーカット TRUSCO切断砥石レンジャーカットTRUSCO(1件のレビュー)
799税込879
1セット(5枚)ほか
当日出荷
穴径(Φmm)15.0使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機
両面補強切断砥石 雷鳥スリム 金属・ステンレス用 高速電機(富士製砥)両面補強切断砥石 雷鳥スリム 金属・ステンレス用高速電機(富士製砥)(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(10枚)ほか
当日出荷
仕様両面補強粒度46厚さ(mm)1.0直径(Φmm)105穴径(Φmm)15シリーズ雷鳥最高使用周速度(m/min)4800品種AX46S BF2外径(Φmm)105主要切断材料ステンレス・金属最高使用周速度(m/s)80
オフセット型切断砥石 白鷺 高速電機(富士製砥)オフセット型切断砥石 白鷺高速電機(富士製砥)(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(10枚)ほか
当日出荷
穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度SRoHS指令(10物質対応)対応
超うす型切断砥石 ステンレス・鉄工用 PROZONE超うす型切断砥石 ステンレス・鉄工用PROZONE(5件のレビュー)
329税込362
1枚ほか
当日出荷
特許ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち!
用途ステンレス、鉄鋼用 アングル、丸棒、薄板鉄板、チャンネル鋼、異形鉄筋、小径パイプ厚さ(mm)1.0/1.2砥材AX穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])14400最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)106粒度、硬度46P主要切断材料ステンレス・鉄工
切断砥石のみ Φ22mm (グラスファイバー入り) PROXXON(プロクソン)切断砥石のみ Φ22mm (グラスファイバー入り)PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
969税込1,066
1セット(10枚)
当日出荷
レジ砥石をグラスファイバーで覆い砥石のかけや割れに強くした砥石です。
用途薄い金属、プラスチックなどの切断径(Φmm)22粒度80番材質レジ砥石、グラスファイバー長さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーマムシ105 タジマツール(TJMデザイン)スーパーマムシ105タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(10枚)ほか
当日出荷
ステンレス・金属用切断砥石 薄刃による高速切削だから鋼材に焼きが入らない、バリが出ない。 高耐久性ときれいな切断面が得られるアルミナ系多結晶プレミナ砥粒 高速回転に耐える最高使用周速度80m/sec(4800m/min)
用途一般鋼・ステンレスの切断(鉄管、ダクト、鉄パイプ、アングル、軽天、ボルト、鉄筋等)穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)105
スキルネットSN ストレート形 日本レヂボンスキルネットSN ストレート形日本レヂボン(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱(20枚)ほか
当日出荷
高い安全性:ガラス繊維を研磨材質でコーティングしていますから、腰が強く、安全です。 長い製品寿命:特殊加工に目詰まりすることは少なく、無駄なく最後まで使用できるため、製品寿命を大幅に伸ばします。 あらゆる作業に対応:FRPの研削・研磨・切断、塩ビパイプの切断、非金属の研削・研磨・切断など、材質を選ばず多目的に対応します。 きれいな仕上面:特殊製法を採用していますので、あらゆる材質に良くなじみ、焼けを防ぎますので、加工面がきれいに仕上がります。 軽快な作業感:適度の柔軟性が作業効率を高め、衝撃や振動を吸収するため、軽快な作業感が得られます。
用途アルミニウム、真鍮、プラスチック、FRPの切断厚さ(mm)1P砥材Cタイプ1P(ガラス基材1枚)最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]主要切断材料アルミニウム、真鍮、プラスチック、FRP
切断砥石サムライ(1mm厚) トーケン切断砥石サムライ(1mm厚)トーケン(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(10枚)ほか
当日出荷
極薄切断砥石。 切れ味抜群!作業効率大幅UP!長寿命。
用途ステンレス材・アングル・チャンネル・丸棒・型鋼・薄板・一般鋼・トタン・アルミ等金属全般仕様両面補強粒度60厚さ(mm)1.0穴径(Φmm)15硬度R最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)105砥粒AZ主要切断材料金属全般(ステンレス鋼・一般鋼・アルミなど)研削材AZ
切断砥石 デルタカットⅡ(両面補強 オフセット型) ニューレジストン切断砥石 デルタカットⅡ(両面補強 オフセット型)ニューレジストン(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(10枚)
当日出荷
【トップクラス性能!瞬時に体感キレの良さ】 面一(ツライチ)切断可能なオフセット型です。 小径ボルトや鋲の切断が根元から可能です。 従来デルタカット(外径107mm)と比べて約70%長持ち※メーカー実験値 切れ味を重視した砥粒調合 さまざまな作業に対応できる汎用性 外径125・180mmもラインナップし、より厚みのある鋼材にも対応します。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断仕様両面補強砥材NXシリーズデルタカット硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミRoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(4.5MB) 製品カタログ(4.5MB)
切断砥石スーパー1 プレミアム BOSCH(ボッシュ)切断砥石スーパー1 プレミアムBOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1パック(10枚)ほか
当日出荷
特殊コーティング砥粒で耐久性大幅アップ。厚さ1.0mmでバリの出ないシャープな切れ味。高速切断で材料が焼けない。ステンレスもきれいに切断。
用途ステンレス、鉄、その他の金属の切断に仕様両面補強厚さ(mm)1.0穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
スーパーコブラバイキール Y'sGODスーパーコブラバイキールY'sGOD(7件のレビュー)
259税込285
1枚
当日出荷
今まで体感したことのない、切断性能!スピーディ切断!従来品の3倍切れる!!
用途ディスクグラインダー専用砥石。内径(Φmm)15
両面補強切断砥石 雷鳥スリムゴールド 高速電機(富士製砥)両面補強切断砥石 雷鳥スリムゴールド高速電機(富士製砥)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個(5枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
主要切断材料ステンレス・鉄等金属全般の薄板・細棒・ALCなどシリーズ雷鳥RoHS指令(10物質対応)対応
SPコブラバイキール10枚入 Y'sGODSPコブラバイキール10枚入Y'sGOD(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット(10枚)
当日出荷
今まで体感したことのない、切断性能!スピーディ切断!従来品の3倍切れる!!
用途ディスクグラインダー専用砥石。穴径(Φmm)15
超うす型切断砥石 石材用 PROZONE超うす型切断砥石 石材用PROZONE(6件のレビュー)
399税込439
1枚
当日出荷
特許ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち!
用途石材用建築用石材、コンクリートストレート、タイル、レンガ、瓦、その他非金属仕様両面補強厚さ(mm)1.0/1.2砥材GCX穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])14400最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)106粒度、硬度46P適合材石材用建築用石材、コンクリートストレート、タイル、レンガ、瓦、その他非金属
切断