絞り込み
外径(Φmm)
- 102(1)
- 105(5)
- 106(3)
- 107(2)
- 110(1)
- 125(7)
- 135(1)
- 180(1)
- 205(1)
- 230(7)
- 255(25)
- 305(7)
適合材
- アルミ(3)
- ガラス(2)
- コンクリート(1)
- ステンレス(11)
- スレート(1)
- タイル(2)
- チタン・ニッケル(2)
- ブロック(1)
- レンガ(1)
- 木工(1)
- 樹脂(1)
- 瓦(1)
- 石材(1)
- 鉄(15)
- 銅・真鍮(2)
穴径(Φmm)
- 10(1)
- 15(10)
- 20(1)
- 22(4)
- 22.23(1)
- 25.4(1)
- 31.75(29)
厚さ(mm)
- 1.2
- 0.5(35)
- 0.7(25)
- 0.8(61)
- 1(137)
- 1.0(10)
- 1.3(21)
- 1.4(13)
- 1.5(31)
- 1.6(37)
- 2(55)
- 2.2(26)
- 2.3(25)
- 2.5(51)
- 2.8(29)
- 3(49)
- 3.5(17)
- 4(23)
- 4.5(12)
- 6(11)
- 厚さ(mm)をもっと見る
粒度・番手
- 36(2)
- 46(6)
- 60(7)
- 80(1)
- 100(6)
- 120(11)
- 150(4)
- 220(1)
- 320(1)
シリーズ
- スーパーカット(1)
スーパーカット
砥材
- A(12)
- AC(2)
- ACS(1)
- AX(1)
- AZ(2)
- GC(6)
- GCX(1)
- HA(4)
- SG(1)
- WA(8)
A・AC・ACS・AX・AZ・GC・GCX・HA・SG・WA
硬度
- A60P(1)
- N(6)
- P(2)
- Q(1)
- R(1)
- S(2)
- T(1)
- X(1)
- その他(1)
A60P・N・P・Q・R・S・T・X・その他
ブランド
- 平和テクニカ(11)
- DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)(7)
- NORITAKE(ノリタケ)(3)
- 高速電機(富士製砥)(3)
- ヤナセ(柳瀬)(3)
- 日本レヂボン(2)
- PROZONE(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- 大和製砥所(2)
- Y'sGOD(2)
- ディスコ(2)
- TRUSCO(1)
- モトユキ(1)
- ZTEC(1)
- 龍宝丸(1)
- TYROLIT(1)
- SK11(1)
- KGS(1)
- 東安(1)
平和テクニカ・DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)・NORITAKE(ノリタケ)・高速電機(富士製砥)・ヤナセ(柳瀬)・日本レヂボン・PROZONE・BOSCH(ボッシュ)・大和製砥所・Y'sGOD・ディスコ・TRUSCO・モトユキ・ZTEC・龍宝丸・TYROLIT・SK11・KGS・東安
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
グリーン購入法適合(1)
再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合

拳王マルチ 多種材切断砥石
Y'sGOD(4件のレビュー)¥179~税込¥197~1枚ほか当日出荷から9日以内出荷多種材用(マルチ)の切断砥石。用途金属・ステンレス・アルミ・タイル・ブロック・塩ビ両面補強
テクニカット(WA)
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781箱(20枚)当日出荷特殊鋼、焼入鋼などの高硬度材に適した切断砥石です。 高純度のアルミナ質研削材と特殊ボンドの採用により、切断時の蛇行、バリ、焼けが少なくフラットな切断面と高精度な切り出し寸法が得られます。用途合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)などの資料用切断に適しています。仕様乾湿両用粒度120厚さ(mm)1.2寸法(mm)255×1.2×31.75砥材砥材WAタイプNC穴径(Φmm)31.75品種WA120NB10外径(Φmm)255結合剤B適合材特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す主要切断材料合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)など結合度N外径公差(mm)±1.5厚さ公差(mm)±0.15研削材WA
切断砥石 GC320R
平和テクニカ¥49,980税込¥54,9781箱(25枚)当日出荷砥石の目が細かくステンレスの薄肉パイプやタングステン・コバルトの小径線材など、切断面のバリを抑えた切断に最適です。用途ステンレス、銅合金、マグネシウム合金、モリブデン、コバール、金・銀・白金等貴金属、リチウム、各種精密パイプ、薄肉パイプの切断に。粒度320砥粒GC(グリーンカーボランダム)結合剤B結合度R
切断砥石 A100N
平和テクニカ¥39,980~税込¥43,978~1箱(25枚)当日出荷から9日以内出荷比較的守備範囲が広く、一般炭素鋼から焼入品に適しています。SS-31型/バーディ2型用には、31-Nがコストパフォーマンスに優れています。用途合金工具鋼(SKS)、ダイス鋼(SKD)、バネ鋼(SUP)等の焼入品、耐熱・耐酸化鋼の切断に。粒度100砥粒A(アランダム)結合剤B結合度N
超うす型切断砥石 ステンレス・鉄工用
PROZONE(5件のレビュー)¥329税込¥3621枚当日出荷特許ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち!用途ステンレス、鉄鋼用 アングル、丸棒、薄板鉄板、チャンネル鋼、異形鉄筋、小径パイプ厚さ(mm)1.0/1.2砥材AX穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])14400最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)106粒度、硬度46P主要切断材料ステンレス・鉄工
切断砥石 HA100J
平和テクニカ¥37,980~税込¥41,778~1箱(25枚)当日出荷から9日以内出荷切れ味を重視した仕様により、高硬度な焼入品やニッケル合金鋼に適しています。用途特殊鋼(SNCM)、高速度鋼(SKH)等の高硬度焼入品、高張力鋼、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)の切断に。粒度100砥粒HA(ヘイワアランダム)結合剤B結合度J
切断砥石 A100P
平和テクニカ¥39,980~税込¥43,978~1箱(25枚)当日出荷から12日以内出荷俗称「ナマ材」といわれる一般構造用圧延鋼に適しています。SS-31型/バーディ2型用には、31-Pがコストパフォーマンスに優れています。A100P-09005はS-5型/旧MM-G型専用の切断砥石、A100P-07505はベビーS-2型専用の切断砥石です用途一般炭素鋼(S-C)、工具鋼(SK)、軟鋼(SS)の切断に。A100P-09005/A100P-07505は一般炭素鋼、工具鋼の切断に。粒度100砥粒A(アランダム)結合剤B結合度P
テクニカット(A)
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)¥15,980税込¥17,5781箱(20枚)当日出荷一般鋼材全般などに適した切断砥石です。 乾式切断に於いても優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では特にバリや焼けに対し、理想的な切断結果が得られます。用途一般鋼材(SS・S-C)、炭素工具鋼(SK)、ピアノ線材(SWRS)などの資料用切断に適しています。仕様乾湿両用粒度120厚さ(mm)1.2寸法(mm)255×1.2×31.75砥材砥材AタイプNC穴径(Φmm)31.75品種A120NB10外径(Φmm)255結合剤B適合材一般鋼材(ss、sk、Fc材)SKH焼入れ主要切断材料一般鋼・炭素工具鋼・ピアノ線など結合度N外径公差(mm)±1.5厚さ公差(mm)±0.15研削材A
切断砥石 GC150N
平和テクニカ¥39,980税込¥43,9781箱(25枚)当日出荷から9日以内出荷チタンをはじめアルミ合金など非鉄金属用の切断に適しています。素材の硬度に応じて結合度をお選びください。用途チタン、チタンアルミ、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)、耐熱/耐酸化鋼、ニッケルコバルト合金、タングステン、モリブデン、ベークライト、岩石、セラミックス(アルミナ、マグネシア、ジルコニア)、複合材料(炭素繊維、ガラス繊維)、石英、水晶、硬質ガラス、一般ソーダ硝子、樹脂(フェノール、エポキシ、メラミン他)、ホウ素などの切断に。粒度150砥粒GC(グリーンカーボランダム)結合剤B結合度N
スーパーカットRSC-X
日本レヂボン(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181箱(10枚)当日出荷ワンタッチで脱着可能なX-LOCKシステム専用切断砥石。X-LOCKシステムは締付工具が不要。特殊配合によりステンレス鋼に優れた切断力を発揮用途一般鋼・ステンレス鋼の切断、薄板・パイプ切断、厚板・太物切断粒度60厚さ(mm)1.2取付方式X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12220シリーズスーパーカット硬度P外径(Φmm)125砥石径(Φmm)125結合剤BF適合材小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタン主要切断材料ステンレス最高使用周速度(m/s)80
切断砥石 ステンA
平和テクニカ¥42,980税込¥47,2781箱(25枚)当日出荷から9日以内出荷砥石の目が比較的粗く、クロモリ鋼(SCM)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス鋼(SUS)などの比較的大径のムク材料に適しています。用途特殊鋼(SNCM)、高速度鋼(SKH)等の高硬度焼入品、高張力鋼、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)をはじめ適用範囲が広く耐久性に優れています。SCM、SKD、SUS等の比較的大径のムク材料の切断に最適です。砥粒A(アランダム)
マイクロカット(WA)
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)¥16,980税込¥18,6781箱(20枚)当日出荷特殊鋼、焼入鋼などの高硬度材に適した切断砥石です。 高純度のアルミナ質研削材と特殊ボンドの採用により、切断時の蛇行、バリ、焼けが少なくフラットな切断面と高精度な切り出し寸法が得られます。用途合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)などの資料用切断に適しています。粒度120厚さ(mm)1.2寸法(mm)230×1.2×31.75タイプNC穴径(Φmm)31.75品種WA120NB10外径(Φmm)230結合剤B適合材特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す主要切断材料合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)など結合度N外径公差(mm)±1.0厚さ公差(mm)±0.15研削材WA
切断砥石 GC150H
平和テクニカ¥47,980税込¥52,7781箱(25枚)当日出荷から9日以内出荷チタンをはじめアルミ合金など非鉄金属用の切断に適しています。素材の硬度に応じて結合度をお選びください。用途チタン、チタンアルミ、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)、耐熱/耐酸化鋼、ニッケルコバルト合金、タングステン、モリブデン、ベークライト、岩石、セラミックス(アルミナ、マグネシア、ジルコニア)、複合材料(炭素繊維、ガラス繊維)、石英、水晶、硬質ガラス、一般ソーダ硝子、樹脂(フェノール、エポキシ、メラミン他)、ホウ素の切断に。粒度150砥粒GC(グリーンカーボランダム)結合剤B結合度H
フリーカット(Aといし)
NORITAKE(ノリタケ)¥29,980税込¥32,9781箱(25枚)当日出荷から28日以内出荷特殊製法による極薄切断砥石です。 優れた切れ味に加え、砥石自体の寸法精度が高いので切断製品の寸法ばらつきが非常に少なく、焼け・バリのない切断面が得られます。用途一般炭素鋼、工具鋼、ダイス鋼・バネ鋼等の焼き入れ材の切断。砥材A最高使用周速度(m/s)57
レジノイド極薄切断砥石
大和製砥所¥15,980税込¥17,5781箱(20枚)当日出荷レジノイド法の超薄型切断砥石です。強靭で弾力性にとんだ切れ味とともに、いかなる硬質材料も短時間で切り落とし、しかも美しい仕上がりの切断面を実現しました。用途一般ピンカッター用粒度120
テクニカット(GC)
ディスコ¥22,980税込¥25,2781箱(20枚)当日出荷一般非鉄材、硬脆性材に設計された切断砥石です。 特殊な製法により、砥粒の分散性が良く、持続力の高い切れ味とロングライフを実現します。用途タングステン、モリブデン、銅などの非鉄金属全般、フェライト、センダストなどの磁性材料全般の資料用切断に適しています。仕様乾湿両用粒度120厚さ(mm)1.2寸法(mm)255×1.2×31.75砥材砥材GCタイプNC-P穴径(Φmm)31.75品種GC120NB36外径(Φmm)255結合剤B適合材非鉄金属、チタン、タングステン、ガラス各種主要切断材料タングステン、モリブデン、銅など結合度N外径公差(mm)±1.5厚さ公差(mm)±0.15研削材GC
マイクロカット(A)
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781箱(20枚)当日出荷一般鋼材全般などに適した切断砥石です。 乾式切断に於いても優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では特にバリや焼けに対し、理想的な切断結果が得られます。用途一般鋼材(SS・S-C)、炭素工具鋼(SK)、ピアノ線材(SWRS)などの資料用切断に適しています。粒度120厚さ(mm)1.2寸法(mm)230×1.2×31.75タイプNC穴径(Φmm)31.75品種A120NB10外径(Φmm)230結合剤B適合材一般鋼材(ss、sk、Fc材)SKH焼入れ主要切断材料一般鋼・炭素工具鋼・ピアノ線など結合度N外径公差(mm)±1.0厚さ公差(mm)±0.15研削材A
超うす型切断砥石 石材用
PROZONE(6件のレビュー)¥399税込¥4391枚当日出荷特許ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち!用途石材用建築用石材、コンクリートストレート、タイル、レンガ、瓦、その他非金属仕様両面補強厚さ(mm)1.0/1.2砥材GCX穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])14400最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)106粒度、硬度46P適合材石材用建築用石材、コンクリートストレート、タイル、レンガ、瓦、その他非金属
切断砥石 両面補強 径125mm×厚さ1.2mm
東安¥2,798税込¥3,0781箱(25枚)3日以内出荷両面補強ネットタイプ用途一般鋼・ステンレス鋼兼用粒度60厚さ(mm)1.2色黒砥材WA アルミナ研削材穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])12200使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)125最高使用周速度(m/s)80
切断砥石 キレマッシャロ
TRUSCO¥819税込¥9011箱(10枚)当日出荷優れたコストパフォーマンスと高い耐久性を実現した1.2mm刃厚の切断砥石です。一級砥粒100%WAに独自技術の加工を施し、高い耐摩耗性と切れ味を実現しました。安全性を高めるために両面8目125gガラスクロス補強を採用し破壊耐性を有します。用途ステンレス、鉄、アングル、丸棒、一般鋼材の切断に。トラスコ品番360-3043粒度(#)46砥材WA穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500硬度R使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機外径(Φmm)107刃厚(mm)1.2最高使用周速度(m/s)76
切断砥石 WA220R
平和テクニカ¥39,980税込¥43,9781箱(25枚)当日出荷から23日以内出荷タングステン、ステンレスなどの比較的小径のムク材料に適しています。用途タングステン、ステンレス、コバールなどの切断に。粒度220砥粒WA(ホワイトアランダム)結合剤B結合度R
切断砥石 HA80P
平和テクニカ¥37,980税込¥41,7781箱(25枚)当日出荷から9日以内出荷砥石の目が比較的粗く、クロモリ鋼(SCM)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス鋼(SUS)などの比較的大径のムク材料に適しています。粒度80砥粒HA(ヘイワアランダム)結合剤B結合度P
切断砥石 GC150L
平和テクニカ¥39,980税込¥43,9781箱(25枚)当日出荷から23日以内出荷チタンをはじめアルミ合金など非鉄金属用の切断に適しています。素材の硬度に応じて結合度をお選びください。用途チタン、チタンアルミ、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)、耐熱/耐酸化鋼、ニッケルコバルト合金、タングステン、モリブデン、ベークライト、岩石、セラミックス(アルミナ、マグネシア、ジルコニア)、複合材料(炭素繊維、ガラス繊維)、石英、水晶、硬質ガラス、一般ソーダ硝子、樹脂(フェノール、エポキシ、メラミン他)、ホウ素などの切断に。粒度150砥粒GC(グリーンカーボランダム)結合剤B結合度L
精密切断砥石NC-S WA-CUT (Φ255~)
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)¥24,980~税込¥27,478~1箱(20枚)ほか当日出荷から9日以内出荷特殊鋼材(合金工具鋼・軸受鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。材質特殊鋼材砥材WA砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
精密切断砥石NC-S A-CUT (Φ255~)
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)¥21,980~税込¥24,178~1箱(20枚)ほか当日出荷一般鋼材(一般炭素鋼・炭素工具鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。材質一般鋼材砥材A砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
切断砥石 ブレイズ2
KGS¥3,898税込¥4,2881箱(10枚)当日出荷新世代セラミック砥粒「SGブレイズ」とBIAボンドのコンビで最強の耐久性を発揮します。「切断砥石 SGブレイズ」が性能アップしてリニューアルしました。一般アルミナ砥石比約8倍の耐久性を実証します。用途ステンレス鋼、一般鋼、ハイニッケル鋼など幅広い鋼材の切断に。トラスコ品番562-8738材質セラミック砥粒SGブレイズ粒度(#)46砥材SGB+穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14300硬度X外径(Φmm)107刃厚(mm)1.2最高使用周速度(m/s)80RoHS指令(10物質対応)対応
フリーカット(WAといし)
NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1箱(25枚)6日以内出荷特殊製法による極薄切断砥石です。 優れた切れ味に加え、砥石自体の寸法精度が高いので切断製品の寸法ばらつきが非常に少なく、焼け・バリのない切断面が得られます。用途一般炭素鋼、工具鋼、ダイス鋼・バネ鋼等の焼き入れ材の切断。砥材WA最高使用周速度(m/s)57
グローバルソー オフセット型 塩ビPRO
モトユキ¥5,498税込¥6,0481枚当日出荷塩ビ切断研磨用。充電式グラインダー対応。切断直後の面取りもこれ1枚で楽々!!。簡単に取り付けができるねじ込み式で作業効率アップ。フランジと一体型のため、ツラ切り・コーナーカットに最適。強度の高い良質なダイヤモンド砥粒を電着し、長寿命。用途塩ビの切断・面取りに。コーナーカットに。仕様切断可能材料:塩ビ管、FRP、人工大理石、キッチンパネル、ボイド管、トミジ管適合機種ディスクグラインダー厚さ(mm)本体:1.2ダイヤ層厚さ(mm)1.8ダイヤ層幅(mm)5外径(mm)102穴径M10最高回転速度(min-1)14500
翼 105×1.2×15
ヤナセ(柳瀬)¥129税込¥1421個翌々日出荷他の切断砥石に比べ長寿命です。一般研削用に設計した、広範囲に使用可能な砥石です。用途研削・切断作業。粒度36砥材AZ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000硬度S対応材質最適(鉄・ステンレス)・可能(樹脂)外径(Φmm)105刃厚(mm)1.2適合用途最適(切断)
極薄切断砥石 レジノイド試料切断用
大和製砥所¥16,980税込¥18,6781セット(20枚)当日出荷トラスコ品番121-2290粒度120砥材WA質量(g)104最高使用回転数(min-1[r.p.m])4650硬度N刃厚(mm)1.2外径(mm)230穴径(mm)31.75
切断砥石
SK11¥509~税込¥560~1枚ほか当日出荷切断スピード抜群な超薄型タイプです。極薄1.2mm厚切断スピード抜群です。用途金属(鉄)・ステンレスの切断作業。穴径(Φmm)22硬度A60P外径×厚さ×穴径(mm)125×1.2×22主要切断材料金属(鉄)・ステンレス最高使用周速度(m/s)80
切断砥石 一般鋼材用
BOSCH(ボッシュ)¥7,998税込¥8,7981セット(50個)翌日出荷コストパフォーマンス抜群の切断砥石です。_x000D_。長期耐久性に優れた酸化アルミニウム砥粒です。_x000D_。耐熱性に優れた樹脂マトリックス。_x000D_。ガラス繊維ネットがディスクをしっかりと補強します。用途鉄・その他の金属切断粒度60厚さ(mm)1.2砥材A(アルミナ)硬度N外径(mm)105穴径(mm)15
切断砥石 一般鋼材用 100枚バケツ
BOSCH(ボッシュ)¥13,980税込¥15,3781袋翌日出荷コストパフォーマンス抜群の切断砥石です。_x000D_。長期耐久性に優れた酸化アルミニウム砥粒です。_x000D_。耐熱性に優れた樹脂マトリックス。_x000D_。ガラス繊維ネットがディスクをしっかりと補強します。_x000D_。更にお買い得な100枚入りバケツパックです。用途鉄・その他の金属切断粒度60厚さ(mm)1.2砥材A(アルミナ)硬度N外径(mm)105穴径(mm)15
スーパーカットRSC-X1枚
日本レヂボン¥559税込¥6151枚当日出荷ワンタッチで脱着可能な、X-LOCKシステム対応グラインダー専用切断砥石です。X-LOCKシステムは締付工具が不要で、手間いらずです。高性能切断砥石により、作業効率がUPします。特殊配合によりステンレス鋼に優れた切断力を発揮します。用途小径丸棒・小径パイプ・小径鋼・薄鋼板・波トタンなどの切断作業。仕様一般鋼・ステンレス鋼用、両面補強材質酸化アルミナ、フェノール樹脂、ガラスクロス硬度砥材粒:60P最高使用周速度(m/s)80m/s寸法(外径×厚さ)(mm)125×1.2
精密切断機用 フリーカット
NORITAKE(ノリタケ)¥29,980~税込¥32,978~1箱(25枚)当日出荷から9日以内出荷特殊製法による極薄切断砥石です。切味が優れており、精密切断に使用します。材質砥材、樹脂系結合材最高使用周速度(m/min)3420
切断砥石”ディープカット”
TYROLIT¥239税込¥2631枚当日出荷新開発の「ディープカットプロテクション」機能は、砥石の内径部分に特製のメタルリングを採用したことで、砥石がワークと過度に接触することでの破断リスクを減らしています。十分な深さまで切断砥石を突っ切ることが可能です。用途一般鋼、ステンレス鋼などの切断作業に。トラスコ品番244-5198粒度46厚さ(mm)1.2砥材A穴径(Φmm)22.23最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250硬度Q外径(Φmm)125
ドーベルマン 切断砥石 万能
龍宝丸¥2,498~税込¥2,748~1箱(10枚)翌日出荷から翌々日出荷【ドイツ製 最高峰切断砥石 ドーベルマン 万能MULTI 】。Point1:溶け、焼けが少なく作業性UP!。Point2:カケが少なく綺麗な仕上がり。Point3:いろいろ切れる万能刃。用途一般鋼・ステンレス・アルミ・塩ビ・ブロック・タイル等の切断に。種別両面補強粒度60砥材ACS最高使用回転数(min-1[r.p.m])14560規格ヨーロッパ規格保証(EN12413)硬度T最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]結合剤BF主要切断材料一般鋼・ステンレス・アルミ・塩ビ・ブロック・タイル
切断砥石 AC100J
平和テクニカ¥37,980税込¥41,7781箱(25枚)6日以内出荷から12日以内出荷非金属・非鉄金属鋳鉄材料に適しています。用途普通鋳物(FC)、マグネット鋼、可鍛鋳鉄、ダグタイルの切断に。粒度100砥粒AC(アランダム&カーボランダム)結合剤B結合度J