絞り込み
外径(Φmm)
  • 100(2)
  • 105(16)
  • 106(1)
  • 107(3)
  • 125(1)
  • 305(1)
  • 355(1)
適合材
  • アルミ(5)
  • ガラス(1)
  • ステンレス(13)
  • 石材(1)
  • (12)
  • 銅・真鍮(4)
穴径(Φmm)
  • 15(22)
  • 22(1)
  • 25.4(2)
厚さ(mm)
  • 2.3
  • 0.5(35)
  • 0.7(25)
  • 0.8(62)
  • 1(136)
  • 1.0(10)
  • 1.2(47)
  • 1.3(21)
  • 1.4(13)
  • 1.5(31)
  • 1.6(37)
  • 2(55)
  • 2.2(27)
  • 2.5(51)
  • 2.8(29)
  • 3(49)
  • 3.5(17)
  • 4(23)
  • 4.5(12)
  • 6(11)
粒度・番手
  • 24(1)
  • 30(12)
  • 36(3)
  • 46(5)
シリーズ
  • スーパーリトル(2)
  • 金の卵(1)
スーパーリトル・金の卵
砥材
  • A(8)
  • AP(1)
  • AZ(2)
  • C(シリコンカーバイド)(2)
  • GC(1)
  • MZ(2)
  • NX(1)
  • WA(1)
  • その他(1)
A・AP・AZ・C(シリコンカーバイド)・GC・MZ・NX・WA・その他
硬度
  • A30P(1)
  • A46P(1)
  • M(1)
  • P(11)
  • Q(1)
  • R(1)
  • S(1)
  • WA30P(1)
A30P・A46P・M・P・Q・R・S・WA30P
ブランド
  • SK11(6)
  • レヂトン(4)
  • BIGMAN(ビッグマン)(3)
  • 日本レヂボン(2)
  • ニューレジストン(2)
  • NORITAKE(ノリタケ)(2)
  • エスコ(1)
  • タジマツール(TJMデザイン)(1)
  • トーケン(1)
  • PROZONE(1)
  • マキタ(1)
  • Y'sGOD(1)
SK11・レヂトン・BIGMAN(ビッグマン)・日本レヂボン・ニューレジストン・NORITAKE(ノリタケ)・エスコ・タジマツール(TJMデザイン)・トーケン・PROZONE・マキタ・Y'sGOD
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 金の卵 レヂトン

    金の卵

    レヂトン(211件のレビュー)
    279税込307
    1枚ほか
    当日出荷
    瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!
    用途ステンレス・金属の切断用シリーズ金の卵最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)主要切断材料ステンレス・金属
  • 拳王 切断砥石 Y'sGOD

    拳王 切断砥石

    Y'sGOD(11件のレビュー)
    129税込142
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    高性能切断を実現!
    用途薄鉄板・波トタン・鉄パイプ・丸棒・サッシ・ALC・ステンレス等両面補強
  • スーパーリトル2.3 NORITAKE(ノリタケ)

    スーパーリトル2.3

    NORITAKE(ノリタケ)(9件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1箱(10枚)
    当日出荷
    新開発のボンドシステムにより寿命・切れ味が向上。 作業能率が向上し経済的。 消費電力や廃棄物(使用済み砥石・粉じん)の削減により環境にも優しい
    用途ステンレス・一般鋼材用 軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等の建築内装材の切断 ハードな作業も使用可能仕様両面補強トラスコ品番352-7280粒度30厚さ(mm)2.3砥材A穴径(Φmm)15シリーズスーパーリトル硬度P外径(Φmm)105主要切断材料ステンレス・一般鋼最高使用周速度(m/s)80接着剤B
  • 切断砥石 マキタ

    切断砥石

    マキタ(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1セット(10枚)
    当日出荷
    種類両面補強
  • 切断砥石PRO アルミ用 SK11

    切断砥石PRO アルミ用

    SK11(4件のレビュー)
    519税込571
    1枚
    当日出荷
    両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備
    用途アルミニウム、真鍮、砲金粒度36厚さ(mm)2.3穴径(Φmm)15硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80外径(Φmm)105砥粒C適合材アルミニウム、真鍮、砲金
  • スーパーマムシ105 タジマツール(TJMデザイン)

    スーパーマムシ105

    タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷
    ステンレス・金属用切断砥石 薄刃による高速切削だから鋼材に焼きが入らない、バリが出ない。 高耐久性ときれいな切断面が得られるアルミナ系多結晶プレミナ砥粒 高速回転に耐える最高使用周速度80m/sec(4800m/min)
    用途一般鋼・ステンレスの切断(鉄管、ダクト、鉄パイプ、アングル、軽天、ボルト、鉄筋等)穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)105
  • カッティングホイルオフセット型 ニューレジストン

    カッティングホイルオフセット型

    ニューレジストン(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    締付けてナットが砥石にスッポリ入ります。 鋲や小径ボルトの切断が根元から出来ます。 隅部の直角切りが出来ます。 金属全般の小径棒・小径パイプ・薄板鋼板・波トタン・軽量鉄骨・小形鋼等の切断。
    粒度30硬度S
  • プロ1カット ストレート形 日本レヂボン

    プロ1カット ストレート形

    日本レヂボン(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    驚異的な耐久性で、切断レベルを大きくグレードアップ! 驚異的な耐久性を実現し、高い安全性も確保した両面補強構造です。 特殊製法によりステンレス鋼などの難切削材にも変わらぬシャープな切れ味を発揮します。
    粒度30硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]砥粒A
  • 切断砥石PRO 石材用 SK11

    切断砥石PRO 石材用

    SK11(2件のレビュー)
    519税込571
    1枚
    当日出荷
    両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備
    用途石材、ガラス粒度36厚さ(mm)2.3穴径(Φmm)15硬度M使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80外径(Φmm)105砥粒GC適合材石材、ガラス
  • 切断砥石プロ27カット 日本レヂボン

    切断砥石プロ27カット

    日本レヂボン(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷
    隅部の切断に適したオフセット形状の両面補強切断砥石です。
    用途一般鋼・ステンレス鋼の切断作業。仕様両面補強粒度30厚さ(mm)2.3砥材A穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500硬度P使用工具ディスクグラインダー、砥石用切断機外径(Φmm)100刃厚(mm)2.3主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼
  • スーパーリトル2.3 防湿パック NORITAKE(ノリタケ)

    スーパーリトル2.3 防湿パック

    NORITAKE(ノリタケ)
    3,198税込3,518
    1パック(10枚)
    当日出荷
    切断砥石などの樹脂を結合剤とした砥石は、湿気で経時劣化します。「防湿パック」タイプは湿気による砥石の品質劣化を防ぎ、砥石寿命が従来品(紙箱入り)の約1.5倍。
    用途ステンレス・一般鋼材用。軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等の建築内装材の切断。ハードな作業にも使用可能。粒度30厚さ(mm)2.3砥材A穴径(Φmm)15シリーズスーパーリトル硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)105結合剤Bアズワン品番64-1165-39
  • ウルトラ切断砥石 ステンレス・一般鋼用 レヂトン

    ウルトラ切断砥石 ステンレス・一般鋼用

    レヂトン
    2,198税込2,418
    1箱(10枚)ほか
    5日以内出荷
    【最適な粒度設計】。切断砥石の厚みに応じて粒度を最適化し、高いアタック力と優れた切断性能を実現しています。【高性能ホワイトアルミナ砥粒の採用】。高純度かつ大型のホワイトアルミナ砥粒の採用により、安定した研削・切断性能と優れた耐久性を確保しています。【特殊製法による高耐久設計】。特殊製法により冷却効果と砥粒保持力を高め、長時間使用でも安定した性能を維持します。【ウルトラマンシリーズ】。0.8ミリ:ウルトラセブン。1.0ミリ:ウルトラマン。1.5ミリ:ウルトラマンA(エース)。2.3ミリ:ウルトラマンタロウ
    用途ステンレス・一般鋼用材質ホワイトアルミナ、樹脂、ガラス穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)105
  • 切断砥石 金の虎 1枚 レヂトン

    切断砥石 金の虎 1枚

    レヂトン
    279税込307
    1枚
    翌々日出荷から4日以内出荷
    驚異の切削力と耐久性を兼ね合わせた、ステンレス・金属用切断砥石です。強靭な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用し、特別仕様の補強材を両側面高密着させた機能性に優れた高品質の切断砥石です。優れた自生作用により、スムーズな切り込みと鋭い切削性を発揮します。切断効率を大幅に向上させ、豊かな切れ味と用途の拡大、高い経済性を実現します。
    用途SS型鋼・SGP鋼管・STK鋼管・平鋼の切断。仕様両面補強、砥粒・粒度・硬度:AZ36T・B3F最高使用周速度(m/s)80m/s
  • 切断砥石PRO オフセット型 SK11

    切断砥石PRO オフセット型

    SK11
    549税込604
    1枚
    当日出荷
    両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備
    用途一般鋼粒度30厚さ(mm)2.3穴径(Φmm)15硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80外径(Φmm)107砥粒A主要切断材料一般鋼
  • ステンレス・鉄工用 ウェーブカット切断砥石 PROZONE

    ステンレス・鉄工用 ウェーブカット切断砥石

    PROZONE(5件のレビュー)
    299税込329
    1枚
    当日出荷
    特許ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち!
    用途ステンレス、鉄鋼用 アングル、丸棒、薄板鉄板、チャンネル鋼、異形鉄筋、小径パイプ最高使用周速度(m/s[m/min])71.7[4300]粒度、硬度46P-WAX材補強ネット1枚入
  • カッティングホイルβ ニューレジストン

    カッティングホイルβ

    ニューレジストン
    3,398税込3,738
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷
    ステンレス鋼などの難切断材も容易に切断できます。 ストレート型形状。
    用途金属全般の小径丸棒・小径パイプ・小型形鋼・薄鋼板・波トタン等の切断。種別切断砥石厚さ(mm)2.3穴径(Φmm)15
  • 切断ライダー BIGMAN(ビッグマン)

    切断ライダー

    BIGMAN(ビッグマン)
    119税込131
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    ジルコニア砥粒を配合した、性能面に優れる切断砥石です。50カットしても安定してカットし続けられる耐久性があります。連続カットしてもスピードが落ちず、切れ味抜群。
    用途ステンレス、一般鋼用砥材MZ最高使用回転数(min-1[r.p.m])14558硬度P適合材ステンレス、一般鋼用最高使用周速度(m/s)80外径(mm)105穴径(mm)15
  • 切断砥石 黒砥 SK11

    切断砥石 黒砥

    SK11
    309税込340
    1枚ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    丈夫で永く切れる高耐久なタイプです。2.3mm厚で耐久性重視の設計です。
    用途金属(鉄)・ステンレスの切断作業。穴径(Φmm)15硬度A46P外径×厚さ×穴径(mm)105×2.3×15主要切断材料金属(鉄)・ステンレス最高使用周速度(m/s)80
  • 切断砥石サムライ トーケン

    切断砥石サムライ

    トーケン(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1箱(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様両面補強硬度R最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]砥粒AZ主要切断材料金属全般(ステンレス鋼・一般鋼・アルミなど)研削材AZ
  • 切断砥石PRO SK11

    切断砥石PRO

    SK11
    479税込527
    1枚ほか
    翌々日出荷
    耐久性・安全性を兼備した両面補強タイプの切断砥石です。厚み2.3mm(両面補強ネット)で耐久性重視の安全設計です。
    用途丸棒・アングル・パイプ・鋼板の切断。タイプディスクグラインダー専用穴径(Φmm)15硬度A30P外径×厚さ×穴径(mm)105×2.3×15結合剤BF主要切断材料丸棒・アングル・パイプ・鋼板最高使用周速度(m/s)80
  • 100x2.3mmオフセット型切断砥石 エスコ

    100x2.3mmオフセット型切断砥石

    エスコ
    4,340税込4,774
    1セット(10枚)
    5日以内出荷
    エスコ品番EA809-5粒度24厚さ(mm)2.3穴径(Φmm)15外径(mm)100
  • 切断ライダー BIGMAN(ビッグマン)

    切断ライダー

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,098税込1,208
    1セット(6枚)
    4日以内出荷
    ジルコニア砥粒を配合した、性能面に優れる切断砥石です。50カットしても安定してカットし続けられる耐久性があります。連続カットしてもスピードが落ちず、切れ味抜群。6枚セットタイプ。
    用途ステンレス、一般鋼用粒度#46厚さ(mm)2.3砥材MZ最高使用回転数(min-1[r.p.m])14558入数(枚)6硬度P適合材ステンレス、一般鋼用最高使用周速度(m/s)80外径(mm)105穴径(mm)15
  • 切断砥石 金の卵 1枚 レヂトン

    切断砥石 金の卵 1枚

    レヂトン
    279税込307
    1枚
    当日出荷
    強力高性能の切断砥石です。高研削砥材と高耐久ボンドの最強コンビによる耐久性に優れた砥石です。耐久力により経済性も重視した豪快な切断砥石です。ハードワークも豪快にクリアします。
    用途ステンレス・一般鋼材の切断。仕様両面補強、砥粒・粒度・硬度:AZ30Q材質砥材:アルミナ・ジルコニア、リング:鉄最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×2.3×15最高使用周速度(m/s)80m/s
  • NSX切断砥石 BIGMAN(ビッグマン)

    NSX切断砥石

    BIGMAN(ビッグマン)
    339税込373
    1枚ほか
    4日以内出荷
    セラミックス砥粒は微細破砕により、従来砥粒よりも硬く靱刃を形成する特性を持っております。NSXはもっとも優れた特性を持っております。
    用途玄人仕込みで耐久性の高い切断砥石でステンレス・一般鋼材を切断できます。穴径(Φmm)15外径(Φmm)105砥粒ニューセラミック砥粒適合材ステンレス・一般鋼材
  • 切断砥石PRO SK11

    切断砥石PRO

    SK11
    479税込527
    1枚ほか
    翌々日出荷
    耐久性・安全性を兼備したステンレス用切断砥石です。厚み2.3mm厚(両面補強ネット)で耐久性重視の安全設計です。
    用途ステンレス(丸棒・アングル・パイプ・鋼板等)の切断。タイプディスクグラインダー専用穴径(Φmm)15硬度WA30P外径×厚さ×穴径(mm)105×2.3×15結合剤BF適合材ステンレス最高使用周速度(m/s)80
切断
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
切断 【通販モノタロウ】 研磨材