絞り込み
外径(Φmm)
- 107
- 22(10)
- 38(4)
- 75(8)
- 100(66)
- 105(162)
- 106(20)
- 125(94)
- 150(71)
- 160(19)
- 180(66)
- 205(59)
- 230(26)
- 255(36)
- 305(88)
- 355(71)
- 405(36)
- 455(16)
- 510(9)
- 610(4)
- 外径(Φmm)をもっと見る
適合材
- アルミ(5)
- ステンレス(7)
- 鉄(8)
- 銅・真鍮(2)
穴径(Φmm)
- 15(12)
- 16(1)
厚さ(mm)
- 0.8(1)
- 1(6)
- 1.0(1)
- 1.2(2)
- 2(1)
- 2.3(3)
粒度・番手
- 30(3)
- 46(5)
- 60(4)
シリーズ
- スーパーリトル(1)
- デルタカット(2)
スーパーリトル・デルタカット
砥材
- A(2)
- C(シリコンカーバイド)(1)
- FA(2)
- NX(3)
- SG(2)
- WA(1)
A・C(シリコンカーバイド)・FA・NX・SG・WA
硬度
- P(1)
- R(1)
- S(4)
- X(3)
- Y(1)
P・R・S・X・Y
ブランド
- ニューレジストン(5)
- ノートン(サンゴバン)(3)
- TRUSCO(1)
- NORITAKE(ノリタケ)(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- SK11(1)
- KGS(1)
- 飛騨の匠(1)
ニューレジストン・ノートン(サンゴバン)・TRUSCO・NORITAKE(ノリタケ)・ヤナセ(柳瀬)・SK11・KGS・飛騨の匠
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
特価
本日9月24日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
切断砥石 デルタカット(両面補強 オフセット型)
ニューレジストン(54件のレビュー)¥229~税込¥252~1枚ほか当日出荷面一(ツライチ)切断可能なオフセット型です。 最初の1カットで違いがわかる、鋭い切れ味 超薄型1mmタイプなのに優れた耐久性仕様両面補強粒度60厚さ(mm)1砥材NX穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14280シリーズデルタカット硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)107主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミRoHS指令(10物質対応)対応
ノリタケ スーパーリトルⅡ カミソリ
NORITAKE(ノリタケ)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(10枚)当日出荷オフセット型の薄刃タイプ切断砥石です。オフセット型なのでコーナーカットや寸切りがしやすい。切断ポイントが見やすい。砥石の強度がアップ。用途ステンレス・一般鋼材の切断トラスコ品番783-7534粒度46厚さ(mm)1砥材A穴径(Φmm)15シリーズスーパーリトル硬度S外径(Φmm)107適合材ステンレス・一般鋼材最高使用周速度(m/s)80
切断砥石 ブルーファイアー
ノートン(サンゴバン)¥2,198~税込¥2,418~1箱(10枚)当日出荷定番の青き炎ブルーファイヤーシリーズが性能とデザインを一新してリニューアルしました。 切断スピードを向上させる高純度アルミナを採用しました。 新開発ボンドと外径が2mmアップして、耐久性が従来比110%向上しました。用途ステンレス・一般鋼・合金鋼のアングル、チャンネル、鋼板切断用砥材FA(特殊熱処理アルミナ)
カッティングホイルオフセット型
ニューレジストン(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1箱(10枚)ほか当日出荷から4日以内出荷締付けてナットが砥石にスッポリ入ります。 鋲や小径ボルトの切断が根元から出来ます。 隅部の直角切りが出来ます。 金属全般の小径棒・小径パイプ・薄板鋼板・波トタン・軽量鉄骨・小形鋼等の切断。粒度30硬度S
切断砥石 デルタカットⅡ(両面補強 オフセット型)
ニューレジストン(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1箱(10枚)当日出荷から3日以内出荷【トップクラス性能!瞬時に体感キレの良さ】 面一(ツライチ)切断可能なオフセット型です。 小径ボルトや鋲の切断が根元から可能です。 従来デルタカット(外径107mm)と比べて約70%長持ち※メーカー実験値 切れ味を重視した砥粒調合 さまざまな作業に対応できる汎用性 外径125・180mmもラインナップし、より厚みのある鋼材にも対応します。用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断仕様両面補強砥材NXシリーズデルタカット硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミRoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石 キレマッシャロ
TRUSCO¥819税込¥9011箱(10枚)当日出荷優れたコストパフォーマンスと高い耐久性を実現した1.2mm刃厚の切断砥石です。一級砥粒100%WAに独自技術の加工を施し、高い耐摩耗性と切れ味を実現しました。安全性を高めるために両面8目125gガラスクロス補強を採用し破壊耐性を有します。用途ステンレス、鉄、アングル、丸棒、一般鋼材の切断に。トラスコ品番360-3043粒度(#)46砥材WA穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500硬度R使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機外径(Φmm)107刃厚(mm)1.2最高使用周速度(m/s)76
切断砥石PRO オフセット型
SK11¥549税込¥6041枚当日出荷両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備用途一般鋼粒度30厚さ(mm)2.3穴径(Φmm)15硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80外径(Φmm)107砥粒A主要切断材料一般鋼
カッティングホイルβ
ニューレジストン¥3,398税込¥3,7381箱(10枚)ほか当日出荷ステンレス鋼などの難切断材も容易に切断できます。 ストレート型形状。用途金属全般の小径丸棒・小径パイプ・小型形鋼・薄鋼板・波トタン等の切断。種別切断砥石厚さ(mm)2.3穴径(Φmm)15
切断砥石
飛騨の匠¥299税込¥3291個翌々日出荷用途ステンレス・金属の切断に仕様砥材・粒度・硬度:Z(ジルコニア)・#46(粗目~普通)・V(極硬)材質砥粒:ジルコニア形状42号(オフセット)色ブラック/イエロー質量(g)(約)31結合剤BF(繊維補強付レジノイド結合剤)寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)107×1.0×15最高使用周速度(m/s)80/s 最高使用回転数:14270in-1
切断砥石 ブレイズ2
KGS¥3,898税込¥4,2881箱(10枚)当日出荷新世代セラミック砥粒「SGブレイズ」とBIAボンドのコンビで最強の耐久性を発揮します。「切断砥石 SGブレイズ」が性能アップしてリニューアルしました。一般アルミナ砥石比約8倍の耐久性を実証します。用途ステンレス鋼、一般鋼、ハイニッケル鋼など幅広い鋼材の切断に。トラスコ品番562-8738材質セラミック砥粒SGブレイズ粒度(#)46砥材SGB+穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14300硬度X外径(Φmm)107刃厚(mm)1.2最高使用周速度(m/s)80RoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石 ZUBAT
ヤナセ(柳瀬)¥1,498税込¥1,6481箱(10枚)当日出荷驚異的なロングライフ!強靭でシャープな切れ味です。外径107mmで長寿命設計です。用途鉄、ステンレスなどの一般金属で幅広くお使いいただけます。厚さ(mm)1寸法(mm)107×1.0×15穴径(Φmm)15外径(Φmm)107回転速度(min-1[r.p.m])13500適合材鉄、ステンレスなどの一般金属
【箱】切断砥石 ブルーファイヤー 107mm×1.0mm
ノートン(サンゴバン)¥1,998税込¥2,1981箱(10枚)当日出荷定番の青き炎ブルーファイヤーシリーズが性能とデザインを一新してリニューアルしました。用途ステンレス・一般鋼・合金鋼のアングル、チャンネル、鋼板切断用。トラスコ品番535-7338粒度#46砥材FA(特殊熱処理アルミナ)硬度X外径(Φmm)107
切断砥石 SGブレイズ
ノートン(サンゴバン)¥3,598税込¥3,9581箱(10枚)当日出荷オリジナルセラミック砥粒「SGブレイズ」により耐久性と切断スピードを発揮します。 インコネルハイスなど耐熱鋼も切断できます。 ながもちパック(ケース+乾燥剤)で湿気による性能劣化を防ぎます。用途インコネル・ハイス等難削材・耐熱合金鋼の切断に。 一般鋼・ステンレスの切断に。トラスコ品番208-3360粒度#60砥材SG(セラミック砥粒)質量(g)26最高使用回転数(min-1[r.p.m])14300硬度Y最高使用周速度(m/min)80砥粒SGブレイズセラミック刃厚(mm)1.0適合材インコネル・ハイス等難削材・耐熱合金鋼・一般鋼・ステンレス外径(mm)107穴径(mm)15