絞り込み
外径(Φmm)
- 22(1)
- 45(1)
- 50(1)
- 75(2)
- 105(4)
- 107(1)
- 125(2)
- 150(2)
- 160(2)
- 180(2)
- 205(2)
- 230(2)
- 255(1)
- 305(2)
- 355(1)
適合材
- コンクリート(3)
- ステンレス(7)
- セラミックス(1)
- タイル(1)
- ブロック(2)
- モルタル(2)
- レンガ(2)
- 樹脂(1)
- 瓦(1)
- 石材(2)
- 鉄(6)
穴径(Φmm)
- 1.8(1)
- 10(2)
- 15(5)
- 18(1)
- 20(3)
- 22(1)
- 25.4(5)
- 31.75(1)
厚さ(mm)
- 0.25(1)
- 0.3(1)
- 0.5(3)
- 0.6(1)
- 0.7(2)
- 0.8(2)
- 1(5)
- 1.2(3)
- 1.3(1)
- 1.5(1)
- 2.5(1)
- 2.8(1)
粒度・番手
- 36(2)
- 40(1)
- 60(3)
- 80(2)
- 100(2)
- 120(2)
- 140(1)
- 150(2)
- 320(1)
- 400(1)
砥材
- A(2)
- AC(1)
- AZ(2)
- GC(1)
- HA(1)
- WA(1)
- Z(1)
A・AC・AZ・GC・HA・WA・Z
硬度
- S(3)
S
ブランド
- ヤナセ(柳瀬)
- モノタロウ(26)
- アイウッド(178)
- マキタ(164)
- エスコ(141)
- HiKOKI(ハイコーキ)(121)
- 三京ダイヤモンド工業(106)
- SK11(93)
- モトユキ(91)
- ツボ万(86)
- レヂトン(80)
- チップソージャパン(70)
- コバルテック(66)
- Y'sGOD(63)
- 高速電機(富士製砥)(54)
- ハウスビーエム(49)
- 呉英製作所(47)
- TRUSCO(39)
- 日本レヂボン(39)
- TH(大宝ダイヤモンド工業)(39)
- ノートン(サンゴバン)(38)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
グリーン購入法適合(1)
再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
特価

切断砥石 楽斬 Φ75×10穴
ヤナセ(柳瀬)¥2,698税込¥2,9681箱(10枚)3日以内出荷AGCC-RG専用の切断砥石です。用途小径材、薄板などの一般金属の軽切断作業質量(g)14最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000外径(mm)75穴径(mm)10
切断砥石 カットび
ヤナセ(柳瀬)¥2,898税込¥3,1881箱(10枚)当日出荷厚みわずか1ミリでありながら、強靭でシャープな切れ味。 両面クロス補強で安全性を高めています。トラスコ品番798-6947厚さ(mm)1外径(Φmm)105最高使用周速度(m/s)72穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
ドラドR
ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581枚当日出荷切れ味重視の薄刃仕様です。 薄刃なので、切断抵抗が少なく、シャープな切れ味です。 耐摩耗性に優れたサーメットチップの採用と振動が少ないので、長寿命です。 刃数が40Pと多いので、きれいな切断面に仕上がります。用途しま鋼板、鉄筋、アングル鋼。 ハンガーレールデッキプレートなど。トラスコ品番438-7767穴径(Φmm)20最高回転数(min-1[r.p.m])5500外径(Φmm)180切断能力(mm)(一般軟鋼材)6以下、(ステンレス)3以下刃数(p)40刃厚(mm)1.4台厚(mm)1.1適合材鉄・ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
チップソー(ドラド) ステンレス用
ヤナセ(柳瀬)¥14,980~税込¥16,478~1個5日以内出荷ステンレス専用のチップソーです。専用の刃形設計により、切断後の焼け・バリが少なく、シャープな切れ味が持続します。適合材ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
カッティング砥石
ヤナセ(柳瀬)¥7,398~税込¥8,138~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷炭素鋼・合金工具鋼・高速度鋼等、金属の切断に適しています。マンドレールを取り付けて使用するホイールタイプの砥石です。主要切断材料炭素鋼・合金工具鋼・高速度鋼等RoHS指令(10物質対応)対応
電着ダイヤ カッター&ディスクE 100×20(15)
ヤナセ(柳瀬)¥3,500税込¥3,8501枚当日出荷シャープな切れ味。スピーディーな切断及び研磨ができます。付属品15穴ブッシュ幅(mm)【電着】8粒度#120厚さ(mm)【基盤】0.5砥材ダイヤタイプ電着穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100刃厚(mm)0.9
電着ダイヤカッター キワゼメ
ヤナセ(柳瀬)¥3,598税込¥3,9581枚当日出荷オフセット形状で壁際やコーナーなどの”キワ”までしっかり切り込めるカッターです。切断面が美しく、スムーズに作業ができる安定した操作感です。用途塩ビパイプ・キッチンパネルの切断、面取り等に幅(mm)【電着】20粒度46砥材ダイヤタイプ電着最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)M10外径(Φmm)100刃厚(mm)2.7外径(mm)100
翼 105×1.2×15
ヤナセ(柳瀬)¥129税込¥1421個翌々日出荷他の切断砥石に比べ長寿命です。一般研削用に設計した、広範囲に使用可能な砥石です。用途研削・切断作業。粒度36砥材AZ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000硬度S対応材質最適(鉄・ステンレス)・可能(樹脂)外径(Φmm)105刃厚(mm)1.2適合用途最適(切断)
金属TOPディスク
ヤナセ(柳瀬)¥999税込¥1,0991枚当日出荷大外径and大粒で、広い平面を手早くラクラク研磨でき、荒削り用に最適です。外形125mm150mm180mmの3種類の大外径をご用意しております。砥材は、研削力の高いジルコニアの大粒(40~120番)をご用意しております。用途研磨作業。外径×穴径(Φmm)125×22
切断砥石 ZUBAT
ヤナセ(柳瀬)¥1,498税込¥1,6481箱(10枚)当日出荷驚異的なロングライフ!強靭でシャープな切れ味です。外径107mmで長寿命設計です。用途鉄、ステンレスなどの一般金属で幅広くお使いいただけます。厚さ(mm)1寸法(mm)107×1.0×15穴径(Φmm)15外径(Φmm)107回転速度(min-1[r.p.m])13500適合材鉄、ステンレスなどの一般金属
電着ダイヤバンド
ヤナセ(柳瀬)¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)5日以内出荷から29日以内出荷難削材の内面・曲面研磨等の細部研磨に最適です。ダイヤモンド布による細部の弾性研磨。 一定の外径で均一研磨が可能です。Φ1ドット電着なので、目詰りが起こりにくいです。RoHS指令(10物質対応)対応
パワーダイヤカッター(溶着ダイヤタイプ)
ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1枚当日出荷力強いパワーで楽々カット 溶着ダイヤで鋭い切れ味。 ダイヤ溶着部厚み2mmの薄刃で切れ味抜群。 強力溶着ダイヤで長寿命用途大理石、コンクリート、瓦、樹脂、タイル等の切断仕様乾式最大回転数(min-1[r.p.m])14500適合材大理石、コンクリート、瓦、樹脂、タイル等RoHS指令(10物質対応)対応
楽斬カーバイドカッター Φ75×10穴
ヤナセ(柳瀬)¥1,598税込¥1,7581枚3日以内出荷AGCC-RG専用のカッターです。用途プラスチック、塩ビ管、木工、レンガ、タイル目地等の切断質量(g)34最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000外径(mm)75穴径(mm)10
電着ダイヤ 切り込みカッターE 105×20(15)
ヤナセ(柳瀬)¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷シャープな切れ味。スピーディーな切断ができます。付属品15穴ブッシュ幅(mm)【電着】2.5粒度#60厚さ(mm)【基盤】1砥材ダイヤタイプ電着穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)105刃厚(mm)1.7
パワーダイヤカッターNEO
ヤナセ(柳瀬)¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷強力溶着技術によりダイヤ粒子を強固に固定しています。鋭い切れ味で長寿命です。用途FRP・樹脂・タイル・モルタル・一般鉄鋼材・塩ビ管・コンクリート・レンガ・木材の切断に。粒度60砥材ダイヤタイプ溶着
カットび
ヤナセ(柳瀬)¥329税込¥3621個4日以内出荷両面補強、クロス補強で安全性を高めています。切れ味、耐久性抜群です。用途ステンレス鋼・一般金属の切断。粒度60砥材A穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500硬度S外径(Φmm)105刃厚(mm)1適合材ステンレス鋼・一般金属
チップソー”ドラド”(鉄・ステンレス兼用)
ヤナセ(柳瀬)¥4,598税込¥5,0581枚当日出荷鉄・ステンレス兼用タイプのチップソーです。用途中厚程度(6mm)の鉄鋼材の切断に。縞鋼板・グレーチング・ガス管などに。トラスコ品番256-5283材質台金:工具鋼、チップ:サーメット刃数36穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500外径(Φmm)180刃厚(mm)1.8RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)ステンレス3切断能力(mm)鉄鋼6
レジンダイヤバンド
ヤナセ(柳瀬)¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷特殊コーティング方法により均一にダイヤモンドを基材の上へ塗布しました。石材、セラミックスのような硬く脆い材料の研削・研磨に向いています。各種熔射製品等の硬いワークの研磨にご使用ください。適合材石材、セラミックスなどRoHS指令(10物質対応)対応
パワーダイヤディスク
ヤナセ(柳瀬)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷良質なダイヤを強力に溶着することで、従来品にはない切れ味と寿命を実現させました。大粒ダイヤで目詰まりしにくいです。 オフセット砥石等と比べ粉塵が少ないです。RoHS指令(10物質対応)対応
ドラドDスタミナ
ヤナセ(柳瀬)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷ダイヤモンドカッターのスタンダード品。 コンクリート、レンガ、ストレート、石材、タイル、カワラ等切断。厚さ(mm)1.8穴径(Φmm)20(15)外径(Φmm)107適合材コンクリート、ブロック、レンガ、モルタルなどRoHS指令(10物質対応)対応
ドラドDクイック
ヤナセ(柳瀬)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷ダイヤモンドカッターのスタンダード品。 コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、一般用。厚さ(mm)1.7穴径(Φmm)20(15)外径(Φmm)107適合材コンクリート、ブロック、レンガ、モルタルなどRoHS指令(10物質対応)対応
ジルコニア丸シート
ヤナセ(柳瀬)¥2,598~税込¥2,858~1パック(10枚)5日以内出荷マジックテープ加工で取り外し簡単用途重研削に最適溶接後の荒研磨、面取り、ビート取り等に鉄・ステンレス等、一般金属の荒削りに質量(g)4外径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応