さらに商品を絞り込む
653件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
工業用カップブラシ LESSMANN工業用カップブラシLESSMANN
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌日出荷
ねじ径(mm)10ねじピッチ1.5
ステンホイールブラシ 鳴門屋ステンホイールブラシ鳴門屋
3,898税込4,288
1個
当日出荷から翌々日出荷
線径(mm)0.30適合機種神鋼・東芝・日立・瓜生・NPK・不二・ユタニ各メーカー共通材質ステンレス最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600
超精密エアグラインダー用カップ砥石 NSK(ナカニシ)超精密エアグラインダー用カップ砥石NSK(ナカニシ)
4,498税込4,948
1パック(12個)
当日出荷から翌々日出荷
粗仕上げ加工用として研削性と砥石強度に優れ、高能率に作業ができます。
質量(g)15砥粒A許容回転速度(min-1)最高/23000
カップワイヤー用スパナ TRUSCOカップワイヤー用スパナTRUSCO(2件のレビュー)
689税込758
1丁
当日出荷
口が段付き形状になっていますので、1本で2サイズ(17/22mm)対応できます。
用途カップブラシ/ベベルブラシの脱着用。材質/仕上ハイカーボンスチール/クロームメッキサイズ22mm/17mm仕様グリップ付。トラスコ品番232-5721質量(g)114
SUS304 ステンレスベベルブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)SUS304 ステンレスベベルブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から7日以内出荷
種別空気工具用ベベルブラシ
真鍮ベベルブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)真鍮ベベルブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
外径(Φmm)85毛丈(mm)13線径(Φmm)0.15その他賠償保険付適合100mmグラインダー種別電動工具用ベベルブラシねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000砥石径(Φmm)100ねじ径(M×P)10×1.5金具径(Φmm)65
鋼線ヒネリカップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)鋼線ヒネリカップブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
カップ型の形状をしているため、比較的広面の作業に適しています。
用途平面研磨、塗装の薄利、溶接作業、下地研磨、バリ取りなどに最適です。 電動工具や空気工具(ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダー)に取り付けて使用します。材質その他賠償保険付種別電動工具用カップブラシ
鋼線メッキ線プレスホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)鋼線メッキ線プレスホイールブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)
679税込747
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
厚さ(mm)13線径(Φmm)0.25適合電動・空気工具グラインダー種別プレスホイールブラシ(インターナル用)
鋼線メッキ線ホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)鋼線メッキ線ホイールブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(4件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から7日以内出荷
適合電動・空気工具グラインダー種別ホイールブラシ
カップワイヤー SK11カップワイヤーSK11
1,398税込1,538
1個
当日出荷
サビにくい、折れにくい真鍮メッキ線を使用しています。ワイヤ線の外周をウレタンで覆っていますのでワイヤ折れが少なく長寿命です。使用時の振動が非常に少なく安定した作業ができます。平面部や大きな曲面の研磨に最適です。
用途鉄・非鉄金属のサビ落とし、ペンキはがし、下地の研磨、溶接後のスケール落とし、バリ取り。
ヒネリカップワイヤーブラシ(エアー用) PROMOTEヒネリカップワイヤーブラシ(エアー用)PROMOTE
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
ヒネリカップワイヤーブラシ(エアー用)は、捻りタイプでワイヤー飛散が少なく長寿命で強力なヒネリカップワイヤーブラシです。
用途バリ取り・ペンキ剥し・サビ取りに。穴径(Φmm)16最高回転数(min-1[r.p.m])12500線径(Φmm)0.5毛丈(mm)23外径(Φmm)75砥石径(Φmm)100毛材黄より線金具径(Φmm)60
カップブラシ 錦カップブラシ
2,298税込2,528
1個
当日出荷
用途ステンレスのバリ取り・焼け取り等材質ステンレス線最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5外径(Φmm)75取り付け工具100mmディスクグラインダー線径(Φ)0.27関連資料(2.27MB)
ステンレスホイールブラシ 細線(0.15) 高島産業ステンレスホイールブラシ 細線(0.15)高島産業
2,498税込2,748
1個
15日以内出荷
短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。当たりが繊細な細線(0.15)タイプ。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取りアルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ塗料剥離、コンクリートカスのクリーニングパイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り溶接前後処理のクリーニング合板・銘木の木目出し皮の表面荒し線径(Φmm)0.15毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(金属線)(0.2MB)
カップブラシ SUNPOWERカップブラシSUNPOWER
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌日出荷
リーズナブルで幅広く研磨に使用できる電動カップブラシです。バリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。
用途平面研磨用鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。造船、橋梁等の研磨やクリーニングに最適。形状標準最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10(P1.5)外径(mm)75
真鍮 軸付きミニカップブラシ真鍮 高島産業真鍮 軸付きミニカップブラシ真鍮高島産業
2,298税込2,528
1本
15日以内出荷
毛材の植毛量が多く耐久性に優れています。小径の為、狭い箇所の隅々にまで毛先が行届き作業性に優れています。凹凸面や局面への追従性があり、なじみ性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品の微細バリ取り、歯科技工作業の中間仕上げ用、金型のクリーニング軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30線径(Φmm)0.15毛丈(mm)10毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 ミニカップ、ミニベベルブラシ早見表(0.54MB)
六角軸  真鍮カップブラシ(BS) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)六角軸 真鍮カップブラシ(BS)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
ワンタッチで取り付け、取り外しが簡単!比較的広い面の作業向きです。ブラシ形状がカップ型で下面に向かって毛が植わっています。
用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。軸径(Φmm)(六角)6.35最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27金具径(Φmm)25
0.25 鋼線ホイールブラシ(SW) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)0.25 鋼線ホイールブラシ(SW)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
1,798税込1,978
1枚
7日以内出荷から9日以内出荷
ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。均一な植毛によるプレス方式の製造のため、安定したバランスを実現。安定性のある回転作業が可能です。取付可能工具:卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、大径パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の大型タイプのホイールブラシです。線径(Φmm)0.25取り付け工具卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
ロングライフカップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ロングライフカップブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から12日以内出荷
リーズナブルで幅広く研磨に使用できる電動カップブラシバリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。
用途平面研磨用鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。造船、橋梁等の研磨やクリーニングに最適。金具径(Φmm)70
コンターマシン用鋼線鋸刃ホイールブラシ(SW) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)コンターマシン用鋼線鋸刃ホイールブラシ(SW)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
859税込945
1枚
7日以内出荷
ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。バンドソー・コンターマシン・ポータブルマシンソーなどの刃溝に付着した切りくずの除去用に使用します。高硬度のワイヤー線を使用したブラシになります。
用途バンドソー・コンターマシン・ポータブルマシンソーなどの刃溝に付着した切りくずの除去動力工具用の小型タイプのホイールブラシです。
真鍮カップブラシ 空気工具用 高島産業真鍮カップブラシ 空気工具用高島産業
2,198税込2,418
1個
15日以内出荷
毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離線径(Φmm)0.15毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
スーパーカップブラシ2 SK11スーパーカップブラシ2SK11
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ワイヤ線の外周をウレタンで覆っていますのでワイヤ折れが少なく長寿命です。ワイヤ線と覆っているウレタンが最後まで同様に摩耗していくため、ワイヤ飛散が少なく安全に作業できます。平面研磨に最適な形状です。使用時の振動が非常に少なく安定した作業ができます。
用途塗装前のサビ取り、鋼板の研磨、サビ落とし作業。最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10×P1.5ボルト径寸法(Φmm)(六角)22外径(Φmm)75対応機種ディスクグラインダー
85mm/M10 ワイヤーブラシ(ベベル型/ステンレス) エスコ85mm/M10 ワイヤーブラシ(ベベル型/ステンレス)エスコ
2,180税込2,398
1個
翌日出荷
材質ステンレス寸法(mm)外径:85、線径:0.35毛丈(mm)12最大回転数(min-1[r.p.m])12500
X-LOCK べベルワイヤーブラシ(ツイスト) BOSCH(ボッシュ)X-LOCK べベルワイヤーブラシ(ツイスト)BOSCH(ボッシュ)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
鉄鋼線ツイストタイプのベベルワイヤーブラシ。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途溝部分の作業用、鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨作業に。材質鋼線(ワイヤー)取付方式X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500線径(Φmm)0.5外径(Φmm)115アズワン品番64-8358-95
カップブラシワイヤー アークランドサカモトカップブラシワイヤーアークランドサカモト
679税込747
1個
翌々日出荷
強靭ヒネリブラシ ステン線 極龍強靭ヒネリブラシ ステン線極龍(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
ディスクグラインダー用の平面研磨用カップブラシです。ブラシの線材をドイツ製の機械で強力にヒネリを加えられたツイスト形状で研削力・耐久性があり、強力研磨に適しています。強力なヒネリは鋼線の折れを少なくし、安全性の高い作業が行えます。
用途ディスクグラインダーの平面研磨用カップブラシ(塗装前の研磨・サビ落し、溶接作業の前後処理、コンパネのコンクリート除去等)ねじ径M10×P1.5外径(mm)80線径(mm)0.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500寸法(直径Φ×高さH)(mm)約75×55
六角軸ホイールブラシ(グリット線) H&H六角軸ホイールブラシ(グリット線)H&H
2,498税込2,748
1個
当日出荷
バリ取り・鉄板洗い清掃木部サンド加工車体表面塗装の前処理用
軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応軸)材質グリット線寸法(mm)75最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
ステンレスブラシ DREMEL(ドレメル)ステンレスブラシDREMEL(ドレメル)
939税込1,033
1パック(2個)
当日出荷から翌日出荷
お得な2個入りパック。
用途汚れ落とし/磨き
スーパーベベルワイヤーブラシ SK11スーパーベベルワイヤーブラシSK11
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
サビにくい、折れにくい真鍮メッキ線を使用しています。ワイヤ線の外周をウレタンで覆っていますのでワイヤ折れが少なく長寿命です。 曲面や凹凸面の研磨に便利な形状です。使用時の振動が非常に少なく安定した作業ができます。
用途塗装前のサビ取り、鋼板の研磨、サビ落とし作業。適合材鋼板などねじ径M10×P1.5線径(Φmm)0.25外径(Φmm)95最高回転数(min-1[r.p.m])12000
ホイールブラシ 真鍮線 フタバ(FBK)ホイールブラシ 真鍮線フタバ(FBK)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から5日以内出荷
ブラシ材質に真鍮波付線Φ0.15(細線)を使用。鋼線やステンレス線より毛腰が柔らかくソフトなブラッシングが可能。
用途真鍮・銅製品の研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。木工製品の木目出し等に適合材真鍮、銅、木工など最高回転数(min-1[r.p.m])3600線径(Φmm)0.15RoHS指令(10物質対応)対応
ベベル型ブラシ SUS316L線 フタバ(FBK)ベベル型ブラシ SUS316L線フタバ(FBK)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
ブラシ材質にステンレス波付線(SUS316L)を使用。高温研磨や水溶液中の研磨に対して高い腐食性を発揮します。
用途ステンレス・アルミ・チタン製品等の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に適合材ステンレス・アルミ・チタン製品等線径(Φmm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
200mm/16.0mm ワイヤーホイール(スチール製) エスコ200mm/16.0mm ワイヤーホイール(スチール製)エスコ
2,880税込3,168
1個
当日出荷
エスコ品番EA818-131
150mm/13.0mm ワイヤーホイール(スチール製) エスコ150mm/13.0mm ワイヤーホイール(スチール製)エスコ
2,300税込2,530
1個
当日出荷
エスコ品番EA818-126
86mm/M16 ワイヤーブラシ(カップ型/スチール製) エスコ86mm/M16 ワイヤーブラシ(カップ型/スチール製)エスコ
3,310税込3,641
1個
翌日出荷
エスコ品番EA809YL-6
ホイールブラシ・鋼線メッキ ヤナセ(柳瀬)ホイールブラシ・鋼線メッキヤナセ(柳瀬)
879税込967
1個
7日以内出荷から15日以内出荷
エアー用鋼線メッキベベルブラシ ヤナセ(柳瀬)エアー用鋼線メッキベベルブラシヤナセ(柳瀬)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
硬鋼線を真鍮メッキした線材です。研削力が高くワイヤーの折損率が低いです。ベベル形状でコーナーも使いやすいです。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
外径(Φmm)100穴径(Φmm)16金具径(mm)65毛丈(mm)15線径(Φmm)鋼線メッキ Φ0.25適合材一般金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
ホイルブラシ LESSMANNホイルブラシLESSMANN
1,898税込2,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。 幅広いサイズ展開で、様々なアプリケーションに適しています。
用途金属製品のバリ取り、サビ落とし、カラーや錆落とし作業等に、溶接継目の処理に
六角軸カップワイヤーブラシキンセン サンフレックス六角軸カップワイヤーブラシキンセンサンフレックス
799税込879
1個
当日出荷から6日以内出荷
カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。キンセンは折れ飛びが少なく、耐久性があります。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。線材(mm)キンセン(鋼線メッキ線)線径(Φmm)0.25軸長(mm)35許容回転数(min-1[r.p.m])4500六角軸(対辺6.35mm)最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
BeeRex電動ノット型カップブラシSW0.35 バーテックBeeRex電動ノット型カップブラシSW0.35バーテック
31,980税込35,178
1セット(10個)
当日出荷
材質鋼線外径(Φmm)70ねじ径(mm)10ねじピッチ1.5線径(Φmm)0.35トラスコ品番805-1322質量(g)250アズワン品番64-9293-62
ミニモ 金属ブラシ ホイール ステンレス Φ25 ミニターミニモ 金属ブラシ ホイール ステンレス Φ25ミニター
3,998税込4,398
1袋(3本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
外径(mm)25材質ステンレス対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
電動工具用ツイストカップブラシ TRUSCO電動工具用ツイストカップブラシTRUSCO(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌日出荷
外径(Φmm)75ねじ径(mm)10ねじピッチ1.5

研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら