絞り込み
外径(Φmm)
  • 200
  • 25(19)
  • 32(16)
  • 38(14)
  • 40(16)
  • 50(72)
  • 60(19)
  • 65(82)
  • 75(185)
  • 80(14)
  • 85(52)
  • 90(54)
  • 95(21)
  • 100(105)
  • 120(57)
  • 125(52)
  • 150(54)
  • 250(39)
  • 300(31)
  • その他(16)
適合材
  • 樹脂(1)
  • (2)
毛丈(mm)
  • 35(1)
  • 37(1)
  • 38(1)
  • 49.5(1)
  • 50(13)
  • 55(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 高島産業(15)
  • ヤナセ(柳瀬)(7)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(4)
  • 鳴門屋(3)
  • PFERD 馬印(3)
  • エスコ(2)
  • オズボーン(2)
  • TRUSCO(1)
  • バーテック(1)
  • LESSMANN(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プロの現場向け3M人気商品特集
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホイールブラシ 鋼線 モノタロウ

    ホイールブラシ 鋼線

    モノタロウ(49件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    塗装はがし、サビ落とし、バリ取りに威力を発揮します。
    用途塗装はがし、サビ落とし、バリ取りに。線径(Φmm)0.3販売区分業務用
  • 鋼線ホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    鋼線ホイールブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(25件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ブラシ作業は、ブラシ線材先端部で削るのが効果的です。
    用途錆落し研磨、メッキ塗装の下地研磨、塗料等の剥離熔接個所の仕上研磨、プレス切削等のバリ取り、鋳物、ゴム製品の清掃仕上等適合電動・空気工具グラインダー種別ホイールブラシ線径(Φmm)0.3適合材鋳物、ゴムなど
  • ホイールブラシ・鋼線 ヤナセ(柳瀬)

    ホイールブラシ・鋼線

    ヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    タイプ鋼線Φ0.3
  • 真鍮 ホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    真鍮 ホイールブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(10件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    適合電動・空気工具グラインダー種別ホイールブラシ線径(Φmm)0.15
  • ワイヤーホイールブラシ 高島産業

    ワイヤーホイールブラシ

    高島産業
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。 単品もしくは積層ブラシとして使用できます。 厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。 安心・高品質の日本製です。
    用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り 溶接前後の処理やクリーニング アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング 皮の表面荒し パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング 歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り線径(Φmm)0.3毛材硬鋼線 SWRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼線ゴールドホイールブラシ 鳴門屋

    鋼線ゴールドホイールブラシ

    鳴門屋(8件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    一般には0.3ミリワイヤ(鋼線)が使用されますが、線材に重点をおき、黄より線(真鍮メッキ線)を使用し、折れにくく、いつまでも安定し、研磨力を一段とアップさせました。
  • SUS304 ステンレスホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    SUS304 ステンレスホイールブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    適合電動・空気工具グラインダー種別ホイールブラシ線径(Φmm)0.3
  • ホイルブラシ TRUSCO

    ホイルブラシ

    TRUSCO
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    ブラシ形状が円盤型で、外面に向かって放射状に毛が植わっています。円盤状のブラシの中心に穴が開いていて工具、機械などに同径の軸がついていれば取り付けが可能です。
    用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離。2018年トラスコ掲載ページ5 1367
  • ステンホイールブラシ 鳴門屋

    ステンホイールブラシ

    鳴門屋
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    酸、アルカリに抵抗性があり高温酸化は850℃まで安全であり、高温強度にも優れています。
    適合機種東芝・日立・マキタ・淀川・リョービ各メーカー共通材質ステンレス線径(mm)0.30
  • ホイールブラシ・無砥粒ユニロン ヤナセ(柳瀬)

    ホイールブラシ・無砥粒ユニロン

    ヤナセ(柳瀬)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    耐摩耗性に優れ、弾力性のあるナイロン素材を使っています。ナイロン素材に砥粒を塗布していないので、表面にキズが残りません。
    タイプ無砥粒ユニロンΦ0.5
  • ホイールブラシ・真鍮 ヤナセ(柳瀬)

    ホイールブラシ・真鍮

    ヤナセ(柳瀬)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    タイプ真鍮Φ0.15
  • ナイロン ホイールブラシ 高島産業

    ナイロン ホイールブラシ

    高島産業
    5,698税込6,268
    1個
    15日以内出荷
    化学繊維の中では耐摩耗性に特に優れ、適度な毛腰と屈曲回復性を持ったナイロン毛材を用いております。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。安心・高品質の日本製です。
    用途洗浄・クリーニング、木工表面仕上げ線径(Φmm)0.3毛材ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼線メッキ線ホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    鋼線メッキ線ホイールブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(4件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    適合電動・空気工具グラインダー種別ホイールブラシ
  • 真鍮ホイールブラシ 高島産業

    真鍮ホイールブラシ

    高島産業
    5,598税込6,158
    1個
    15日以内出荷
    短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。 単品もしくは積層ブラシとして使用できます。 厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。 安心・高品質の日本製です。
    用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り 溶接前後の処理やクリーニング アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング 皮の表面荒し パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング 歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り線径(Φmm)0.15毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応
  • 砥粒入りナイロンホイールブラシ 高島産業

    砥粒入りナイロンホイールブラシ

    高島産業
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    基材のナイロンに研磨砥材を約20%~30%含有させて研削性を向上させた毛材を使用しています。耐摩耗性、屈曲回復性、耐薬品性等の特性はナイロンと同等に優れています。 毛材全体に砥粒が混入している為、毛材が摩耗しても長期にわたり安定した処理性能が維持できます。 金属繊維と異なり毛材の折損が微小で安全な作業が行えます。 温水・湿潤環境下でも使用できます。 ブラシは安心・高品質の日本製です。
    用途FRP、ゴム製品、革製品、合成樹脂成形品の接着前の面粗し ギヤ、金属部品のバリ取り及び仕上げ 鉄、非鉄金属のメッキ、塗装前の下地処理 タービン、ブレードの研磨 アルミ、銅板の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 軽度な錆、酸化物の除去RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイールブラシ・ユニロングリット ヤナセ(柳瀬)

    ホイールブラシ・ユニロングリット

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
  • ホイールブラシ・ステンレス ヤナセ(柳瀬)

    ホイールブラシ・ステンレス

    ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    タイプSUSΦ0.3
  • ステンレスホイールブラシ 高島産業

    ステンレスホイールブラシ

    高島産業
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。 単品もしくは積層ブラシとして使用できます。 厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。 安心・高品質の日本製です。
    用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り 溶接前後の処理やクリーニング アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング 皮の表面荒し パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング 歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り線径(Φmm)0.3毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 馬毛 ホイールブラシ 高島産業

    馬毛 ホイールブラシ

    高島産業
    7,998税込8,798
    1個
    15日以内出荷
    厳選された馬毛を用いております。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。安心・高品質の日本製です。
    用途メッキ製品・木工品、プラスチック製品等の艶出し、各種洗浄毛材馬毛RoHS指令(10物質対応)対応
  • ROBOホイルブラシ SW0.35 WA-200 16/25アナ バーテック

    ROBOホイルブラシ SW0.35 WA-200 16/25アナ

    バーテック(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    安定した品質です 研削研磨、バリ取り、クリーニング作業の信頼と実績があるスタンダードタイプです。
    用途プラスチック部分のフラッシュ取り、アルミ・銅・真鍮・ステンレス製品の外観仕上げ、パイプ・鋼材のサビ取り、歯車・鋳鉄製品のバリ取り、機械加工後の表面調整、皮の粗面化(接着効果のための)、スチールドラムのクリーニング、溶接前後処理のクリーニング、パイプ内・外面のバリ取り、セメント工業のパレットのクリーニング、ネジ溝のバリ取り、クリーニング、自動車・機械等の部品のゴムフラッシュの除去、合板・銘木の木目出し、ワイヤーメッシュのコンベアクリーニング、建築資材リース会社の塗装剥離浄トラスコ品番805-1553厚さ(mm)19最高回転数(min-1[r.p.m])4500内径(Φmm)16/25毛丈(mm)55材質(ブラシ部)スチールワイヤー外径(Φmm)200アズワン品番64-5183-13線径(mm)0.35
  • ステンレスホイールブラシ 細線(0.15) 高島産業

    ステンレスホイールブラシ 細線(0.15)

    高島産業
    7,798税込8,578
    1個
    15日以内出荷
    短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。当たりが繊細な細線(0.15)タイプ。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。安心・高品質の日本製です。
    用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り。アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ。塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング。パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング。歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り。溶接前後処理のクリーニング。合板・銘木の木目出し。皮の表面荒し線径(Φmm)0.15毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 真鍮ホイールブラシ 太線(0.3) 高島産業

    真鍮ホイールブラシ 太線(0.3)

    高島産業
    5,998税込6,598
    1個
    15日以内出荷
    短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。当たりがややハードな太線(0.3)タイプ。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。安心・高品質の日本製です。
    用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り。アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ。塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング。パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング。歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り。溶接前後処理のクリーニング。合板・銘木の木目出し。皮の表面荒し線径(Φmm)0.3毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤーホイールブラシ 細線(0.15) 高島産業

    ワイヤーホイールブラシ 細線(0.15)

    高島産業
    5,598税込6,158
    1個
    15日以内出荷
    短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。当たりが繊細な細線(0.15)タイプ。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。安心・高品質の日本製です。
    用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り。アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ。塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング。パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング。歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り。溶接前後処理のクリーニング。合板・銘木の木目出し。皮の表面荒し線径(Φmm)0.15毛材硬鋼線 SWRoHS指令(10物質対応)対応
  • パキンホイールブラシ 高島産業

    パキンホイールブラシ

    高島産業
    4,598税込5,058
    1個
    15日以内出荷
    厳選されたパキン(タンピコ)を用いております。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。安心・高品質の日本製です。
    用途洗浄・クリーニングに、木工・非鉄金属類の艶出し毛材パキンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイルブラシ LESSMANN

    ホイルブラシ

    LESSMANN
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。 幅広いサイズ展開で、様々なアプリケーションに適しています。
    用途金属製品のバリ取り、サビ落とし、カラーや錆落とし作業等に、溶接継目の処理に
  • 工業用ブラシ コルフィルEマスター オズボーン

    工業用ブラシ コルフィルEマスター

    オズボーン
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ナイロンフィラメントにシリコンカーバイドの砥粒を埋め込んだ素材です。吸収率が低いので、ウィット研磨もドライ研磨と同等に作業できます。
    用途バリ取り、表面処理、油圧部品のマイクロバリ取りなど。
  • ホイールブラシ・ユニロンダイヤグリット ヤナセ(柳瀬)

    ホイールブラシ・ユニロンダイヤグリット

    ヤナセ(柳瀬)
    55,980税込61,578
    1個
    33日以内出荷
    ダイヤモンド砥粒を含んでいる為、研削力があります。
  • ステンレスホイールブラシ 太線(0.5) 高島産業

    ステンレスホイールブラシ 太線(0.5)

    高島産業
    5,998税込6,598
    1個
    15日以内出荷
    短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。当たりがハードな太線(0.5)タイプ。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。安心・高品質の日本製です。
    用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り。アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ。塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング。パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング。歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り。溶接前後処理のクリーニング。合板・銘木の木目出し。皮の表面荒し線径(Φmm)0.5毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤーホイールブラシ 太線(0.5) 高島産業

    ワイヤーホイールブラシ 太線(0.5)

    高島産業
    3,298税込3,628
    1個
    15日以内出荷
    短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。当たりがハードな太線(0.5)タイプ。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。安心・高品質の日本製です。
    用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り。アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ。塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング。パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング。歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り。溶接前後処理のクリーニング。合板・銘木の木目出し。皮の表面荒し線径(Φmm)0.5毛材硬鋼線 SWRoHS指令(10物質対応)対応
  • セラミック砥粒ホイールブラシ 高島産業

    セラミック砥粒ホイールブラシ

    高島産業
    13,980税込15,378
    1個
    15日以内出荷
    硬質で鋭利なセラミック砥粒入ナイロン毛材を使用。毛材の折損が微少で安全な作業が行えます。高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。毛先の広がりにより、奥行のある場所でもきれいに処理できます。安心・高品質の日本製です。
    用途鉄、非鉄金属のメッキ、塗装前の下地処理。アルミ、銅版の表面仕上げ。軽度な錆、酸化物の除去。機械加工部品各種のバリ取り。パンチング後のエッヂ仕上げ線径(Φmm)1毛材セラミック砥粒入りナイロン#120RoHS指令(10物質対応)対応
  • メッキ撚り線ホイールブラシ 高島産業

    メッキ撚り線ホイールブラシ

    高島産業
    3,698税込4,068
    1個
    15日以内出荷
    短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。 単品もしくは積層ブラシとして使用できます。 厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。 安心・高品質の日本製です。
    用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り 溶接前後の処理やクリーニング アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング 皮の表面荒し パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング 歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り線径(Φmm)0.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 200mm/19.0mmワイヤーホイール(フランジロック式/スチール製) エスコ

    200mm/19.0mmワイヤーホイール(フランジロック式/スチール製)

    エスコ
    7,680税込8,448
    1個
    翌日出荷
    材質スチール幅(mm)22穴径(Φmm)19線径(Φmm)0.3外径(Φmm)200最大回転数(min-1[r.p.m])3800
  • 200mm/16.0mmワイヤーホイール(フランジロック式/スチール製) エスコ

    200mm/16.0mmワイヤーホイール(フランジロック式/スチール製)

    エスコ
    7,680税込8,448
    1個
    翌日出荷
    材質スチール幅(mm)22穴径(Φmm)16線径(Φmm)0.3外径(Φmm)200最大回転数(min-1[r.p.m])3800
  • 鋼線ツイストホイールブラシ 高島産業

    鋼線ツイストホイールブラシ

    高島産業
    8,998税込9,898
    1個
    15日以内出荷
    溶接ビートや頑固なバリの除去に最適な強力型ブラシ(重研削用)です。 毛材単線を束にしヨリ加工する事によって強い毛腰と強力な研削力が得られます。 厳選された硬鋼線を用いておりますので強研削力、長寿命効果が得られます。 安心・高品質の日本製です。
    用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り 溶接前後の処理やクリーニング アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング 皮の表面荒し パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング 歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り線径(Φmm)0.5毛材硬鋼線 HSWRoHS指令(10物質対応)対応
  • 円盤型ブラシ、結び、スチールワイヤー、200d1x16bx44l2 PFERD 馬印

    円盤型ブラシ、結び、スチールワイヤー、200d1x16bx44l2

    PFERD 馬印
    9,698税込10,668
    1個
    4日以内出荷
    仕様推奨使用速度(rpm):4000~6500、結びの数:34長さ(mm)トリム:44ブラシ幅(mm)16穴径(mm)アーバー:50.8ブラシ径(Φmm)200最高使用速度(m/s)8500(rpm)
  • 円盤型ブラシ、縁曲げ、ステンレスワイヤー、200d1x25bx50l2 PFERD 馬印

    円盤型ブラシ、縁曲げ、ステンレスワイヤー、200d1x25bx50l2

    PFERD 馬印
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    付属品アダプター:AK32-2仕様推奨使用速度(rpm):1800~2900長さ(mm)トリム:50線径(Φmm)0.30最大穴径(mm)アーバー:50.8ブラシ幅(mm)25ブラシ径(Φmm)200最高使用速度(m/s)4500(rpm)
  • 円盤型ブラシ、縁曲げ、スチールワイヤー、200d1x25bx50l2 PFERD 馬印

    円盤型ブラシ、縁曲げ、スチールワイヤー、200d1x25bx50l2

    PFERD 馬印
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    付属品アダプター:AK32-2仕様推奨使用速度(rpm):2300~3400長さ(mm)トリム:50線径(Φmm)0.30最大穴径(mm)アーバー:50.8ブラシ幅(mm)25ブラシ径(Φmm)200最高使用速度(m/s)4500(rpm)
  • ホイールブラシ・鋼線メッキ ヤナセ(柳瀬)

    ホイールブラシ・鋼線メッキ

    ヤナセ(柳瀬)
    3,898税込4,288
    1個
    23日以内出荷
  • 工業用ブラシ マスター オズボーン

    工業用ブラシ マスター

    オズボーン
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(ブラシ部)ハイカーボンスチール
  • ステンホイールブラシ 鳴門屋

    ステンホイールブラシ

    鳴門屋
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    適合機種神鋼・東芝・日立・瓜生・NPK・不二・ユタニ各メーカー共通材質ステンレス最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600線径(mm)0.30

研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

研磨ブラシ(グラインダー用)