絞り込み
材質(ブラシ部)
  • その他(4)
  • スチール(3)
  • ステンレス(2)
  • 真鍮(5)
  • 銅線(1)
  • 鋼線(9)
外径(Φmm)
  • 30(1)
  • 32(1)
  • 38(1)
  • 40(4)
  • 44(1)
  • 50(11)
  • 55(2)
  • 60(2)
  • 65(7)
  • 75(18)
  • 85(14)
  • 90(7)
  • 95(2)
  • 100(7)
  • 105(2)
  • 120(6)
  • 125(3)
  • 135(1)
  • 150(1)
  • 175(2)
適合材
  • アルミ(8)
  • コンクリート(1)
  • ステンレス(8)
  • (14)
  • 銅・真鍮(1)
ねじの呼び
  • M10(28)
  • M16(7)
線径(Φmm)
  • 0.25
  • 0.03(5)
  • 0.1(3)
  • 0.15(21)
  • 0.2(5)
  • 0.22(3)
  • 0.27(26)
  • 0.3(86)
  • 0.35(35)
  • 0.38(6)
  • 0.45(5)
  • 0.5(62)
  • 0.55(8)
  • 0.7(3)
  • 0.75(4)
  • 0.9(5)
  • 1(4)
  • 1.0(4)
  • 1.2(8)
  • 1.25(4)
毛丈(mm)
  • 0(1)
  • 10(2)
  • 13(5)
  • 15(3)
  • 17.5(1)
  • 18(2)
  • 20(11)
  • 23(3)
  • 25(12)
  • 30(7)
  • 33(1)
  • 35(2)
  • 38(2)
0・10・13・15・17.5・18・20・23・25・30・33・35・38
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(7)
  • 高島産業(7)
  • FBK(フタバ)(5)
  • ヤナセ(柳瀬)(4)
  • サンフレックス(4)
  • 鳴門屋(3)
  • アークランドサカモト(2)
  • TRUSCO(2)
  • RELIEF(2)
  • SK11(2)
  • エスコ(1)
  • 好川産業(1)
  • LESSMANN(1)
  • 西丘(1)
  • リニア・ビズ(1)
モノタロウ・SUN POWER(サンパワー/太陽商会)・高島産業・FBK(フタバ)・ヤナセ(柳瀬)・サンフレックス・鳴門屋・アークランドサカモト・TRUSCO・RELIEF・SK11・エスコ・好川産業・LESSMANN・西丘・リニア・ビズ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プロの現場向け3M人気商品特集
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カップブラシ モノタロウ

    カップブラシ

    モノタロウ(17件のレビュー)
    549税込604
    1個ほか
    当日出荷
    電動工具用に取り付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。 従来品と比べ、ワイヤー量を増やすことでブラシの耐久性を改善しました。 また、磨いた表面がより細かく仕上がります。
    用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。材質#70カーボンスチール(表面-真鍮メッキ)質量(g)259最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500ねじピッチ(mm)1.5線径(Φmm)0.25ねじ径(mm)10毛丈(mm)25外径(Φmm)約80本数636×4(ワイヤー)グラインダ砥石径(Φmm)100金具径(mm)70適合材鉄鋼、非鉄金属材質(ワイヤー部)#70カーボンスチール(表面-鍍銅加工)販売区分業務用
  • ベベルブラシ メッキ付 鋼線 モノタロウ

    ベベルブラシ メッキ付 鋼線

    モノタロウ(33件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ベベルタイプなのでコーナー部や凹凸部で威力を発揮します
    用途バリ取り作業、平面研磨、塗装ペンキはがしに。溶接作業の下準備に。ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000線径(Φmm)0.25毛丈(mm)18外径(Φmm)90ねじ径(M×P)10×15ねじ径(Φmm)10金具径(Φmm)60販売区分業務用
  • 鋼線メッキ線カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    鋼線メッキ線カップブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(8件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    用途平面研磨、塗装の剥離、溶接作業、下地研磨、一般鋼のバリ取り等に電動工具・空圧工具に取り付けて使用しますその他賠償保険付種別電動工具用カップブラシ材質適合材一般鋼
  • ジスクカップワイヤー サンフレックス

    ジスクカップワイヤー

    サンフレックス(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ジスクグラインダーに取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
    用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。形状ジスクカップ型ねじピッチ1.5ねじ径(mm)10許容回転数(min-1[r.p.m])13000
  • 鋼線メッキ線ベベルブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    鋼線メッキ線ベベルブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途平面研磨、塗装の剥離、熔接作業の下地研磨、バリ取りにご使用下さい。又、特にコーナー、凹凸部分の研磨に最適です。仕様賠償保険付種別電動工具用ベベルブラシ材質黄より線(STC)適合ツール電動・空気工具グラインダー
  • 鋼線メッキ線ベベルブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    鋼線メッキ線ベベルブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種別空気工具用ベベルブラシ
  • 六角軸カップワイヤーブラシキンセン サンフレックス

    六角軸カップワイヤーブラシキンセン

    サンフレックス
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。キンセンは折れ飛びが少なく、耐久性があります。
    用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。軸長(mm)35線径(Φmm)0.25許容回転数(min-1[r.p.m])4500六角軸(対辺6.35mm)最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000線材(mm)キンセン(鋼線メッキ線)
  • 85mm ベベル型ワイヤーブラシ エスコ

    85mm ベベル型ワイヤーブラシ

    エスコ(1件のレビュー)
    1,180税込1,298
    1個
    当日出荷
    用途電動工具専用、ペイントはがし、錆取りにエスコ品番EA809-3材質鋼線ねじピッチ1.5線径(Φmm)0.25外径(Φmm)85最大回転数(min-1[r.p.m])12000ねじサイズM10×1.5
  • ワン型ブラシ G線 FBK(フタバ)

    ワン型ブラシ G線

    FBK(フタバ)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。粘りが有り、折れにくく錆に強い。
    用途金属製品の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベベルワイヤーブラシ アークランドサカモト

    ベベルワイヤーブラシ

    アークランドサカモト
    619税込681
    1個
    当日出荷
    凸凹面や狭い箇所のサビ、ペンキ落としにご使用ください。鋼線に真鍮メッキを施し、線材をよっているため、サビ、折れが少ない安全タイプです。
    用途凸凹面や狭い箇所のサビ、ペンキ落とし最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000呼び寸法(mm)85毛丈(mm)13外径(Φmm)85ナット径M10×P1.5線径(mm)0.25
  • ベベルワイヤー SK11

    ベベルワイヤー

    SK11
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    平面はもちろん曲面、凹凸面へもしっかりフィットする形状です。使用時の振動が非常に少なく安定した作業ができます。
    用途塗装前のサビ取り・鋼板の研磨・サビ落とし作業。適合機種ディスクグラインダー最高回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10×P1.5線径(Φmm)0.25外径(Φmm)85適合材鋼板など
  • 鋼線ゴールドネオカップブラシ 鳴門屋

    鋼線ゴールドネオカップブラシ

    鳴門屋(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    用途(真鍮メッキ線)ディスクグラインダ電動工具100mm用 (日立・東芝・マキタ・ミタチ・リョービ・高速・神鋼・松下電動工具100mm用共通仕様SWG黄より直線トラスコ品番330-7689材質鋼線質量(g)310タイプソフトタイプねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000内径(Φmm)49線径(Φmm)0.25ねじ長さ(mm)8全高(mm)55.0ねじ径(mm)10毛丈(mm)25外径(Φmm)75スパナ幅17mm金具高さH(mm)22先端幅(mm)13金具径(Φmm)大/65、小/55
  • 鋼線メッキ線カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    鋼線メッキ線カップブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    その他賠償保険付種別空気工具用カップブラシ材質線径(Φmm)0.25
  • カップブラシワイヤー アークランドサカモト

    カップブラシワイヤー

    アークランドサカモト
    679税込747
    1個
    翌々日出荷
  • ワイヤーカップブラシ 電動工具用 高島産業

    ワイヤーカップブラシ 電動工具用

    高島産業
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製。
    用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離ねじ径(mm)M10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワン型ブラシ G線 エアー用 FBK(フタバ)

    ワン型ブラシ G線 エアー用

    FBK(フタバ)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。粘りが有り、折れにくく錆に強い。
    用途金属製品の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベベル型ブラシ G線 エアー用 FBK(フタバ)

    ベベル型ブラシ G線 エアー用

    FBK(フタバ)
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。粘りが有り、折れにくく錆に強い。
    用途金属製品の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に線径(Φmm)0.25適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼線ゴールドネオベベルブラシ 鳴門屋

    鋼線ゴールドネオベベルブラシ

    鳴門屋
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    高品質な線材を使用し、優れた耐久性を持ちます。カップブラシと同じ目的に使用されますが、特に凹凸が激しい面や隅の部分にはベベルブラシを使用すれば能率を上げることができます。
    用途金属表面のクリーニングおよびメンテナンス作業に。線径(Φmm)0.25
  • カップブラシ ゴールドメッキ TRUSCO

    カップブラシ ゴールドメッキ

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    カップ型をしているため、比較的広面の作業に適している。
    用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離、等。材質ゴールドメッキ線軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸径Φ6 丸軸軸長(mm)35使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー最大回転数以下で使用してください。線径(Φmm)0.25毛丈(mm)25適合材金属
  • ケレンブラシ(BBR0.25バンロープ線) TRUSCO

    ケレンブラシ(BBR0.25バンロープ線)

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    折線に強いメッキ線を使用しています。狭い個所の通りとキワ処理がスムーズです。5段階の毛丈調整で寿命が長持ちです。中空き構造でソフトな操作性です。長い筒が奥まで届きます。
    用途各種金属製品の錆、汚れ除去に。溶接前後処理のクリーニングに。造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨きに。塗料剥離に。トラスコ品番160-4141全長(mm)0質量(g)1最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10毛丈(mm)0毛材バンロープ線(メッキより線)/BBR適合材各種金属製品、造船・橋梁等刷毛幅(mm)0外径(mm)Φ30線径(mm)0.25
  • 工業用カップブラシ LESSMANN

    工業用カップブラシ

    LESSMANN
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ねじピッチ1.5ねじ径(mm)10
  • 75Φ強力キンセンワイヤーブラシ サンフレックス

    75Φ強力キンセンワイヤーブラシ

    サンフレックス
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
    用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。材質真鍮メッキ軸径(Φmm)6(丸軸)形状軸付ホイール型厚さ(mm)10線径(Φmm)0.25外径(Φmm)75許容回転数(min-1[r.p.m])7000
  • ベベルブラシ 好川産業

    ベベルブラシ

    好川産業
    1,098税込1,208
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    ベベルタイプなのでコーナー部や凹凸部に最適
    用途平面研磨、塗装の剥離や熔接作業の下地研磨、バリ取りにご使用下さい。材質真鍮メッキ線ねじ径M10×1.5線径(mm)0.25
  • ワン型ミニブラシ G線 FBK(フタバ)

    ワン型ミニブラシ G線

    FBK(フタバ)
    6,698税込7,368
    1箱(5個)
    当日出荷
    シリーズ最小径Φ32のワン型ミニブラシが新登場!!。ブラシ材質に硬鋼メッキ撚線70カーボン(G線)を採用。粘りが有り折れにくくサビに強い高耐久線。狭い場所用のケレンブラシ。最後まで新品感覚。ブラシが摩耗したら二段式スペーサーを順次外す事で最適な毛丈、毛腰がよみがえる。ブラシ全高を要する場合には別売ジョインターの装着でプラス30mmに対応。安心の賠償責任保険付(日本国内での事故に限る)
    用途橋梁ボルト廻り等の錆び除去。溶接ビード、スパッタ除去。塗装の下処理、剥離除去。モルタル、コンクリート研磨等最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10P1.5全高(mm)50毛丈(mm)30(二段リングスペーサー付)材質(ブラシ部)硬鋼メッキ撚線70カーボン(G線)外径(Φmm)32適合材モルタル、コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.25
  • 鋼線メッキ線カップブラシ ヤナセ(柳瀬)

    鋼線メッキ線カップブラシ

    ヤナセ(柳瀬)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    硬鋼線を真鍮メッキした線材です。研削力が高くワイヤーの折損率が低いです。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
    適合材鉄などの一般金属RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアー用鋼線メッキベベルブラシ ヤナセ(柳瀬)

    エアー用鋼線メッキベベルブラシ

    ヤナセ(柳瀬)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    硬鋼線を真鍮メッキした線材です。研削力が高くワイヤーの折損率が低いです。ベベル形状でコーナーも使いやすいです。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
    穴径(Φmm)16線径(Φmm)鋼線メッキ:0.25毛丈(mm)20外径(Φmm)100金具径(mm)65適合材一般金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジスクベベルワイヤー(キンセン) サンフレックス

    ジスクベベルワイヤー(キンセン)

    サンフレックス(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1枚
    5日以内出荷
    ジスクグラインダーに取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
    用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。材質キンセン形状ジスクべベル型ねじピッチ1.5ねじ径(mm)10許容回転数(min-1[r.p.m])13000取付部M10ピッチ1.5外径(mm)85線径(mm)0.25
  • 鋼線ゴールドネオカップブラシ 鳴門屋

    鋼線ゴールドネオカップブラシ

    鳴門屋(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    高品質な線材を使用し、優れた耐久性を持ちます。
    用途空圧工具100mm用 金属表面のクリーニングおよびメンテナンス作業に。 溶接作業の前後に。 塗料のはく離に。トラスコ品番330-7662適合機種アングルディスクグラインダー(瓜生・NPK・空研・日東・不二・ユタニ・ヨコタ各メーカー共通)材質鋼線質量(g)290穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000線径(Φmm)0.25外径(Φmm)75
  • 鋼線メッキ線ベベルブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    鋼線メッキ線ベベルブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    適合125mmグラインダー、150mmグラインダー種別造船所向40度空気工具用ベベルブラシ最高回転数(min-1[r.p.m])9500線径(Φmm)0.25毛丈(mm)33外径(Φmm)120金具径(Φmm)70
  • カップブラシ リニア・ビズ

    カップブラシ

    リニア・ビズ
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    金属の研磨、溶接のバリ、塗装の剥離、切削研削加工後の微小なバリ取りなどに最適です。電動工具用とエア工具用2種類があります。
    外径(mm)75
  • メッキ撚り線ベベルブラシ 電動工具用 高島産業

    メッキ撚り線ベベルブラシ 電動工具用

    高島産業
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。 金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。 カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。 毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。 安心・高品質の日本製。
    用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離線径(Φmm)0.25毛材メッキ撚り線 BBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • メッキ撚り線ベベルブラシ 空気工具用 高島産業

    メッキ撚り線ベベルブラシ 空気工具用

    高島産業
    1,498税込1,648
    1個
    15日以内出荷
    高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。 金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。 カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。 毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。 安心・高品質の日本製。
    用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離線径(Φmm)0.25毛材メッキ撚り線 BBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • メッキ撚り線カップブラシ 空気工具用 高島産業

    メッキ撚り線カップブラシ 空気工具用

    高島産業
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製。
    用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離線径(Φmm)0.25毛材メッキ撚り線 BBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • メッキ撚り線カップブラシ 電動工具用 高島産業

    メッキ撚り線カップブラシ 電動工具用

    高島産業
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製。
    用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離線径(Φmm)0.25毛材メッキ撚り線 BBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスカップブラシ 電動工具用 高島産業

    ステンレスカップブラシ 電動工具用

    高島産業
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製。
    用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離ねじ径(mm)M10毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレにくいベベルブラシ RELIEF

    ブレにくいベベルブラシ

    RELIEF
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から25日以内出荷
    線材を均一に入れることでバランスがよく、たとえ長期使用により線材が摩耗して少なくなっても回転による片寄りが無く、最後までバランスよく使用できます。
    サイズ(mm)Φ85×M10
  • ブレにくいカップブラシ RELIEF

    ブレにくいカップブラシ

    RELIEF
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    線材を均一に入れることでバランスがよく、たとえ長期使用により線材が摩耗して少なくなっても回転による片寄りが無く、最後までバランスよく使用できます。
    サイズ(mm)Φ75×M10
  • 毛丈調整式ケレンブラシ 電動工具用 高島産業

    毛丈調整式ケレンブラシ 電動工具用

    高島産業
    4,098税込4,508
    1個
    3日以内出荷
    5段階の毛丈調整でブラシ寿命が約3倍長持ちします。 小径のため狭い箇所の通りがスムーズで、作業性が抜群です。 柔軟性と研磨性に優れ、キワまで綺麗な仕上がり感が得られます。 安心・高品質の日本製。
    用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000線径(Φmm)0.25ねじ径(mm)M10毛丈(mm)18外径(Φmm)44・68毛材メッキ撚り線 BBR金具径(Φmm)34RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーベベルワイヤーブラシ SK11

    スーパーベベルワイヤーブラシ

    SK11
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    サビにくい、折れにくい真鍮メッキ線を使用しています。ワイヤ線の外周をウレタンで覆っていますのでワイヤ折れが少なく長寿命です。 曲面や凹凸面の研磨に便利な形状です。使用時の振動が非常に少なく安定した作業ができます。
    用途塗装前のサビ取り、鋼板の研磨、サビ落とし作業。最高回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10×P1.5線径(Φmm)0.25外径(Φmm)95適合材鋼板など
  • ベベル型ブラシ G線 FBK(フタバ)

    ベベル型ブラシ G線

    FBK(フタバ)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。粘りが有り、折れにくく錆に強い。
    用途金属製品の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に線径(Φmm)0.25適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応

研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

研磨ブラシ(グラインダー用)