絞り込み
材質(ブラシ部)
  • スチール(1)
  • ステンレス(1)
  • 真鍮(2)
  • 鋼線(3)
外径(Φmm)
  • 85
  • 25(20)
  • 32(16)
  • 38(14)
  • 40(16)
  • 50(73)
  • 60(19)
  • 65(82)
  • 75(185)
  • 80(14)
  • 90(54)
  • 95(21)
  • 100(104)
  • 120(57)
  • 125(52)
  • 150(54)
  • 200(40)
  • 250(39)
  • 300(31)
  • その他(16)
適合材
  • アルミ(9)
  • ステンレス(11)
  • チタン・ニッケル(2)
  • 木工(1)
  • 樹脂(2)
  • (11)
  • 銅・真鍮(3)
ねじの呼び
  • M10(42)
  • M16(1)
線径(Φmm)
  • 0.03(1)
  • 0.15(3)
  • 0.22(2)
  • 0.25(14)
  • 0.27(5)
  • 0.3(21)
  • 0.35(1)
  • 0.45(1)
  • 0.5(2)
  • 0.55(1)
  • 0.7(1)
  • 0.75(1)
  • 1(1)
  • 1.0(1)
  • 1.25(1)
毛丈(mm)
  • 10(5)
  • 12(4)
  • 13(12)
  • 15(3)
  • 16(2)
  • 20(1)
  • 30(1)
10・12・13・15・16・20・30
ブランド
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(8)
  • 高島産業(8)
  • ヤナセ(柳瀬)(6)
  • サンフレックス(5)
  • FBK(フタバ)(5)
  • (4)
  • TRUSCO(3)
  • アークランドサカモト(2)
  • バーテック(2)
  • 鳴門屋(2)
  • リニア・ビズ(2)
  • エスコ(1)
  • 高芝ギムネ製作所(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • LESSMANN(1)
  • 西丘(1)
  • SK11(1)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)・高島産業・ヤナセ(柳瀬)・サンフレックス・FBK(フタバ)・錦・TRUSCO・アークランドサカモト・バーテック・鳴門屋・リニア・ビズ・エスコ・高芝ギムネ製作所・BIGMAN(ビッグマン)・LESSMANN・西丘・SK11
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プロの現場向け3M人気商品特集
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動工具用カップブラシ TRUSCO

    電動工具用カップブラシ

    TRUSCO(13件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
    用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。材質真鍮メッキ鋼線適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
  • 鋼線メッキベベルブラシ ヤナセ(柳瀬)

    鋼線メッキベベルブラシ

    ヤナセ(柳瀬)(17件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    目詰まりに強く、こびりついた汚れやサビ・塗料を一気に落とす!
    用途サビ落とし、塗装の剥離、バリ取りなどに最適です。溶接作業の前後、金属表面のクリーニングや付着物の除去など。外径(Φmm)85毛丈(mm)12線径(Φmm)0.22金具径(Φmm)60材質鋼線メッキねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000材質(ブラシ部)鋼線メッキねじ径(M×P)10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動工具用ベベルブラシ TRUSCO

    電動工具用ベベルブラシ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
    用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。外径(Φmm)85ねじ径(M×P)10×1.5適合適合グラインダー:砥石径100mm用質量(g)180ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなどねじ径(Φmm)10金具径(Φmm)62
  • 鋼線メッキ線ベベルブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    鋼線メッキ線ベベルブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途平面研磨、塗装の剥離、熔接作業の下地研磨、バリ取りにご使用下さい。又、特にコーナー、凹凸部分の研磨に最適です。仕様賠償保険付種別電動工具用ベベルブラシ材質黄より線(STC)適合ツール電動・空気工具グラインダー
  • SUS304 ステンレスベベルブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    SUS304 ステンレスベベルブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途平面研磨、塗装の剥離、熔接作業の下地研磨、バリ取りにご使用下さい。又、特にコーナー、凹凸部分の研磨に最適です。仕様賠償保険付種別電動工具用ベベルブラシ材質ステンレス線(SUS304)適合ツール電動・空気工具グラインダー
  • べベルブラシ 高芝ギムネ製作所

    べベルブラシ

    高芝ギムネ製作所
    869税込956
    1個
    当日出荷
    1:抜群の切削力と研掃力!。2:完全なバランス!。3:メーカー従来品と比較し、長寿命!(約2倍)
    ねじ径M10×1.5外径(mm)85ワイヤー径(Φmm)0.3
  • エアー工具用ベベルブラシ TRUSCO

    エアー工具用ベベルブラシ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ブラシは、砥石や塗布研磨材のような、研削材ではないので製品自体を削ることはなく、表面の汚れや付着物の除去に最適です。
    用途さび落とし・溶接後の酸化膜除去。 塗装はがし・下地処理。外径(mm)85穴径(mm)16質量(g)160最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)16適合径(Φmm)(グラインダー砥石)100
  • 85mm ベベル型ワイヤーブラシ エスコ

    85mm ベベル型ワイヤーブラシ

    エスコ(1件のレビュー)
    1,180税込1,298
    1個
    当日出荷
    用途電動工具専用、ペイントはがし、錆取りに外径(Φmm)85線径(Φmm)0.25エスコ品番EA809-3材質鋼線ねじピッチ1.5最大回転数(min-1[r.p.m])12000ねじサイズM10×1.5
  • 鋼線ベベルブラシ ヤナセ(柳瀬)

    鋼線ベベルブラシ

    ヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    目詰まりに強く、こびりついた汚れやサビ・塗料を一気に落とす!
    用途サビ落とし、塗装の剥離、バリ取りなどに最適です。溶接作業の前後、金属表面のクリーニングや付着物の除去など。外径(Φmm)85毛丈(mm)12線径(Φmm)0.22金具径(Φmm)60材質鋼線粒度220ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000材質(ブラシ部)鋼線ねじ径(M×P)10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベベルワイヤーブラシ アークランドサカモト

    ベベルワイヤーブラシ

    アークランドサカモト
    619税込681
    1個
    当日出荷
    凸凹面や狭い箇所のサビ、ペンキ落としにご使用ください。鋼線に真鍮メッキを施し、線材をよっているため、サビ、折れが少ない安全タイプです。
    用途凸凹面や狭い箇所のサビ、ペンキ落としナット径M10×P1.5外径(Φmm)85線径(mm)0.25毛丈(mm)13最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000呼び寸法(mm)85
  • SUS304 ステンレスベベルブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    SUS304 ステンレスベベルブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種別空気工具用ベベルブラシ
  • 鋼線メッキ線ベベルブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    鋼線メッキ線ベベルブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種別空気工具用ベベルブラシ
  • ベベルワイヤー SK11

    ベベルワイヤー

    SK11
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    平面はもちろん曲面、凹凸面へもしっかりフィットする形状です。使用時の振動が非常に少なく安定した作業ができます。
    用途塗装前のサビ取り・鋼板の研磨・サビ落とし作業。適合材鋼板などねじ径M10×P1.5線径(Φmm)0.25外径(Φmm)85適合機種ディスクグラインダー最高回転数(min-1[r.p.m])12000
  • 鋼線ベベルブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    鋼線ベベルブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途平面研磨、塗装の剥離、熔接作業の下地研磨、バリ取りにご使用下さい。又、特にコーナー、凹凸部分の研磨に最適です。仕様賠償保険付種別電動工具用ベベルブラシ材質鋼線(SW)適合ツール電動・空気工具グラインダー
  • ワイヤーベベルブラシ 電動工具用 高島産業

    ワイヤーベベルブラシ 電動工具用

    高島産業
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。 金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。 カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。 毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。 安心・高品質の日本製。
    用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離毛材硬鋼線 SWRoHS指令(10物質対応)対応
  • ベベル型ブラシ SUS316L線 FBK(フタバ)

    ベベル型ブラシ SUS316L線

    FBK(フタバ)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ブラシ材質にステンレス波付線(SUS316L)を使用。高温研磨や水溶液中の研磨に対して高い腐食性を発揮します。
    用途ステンレス・アルミ・チタン製品等の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に適合材ステンレス・アルミ・チタン製品等線径(Φmm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスベベルブラシ ヤナセ(柳瀬)

    ステンレスベベルブラシ

    ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    耐酸性・耐アルカリ性に優れています。耐熱性に優れています。ステンレス材料の研磨・研掃にご使用ください。
    外径(Φmm)85ねじ径(mm)M10×P1.5金具径(mm)63毛丈(mm)13線径(Φmm)SUS Φ0.3適合材ステンレス最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真鍮ベベルブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    真鍮ベベルブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    欠品中
    外径(Φmm)85毛丈(mm)13線径(Φmm)0.15その他賠償保険付適合100mmグラインダー種別電動工具用ベベルブラシねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000砥石径(Φmm)100ねじ径(M×P)10×1.5金具径(Φmm)65
  • ベベル型ブラシ G線 エアー用 FBK(フタバ)

    ベベル型ブラシ G線 エアー用

    FBK(フタバ)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。粘りが有り、折れにくく錆に強い。
    用途金属製品の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に適合材金属線径(Φmm)0.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベベルブラシ  UN型 錦

    ベベルブラシ UN型

    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
    用途研磨・研削に最適外径(Φmm)85ねじ径(M×P)10×1.5線径(Φmm)0.27種別スチール ヨリ線ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(Φmm)10
  • 鋼線ゴールドネオベベルブラシ 鳴門屋

    鋼線ゴールドネオベベルブラシ

    鳴門屋
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    高品質な線材を使用し、優れた耐久性を持ちます。カップブラシと同じ目的に使用されますが、特に凹凸が激しい面や隅の部分にはベベルブラシを使用すれば能率を上げることができます。
    用途金属表面のクリーニングおよびメンテナンス作業に。線径(Φmm)0.25
  • ステンレスベベルブラシ 電動工具用 高島産業

    ステンレスベベルブラシ 電動工具用

    高島産業
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。 金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。 カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。 毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。 安心・高品質の日本製。
    用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離線径(Φmm)0.3毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
  • カップブラシワイヤー アークランドサカモト

    カップブラシワイヤー

    アークランドサカモト
    679税込747
    1個
    翌々日出荷
  • 鋼線ベベルブラシ ヤナセ(柳瀬)

    鋼線ベベルブラシ

    ヤナセ(柳瀬)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    冷間引延により硬度をアップ。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
    外径(Φmm)85ねじ径(mm)M10×P1.5金具径(mm)63毛丈(mm)13線径(Φmm)鋼線 Φ0.3最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニロングリットベベルブラシ ヤナセ(柳瀬)

    ユニロングリットベベルブラシ

    ヤナセ(柳瀬)
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    耐摩耗性に優れ、適度な毛腰と屈曲回復性を持っています。長時間の連続使用に耐えられます。金属や木材のバリ取り・錆取りに最適です。
    外径(Φmm)85ねじ径(mm)M10×P1.5金具径(mm)62毛丈(mm)13線径(Φmm)グリット#180 Φ0.7最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジスクベベルワイヤー(キンセン) サンフレックス

    ジスクベベルワイヤー(キンセン)

    サンフレックス(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1枚
    5日以内出荷
    ジスクグラインダーに取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
    用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。外径(mm)85取付部M10ピッチ1.5線径(mm)0.25材質キンセン形状ジスクべベル型ねじピッチ1.5ねじ径(mm)10許容回転数(min-1[r.p.m])13000
  • ジスクベベルワイヤー サンフレックス

    ジスクベベルワイヤー

    サンフレックス
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷
    加工材、加工部に合わせて線材、形状をお選び下さい。
    用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。直径(Φmm)85穴径M10ピッチ1.5材質真鍮形状べベル型ねじピッチ1.5ねじ径(mm)10許容回転数(min-1[r.p.m])13000外径(mm)85
  • ジスクベベルワイヤー サンフレックス

    ジスクベベルワイヤー

    サンフレックス
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷
    加工材、加工部に合わせて線材、形状をお選び下さい。
    用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。材質鋼線外径(Φmm)85穴径M10ピッチ1.5線径(Φmm)0.3形状べベル型直径(Φmm)85ねじピッチ1.5ねじ径(mm)10許容回転数(min-1[r.p.m])13000
  • ベベルブラシ 錦

    ベベルブラシ

    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    凸凹面・すき間・溝の研磨に最適
    用途ステンレスのバリ取り・焼け取り等材質ステンレス線最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5外径(Φmm)85取り付け工具100mmディスクグラインダー線径(Φ)0.27
  • BRH線(強力)ベベルブラシ 空気工具用 高島産業

    BRH線(強力)ベベルブラシ 空気工具用

    高島産業
    2,198税込2,418
    1個
    15日以内出荷
    硬鋼線に亜鉛メッキを施し、複数本撚り加工した強研削毛材を使用しています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。 金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。 カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。 毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。 安心・高品質の日本製です。
    用途歯車・鋳鉄製品・パイプ切断面等のバリ取り、塗料剥離・コンクリート型枠のクリーニング、溶接前後処理のクリーニング、造船・橋梁等の磨き・錆落とし、その他あらゆる金属の強固なバリ取り穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000線径(Φmm)0.3外径(Φmm)85毛材亜鉛メッキ撚り線 BRH適合材金属金具径(Φmm)67RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイナミック クリンプタイプベベルブラシ バーテック

    ダイナミック クリンプタイプベベルブラシ

    バーテック
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    研削研磨、バリ取り、クリーニング作業の信頼と実績あるスタンダードシリーズです。
    用途曲面部のサビ落とし、塗料剥離(べベル・筒型)に。造船・橋梁等の研磨、クリーニングに。溶接前後処理のクリーニングに。メッキ塗装の下地研磨などに。材質真鍮メッキスチールワイヤー最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)85
  • ベベル型ブラシ SUS316L線 エアー用 FBK(フタバ)

    ベベル型ブラシ SUS316L線 エアー用

    FBK(フタバ)
    2,798税込3,078
    1枚
    4日以内出荷
    ブラシ材質にステンレス波付線(SUS316L)を使用。高温研磨や水溶液中の研磨に対して高い腐食性を発揮します。
    用途ステンレス・アルミ・チタン製品等の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に適合材ステンレス・アルミ・チタン製品等線径(Φmm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジスクベベルワイヤー(ステン線) サンフレックス

    ジスクベベルワイヤー(ステン線)

    サンフレックス
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷
    ジスクグラインダーに取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
    用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。外径(mm)85取付部M10ピッチ1.5線径(mm)0.3材質ステン線形状ジスクべベル型ねじピッチ1.5ねじ径(mm)10許容回転数(min-1[r.p.m])13000
  • 鋼線ベベルブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    鋼線ベベルブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    種別空気工具用ベベルブラシ
  • ベベルブラシ 錦

    ベベルブラシ

    1,598税込1,758
    1個
    翌日出荷
    凸凹面・すき間・溝の研磨に最適
    用途金属のサビ取り・バリ取り等材質鋼線メッキ最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5外径(Φmm)85取り付け工具100mmディスクグラインダー線径(Φ)0.27
  • ベベルブラシ 錦

    ベベルブラシ

    2,398税込2,638
    1個
    翌日出荷
    凸凹面・すき間・溝の研磨に最適
    用途銅・真鍮等のサビ取り・木目出し等材質真鍮線最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5外径(Φmm)85取り付け工具100mmディスクグラインダー線径(Φ)0.3
  • セラミック砥粒ベベルブラシ 電動工具用 高島産業

    セラミック砥粒ベベルブラシ 電動工具用

    高島産業
    4,498税込4,948
    1個
    15日以内出荷
    硬質で鋭利なセラミック砥粒入ナイロン毛材を使用。毛材の折損が微少で安全な作業が行えます。高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。安心・高品質の日本製です。
    用途鉄、非鉄金属のメッキ、塗装前の下地処理。アルミ、銅版の表面仕上げ。軽度な錆、酸化物の除去。機械加工部品各種のバリ取り。パンチング後のエッヂ仕上げ線径(Φmm)1毛材セラミック砥粒入りナイロン#120適合材鉄、非鉄金属RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真鍮ベベルブラシ 電動工具用 高島産業

    真鍮ベベルブラシ 電動工具用

    高島産業
    2,798税込3,078
    1個
    15日以内出荷
    高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。 金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。 カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。 毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。 安心・高品質の日本製。
    用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離線径(Φmm)0.15毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応
  • メッキ撚り線ベベルブラシ 電動工具用 高島産業

    メッキ撚り線ベベルブラシ 電動工具用

    高島産業
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。 金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。 カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。 毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。 安心・高品質の日本製。
    用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離線径(Φmm)0.25毛材メッキ撚り線 BBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • 砥粒入ナイロンベベルブラシ 電動工具用 高島産業

    砥粒入ナイロンベベルブラシ 電動工具用

    高島産業
    3,598税込3,958
    1個
    15日以内出荷
    砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。 毛材の折損が微少で安全な作業が行えます。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。 金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。 カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。 毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。 安心・高品質の日本製。
    用途鋼板表面の研磨洗浄、弱酸洗い 機械加工部品各種のバリ取り パンチング後のエッヂ仕上げ 金属、非鉄金属製品の表面処理 木工、家具品のサンディング 塗装の前処理 プリント基板の表面処理 ギヤ、ピニオン等のバリ取りRoHS指令(10物質対応)対応

研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

研磨ブラシ(グラインダー用)