絞り込み
材質(ブラシ部)
- その他(4)
- スチール(7)
- ステンレス(22)
- ナイロン(1)
- ワイヤー(1)
- 真鍮(7)
- 銅線(1)
- 鋼線(18)
外径(Φmm)
- 13(1)
- 16(1)
- 40(2)
- 50(10)
- 55(4)
- 60(5)
- 65(14)
- 75(48)
- 85(21)
- 90(18)
- 95(1)
- 100(17)
- 105(3)
- 110(2)
- 115(1)
- 120(13)
- 125(6)
- 135(2)
- 150(2)
- 175(4)
適合材
- アルミ(13)
- ステンレス(16)
- チタン・ニッケル(4)
- 木工(1)
- 樹脂(2)
- 鉄(13)
- 銅・真鍮(5)
ねじの呼び
- M10(46)
- M16(13)
線径(Φmm)
- 0.3
- 0.03(5)
- 0.1(3)
- 0.15(21)
- 0.2(5)
- 0.22(3)
- 0.25(45)
- 0.27(26)
- 0.35(35)
- 0.38(6)
- 0.45(5)
- 0.5(62)
- 0.55(8)
- 0.7(3)
- 0.75(4)
- 0.9(5)
- 1(4)
- 1.0(4)
- 1.2(8)
- 1.25(4)
- 線径(Φmm)をもっと見る
毛丈(mm)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(2)
- 12(2)
- 13(5)
- 15(4)
- 16(2)
- 17.5(1)
- 18(1)
- 20(22)
- 21(1)
- 23(2)
- 25(25)
- 27(2)
- 30(8)
- 33(1)
- 35(5)
- 38(8)
6・8・10・12・13・15・16・17.5・18・20・21・23・25・27・30・33・35・38
ブランド
- モノタロウ(3)
- 高島産業(17)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(12)
- ヤナセ(柳瀬)(11)
- サンフレックス(5)
- TRUSCO(4)
- リニア・ビズ(4)
- FBK(フタバ)(4)
- PROMOTE(プロモート)(3)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- 鳴門屋(3)
- オズボーン(2)
- バーテック(2)
- ムラキ(2)
- RELIEF(2)
- アークランドサカモト(1)
- アマガサ(1)
- エスコ(1)
- コーワ(1)
- 高芝ギムネ製作所(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・高島産業・SUN POWER(サンパワー/太陽商会)・ヤナセ(柳瀬)・サンフレックス・TRUSCO・リニア・ビズ・FBK(フタバ)・PROMOTE(プロモート)・BOSCH(ボッシュ)・鳴門屋・オズボーン・バーテック・ムラキ・RELIEF・アークランドサカモト・アマガサ・エスコ・コーワ・高芝ギムネ製作所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(33)
RoHS10物質対応

カップブラシ ステンレス
(50件のレビュー)¥899~税込¥989~1個ほか当日出荷材質SUS304外径(Φmm)75ねじ径(mm)10ねじピッチ1.5線径(Φmm)0.3質量(kg)0.183最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500ワイヤー径(Φmm)0.3販売区分業務用
ベベルブラシ 鋼線
(21件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷ベベルタイプなのでコーナー部や凹凸部で威力を発揮します用途バリ取り作業、平面研磨、塗装ペンキはがしに。溶接作業の下準備に。外径(Φmm)90ねじ径(M×P)10×1.5毛丈(mm)18線径(Φmm)0.3金具径(Φmm)60ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000適合スパナ22mm(二面幅)ねじ径(Φmm)10販売区分業務用
真鍮カップブラシ
(13件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個ほか当日出荷硬鋼線やステンレス線と比較すると研磨力は落ちますが腰が柔らかく、あたりがソフトな真鍮線を使用しています。用途真鍮や銅製品の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離など。適合材真鍮、銅など材質真鍮波線ねじ径M10線径(Φmm)0.3毛丈(mm)20外径(Φmm)75ねじ径(mm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500ねじピッチ(mm)1.5販売区分業務用
六角軸カップワイヤーブラシ鋼線
サンフレックス(2件のレビュー)¥679~税込¥747~1個当日出荷カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。材質(ブラシ部)鋼線線径(Φmm)0.3仕様六角軸(対辺6.35mm)軸長(mm)35許容回転数(min-1[r.p.m])4500最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
エアー工具用カップブラシ
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ブラシは、砥石や塗布研磨材のような、研削材ではないので製品自体を削ることはなく、表面の汚れや付着物の除去に最適です。用途さび落とし・溶接後の酸化膜除去。 塗装はがし・下地処理。外径(Φmm)75質量(g)270穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000適合径(Φmm)(グラインダー砥石)100
電動工具用ベベルブラシ
TRUSCO(3件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。外径(Φmm)85ねじ径(M×P)10×1.5適合適合グラインダー:砥石径100mm用質量(g)180ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなどねじ径(Φmm)10金具径(Φmm)62
SUS304 ステンレスベベルブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から7日以内出荷用途平面研磨、塗装の剥離、熔接作業の下地研磨、バリ取りにご使用下さい。又、特にコーナー、凹凸部分の研磨に最適です。仕様賠償保険付種別電動工具用ベベルブラシ材質ステンレス線(SUS304)適合ツール電動・空気工具グラインダー
ジスクカップワイヤー
サンフレックス(5件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から7日以内出荷ジスクグラインダーに取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。ねじ径(mm)10形状ジスクカップ型ねじピッチ1.5許容回転数(min-1[r.p.m])13000
鋼線カップブラシ Eタイプ
ヤナセ(柳瀬)(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷外径(Φmm)75ねじ径M10×P1.5毛丈(mm)20線径(Φmm)0.3ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)10金具径(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
電動工具用カップブラシステンレス
TRUSCO(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。材質SUS外径(Φmm)75ねじ径M10×P1.5線径(Φmm)0.3トラスコ品番124-7638質量(g)310ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)10金具径(mm)71適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
べベルブラシ
高芝ギムネ製作所¥869~税込¥956~1個当日出荷1:抜群の切削力と研掃力!。2:完全なバランス!。3:メーカー従来品と比較し、長寿命!(約2倍)ねじ径M10×1.5外径(mm)85ワイヤー径(Φmm)0.3
X-LOCK カップワイヤーブラシ(カップ型ストレート)
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷鉄鋼線および真鍮メッキ線ストレートタイプのカップワイヤーブラシです。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!用途鉄鋼線タイプ:鉄鋼・非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨作業に。真鍮メッキ線タイプ:鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。外径(Φmm)75線径(Φmm)0.3取付方式X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500
エアー工具用ベベルブラシ
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷ブラシは、砥石や塗布研磨材のような、研削材ではないので製品自体を削ることはなく、表面の汚れや付着物の除去に最適です。用途さび落とし・溶接後の酸化膜除去。 塗装はがし・下地処理。外径(mm)85穴径(mm)16質量(g)160最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)16適合径(Φmm)(グラインダー砥石)100
六角軸カップワイヤーブラシステンレス線
サンフレックス¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。ステンレス線はサビを嫌う箇所の研磨に適しています。折れ飛びが少ないことも特長です。用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。線材(mm)ステンレス線線径(Φmm)0.3軸長(mm)35許容回転数(min-1[r.p.m])4500軸六角軸(対辺6.35mm)最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
ワイヤーカップブラシ 空気工具用
高島産業¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷から15日以内出荷毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製。用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーベベルブラシ 電動工具用
高島産業¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷から15日以内出荷高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。 金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。 カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。 毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。 安心・高品質の日本製。用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離毛材硬鋼線 SWRoHS指令(10物質対応)対応
ベベル型ブラシ SUS316L線
FBK(フタバ)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から4日以内出荷ブラシ材質にステンレス波付線(SUS316L)を使用。高温研磨や水溶液中の研磨に対して高い腐食性を発揮します。用途ステンレス・アルミ・チタン製品等の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に適合材ステンレス・アルミ・チタン製品等線径(Φmm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスベベルブラシ
ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷耐酸性・耐アルカリ性に優れています。耐熱性に優れています。ステンレス材料の研磨・研掃にご使用ください。外径(Φmm)85ねじ径(mm)M10×P1.5金具径(mm)63毛丈(mm)13線径(Φmm)SUS Φ0.3適合材ステンレス最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスカップブラシ
ヤナセ(柳瀬)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から23日以内出荷耐酸性・耐アルカリ性に優れています。耐熱性に優れています。ステンレス材料の研磨・研掃にご使用ください。線径(Φmm)SUS Φ0.3適合材ステンレス最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
工業用精密ブラシ
オズボーン¥3,500税込¥3,8501個当日出荷最適な腰の強さとバランスで、効率の良い作業ができます。コーナー部の取り残しが少なく、ワイヤの折れが少ない長寿命品です。用途バリ取り、表面処理、サビ落とし、スケール除去作業を主体とする、溶接業・製缶業など。毛材ハイカーボンスチールねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000ねじ径(M×P)10×1.5
カップブラシ
コーワ¥799~税込¥879~1個4日以内出荷電動工具用。広い平面・凹凸面・R面にも幅広く対応。用途に合わせて毛材を選択いただけます用途金属部品のバリ取り、研磨、サビ取り、塗装はがし、木目出し最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500ねじ径(mm)M10×P1.5毛丈(mm)25
ワイヤーカップブラシ 電動工具用
高島産業¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷から15日以内出荷毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製。用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離ねじ径(mm)M10RoHS指令(10物質対応)対応
エアー用鋼線ベベルブラシ
ヤナセ(柳瀬)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷冷間引延により硬度をアップ。ベベル形状でコーナーも使いやすいです。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。外径(Φmm)100穴径(Φmm)16金具径(mm)65毛丈(mm)20線径(Φmm)鋼線:0.3適合材一般金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
工業用ベベルブラシ
オズボーン¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷最適な腰の強さとバランスで、効率の良い作業ができます。コーナー部の取り残しが少なく、ワイヤの折れが少ない長寿命品です。用途バリ取り、表面処理、サビ落とし、スケール除去作業を主体とする、溶接業・製缶業など。外径(Φmm)100ねじ径M10(P1.5)ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000ねじ径(mm)10
クイックステンレスカップブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から7日以内出荷用途造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。材質(ブラシ部)ステンレス線(SUS304)軸径6.35 六角線径(Φmm)0.30その他賠償保険付種別クイックブラシ材質ステンレス線(SUS304)軸長(mm)27六角対辺(mm)6.35
Xtremeカップブラシ
ムラキ¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷エクストリームワイヤは4本の細いワイヤーをねじり合わせたワイヤーでノット(ひねり)ブラシの研削力と柔らかいクリンプトワイヤブラシの柔軟性を兼ね備えたブラシです。特に塗装前の表面処理に最適です。軽く押し当てるだけで作業が可能です。振動が軽減され快適な作業が可能です。従来のクリンプトワイヤに比べ最大8倍の長寿命です。加工後の表面は良好に仕上がります。用途バリ取り、表面処理、サビ落とし。塗装前の表面処理に最適ねじ径M10×1.5線径(mm)0.3
カップブラシ
SUNPOWER¥1,498税込¥1,6481個当日出荷リーズナブルで幅広く研磨に使用できる電動カップブラシです。バリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。用途平面研磨用。鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。造船、橋梁等の研磨やクリーニングに最適。形状標準最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10(P1.5)外径(mm)75
ステンレスベベルブラシ 電動工具用
高島産業¥2,298~税込¥2,528~1個3日以内出荷から15日以内出荷高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。 金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。 カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。 毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。 安心・高品質の日本製。用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離線径(Φmm)0.3毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
OR式カップブラシ ワイヤー 空気工具用
高島産業¥2,198~税込¥2,418~1個3日以内出荷から15日以内出荷Oリングの効果で寿命が従来品の3倍程度長持ちします。 弾性リングがワイヤーの根元をソフトに保護しますので、ハードにご使用いただいてもワイヤーの飛散が少なく安心して作業が行えます。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく作業疲労が改善されます。 安心・高品質の日本製。用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離線径(Φmm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
鋼線ベベルブラシ
ヤナセ(柳瀬)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷冷間引延により硬度をアップ。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。外径(Φmm)85ねじ径(mm)M10×P1.5金具径(mm)63毛丈(mm)13線径(Φmm)鋼線 Φ0.3最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応


















































![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)