絞り込み
外径(Φmm)
線径(Φmm)
毛丈(mm)
6・9・10・12・12.5・13・16.5・18.5・20・22・23・25・30・31・35・37.5・38・50・62.5・75・毛丈(mm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・SUN POWER(サンパワー/太陽商会)・高島産業・ヤナセ(柳瀬)・エスコ・錦・バーテック・FBK(フタバ)・TRUSCO・RS PRO・ミニター・オズボーン・サンフレックス・PFERD 馬印・LESSMANN・鳴門屋・HiKOKI(ハイコーキ)・H&H・オフィスマイン・ミヤキ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
661件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスベベルブラシ 電動工具用 高島産業

    ステンレスベベルブラシ 電動工具用

    高島産業
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。 金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。 カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。 毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。 安心・高品質の日本製。
    用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離線径(Φmm)0.3毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 真鍮カップブラシ(BS) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    真鍮カップブラシ(BS)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    リーズナブルで幅広く研磨に使用できる空気(エアー)工具用カップブラシバリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。
    用途平面研磨用鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。造船、橋梁等の研磨やクリーニングに最適。
  • 六角軸  #180  グリットカップブラシ(砥粒入6NY) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    六角軸 #180 グリットカップブラシ(砥粒入6NY)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    2,198税込2,418
    1個
    9日以内出荷
    ワンタッチで取り付け、取り外しが簡単!比較的広い面の作業向きです。ブラシ形状がカップ型で下面に向かって毛が植わっています。
    用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離など。軸径(Φmm)(六角)6.35最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27
  • 六角軸  真鍮カップブラシ(BS) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    六角軸 真鍮カップブラシ(BS)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ワンタッチで取り付け、取り外しが簡単!比較的広い面の作業向きです。ブラシ形状がカップ型で下面に向かって毛が植わっています。
    用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。軸径(Φmm)(六角)6.35最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27金具径(Φmm)25
  • ナイロンプレスホイールブラシ(NY) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    ナイロンプレスホイールブラシ(NY)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    1,598税込1,758
    1枚
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。ブラシの形状がホイール型(円盤型)ブラシのため溝など狭い部分の作業に便利です。円盤状のブラシの中心に穴が開いている形状のため、工具や機械などに同径の軸がついていれば製品の取り付けが可能です。
    用途金属面の微小バリ取り、研磨、洗浄など。研掃作業向け動力工具用の小型タイプのホイールブラシです。線径(Φmm)0.5
  • ナイロンベベルブラシ(NY) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    ナイロンベベルブラシ(NY)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    リーズナブルで幅広く研磨に使用できる電動工具用ベベルブラシ微小バリ取り、研磨、洗浄、サビ落とし、塗装はく離などに威力を発揮します。切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。
    用途曲面研磨用研掃作業向け仕上げ、艶出し、クリーニングねじ径(Φmm)10P1.5金具径(Φmm)65磁石径(Φmm)100
  • 6角軸カップブラシ BIGMAN(ビッグマン)

    6角軸カップブラシ

    BIGMAN(ビッグマン)
    919税込1,011
    1個
    4日以内出荷
    冷間圧延により硬度を高めた鋼線を使用し、線材をハトメリングと固定リングで完璧にロック(固定)するリングロック方式で製造していますので、線材の抜け飛びが大幅に減少し、回転バランスの向上も同時に達成しています。
    用途表面研削、サビ・バリ取り、ペンキはがし、メッキ下地処理などに。
  • 85mm/M10 ワイヤーブラシ(ベベル型/スチール) エスコ

    85mm/M10 ワイヤーブラシ(ベベル型/スチール)

    エスコ
    885税込974
    1個
    翌日出荷
    材質スチール寸法(mm)外径:85、線径:0.35毛丈(mm)12最大回転数(min-1[r.p.m])12500
  • カップワイヤーブラシ(より線) SPJR

    カップワイヤーブラシ(より線)

    SPJR
    708税込779
    1個
    当日出荷
    平面部・曲面部の剥離やバリ取りに最適! 100ミリディスクグラインダー用
    形状より線ねじ径M10外径(Φmm)75
  • 電動ブラシ用ジョインター FBK(フタバ)

    電動ブラシ用ジョインター

    FBK(フタバ)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    ネジ径M10×P1.5専用ブラシジョインター。全高プラス30mmに対応。
    用途ワン型ブラシやベベル型ブラシに高さが必要な場合に装着して下さい。寸法(mm)六角17×L30最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10×P1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケレンブラシ(BBR0.25バンロープ線) TRUSCO

    ケレンブラシ(BBR0.25バンロープ線)

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    折線に強いメッキ線を使用しています。狭い個所の通りとキワ処理がスムーズです。5段階の毛丈調整で寿命が長持ちです。中空き構造でソフトな操作性です。長い筒が奥まで届きます。
    用途各種金属製品の錆、汚れ除去に。溶接前後処理のクリーニングに。造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨きに。塗料剥離に。トラスコ品番160-4141全長(mm)0質量(g)1最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10毛丈(mm)0毛材バンロープ線(メッキより線)/BBR適合材各種金属製品、造船・橋梁等刷毛幅(mm)0外径(mm)Φ30線径(mm)0.25
  • X-LOCK カップワイヤーブラシ ステンレス用(カップ型ストレート) BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK カップワイヤーブラシ ステンレス用(カップ型ストレート)

    BOSCH(ボッシュ)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    強靭なステンレス鋼線ストレートタイプのカップワイヤーブラシです。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
    用途ステンレス材料、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨作業に。材質ステンレス線(ワイヤー)取付方式X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500線径(Φmm)0.3外径(Φmm)75アズワン品番64-8358-92
  • 六角軸カップブラシ(真鍮線) H&H

    六角軸カップブラシ(真鍮線)

    H&H
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    真鍮・銅の研磨、木工製品の木目出し、合金製品の研磨仕上げ用
    材質真鍮線軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応軸)最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
  • RP-60E用マムホイール マイト工業株式会社

    RP-60E用マムホイール

    マイト工業株式会社
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    用途抜きバリ。複雑形状面の研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 左右逆ノットカップブラシ LESSMANN

    左右逆ノットカップブラシ

    LESSMANN
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ノット毎に左右逆にひねっているので、ワイヤーが開きにくく、研磨、研削力がより強いです。高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。特に高い研削性を求められる現場に最適です。
    用途溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。鉄鋼、非鉄金属の研磨、溶接のバリやスラグ・サビの除去などに。ねじ径M10(P1.5)線径(mm)0.52018年トラスコ掲載ページ5 1362
  • 専用ホルダー 双和化成(SOWA)

    専用ホルダー

    双和化成(SOWA)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    Cristone Bristle専用ホルダーです。 ブラシの広がりを押さえて、突出し量を調整することができます。
    材質アルミ
  • ホイールブラシ パキン FBK(フタバ)

    ホイールブラシ パキン

    FBK(フタバ)
    2,198税込2,418
    1枚
    4日以内出荷
    ブラシ材質にパキン(植物のタンピコ麻繊維※)を使用。剛毛で毛腰が強い。吸水性大。
    用途金属・非金属・木工製品等の艶出しに穴径(Φmm)10最高回転数(min-1[r.p.m])3600線径(Φmm)0.3適合材金属・非金属・木工製品等RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイールブラシ 馬毛 FBK(フタバ)

    ホイールブラシ 馬毛

    FBK(フタバ)
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    ブラシ材質に馬毛(天然獣毛)を使用。柔軟性・弾力性大。静電気が起こりにくい。吸水性有り。
    用途金属・非金属・木工製品・果物等の艶出しに使用します。穴径(Φmm)10最高回転数(min-1[r.p.m])3600線径(Φmm)0.15適合材金属、非金属、木工、果物などRoHS指令(10物質対応)対応
  • [EA162SR用]0.5mm ワイヤーホイール(ストレート/スチール製) エスコ

    [EA162SR用]0.5mm ワイヤーホイール(ストレート/スチール製)

    エスコ
    4,140税込4,554
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA162SR-11
  • 150mm/13.0mm ワイヤーホイール(スチール製) エスコ

    150mm/13.0mm ワイヤーホイール(スチール製)

    エスコ
    2,200税込2,420
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA818-126
  • 鋼線ベベルブラシ ヤナセ(柳瀬)

    鋼線ベベルブラシ

    ヤナセ(柳瀬)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    冷間引延により硬度をアップ。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
    線径(Φmm)鋼線 Φ0.3ねじ径(mm)M10×P1.5毛丈(mm)13外径(Φmm)85金具径(mm)63最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアー用鋼線ベベルブラシ ヤナセ(柳瀬)

    エアー用鋼線ベベルブラシ

    ヤナセ(柳瀬)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    冷間引延により硬度をアップ。ベベル形状でコーナーも使いやすいです。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
    穴径(Φmm)16線径(Φmm)鋼線:0.3毛丈(mm)20外径(Φmm)100金具径(mm)65適合材一般金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベベルブラシ  UN型 錦

    ベベルブラシ UN型

    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
    用途研磨・研削に最適種別スチール ヨリ線ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000線径(Φmm)0.27外径(Φmm)85ねじ径(M×P)10×1.5ねじ径(Φmm)10
  • スーパーカップ SH型 錦

    スーパーカップ SH型

    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
    用途研磨・研削に最適最高回転数(min-1[r.p.m])12000
  • パイプラインブラシ LESSMANN

    パイプラインブラシ

    LESSMANN
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。パイプの溶接継目の研掃に最適です。
    用途パイプライン、配管等の継目のバリ、スラグ除去等に。厚さ(mm)6全長(mm)20ねじ径M10(P1.5)線径(Φmm)0.5
  • ROBOホイルブラシ SW0.35 WA-200 16/25アナ バーテック

    ROBOホイルブラシ SW0.35 WA-200 16/25アナ

    バーテック(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    安定した品質です 研削研磨、バリ取り、クリーニング作業の信頼と実績があるスタンダードタイプです。
    用途プラスチック部分のフラッシュ取り、アルミ・銅・真鍮・ステンレス製品の外観仕上げ、パイプ・鋼材のサビ取り、歯車・鋳鉄製品のバリ取り、機械加工後の表面調整、皮の粗面化(接着効果のための)、スチールドラムのクリーニング、溶接前後処理のクリーニング、パイプ内・外面のバリ取り、セメント工業のパレットのクリーニング、ネジ溝のバリ取り、クリーニング、自動車・機械等の部品のゴムフラッシュの除去、合板・銘木の木目出し、ワイヤーメッシュのコンベアクリーニング、建築資材リース会社の塗装剥離浄トラスコ品番805-1553厚さ(mm)19最高回転数(min-1[r.p.m])4500内径(Φmm)16/25毛丈(mm)55材質(ブラシ部)スチールワイヤー外径(Φmm)200アズワン品番64-5183-13線径(mm)0.35
  • ROBOホイルブラシ SW0.3 WA-150 16アナ バーテック

    ROBOホイルブラシ SW0.3 WA-150 16アナ

    バーテック
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番805-1552厚さ(mm)17内径(Φmm)16材質(ブラシ部)スチールワイヤー外径(Φmm)150アズワン品番64-5183-12線径(mm)0.3
  • BeeRex電動ノット型ベベルブラシSW0.35 バーテック

    BeeRex電動ノット型ベベルブラシSW0.35

    バーテック
    5,298税込5,828
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質鋼線質量(g)230ねじピッチ1.5ねじ径(mm)10
  • ミニモ 金属ブラシ ホイール ステンレス Φ16 ミニター

    ミニモ 金属ブラシ ホイール ステンレス Φ16

    ミニター
    5,498税込6,048
    1袋(10本)
    当日出荷
    材質ステンレス厚さ(mm)1.2全長(mm)46対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(mm)16
  • ミニモ 金属ブラシ ホイール スチール Φ25 ミニター

    ミニモ 金属ブラシ ホイール スチール Φ25

    ミニター
    4,398税込4,838
    1袋(3本)ほか
    当日出荷
    材質硬鋼線対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(mm)25
  • 工業用カップブラシ LESSMANN

    工業用カップブラシ

    LESSMANN
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ねじピッチ1.5ねじ径(mm)10
  • 75Φ強力キンセンワイヤーブラシ サンフレックス

    75Φ強力キンセンワイヤーブラシ

    サンフレックス
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
    用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。材質真鍮メッキ軸径(Φmm)6(丸軸)形状軸付ホイール型厚さ(mm)10線径(Φmm)0.25外径(Φmm)75許容回転数(min-1[r.p.m])7000
  • ワイヤブラシ HiKOKI(ハイコーキ)

    ワイヤブラシ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    15,980税込17,578
    1セット(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    適合本体100mmディスクグラインダ(電子除く)、100mmコードレスディスクグラインダ
  • ジスクベベルワイヤー サンフレックス

    ジスクベベルワイヤー

    サンフレックス
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷
    加工材、加工部に合わせて線材、形状をお選び下さい。
    用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。材質真鍮形状べベル型直径(Φmm)85ねじピッチ1.5ねじ径(mm)10許容回転数(min-1[r.p.m])13000外径(mm)85穴径M10ピッチ1.5
  • ジスクベベルワイヤー サンフレックス

    ジスクベベルワイヤー

    サンフレックス
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷
    加工材、加工部に合わせて線材、形状をお選び下さい。
    用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。材質鋼線形状べベル型直径(Φmm)85ねじピッチ1.5線径(Φmm)0.3ねじ径(mm)10外径(Φmm)85許容回転数(min-1[r.p.m])13000穴径M10ピッチ1.5
  • 工業用ブラシ ディスクセンター オズボーン

    工業用ブラシ ディスクセンター

    オズボーン(3件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    独自開発のハイカーボンスチールワイヤにより長寿命で安全性、研削性に優れています。ノットタイプ(ワイヤを捩じり束にした)の強力切削用ホイールブラシです。
    用途バリ取り、溶接面の仕上げ、スケール除去、鋳バリの除去。
  • ノコ刃用ホイールブラシ 鳴門屋

    ノコ刃用ホイールブラシ

    鳴門屋
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    適合アマダ AMT-7040157トラスコ品番342-1953厚さ(mm)20質量(g)190最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000内径(Φmm)8.00毛丈(mm)31外径(mm)100穴径(mm)8.00線径(mm)0.30
  • ワイヤブラシ 京セラインダストリアルツールズ

    ワイヤブラシ

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    適合本体BRJ-120、RJK-120、ASK-1000
  • ステンより線ネオベベルブラシ 鳴門屋

    ステンより線ネオベベルブラシ

    鳴門屋
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    高品質な線材を使用し、優れた耐久性を持ちます。カップブラシと同じ目的に使用されますが、特に凹凸が激しい面や隅の部分にはベベルブラシを使用すれば能率を上げることができます。
    用途ステンレス・アルミダイキャスト製品のバリ取りに。
  • カップワイヤー用スパナ TRUSCO

    カップワイヤー用スパナ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    689税込758
    1丁
    当日出荷
    口が段付き形状になっていますので、1本で2サイズ(17/22mm)対応できます。
    用途カップブラシ/ベベルブラシの脱着用。仕様グリップ付。トラスコ品番232-5721材質/仕上ハイカーボンスチール/クロームメッキサイズ22mm/17mm質量(g)114

研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

研磨ブラシ(グラインダー用)