絞り込み
外径(Φmm)
線径(Φmm)
毛丈(mm)
6・9・10・12・12.5・13・16.5・18.5・20・22・23・25・30・31・35・37.5・38・50・62.5・75・毛丈(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(10)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(106)
- 高島産業(69)
- ヤナセ(柳瀬)(61)
- エスコ(45)
- バーテック(39)
- 錦(39)
- FBK(フタバ)(25)
- TRUSCO(20)
- RS PRO(20)
- ミニター(19)
- オズボーン(16)
- サンフレックス(15)
- PFERD 馬印(14)
- LESSMANN(12)
- 鳴門屋(11)
- HiKOKI(ハイコーキ)(9)
- H&H(8)
- オフィスマイン(8)
- ミヤキ(8)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・SUN POWER(サンパワー/太陽商会)・高島産業・ヤナセ(柳瀬)・エスコ・バーテック・錦・FBK(フタバ)・TRUSCO・RS PRO・ミニター・オズボーン・サンフレックス・PFERD 馬印・LESSMANN・鳴門屋・HiKOKI(ハイコーキ)・H&H・オフィスマイン・ミヤキ・ブランドをもっと見る

建工快速 ホイルブラシ ステンヒネリ 100mm
錦¥7,298税込¥8,0281個翌々日出荷平面・R面はもちろん、凸凹・溝・ギア等、異形状にも対応!!仕上面がきれい!。ステンレスの重研削用。頑固なサビ取り・バリ取り・焼け取り。ヒネリの束がハンマリング効果(叩き落とす)を生み、強力な研削ができる。線が飛散しにくい。カップブラシで研磨できない狭い箇所や溝部などに用途ステンレス重研削用、焼け取りスラグ除去、表面処理など材質ステンレスヒネリ最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5外径(Φmm)100取り付け工具100mmディスクグラインダー
グリーンブラシ(100cm)
ミヤキ¥7,898税込¥8,6881個当日出荷粗めの研磨剤を使用してますが基材にキズをつけにくい柔軟性のあるブラシです。(メーカー比:ダイヤブラシ)。水を流しながら研磨するだけで、軽度な水アカ・エフロ・温泉スケール等の汚れを除去します。汚れがひどい箇所ではメーカーの洗浄剤を併用すると、より洗浄効果が上がります。用途石材・タイル等に付着した軽度な水アカ・エフロ・スケールの除去。劣化した塗装やコーティング剤の剥離。防滑仕様タイルの表面ならし。サイズ100Φ材質(ねじ部)M16金属製ナット
ダイヤブラシ#80(100cm)
ミヤキ¥20,980税込¥23,0781個5日以内出荷耐薬品性・耐久性に優れた、ダイヤモンドチップ入りの超硬質ブラシです。水を流しながら研磨するだけで、水アカ・エフロ・温泉スケール等の汚れを除去します。汚れがひどい箇所ではメーカーの洗浄剤を併用すると、より洗浄効果が上がります。通常サイズ(100Φ)よりも大きいサイズ(150Φ)のダイヤブラシ大もあります。 (ダイヤブラシ大は電動ポリッシャー専用です。)用途石材・タイル等に付着した頑固な水アカ・エフロの塊の除去。プールサイドや温泉場のヌメリ取り。硬化したコーティング剤の除去。床材張り替え時の硬化した接着剤の除去。サイズダイヤブラシ:100Φ材質(ねじ部)M16金属製ナット(ダイヤブラシ、ダイヤブラシ大共通)
ワイヤーラップ
ミニター¥2,398税込¥2,6381本当日出荷回転時の遠心力によるブラシ線材の広がりを利用し、フレキシブルに加工箇所への作業を行ないます。交差穴、曲面の穴へのバリ取りに効果的で、また研磨剤を併用し、内径研磨工具としても使用できます。トラスコ品番499-4124軸径(Φmm)2.34幅(mm)30全長(mm)70タイプ12本線最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000毛丈(mm)30毛材ピアノ線外径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.8
RS PRO 研磨ブラシ
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷RS PRO 11仕様ブラシの種類 = エンド直径 = 25mm固定サイズ = 6mm最大安全速度 = 20000rpm
RS PRO 研磨ブラシ
RS PRO¥599税込¥6591個翌々日出荷RS Pro ワイヤカップRS Pro スピンドル取り付け圧着ワイヤカップブラシの直径は 55 mm です。圧着ワイヤは汎用用途向けで、 6 mm スピンドルが取り付けられています。特長と利点 最大安全速度は 4500 rpm です用途 金属表面加工 錆やスケールの除去仕様ブラシの種類 = カップ直径 = 55mm固定サイズ = 6mm最大安全速度 = 4500rpm
カップワイヤーブラシ(電動工具用)
PROMOTE(プロモート)¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷カップワイヤーブラシ(電動工具用)は、バリ取り・ペンキ剥し・サビ取りに威力を発揮するカップワイヤーブラシです。用途バリ取り・ペンキ剥し・サビ取りに。最高回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10×1.5線径(Φmm)0.3毛丈(mm)25外径(Φmm)75砥石径(Φmm)100毛材黄より線金具径(Φmm)60
カップブラシ
錦¥1,298~税込¥1,428~1個翌日出荷用途金属のサビ取り・バリ取り等材質鋼線メッキ最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5取り付け工具100mmディスクグラインダー
ステンレスホイールブラシ 細線(0.15)
高島産業¥2,498~税込¥2,748~1個15日以内出荷短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。当たりが繊細な細線(0.15)タイプ。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。安心・高品質の日本製です。用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り。アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ。塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング。パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング。歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り。溶接前後処理のクリーニング。合板・銘木の木目出し。皮の表面荒し線径(Φmm)0.15毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
真鍮ホイールブラシ 太線(0.3)
高島産業¥2,398~税込¥2,638~1個15日以内出荷短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。当たりがややハードな太線(0.3)タイプ。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。安心・高品質の日本製です。用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り。アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ。塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング。パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング。歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り。溶接前後処理のクリーニング。合板・銘木の木目出し。皮の表面荒し線径(Φmm)0.3毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーホイールブラシ 細線(0.15)
高島産業¥2,198~税込¥2,418~1個15日以内出荷短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。当たりが繊細な細線(0.15)タイプ。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。安心・高品質の日本製です。用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り。アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ。塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング。パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング。歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り。溶接前後処理のクリーニング。合板・銘木の木目出し。皮の表面荒し線径(Φmm)0.15毛材硬鋼線 SWRoHS指令(10物質対応)対応
スーパーロッドワイヤー
錦¥589税込¥6481個当日出荷コーナー研磨にジャストフィットします。コーナー部分・狭所のバリ取り、錆取り等に最適です。メッキした硬鋼線採用で丈夫で長持ちです。電動工具専用です。用途100mm電気ディスクグラインダー用ワイヤーブラシ。材質線:スチールヨリ線最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000ねじ径M10P=1.5外径(mm)16・金具径:15・毛丈:28線径(mm)線種:スチールヨリ線(メッキ)・5本・0.27
#60 グリットベベルブラシ(砥粒入6NY)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷リーズナブルで幅広く研磨に使用できる電動工具用ベベルブラシバリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。用途曲面研磨用鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。溶接後の焼け取り、金属表面のクリーニング作業およびメンテナンス作業、サビ落とし。ねじ径(Φmm)10P1.5金具径(Φmm)65磁石径(Φmm)100
#60 グリットベベルブラシ(砥粒入6NY)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷リーズナブルで幅広く研磨に使用できる空気(エアー)工具用ベベルブラシバリ取り、サビ落とし、ペンキはがし、表面の汚れや付着物の除去、切削加工後や研削加工後の微小なバリ取りに最適です。凹凸が激しい面や隅の部分にはベベルブラシを使用すれば効率よく研磨することができます。用途曲面研磨用サビ落とし、溶接後の酸化膜除去、塗装はがし、下地処理金属表面のクリーニング作業およびメンテナンス作業穴径(Φmm)16金具径(Φmm)65磁石径(Φmm)100
鋼線メッキ線ベベルブラシ(黄より線)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥1,098~税込¥1,208~1個6日以内出荷から9日以内出荷リーズナブルで幅広く研磨に使用できる空気(エアー)工具用ベベルブラシバリ取り、サビ落とし、ペンキはがし、表面の汚れや付着物の除去、切削加工後や研削加工後の微小なバリ取りに最適です。凹凸が激しい面や隅の部分にはベベルブラシを使用すれば効率よく研磨することができます。用途曲面研磨用サビ落とし、溶接後の酸化膜除去、塗装はがし、下地処理金属表面のクリーニング作業およびメンテナンス作業金具径(Φmm)65磁石径(Φmm)100
#60グリットホイールブラシ (砥粒入6NY)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥4,698~税込¥5,168~1枚9日以内出荷ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。均一な植毛によるプレス方式の製造のため、安定したバランスを実現。安定性のある回転作業が可能です。取付可能工具:卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、大径パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の大型タイプのホイールブラシです。線径(Φmm)0.9取り付け工具卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
0.15 ステンレスホイールブラシ(SUS304)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥3,598~税込¥3,958~1枚8日以内出荷から9日以内出荷ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。均一な植毛によるプレス方式の製造のため、安定したバランスを実現。安定性のある回転作業が可能です。取付可能工具:卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、大径パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の大型タイプのホイールブラシです。線径(Φmm)0.15取り付け工具卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
0.4 鋼線ホイールブラシ(SW)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥1,698~税込¥1,868~1枚当日出荷から9日以内出荷ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。均一な植毛によるプレス方式の製造のため、安定したバランスを実現。安定性のある回転作業が可能です。取付可能工具:卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、大径パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の大型タイプのホイールブラシです。線径(Φmm)0.4取り付け工具卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
0.15 鋼線ホイールブラシ(SW)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥3,798~税込¥4,178~1枚9日以内出荷ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。均一な植毛によるプレス方式の製造のため、安定したバランスを実現。安定性のある回転作業が可能です。取付可能工具:卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、大径パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の大型タイプのホイールブラシです。線径(Φmm)0.15取り付け工具卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
#60 グリット軸付ホイールブラシ(砥粒入6NY)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から9日以内出荷毛先が放射状に外側に向いており平面・外角部・出っ張り部の研磨作業に最適なブラシです。取付交換が容易な軸付タイプのブラシため作業性に優れています。電動ドリルや卓上ボール盤などの回転工具に取り付けて使用します。用途金属製品のバリ取り、サビ落し、メッキ塗装の下地研磨、塗料の剥離、熔接個所の仕上げ研磨、鋳物や金属面の研磨、酸化被膜の除去取付可能工具:電動ドリル、卓上ボール盤・ストレートグラインダー(最高使用回転数以下で使用してください)軸長(mm)35線径(Φmm)0.9取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。
ナイロン軸付ホイールブラシ(NY)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から9日以内出荷毛先が放射状に外側に向いており平面・外角部・出っ張り部の研磨作業に最適なブラシです。取付交換が容易な軸付タイプのブラシため作業性に優れています。電動ドリルや卓上ボール盤などの回転工具に取り付けて使用します。用途金属面の研磨、サビ落とし、微小バリ取り、塗装はく離など。仕上げ、艶出し、クリーニング取付可能工具:電動ドリル、卓上ボール盤・ストレートグラインダー(最高使用回転数以下で使用してください)軸長(mm)35線径(Φmm)0.5取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。
ネジ付き鋼線メッキ線プレスホイールブラシ(黄より線)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥2,398税込¥2,6381枚5日以内出荷ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。ブラシの形状がホイール型(円盤型)ブラシのため溝など狭い部分の作業に便利です。電動グラインダーに取り付けて使用します。用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。動力工具用の小型タイプのホイールブラシです。線径(Φmm)0.25ねじ径(Φmm)10(P1.5)金具径(Φmm)55
六角軸 真鍮ホイールブラシ(BS)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から9日以内出荷ワンタッチで取り付け、取り外しが簡単!六角軸付のホイール型(円盤型)ブラシなので溝など狭い部分の作業に便利です。ブラシ形状が円盤型で外側に向かって放射状に毛が植わっています。用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27線径(Φmm)0.15
砥粒入りナイロンカップブラシ 空気工具用
高島産業¥2,498~税込¥2,748~1個15日以内出荷砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。 毛材の広がりに配慮し根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製です。用途鋼板表面の研磨洗浄、弱酸洗い 機械加工部品各種のバリ取り パンチング後のエッヂ仕上げ 金属、非鉄金属製品の表面処理 木工、家具品のサンディング 塗装の前処理 プリント基板の表面処理 ギヤ、ピニオン等のバリ取りRoHS指令(10物質対応)対応
ベベルブラシ
好川産業¥1,098~税込¥1,208~1個翌々日出荷ベベルタイプなのでコーナー部や凹凸部に最適用途平面研磨、塗装の剥離や熔接作業の下地研磨、バリ取りにご使用下さい。材質真鍮メッキ線ねじ径M10×1.5線径(mm)0.25
BRH線(強力)ベベルブラシ 空気工具用
高島産業¥2,198税込¥2,4181個15日以内出荷硬鋼線に亜鉛メッキを施し、複数本撚り加工した強研削毛材を使用しています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。 金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。 カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。 毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。 安心・高品質の日本製です。用途歯車・鋳鉄製品・パイプ切断面等のバリ取り、塗料剥離・コンクリート型枠のクリーニング、溶接前後処理のクリーニング、造船・橋梁等の磨き・錆落とし、その他あらゆる金属の強固なバリ取り穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000線径(Φmm)0.3外径(Φmm)85毛材亜鉛メッキ撚り線 BRH適合材金属金具径(Φmm)67RoHS指令(10物質対応)対応
100mm/M10 ワイヤーブラシ(ベベル型/ステンレス)
エスコ¥2,300税込¥2,5301個翌日出荷材質ステンレス寸法(mm)外径:100、線径:0.35毛丈(mm)20最大回転数(min-1[r.p.m])12500
32mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/スチール製)
エスコ¥2,590税込¥2,8491個翌日出荷線径(Φmm)0.15毛丈(mm)30材質(ブラシ部)メッキ鋼線外径(Φmm)32最大回転数(min-1[r.p.m])12000ねじサイズM10×1.5
ワン型ミニブラシ G線
FBK(フタバ)¥6,698税込¥7,3681箱(5個)当日出荷シリーズ最小径Φ32のワン型ミニブラシが新登場!!。ブラシ材質に硬鋼メッキ撚線70カーボン(G線)を採用。粘りが有り折れにくくサビに強い高耐久線。狭い場所用のケレンブラシ。最後まで新品感覚。ブラシが摩耗したら二段式スペーサーを順次外す事で最適な毛丈、毛腰がよみがえる。ブラシ全高を要する場合には別売ジョインターの装着でプラス30mmに対応。安心の賠償責任保険付(日本国内での事故に限る)用途橋梁ボルト廻り等の錆び除去。溶接ビード、スパッタ除去。塗装の下処理、剥離除去。モルタル、コンクリート研磨等最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10P1.5全高(mm)50毛丈(mm)30(二段リングスペーサー付)材質(ブラシ部)硬鋼メッキ撚線70カーボン(G線)外径(Φmm)32適合材モルタル、コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.25
ケレンブラシ(BBR0.25バンロープ線)
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981個当日出荷折線に強いメッキ線を使用しています。狭い個所の通りとキワ処理がスムーズです。5段階の毛丈調整で寿命が長持ちです。中空き構造でソフトな操作性です。長い筒が奥まで届きます。用途各種金属製品の錆、汚れ除去に。溶接前後処理のクリーニングに。造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨きに。塗料剥離に。トラスコ品番160-4141全長(mm)0質量(g)1最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10毛丈(mm)0毛材バンロープ線(メッキより線)/BBR適合材各種金属製品、造船・橋梁等刷毛幅(mm)0外径(mm)Φ30線径(mm)0.25
ダイナミック クリンプタイプベベルブラシ
バーテック¥14,980税込¥16,4781箱(10個)5日以内出荷から7日以内出荷研削研磨、バリ取り、クリーニング作業の信頼と実績あるスタンダードシリーズです。用途曲面部のサビ落とし、塗料剥離(べベル・筒型)に。造船・橋梁等の研磨、クリーニングに。溶接前後処理のクリーニングに。メッキ塗装の下地研磨などに。材質真鍮メッキスチールワイヤー最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)85
X-LOCK べベルワイヤーブラシ ステンレス用(ツイスト)
BOSCH(ボッシュ)¥4,198税込¥4,6181個翌々日出荷強靭なステンレス鋼線ツイストタイプのベベルワイヤーブラシです。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!用途溝部分の作業用、ステンレス材料、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨作業に。材質ステンレス線(ワイヤー)取付方式X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500線径(Φmm)0.5外径(Φmm)115アズワン品番64-8358-97
X-LOCK カップワイヤーブラシ ステンレス用(カップ型ストレート)
BOSCH(ボッシュ)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷強靭なステンレス鋼線ストレートタイプのカップワイヤーブラシです。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!用途ステンレス材料、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨作業に。材質ステンレス線(ワイヤー)取付方式X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500線径(Φmm)0.3外径(Φmm)75アズワン品番64-8358-92
X-LOCK べベルワイヤーブラシ(ツイスト)
BOSCH(ボッシュ)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷鉄鋼線ツイストタイプのベベルワイヤーブラシ。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!用途溝部分の作業用、鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨作業に。材質鋼線(ワイヤー)取付方式X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500線径(Φmm)0.5外径(Φmm)115アズワン品番64-8358-95
六角軸ホイールブラシ(グリット線)
H&H¥2,498税込¥2,7481個当日出荷バリ取り・鉄板洗い清掃木部サンド加工車体表面塗装の前処理用材質グリット線軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応軸)寸法(mm)75最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
六角軸ホイールブラシ(鋼線)
H&H¥799~税込¥879~1個当日出荷から翌日出荷サビ落し、塗装・剥離・メッキ塗装の下地処理、各種バリ取り作業用材質鋼線軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応軸)
カップブラシヒネリ ローズタイプ
RELIEF¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷花びらのように開いているので、広い面の研磨に最適! ブラシの腰が強く、重研磨が可能です。タイプヒネリローズタイプサイズ(mm)Φ75×M10線径(mm)0.5
鋼線ツイストベベルブラシ 空気工具用
高島産業¥3,198税込¥3,5181個15日以内出荷ブラシ毛材が高速回転しながら製品に当たる瞬間に発生する衝撃力(ハンマー効果)によって製品のバリや錆・汚れ・異物を短時間に除去できます。 1本1本のブラシ毛材を束にしてヨリ加工する事により強靭な毛腰が得られ研削力が飛躍的に向上します。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。 安心・高品質の日本製。用途各種金属製品の頑固な錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000線径(Φmm)0.5外径(Φmm)100毛材硬鋼線 HSW金具径(Φmm)67RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーベベルブラシ 空気工具用
高島産業¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷から15日以内出荷高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。 金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。 カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。 毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。 安心・高品質の日本製。用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離毛材硬鋼線 SWRoHS指令(10物質対応)対応























































![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)