絞り込み
外径(Φmm)
線径(Φmm)
毛丈(mm)
6・9・10・12・12.5・13・16.5・18.5・20・22・23・25・30・31・35・37.5・38・50・62.5・75・毛丈(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(10)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(106)
- 高島産業(69)
- ヤナセ(柳瀬)(61)
- エスコ(45)
- バーテック(39)
- 錦(39)
- FBK(フタバ)(25)
- TRUSCO(20)
- RS PRO(20)
- ミニター(19)
- オズボーン(16)
- サンフレックス(15)
- PFERD 馬印(14)
- LESSMANN(12)
- 鳴門屋(11)
- HiKOKI(ハイコーキ)(9)
- H&H(8)
- オフィスマイン(8)
- ミヤキ(8)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・SUN POWER(サンパワー/太陽商会)・高島産業・ヤナセ(柳瀬)・エスコ・バーテック・錦・FBK(フタバ)・TRUSCO・RS PRO・ミニター・オズボーン・サンフレックス・PFERD 馬印・LESSMANN・鳴門屋・HiKOKI(ハイコーキ)・H&H・オフィスマイン・ミヤキ・ブランドをもっと見る

カップブラシ
錦¥1,498税込¥1,6481個当日出荷スカート付用途金属のサビ取り・バリ取り等材質鋼線メッキ最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5外径(Φmm)75取り付け工具100mmディスクグラインダー線径(Φ)0.27
カップワイヤー
錦¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷汎用性が高く、経済的です。平面錆落とし、塗装剥離に適しています。メッキ前の下地処理、溶接箇所の仕上げ処理に適しています。金属一般クリーニングができます。電動工具専用です。用途125mm、150mm電気ディスクグラインダー用カップブラシ。材質線:スチールヨリ線最高使用回転数(min-1[r.p.m])9500ねじ径M16外径(mm)90・金具径:86・毛丈:30線径(mm)線種:スチールヨリ線(メッキ)5本・0.27
真鍮カップブラシ(BS)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から9日以内出荷リーズナブルで幅広く研磨に使用できる空気(エアー)工具用カップブラシバリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。用途平面研磨用鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。造船、橋梁等の研磨やクリーニングに最適。
0.5 鋼線ホイールブラシ(SW)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥1,698~税込¥1,868~1枚当日出荷から9日以内出荷ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。均一な植毛によるプレス方式の製造のため、安定したバランスを実現。安定性のある回転作業が可能です。取付可能工具:卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、大径パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の大型タイプのホイールブラシです。線径(Φmm)0.5取り付け工具卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
コンターマシン用鋼線鋸刃ホイールブラシ(SW)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥859~税込¥945~1枚7日以内出荷ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。バンドソー・コンターマシン・ポータブルマシンソーなどの刃溝に付着した切りくずの除去用に使用します。高硬度のワイヤー線を使用したブラシになります。用途バンドソー・コンターマシン・ポータブルマシンソーなどの刃溝に付着した切りくずの除去動力工具用の小型タイプのホイールブラシです。
#180 グリット軸付筒型ブラシ(砥粒入6NY)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥619~税込¥681~1本5日以内出荷から9日以内出荷底部やコーナー部などのせまい箇所の研磨、錆落し、溶接後のスケール除去に適します。#180 グリット(砥粒入りナイロン)のブラシを国内製造しているのは(株)太陽商会「SUNPOWER(日本製)」の製品のみです。取付交換が容易な軸付タイプで作業性に優れており、ホイール型・カップ型・ベベル型のブラシでは処理できない狭い箇所に最適です。用途金属面やコーナー部の研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。各種金属製品のサビや汚れの除去、アングルコーナー部や穴底や側壁のバリ取り、金属加工後のバリ取り、ゴムやプラスチックのバリ取り、溶接処理前後のクリーニング、凹部やパイプ内部のクリーニング、押出型や金型及び工具のクリーニング、ネジ穴のクリーニング、エッジ部分のR付けなど。電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなどの回転工具に取り付けて使用します。線径(Φmm)0.7取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。
ステンレスホイールブラシ
高島産業¥2,298~税込¥2,528~1個3日以内出荷から15日以内出荷短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。 単品もしくは積層ブラシとして使用できます。 厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。 安心・高品質の日本製です。用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り 溶接前後の処理やクリーニング アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング 皮の表面荒し パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング 歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り線径(Φmm)0.3毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
スーパーカップブラシ2
SK11¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ワイヤ線の外周をウレタンで覆っていますのでワイヤ折れが少なく長寿命です。ワイヤ線と覆っているウレタンが最後まで同様に摩耗していくため、ワイヤ飛散が少なく安全に作業できます。平面研磨に最適な形状です。使用時の振動が非常に少なく安定した作業ができます。用途塗装前のサビ取り、鋼板の研磨、サビ落とし作業。最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10×P1.5ボルト径寸法(Φmm)(六角)22外径(Φmm)75対応機種ディスクグラインダー
6角軸ホイールブラシ
BIGMAN(ビッグマン)¥779~税込¥857~1個4日以内出荷冷間圧延により硬度を高めた鋼線を使用し、線材をハトメリングと固定リングで完璧にロック(固定)するリングロック方式で製造していますので、線材の抜け飛びが大幅に減少し、回転バランスの向上も同時に達成しています。用途ペンキはがし、サビ・バリ取り、メッキ下地処理 凸凹面研削などに。
75mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/ステンレス)
エスコ¥2,130税込¥2,3431個当日出荷材質ステンレス寸法(mm)外径:75、線径1:0.35毛丈(mm)25最大回転数(min-1[r.p.m])12500ねじサイズM10×1.5
X-LOCK カップワイヤーブラシ(カップ型ツイスト)
BOSCH(ボッシュ)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷鉄鋼線ツイストタイプのカップワイヤーブラシです。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!用途鉄鋼・非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨作業に材質鋼線(ワイヤー)取付方式X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500外径(Φmm)75
電動工具用ツイストカップブラシ
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ブラシの線材形状がロープ状になっており、先端部が放射状に開いているため、広範囲の強力研磨に適します。用途平面研磨用溶接作業の前後処理、バリ取り、表面処理、頑固なサビ落とし、塗装剥離、酸化スケールの除去など。適合(グラインダー)砥石径100mm電動工具用トラスコ品番827-7134材質(線材)鋼線質量(g)260最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10(P1.5)線径(Φmm)0.35外径(Φmm)75毛材鋼線
ホイールブラシ 鉄線
FBK(フタバ)¥1,398税込¥1,5381枚5日以内出荷ブラシ材質に鉄波付線Φ0.15(細軟線)を使用。鋼線やステンレス線より毛腰が柔らかくソフトなブラッシングが可能。用途軟い金属製品の錆落とし・メッキ塗装の下地研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離・木工製品の木目出し等に穴径(Φmm)10最高回転数(min-1[r.p.m])3600線径(Φmm)0.15適合材金属、木工などRoHS指令(10物質対応)対応
ベベル型ブラシ G線 エアー用
FBK(フタバ)¥1,398~税込¥1,538~1枚当日出荷から6日以内出荷ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。粘りが有り、折れにくく錆に強い。用途金属製品の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に線径(Φmm)0.25適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスベベルブラシ
ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷耐酸性・耐アルカリ性に優れています。耐熱性に優れています。ステンレス材料の研磨・研掃にご使用ください。線径(Φmm)SUS Φ0.3ねじ径(mm)M10×P1.5毛丈(mm)13外径(Φmm)85金具径(mm)63適合材ステンレス最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
エアー用鋼線ベベルブラシ
ヤナセ(柳瀬)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷冷間引延により硬度をアップ。ベベル形状でコーナーも使いやすいです。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。穴径(Φmm)16線径(Φmm)鋼線:0.3毛丈(mm)20外径(Φmm)100金具径(mm)65適合材一般金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
ベベルブラシ UN型
錦¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上用途研磨・研削に最適種別スチール ヨリ線ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000線径(Φmm)0.27外径(Φmm)85ねじ径(M×P)10×1.5ねじ径(Φmm)10
スーパーカップ LN型
錦¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から6日以内出荷ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上用途研磨・研削に最適最高回転数(min-1[r.p.m])12000
BeeRexエアー用ノット型カップブラシSUS0.35
バーテック¥6,098~税込¥6,708~1個ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス(SUS)質量(g)230穴径(Φmm)16線径(Φmm)0.35外径(Φmm)70
工業用ベベルブラシ
オズボーン¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷最適な腰の強さとバランスで、効率の良い作業ができます。コーナー部の取り残しが少なく、ワイヤの折れが少ない長寿命品です。用途バリ取り、表面処理、サビ落とし、スケール除去作業を主体とする、溶接業・製缶業など。ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000ねじ径M10(P1.5)ねじ径(mm)10外径(Φmm)100
ノコ刃用ホイールブラシ
鳴門屋¥3,698税込¥4,0681個当日出荷適合アマダ AMT-7040157トラスコ品番342-1953厚さ(mm)20質量(g)190最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000内径(Φmm)8.00毛丈(mm)31外径(mm)100穴径(mm)8.00線径(mm)0.30
鋼線ゴールドネオベベルブラシ
鳴門屋¥2,398税込¥2,6381個当日出荷高品質な線材を使用し、優れた耐久性を持ちます。カップブラシと同じ目的に使用されますが、特に凹凸が激しい面や隅の部分にはベベルブラシを使用すれば能率を上げることができます。用途金属表面のクリーニングおよびメンテナンス作業に。線径(Φmm)0.25
超精密エアグラインダー用カップ砥石
NSK(ナカニシ)¥4,498~税込¥4,948~1パック(12個)当日出荷粗仕上げ加工用として研削性と砥石強度に優れ、高能率に作業ができます。質量(g)15砥粒A許容回転速度(min-1)最高/23000
カップブラシ ゴールドメッキ
TRUSCO¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷カップ型をしているため、比較的広面の作業に適している。用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離、等。材質ゴールドメッキ線軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸径Φ6 丸軸軸長(mm)35使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー最大回転数以下で使用してください。線径(Φmm)0.25毛丈(mm)25適合材金属
クイックステンレスカップブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から7日以内出荷用途造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。その他賠償保険付種別クイックブラシ材質ステンレス線(SUS304)軸径6.35 六角軸長(mm)27六角対辺(mm)6.35線径(Φmm)0.30材質(ブラシ部)ステンレス線(SUS304)
ヒネリカップブラシ ステンレス
東安¥979税込¥1,0771個3日以内出荷電動工具100mm用 カップブラシ「SUS304 ステンレス」用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、。ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。材質ステンレス鋼線 (SUS304)全高(mm)45最大回転数(min-1[r.p.m])12500サイズ(mm)ネジ径M10×1.5外径(mm)75線径(mm)0.35
建工快速 ホイルブラシ エヌグリット#60 100mm
錦¥3,998税込¥4,3981個当日出荷平面・R面はもちろん、凸凹・溝・ギア等、異形状にも対応!!仕上面がきれい!。サビ取り・バリ取り・塗装剥がし。 ※鉄・ステンレス・アルミ・真鍮対応。カップブラシで研磨できない狭い箇所や溝部などに。エヌグリット線(錦独自のナイロン線材)でステンレスも焼き付けなしできれいな研磨・研削が出来ます。用途金属のバリ取り、塗装剥がし、焼け取り、表面処理など材質エヌグリット線#60最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5外径(Φmm)100取り付け工具100mmディスクグラインダー
軸付カップブラシ
PROMOTE(プロモート)¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷軸付ホイールブラシは、金属製品のバリ取りに最適なホイールブラシです。電気ドリルで使用可能です。用途バリ取りに。軸径(Φmm)6最高回転数(min-1[r.p.m])4500軸長(mm)30線径(Φmm)0.3毛丈(mm)20外径(Φmm)50毛材ワイヤ鋼線
カップブラシ
ヤナセ(柳瀬)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷従来品に比べ高い硬度です。冷間引延により硬度アップします。研削力が高くワイヤーの折損率が低いです。鉄・一般金属・ステンレスの研磨・研掃にご使用ください。用途研磨作業。ねじ径(mm)M10材質(ブラシ部)鋼線ヒネリ外径(Φmm)75適合材鉄・一般金属・ステンレス・アルミ・木工・石材・コンクリート
カップブラシ
錦¥3,998税込¥4,3981個翌日出荷用途ステンレスの重研削用・頑固なサビ取り・バリ取り・焼け取り材質ステンレスヒネリ最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5外径(Φmm)75取り付け工具100mmディスクグラインダー線径(Φ)0.5
カップブラシ
錦¥1,598~税込¥1,758~1個翌日出荷用途銅・真鍮等のサビ取り・木目出し等材質真鍮線最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5取り付け工具100mmディスクグラインダー線径(Φ)0.3






















![[EA162SR用]0.5mm ワイヤーホイール(ベンド/スチール製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50585264-170518-02.jpg)
































![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)