毛腰が軟らかく傷を付けません。真鍮、銅製品および合金製品の 研磨に向きます。木工製品の木目出しに。
線径(Φmm)真鍮 Φ0.15
適合材真鍮、銅、合金、木工
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000
RoHS指令(10物質対応)対応
硬鋼線を真鍮メッキした線材です。研削力が高くワイヤーの折損率が低いです。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
適合材鉄などの一般金属
RoHS指令(10物質対応)対応
冷間引延により硬度をアップ。強靭なヒネリタイプなので、研磨力に優れています。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
線径(Φmm)鋼線 Φ0.5
適合材鉄などの一般金属
RoHS指令(10物質対応)対応
冷間引延により硬度をアップ。ブラシの中でも、最も広い範囲の研磨に適しています。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
適合材鉄などの一般金属
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性に優れています。強靭なヒネリタイプなので、研磨力に優れています。ステンレス材料の研磨・研掃にご使用ください。
外径(Φmm)75
ねじ径(mm)M10×P1.5
金具径(mm)60
毛丈(mm)25
線径(Φmm)SUS Φ0.4
適合材鉄などの一般金属
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
冷間引延により硬度をアップ。ベベル形状でコーナーも使いやすいです。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)16
金具径(mm)65
毛丈(mm)15
線径(Φmm)鋼線 Φ0.3
適合材一般金属
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
冷間引延により硬度をアップ。ブラシの中でも、最も広い範囲の研磨に適しています。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
外径(Φmm)75
穴径(Φmm)16
金具径(mm)60
毛丈(mm)20
線径(Φmm)鋼線 Φ0.3
適合材鉄などの一般金属
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
15日以内出荷
ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
用途研磨・研削に最適
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
外径(Φmm)300
内径(Φmm)25
厚さ(mm)22
線径(mm)0.35
トラスコ品番805-1555
材質(ブラシ部)スチールワイヤー
アズワン品番64-5183-15
1個
¥8,498
税込¥9,348
9日以内出荷
外径(Φmm)250
内径(Φmm)25
厚さ(mm)20
線径(mm)0.35
トラスコ品番805-1554
材質(ブラシ部)スチールワイヤー
アズワン品番64-5183-14
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
材質鋼線
外径(Φmm)75
穴径(Φmm)16
線径(Φmm)0.27
トラスコ品番805-1296
質量(g)300
アズワン品番64-9293-40
1セット(10個)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
材質鋼線
外径(Φmm)70
穴径(Φmm)16
線径(Φmm)0.35
トラスコ品番805-1324
質量(g)230
アズワン品番64-9293-64
1セット(10個)
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
ローラーミニコシリーズ専用ブラシホイールです。
凹凸のある作業に便利な研磨材です。
異形面研磨にオススメです。
用途バリ取り作業用
粒度320
トラスコ品番808-0127
材質ブラシ部:66ナイロン、砥粒:Wアランダム砥粒(WA)、芯材:鉄
色青
質量(g)120
ホイール寸法(mm)Φ50×60
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
外径(mm)16
厚さ(mm)1.2
材質真鍮
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
全長(mm)46
外径(mm)19
厚さ(mm)1.2
材質ステンレス
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ジスクグラインダーに取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。
外径(mm)85
取付部M10ピッチ1.5
線径(mm)0.5
材質硬鋼線ヒネリ
形状ジスクべベル型
ねじピッチ1.5
ねじ径(mm)10
許容回転数(min-1[r.p.m])13000
1枚
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。
材質真鍮メッキ
外径(Φmm)75
軸径(Φmm)6(丸軸)
厚さ(mm)10
線径(Φmm)0.25
形状軸付ホイール型
許容回転数(min-1[r.p.m])7000
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
軽い研磨や汚れ落としに最適です。金属、木材、アルミ、プラスチックに使用できます。
用途研磨汚れ落とし
外径(Φmm)25.4
質量(g)10
外径(mm)100
内径(Φmm)8.00
厚さ(mm)20
毛丈(mm)31
線径(mm)0.30
適合アマダ AMT-7040157
トラスコ品番342-1953
質量(g)190
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
穴径(mm)8.00
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
線材はスチールワイヤーロープ(SW)を使用しています。
ほつれにくくするため、線体一本一本に樹脂加工しました。
ワイヤロープ3Φ(0.3、49本)の線が1ブロックに10本植えて有り、今までのブラシのような折れや飛びが少なくなり、全体に弾性があり、手元の振動がなく疲れません。
ワイヤの切損が大幅に減少するホルダ付カップブラシです。
用途さび・塗装はがし等。
外径(mm)100
ねじ径(mm)10
ねじピッチ1.5
線径(mm)0.3
トラスコ品番332-2777
質量(g)175
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ねじ径M10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
高品質な線材を使用し、優れた耐久性を持ちます。
用途空圧工具100mm用
金属表面のクリーニングおよびメンテナンス作業に。
溶接作業の前後に。
塗料のはく離に。
材質鋼線
外径(Φmm)75
穴径(Φmm)16
線径(Φmm)0.25
トラスコ品番330-7662
適合機種アングルディスクグラインダー(瓜生・NPK・空研・日東・不二・ユタニ・ヨコタ各メーカー共通)
質量(g)290
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
用途ステンレス・アルミ製品の研磨に適しています。
材質ステンより線
外径(Φmm)75
穴径(Φmm)16
線径(Φmm)0.30
トラスコ品番330-7671
質量(g)290
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
弾力性に優れた豚毛を使用しています。テーパーネジ付のグラインダーで使用します。耐摩耗性に優れたブラシ。
用途艶出し、クリーニング、彫金等に最適。
穴径(Φmm)5~7
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600
使用工具レーズモーター
カップ型をしているため、比較的広面の作業に適している。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離、等。
材質ゴールドメッキ線
軸径(Φmm)6
毛丈(mm)25
線径(Φmm)0.25
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
軸径Φ6 丸軸
軸長(mm)35
使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー最大回転数以下で使用してください。
適合材金属
用途造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。
材質(ブラシ部)黄より線(STC)
軸径6.35 六角
線径(Φmm)0.25
種別クイックブラシ
材質黄より線(STC)
軸長(mm)27
六角対辺(mm)6.35
外径(Φmm)120
毛丈(mm)33
線径(Φmm)0.25
適合125mmグラインダー、150mmグラインダー
種別造船所向40度空気工具用ベベルブラシ
最高回転数(min-1[r.p.m])9500
金具径(Φmm)70
材質ステンレス
線径(Φmm)0.5
その他賠償保険付
種別空気工具用カップブラシ
厚さ(mm)13
線径(Φmm)0.3
適合電動・空気工具グラインダー
種別プレスホイールブラシ(インターナル用)
穴径(Φmm)10
用途平面研磨、塗装の剥離、熔接作業の下地研磨、バリ取りにご使用下さい。又、特にコーナー、凹凸部分の研磨に最適です。
線径(Φmm)0.50
仕様賠償保険付
種別電動工具用ベベルブラシ
材質鋼線(SW)
適合ツール電動・空気工具グラインダー
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。