絞り込み
ねじの呼び
- M4
- 3/8(1)
- M3(3)
- M5(12)
- M6(19)
- M8(13)
- M10(5)
- W5/16(1)
- W3/8(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.7(36山)(9)
材質
- 亜鉛合金ダイカスト(14)
表面処理
- 3価クロメート(3)
- 3価ホワイト(10)
- クロメート(1)
- 亜鉛メッキ(1)
ブランド
- 大阪魂(12)
- ACE(エース)(3)
「ねじの呼び」から絞り込む
3/8(1)
M3(3)
M4
M5(12)
M6(19)
M8(13)
M10(5)
W5/16(1)
W3/8(1)

鬼目ナット Dタイプ (三価ホワイト)(パック品)
大阪魂(90件のレビュー)¥359税込¥3951パック(8個)当日出荷木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ネジ込み式です。材質亜鉛合金ダイカスト表面処理三価ホワイト
鬼目ナット Eタイプ (三価ホワイト)(パック品)
大阪魂(65件のレビュー)¥449税込¥4941パック(12個)当日出荷木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ネジ込み式です。材質亜鉛合金ダイカスト表面処理三価ホワイト
鬼目ナット Aタイプ (三価ホワイト)(パック品)
大阪魂(34件のレビュー)¥519~税込¥571~1パック(10個)ほか当日出荷木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、打込み式です。材質亜鉛合金ダイカスト表面処理三価ホワイト
鬼目ナット Dタイプ (三価ホワイト)(小箱)
大阪魂(10件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381箱(300個)当日出荷木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ネジ込み式です。材質亜鉛合金ダイカスト表面処理三価ホワイト
鬼目ナット Pタイプ (三価ホワイト)(パック品)
大阪魂(16件のレビュー)¥539税込¥5931パック(10個)当日出荷木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ネジ込み式です。表面処理三価ホワイト
鬼目ナット Cタイプ(パック品)
大阪魂(12件のレビュー)¥539税込¥5931パック(10個)当日出荷部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ねじ込み式です。材質亜鉛合金ダイカスト下穴径(Φmm)4.8~5.2表面処理三価ホワイト寸法d1(mm)9寸法d2(mm)7寸法d3(mm)5.2ねじの呼びM4
鬼目ナット Eタイプ (三価ホワイト)(小箱)
大阪魂(11件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781箱(750個)当日出荷木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ネジ込み式です。材質亜鉛合金ダイカスト表面処理三価ホワイト
モリギン オニメナット Eタイプ(パック品)
ACE(エース)(1件のレビュー)¥239税込¥2631パック(4個)当日出荷から13日以内出荷ツバ無し・ねじ込み式のオニメナットです。ツバ無しのためねじ込み深さの調整が可能で密着性が高いです。ねじ込み式のため打ち込み式よりも引抜強度が高いです。外周ねじ部の切り欠きで戻り、緩みを防ぎます。用途木部の接合に。材質亜鉛合金ダイカスト仕上亜鉛メッキ3価クロメート
鬼目ナット Mタイプ (三価ホワイト)(パック品)
大阪魂(2件のレビュー)¥539税込¥5931パック(10個)当日出荷部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ねじ込み式です。材質亜鉛合金ダイカスト寸法L1(mm)8表面処理クロメート
モリギン オニメナット Aタイプ(パック品)
ACE(エース)¥229税込¥2521パック(4個)当日出荷から4日以内出荷ツバ無し・打ち込み式のオニメナットです。ツバ無しのためねじ込み深さの調整が可能で密着性が高いです。打ち込み式のため作業効率が高いです。用途木部の接合に。材質亜鉛合金ダイカスト仕上亜鉛メッキ3価クロメート
モリギン オニメナット Bタイプ(パック品)
ACE(エース)¥219税込¥2411パック(4個)当日出荷から4日以内出荷ツバ付き・打ち込み式のオニメナットです。打ち込み式のため作業効率が高いです。ツバ部で荷重を受けるのでツバ無しより高い強度です。用途アジャスターやスピーカー、基板等の部品取り付けに最適です。材質亜鉛合金ダイカスト仕上亜鉛メッキ3価クロメート
鬼目ナット Iタイプ (三価ホワイト)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(7個)当日出荷から翌々日出荷部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、打込み式です。材質亜鉛合金ダイカスト表面処理亜鉛メッキクロメート処理
鬼目ナット Mタイプ(3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥4,498税込¥4,9481箱(150個)翌々日出荷材質亜鉛合金ダイカスト長さ(mm)31ねじピッチ(mm)0.7表面処理3価ホワイトねじの呼びM4