絞り込み
ねじの呼び
- 3/8(1)
- M3(3)
- M4(12)
- M5(9)
- M6(14)
- M8(9)
- M10(4)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(3)
- 0.7(36山)(9)
- 0.8(9)
- 1(11)
- 1.25(8)
- 1.5(2)
材質
- 亜鉛合金ダイカスト(14)
表面処理
- 3価ホワイト(14)
- クロメート(1)
- 亜鉛メッキ(2)
ブランド
- 大阪魂
- ACE(エース)(6)
- ムラコシ精工(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
特価
「ねじの呼び」から絞り込む
3/8(1)
M3(3)
M4(12)
M5(9)
M6(14)
M8(9)
M10(4)

鬼目ナット Dタイプ (三価ホワイト)(パック品)
大阪魂(90件のレビュー)¥359~税込¥395~1パック(7個)ほか当日出荷木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ネジ込み式です。材質亜鉛合金ダイカスト表面処理三価ホワイト
鬼目ナット Eタイプ (三価ホワイト)(パック品)
大阪魂(65件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(7個)ほか当日出荷木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ネジ込み式です。材質亜鉛合金ダイカスト表面処理三価ホワイト
鬼目ナット Sタイプ (三価ホワイト)(パック品)
大阪魂(26件のレビュー)¥539税込¥5931パック(8個)ほか当日出荷木工用、ツバ付タイプのねじ込み式インサートナットです。 外周の螺旋歯は挿入抵抗が少なく、割れを防ぎ無理なく真直ぐねじ込みます。 特殊な歯先により、引張り強度、締付けトルクがさらに強力になりました。 六角レンチ穴採用の為、自動挿入機を使ってもナットに共回り、抜けが防止できます。表面処理三価ホワイト
鬼目ナット Aタイプ (三価ホワイト)(パック品)
大阪魂(34件のレビュー)¥499~税込¥549~1パック(12個)ほか当日出荷木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、打込み式です。材質亜鉛合金ダイカスト表面処理三価ホワイト
鬼目ナット Dタイプ (三価ホワイト)(小箱)
大阪魂(10件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1箱(60個)ほか当日出荷木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ネジ込み式です。材質亜鉛合金ダイカスト表面処理三価ホワイト
鬼目ナット Pタイプ (三価ホワイト)(パック品)
大阪魂(16件のレビュー)¥539税込¥5931パック(8個)ほか当日出荷木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ネジ込み式です。表面処理三価ホワイト
鬼目ナット Cタイプ(パック品)
大阪魂(12件のレビュー)¥539税込¥5931パック(10個)当日出荷部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ねじ込み式です。材質亜鉛合金ダイカスト下穴径(Φmm)4.8~5.2表面処理三価ホワイト寸法d1(mm)9寸法d2(mm)7寸法d3(mm)5.2ねじの呼びM4
鬼目ナット Jタイプ (パック品)
大阪魂(15件のレビュー)¥409~税込¥450~1パック(3個)当日出荷部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、打込み脚用です。材質亜鉛合金ダイカスト長さ(mm)12.5下穴径(Φmm)11.6~12表面処理三価ホワイト寸法d1(mm)32寸法d2(mm)15寸法d3(mm)12寸法h(mm)2.5寸法d4(mm)23寸法d5(mm)3.5
鬼目ナット Eタイプ (三価ホワイト)(小箱)
大阪魂(11件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1箱(60個)ほか当日出荷木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ネジ込み式です。材質亜鉛合金ダイカスト表面処理三価ホワイト
鬼目ナット Bタイプ (三価ホワイト)(パック品)
大阪魂(8件のレビュー)¥309~税込¥340~1パック(7個)ほか当日出荷から3日以内出荷木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、打込み式です。材質亜鉛合金ダイカスト表面処理三価ホワイト
鬼目ナット Mタイプ (三価ホワイト)(パック品)
大阪魂(2件のレビュー)¥539税込¥5931パック(10個)ほか当日出荷部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ねじ込み式です。材質亜鉛合金ダイカスト寸法L1(mm)8表面処理クロメート
鬼目ナット Gタイプ (三価ホワイト)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(4個)当日出荷部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、接着剤併用埋め込み式です。材質亜鉛合金ダイカスト長さ(mm)36.5ねじピッチ1下穴径(Φmm)9.5~10寸法L1(mm)10表面処理亜鉛メッキクロメート処理寸法l(mm)20寸法d1(mm)10寸法d2(mm)8寸法d3(mm)8.5ねじの呼びM6
鬼目ナット Iタイプ (三価ホワイト)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(7個)ほか当日出荷から翌々日出荷部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、打込み式です。材質亜鉛合金ダイカスト表面処理亜鉛メッキクロメート処理
鬼目ナット Mタイプ(3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥4,498税込¥4,9481箱(150個)翌々日出荷材質亜鉛合金ダイカスト長さ(mm)31ねじピッチ(mm)0.7表面処理3価ホワイトねじの呼びM4